208件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
下方圧え型トグルクランプ モノタロウ 動画あり
下方圧え型トグルクランプです。 先端部のボルトとナットで押し位置の調整が可能です。
用途金属や木材など様々な固定や仮押さえに。 材質(本体)SS400(ユニクローム) タイプ下方圧え型 材質(ハンドル)PVC ベースフランジ
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

オールステンレス製です。ソケットをトルクレンチに装着後、表面の溝にクランプバンドの蝶ナットを差し込み使用します。トルクレンチで締め付けトルクを設定することで、締め付けのバラつきを防ぐことができます。サイズやメーカーの異なるクランプバンドでも、このソケットひとつで対応できます。(対応メーカー・サイズはメーカーサイトをご覧ください。)
用途トルクレンチと組み合わせて、クランプバンドの締め付けトルクを標準化できます。 材質オールステンレス(SCS13) 幅(mm)40
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーショントルクコントロールレバー
レバー位置の変更ができます。 締付けトルクの設定ができます。 設定したトルクに達するとクリック感があり、締付け完了を感知できます。
歯数12
1個
7,490 税込8,239
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

締圧力(kN[kgf])2.0[200] 付属品スピンドル (M8×50 P=1.25) 材質(本体)SS400(ユニクローム) 質量(g)370 タイプ下方圧型 最高高さ(mm)140 材質(ハンドル)PVC スピンドルスピンドル (M8×50 P=1.25) ベースフランジ 最大長(mm)173.3 クランプアーム移動角度(°)94 ハンドル操作角度(°)54
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

横押し型トグルクランプ モノタロウ 動画あり
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

下方押さえ型トグルクランプ50K モノタロウ 動画あり
締圧力(kN[kgf])0.5[50] 材質(本体)SS400(ユニクローム) 質量(g)60 タイプ下方押さえ型 最高高さ(mm)74.4 材質(ハンドル)PVC スピンドルスピンドルM5×37 P=0.8 ベースフランジ 最大長(mm)92.6 クランプアーム移動角度(°)100 ハンドル操作角度(°)56
1個
659 税込725
当日出荷

全機種のカシメピンにステンレスを採用し、長期の使用に対応しています。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適です。
1個
939 税込1,033
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


汎用性が高い下方押え型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

横押し型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。
1個
1,690 税込1,859
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

ホース用クランプにも使用できます。
材質ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)0.7 締め付け幅(mm)16
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)



1セット
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

小型の下方押え型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。 取付け方法フランジベース 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温度変化によるバンドの膨張、収縮の影響を受けず締め付けトルクが安定します。
バンド幅(mm)16 直径(Φmm)21~38 エスコ品番EA463CK-38 材質バンド:ステンレス、ボルト:スチール ねじ3/8inch(六角)
1個
2,010 税込2,211
翌日出荷

温度変化によるバンドの膨張、収縮の影響を受けず締め付けトルクが安定します。
バンド幅(mm)16 直径(Φmm)210~232 エスコ品番EA463CK-232 材質バンド:ステンレス、ボルト:スチール ねじ3/8inch(六角)
1個
3,330 税込3,663
翌日出荷

温度変化によるバンドの膨張、収縮の影響を受けず締め付けトルクが安定します。
バンド幅(mm)16 直径(Φmm)146~168 エスコ品番EA463CK-168 材質バンド:ステンレス、ボルト:スチール ねじ3/8inch(六角)
1個
3,100 税込3,410
翌日出荷

温度変化によるバンドの膨張、収縮の影響を受けず締め付けトルクが安定します。
バンド幅(mm)16 直径(Φmm)133~156 エスコ品番EA463CK-156 材質バンド:ステンレス、ボルト:スチール ねじ3/8inch(六角)
1個
3,020 税込3,322
翌日出荷

温度変化によるバンドの膨張、収縮の影響を受けず締め付けトルクが安定します。
バンド幅(mm)16 直径(Φmm)121~143 エスコ品番EA463CK-143 材質バンド:ステンレス、ボルト:スチール ねじ3/8inch(六角)
1個
2,980 税込3,278
翌日出荷

温度変化によるバンドの膨張、収縮の影響を受けず締め付けトルクが安定します。
バンド幅(mm)16 直径(Φmm)57~79 エスコ品番EA463CK-79 材質バンド:ステンレス、ボルト:スチール ねじ3/8inch(六角)
1個
2,750 税込3,025
翌日出荷

温度変化によるバンドの膨張、収縮の影響を受けず締め付けトルクが安定します。
バンド幅(mm)16 直径(Φmm)32~54 エスコ品番EA463CK-54 材質バンド:ステンレス、ボルト:スチール ねじ3/8inch(六角)
1個
2,680 税込2,948
翌日出荷

温度変化によるバンドの膨張、収縮の影響を受けず締め付けトルクが安定します。
バンド幅(mm)16 直径(Φmm)95~118 エスコ品番EA463CK-118 材質バンド:ステンレス、ボルト:スチール ねじ3/8inch(六角)
1個
2,840 税込3,124
翌日出荷

温度変化によるバンドの膨張、収縮の影響を受けず締め付けトルクが安定します。
バンド幅(mm)16 直径(Φmm)83~105 エスコ品番EA463CK-105 材質バンド:ステンレス、ボルト:スチール ねじ3/8inch(六角)
1個
2,810 税込3,091
翌日出荷

温度変化によるバンドの膨張、収縮の影響を受けず締め付けトルクが安定します。
バンド幅(mm)16 直径(Φmm)197~219 エスコ品番EA463CK-219 材質バンド:ステンレス、ボルト:スチール ねじ3/8inch(六角)
1個
3,360 税込3,696
翌日出荷

温度変化によるバンドの膨張、収縮の影響を受けず締め付けトルクが安定します。
バンド幅(mm)16 直径(Φmm)184~206 エスコ品番EA463CK-206 材質バンド:ステンレス、ボルト:スチール ねじ3/8inch(六角)
1個
3,320 税込3,652
翌日出荷

温度変化によるバンドの膨張、収縮の影響を受けず締め付けトルクが安定します。
バンド幅(mm)16 直径(Φmm)17~32 エスコ品番EA463CK-32 材質バンド:ステンレス、ボルト:スチール ねじ3/8inch(六角)
1個
1,950 税込2,145
翌日出荷

温度変化によるバンドの膨張、収縮の影響を受けず締め付けトルクが安定します。
バンド幅(mm)16 直径(Φmm)70~92 エスコ品番EA463CK-92 材質バンド:ステンレス、ボルト:スチール ねじ3/8inch(六角)
1個
2,770 税込3,047
翌日出荷

温度変化によるバンドの膨張、収縮の影響を受けず締め付けトルクが安定します。
バンド幅(mm)16 直径(Φmm)45~67 エスコ品番EA463CK-67 材質バンド:ステンレス、ボルト:スチール ねじ3/8inch(六角)
1個
2,700 税込2,970
翌日出荷

温度変化によるバンドの膨張、収縮の影響を受けず締め付けトルクが安定します。
バンド幅(mm)16 直径(Φmm)25~45 エスコ品番EA463CK-45 材質バンド:ステンレス、ボルト:スチール ねじ3/8inch(六角)
1個
2,680 税込2,948
翌日出荷

温度変化によるバンドの膨張、収縮の影響を受けず締め付けトルクが安定します。
バンド幅(mm)16 直径(Φmm)172~194 エスコ品番EA463CK-194 材質バンド:ステンレス、ボルト:スチール ねじ3/8inch(六角)
1個
3,280 税込3,608
翌日出荷

温度変化によるバンドの膨張、収縮の影響を受けず締め付けトルクが安定します。
バンド幅(mm)16 直径(Φmm)159~181 エスコ品番EA463CK-181 材質バンド:ステンレス、ボルト:スチール ねじ3/8inch(六角)
1個
3,090 税込3,399
翌日出荷

温度変化によるバンドの膨張、収縮の影響を受けず締め付けトルクが安定します。
バンド幅(mm)16 直径(Φmm)14~27 エスコ品番EA463CK-27 材質バンド:ステンレス、ボルト:スチール ねじ3/8inch(六角)
1個
1,890 税込2,079
翌日出荷

1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フック型トグルクランプ。
用途U型フック型のバーにより固定物を引っ掛けてクランプ。 機械部品装置部品として使用可能。
1個
特価
2,190 税込2,409
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

イマオコーポレーションワンタッチクランプ トルク調整レバー QLTL QLTL160
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A119 B84 H6.5 質量(g)140 タイプフェノール樹脂製 F10 D23 C15 E8 G14 JM6×1 KM6×1-20L RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

イマオコーポレーションワンタッチクランプ トルク調整レバー QLTL QLTL120
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A89.5 B60 H5.5 質量(g)90 タイプフェノール樹脂製 F8 D18.5 C13 E6.5 G12 JM5×0.8 KM5×0.8-16L RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

イマオコーポレーションワンタッチクランプ トルク調整レバー QLTL QLTL120-RA
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A24.5 B6 H5.5 質量(g)20 タイプフェノール樹脂製 F8 D18.5 C13 E6.5 G10 JM5×0.8 K6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷