87件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
469 税込516
翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


1個
特価
379 税込417
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1パック(20個)ほか
409 税込450
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


1パック(12個)ほか
特価
439 税込483
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1パック(34個)ほか
409 税込450
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

材質 表面処理黒色三価クロメートメッキ 穴の形状6ロブ RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(39本)ほか
779 税込857
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
材質ステンレス 頭部形状ナベ 穴の形状タンパープルーフ
1パック(17個)ほか
特価
159 税込175
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

1箱(2000個)ほか
3,798 税込4,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1個
449 税込494
翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質SUSXM7 ねじピッチ(mm)20(山/寸) 寸法D(mm)(最大)3.05/(最小)2.93 寸法C(mm)(最大)3.15/(最小)3.03 頭部形状ナベ 寸法I(mm)0.85 寸法k(mm)2 穴の形状TRXPタイプ 寸法dk(mm)5.5 ねじの呼びM3 ドライブサイズT10
1パック(25個)
539 税込593
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 表面処理亜鉛黒 頭部形状ナベ 穴の形状TRXPタイプ
1箱(3500個)ほか
10,980 税込12,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ねじを近づけると強力マグネットでキャッチし、ねじを落とさず片手で作業ができます。 整備で使用頻度の高いトルクスネジ用ビットを揃えたセット。 いじり止め付きトルクスネジにも使えます。
用途整備作業に。 トラスコ品番323-4231 セット内容6.35mmいじり止めトルクスビット:T8H・T10H・T15H・T20H・T25H・T27H・T30H・T40H/(+)ビット:#2/(-)ビット:6mm×25.4mm/板ラチェットドライバー/ビスキャッチ/ビットベルトホルダー 取付高(mm)42 種類セット品 商品構成セット品
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

星型の中央にピンが立っていて、通常のTRXレンチが入りません。 トルク伝達が良好でカムアウトが起らず、作業性に優れています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(22本)ほか
799 税込879
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

ねじの呼びM4 頭部形状ナベ 材質SUS410 穴の形状ピンTRX 寸法k(mm)2.92 適合ドライバーT20 寸法dk(mm)8.17 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5個)
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


一家に一セットあれば非常に便利なビットセットで、品質・仕様ともにワンランク上です。きれいなアルミカラーリングがついているので、ビットの種類が一目でわかります。 スリムホルダーなので、狭いところにもアプローチできます。フレキシブルケースは丈夫で、フタ部を後ろに回すとビスやボルトを入れられます。 フレキシブルケースはハンガーとして吊ることもできます。ベルトに通して作業時に携帯することも可能です。
用途様々なネジ・ボルトの締め付け作業。 仕様 付属品スリムホルダー・ソケットアダプター ビットプラスビット(ブルー):+1・+2×2・+3、マイナスビット(グリーン):-3・-4・-5・-6、ヘクスビット(オレンジ):2.5・3・4・5・6、ヘクスローブ(イエロー):10・15・20・25・30、スクウェアビット(ブラウン):2・3 ソケットサイズ(mm)6・7・8・10・12・13
1セット
4,498 税込4,948
当日出荷

一家に一セットあれば非常に便利なビットセットで、品質・仕様ともにワンランク上です。きれいなアルミカラーリングがついているので、ビットの種類が一目でわかります。 スリムホルダーなので、狭いところにもアプローチできます。フレキシブルケースは丈夫で、フタ部を後ろに回すとビスやボルトを入れられます。 フレキシブルケースはハンガーとして吊ることもできます。ベルトに通して作業時に携帯することも可能です。
用途様々なネジの締付け作業。 仕様 付属品スリムホルダー・ソケットアダプター ビットプラスビット(ブルー):+0・+1・+2×3・+3、マイナスビット(グリーン):-3・-4・-5・-6、ポジドライブ(レッド):1・2×2・3、ヘクスビット(オレンジ):2・2.5・3・4・5・6、ヘクスローブ(イエロー):8・10・15・20・25・27・30・40、スクウェアビット(ブラウン):2・3
1セット
4,598 税込5,058
欠品中

Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)インパクトトルクスビット
通常のハンドツール用よりねじれが少なく力がダイレクトに伝わります。ビットホルダー13134(3/8 9.5mm差込角用) 14134(1/2 12,7mm差込角用)にビス止めして使用します。
差込角(mm)9.5[3/8] 先端形状トルクス(ヘックスローブ) 全長L(mm)35 ビット寸法(mm)11.2
1個
949 税込1,044
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)インパクトトルクスビット
通常のハンドツール用よりねじれが少なく力がダイレクトに伝わります。ビットホルダー13134(3/8 9.5mm差込角用) 14134(1/2 12,7mm差込角用)にビス止めして使用します。
差込角(mm)9.5[3/8] 先端形状トルクス(ヘックスローブ) 全長L(mm)150 ビット寸法(mm)11.2
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)インパクトトルクスビット
通常のハンドツール用よりねじれが少なく力がダイレクトに伝わります。ビットホルダー13134(3/8 9.5mm差込角用) 14134(1/2 12,7mm差込角用)にビス止めして使用します。
差込角(mm)9.5[3/8] 先端形状トルクス(ヘックスローブ) 全長L(mm)75 ビット寸法(mm)11.2
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)インパクトトルクスプラスビット
通常のハンドツール用よりねじれが少なく力がダイレクトに伝わります。ビットホルダー13134(3/8 9.5mm差込角用) 14134(1/2 12,7mm差込角用)にビス止めして使用します。
差込角(mm)9.5[3/8] 先端形状トルクスプラス 全長L(mm)35 ビット寸法(mm)11.2
1個
989 税込1,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)インパクトトルクスビットソケット3/8"SQ.DR.
3/8sq-9.5 インパクトトルクスビットソケットレンチ 。ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。
差込角(mm)9.5[3/8] 先端形状トルクス(ヘックスローブ) 寸法D(mm)22 寸法H(mm)20.6 全長L(mm)52 適合Cリング:C32/ピン・Oリング:A32・B32に対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)インパクトトルクスビットソケット1/2"SQ.DR.
1/2sq-12.7mm インパクトトルクスビットソケットレンチ 。ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。
差込角(mm)12.7[1/2] 先端形状トルクス(ヘックスローブ) 寸法D(mm)25 寸法H(mm)20 全長L(mm)98 適合Cリング:C41/ピン・Oリング:A41・B41に対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)インパクトトルクスビットソケット3/8"SQ.DR.
3/8sq-9.5 インパクトトルクスビットソケットレンチ 。ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。
差込角(mm)9.5[3/8] 先端形状トルクス(ヘックスローブ) 寸法D(mm)22 寸法H(mm)20.6 全長L(mm)92 適合Cリング:C32/ピン・Oリング:A32・B32に対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

3/8sq-9.5 インパクトトルクスプラスビットソケットレンチ 。ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。
差込角(mm)9.5[3/8] 先端形状トルクスプラス 寸法D(mm)22 寸法H(mm)20.6 全長L(mm)92 適合Cリング:C32/ピン・Oリング:A32・B32に対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1/2sq-12.7mm インパクトトルクスプラスビットソケットレンチ 。ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。
差込角(mm)12.7[1/2] 先端形状トルクスプラス 寸法D(mm)25 寸法H(mm)20 全長L(mm)58 適合Cリング:C41/ピン・Oリング:A41・B41に対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コーススレッドに比べやく 1.5倍の強度。 高トルク電動ドライバーでも安心して使用可能です。 特殊刃(タピックス形状)を採用。メーカー開発の先端加工により、木割れしにくく、堅木でも低トルクで入り込みます。
仕様18V対応 表面処理ユニクロメッキ
1パック(150本)ほか
1,098 税込1,208
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)インパクトトルクスプラスビット
通常のハンドツール用よりねじれが少なく力がダイレクトに伝わります。ビットホルダー13134(3/8 9.5mm差込角用) 14134(1/2 12,7mm差込角用)にビス止めして使用します。
差込角(mm)9.5[3/8] 先端形状トルクスプラス 全長L(mm)75 ビット寸法(mm)11.2
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)インパクトトルクスビットソケット1/2"SQ.DR.
1/2sq-12.7mm インパクトトルクスビットソケットレンチ 。ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。
差込角(mm)12.7[1/2] 先端形状トルクス(ヘックスローブ) 寸法D(mm)25 寸法H(mm)20 全長L(mm)58 適合Cリング:C41/ピン・Oリング:A41・B41に対応
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1/2sq-12.7mm インパクトトルクスプラスビットソケットレンチ 。ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。
差込角(mm)12.7[1/2] 先端形状トルクスプラス 寸法D(mm)25 寸法H(mm)20 全長L(mm)98 適合Cリング:C41/ピン・Oリング:A41・B41に対応
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

3/8sq-9.5 インパクトトルクスプラスビットソケットレンチ 。ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。
差込角(mm)9.5[3/8] 先端形状トルクスプラス 寸法D(mm)22 寸法H(mm)20.6 全長L(mm)52 適合Cリング:C32/ピン・Oリング:A32・B32に対応
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ホールド仕様付の為、TORXネジとのくいつきがいいです。ホールド仕様付。先端がビス類をしっかりホールドして脱落を防ぐ形状です。
1個(1本)
690 税込759
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)インパクトビットホルダー1/2"SQ.DR.
インパクトソケットビットホルダー(183Hヘックスビット、183Tトルクスビット、183X3重4角ビット、183T-IPトルクスプラスビットに使えます。) 差込角1/2" 12,7mm ビス止めでの使用となります。
適合Cリング:C41/ピン・Oリング:A41・B41に対応 全長(mm)38 質量(g)90 寸法D1(mm)24 寸法D2(mm)25
1個
1,998 税込2,198
欠品中

インパクトソケットビットホルダー(183Hヘックスビット、183Tトルクスビット、183X3重4角ビット、183T-IPトルクスプラスビットに使えます。) 差込角3/8" 9,5mm ビス止めでの使用となります。全長は32mm。
適合Cリング:C32/ピン・Oリング:A32・B32に対応 全長(mm)32 質量(g)70 寸法D1(mm)24 寸法D2(mm)22
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)インパクトXZNビット
通常のハンドツール用よりねじれが少なく力がダイレクトに伝わる3重4角ビットです。ビットホルダー13134(3/8 9.5mm差込角用) 14134(1/2 12,7mm差込角用)にビス止めして使用します。
差込角(mm)9.5[3/8] 先端形状トリスクウェア(三重四角・XZN) 全長L(mm)75 ビット寸法(mm)11.2
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ねじ無し電線管用(E管) 配管を直角に曲げるところに使用します。 ※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
仕様●呼び:E25●サイズ(mm):L:170、R:120●トルクビス:2本●材質:ステンレス アズワン品番65-2253-72
1個
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)