ショートタイプです。
差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
差込角(mm)9.5
先端形状T型トルクス
いじり止め付のヘックスローブねじを締めたり、緩めたりする事ができます。いじり止め対応なのでオーディオステー等に使用ができます。また欧州車のエアフロメーター・スロットルバルブ等にも使用可能です。ソケットホルダー付なので工具箱の中でバラバラにならずに保管ができます。またソケットホルダーはワンタッチタイプなので簡単に取付・取外しが可能です。
用途いじり止め付のヘックスローブねじを締め・緩め作業に
差込角(mm)9.5
セット内容T20・25・27・30・40・45・50・55
材質ソケット部:CRV、ビット部:S2
全長(mm)210(ホルダー)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(8個)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
こんなお得な商品も!

ヘックスローブビットソケット セット
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
バイク整備に欠かせないソケットツール。デイトナでは、低価格で安心して使用して頂ける、国産バイク性に必要なサイズを中心にラインナップしております。
サイズ差込3/8インチ(9.5mm)角
セット内容T-20、25、27、30、40、45、50 7ピース
材質クロームバナジウム鋼・ソケット差込部はクロームメッキ仕上げ
1セット
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
使用頻度の高いヘックスローブビットソケットのセットです。
用途ヘックスローブねじを締め、緩め作業に。
差込角(mm)9.5
セット内容T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50
材質(ソケット)50BB30(ビット)6150
全長(mm)48(ビットソケット)、165(ホルダー)
先端形状ヘックスローブ
1セット(7個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ビットの交換が可能です。
差込角(sq.)9.5
トラスコ品番307-8175
セット内容T型トルクスビットソケットBT3-T20/T25/T27/T30/T40/T45/T50/T55、ソケットホルダー10コ用EHB310
質量(g)610
先端形状T型トルクス
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
タイプショート
セット内容BT3-T20S・T25S・T27S・T30S・T40S・T45S・T50S・T55S
質量(g)610
トラスコ品番307-8191
先端形状T型トルクス
1セット
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
ビットの交換が可能です。
差込角(sq.)9.5
仕様パワーフィット
先端形状T型トルクス
差込角(sq.)9.5
トラスコ品番307-9031
セット内容E型トルクスレンチB3-E5/E6/E7/E8/E10/E11/E12/E14/E16、ソケットホルダー10コ用EHB310
質量(g)355
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
いじり防止タイプのトルクス(R)ソケットです。
差込角(mm)9.5
タイプいじり防止タイプ
先端形状トルクス(いじり止め穴付)
狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(特許申請中)
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
全長(mm)50
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
先端形状トルクス
RoHS指令(10物質対応)対応
ロングタイプです。
差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
差込角(mm)9.5
対辺寸法(mm)11.17
トラスコ品番307-8370
全長(mm)128
質量(g)170
呼びT55
1セット
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
E型のヘックスローブねじを締めたり、緩めたりする事ができます。輸入車のテンションプーリーや国産車のスタッドボルト等緩に使用できるスターソケット(E型ヘックスローブ)です。ソケットホルダー付なので工具箱の中でバラバラにならずに保管ができます。またソケットホルダーはワンタッチタイプなので簡単に取付・取外しが可能です。
用途E型のヘックスローブねじを締め・緩めに
差込角(mm)9.5
セット内容E6・8・10・12・14・16・18・20
材質CRV
全長(mm)210(ホルダー)
1セット(8個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ビットの交換が可能です。
差込角(sq.)9.5
仕様いじり止めパワーフィット
先端形状T型いじり止めトルクス
強力タイプのトルクス(R)ソケットです。
タイプ強力タイプ
差込角(mm)9.5
先端形状トルクス
T型いじり止め・E型の両方をカバーできる混合セット。幅広い作業範囲に対応する充実の入組。専用樹脂成形トレイでビットとレンチ類を一括管理できます。
セット内容【19点】9.5sq.T型いじり止めトルクスビットソケット:BT3-T20H,T25H,T27H,T30H,T40H,T45H,T50H9.5sq.E型トルクスレンチ:B3-E5,E6,E7,ET8,E10,E11,E129.5sq.コンパクトフレックスラチェットハンドル:BRC3F9.5sq.首振りエクステンションバー:BE3-075JW9.5sq.クイックスピンナ:BE3-QハイグレードL形スタンダード六角棒レンチ:HLD100-2,2.5
質量(kg)1.6
先端形状T型いじり止めトルクス・E型トルクス
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)275×150×50
ケース品番EKB-1
1セット
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
差込角(mm[inch])9.5 [3/8]
寸法L(mm)100
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
寸法H(mm)73.5
先端形状トルクス
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(sq.)9.5
先端サイズT40
先端形状トルクス
トラスコ品番853-1730
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
ビットの交換が可能です。
寸法l(mm)99
全長L(mm)128
先端形状T型トルクス
差込角(sq.)9.5
サイズが見やすく一目でわかる。
差込角(mm)9.5
材質クロームバナジウム鋼
先端形状トルクス
差込角(sq.)9.5
仕様パワーフィット
いじり止め形状・ショートタイプです。
差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
差込角(mm)9.5
TiNコーティングにより耐磨耗性向上。先端部の面取りで六角穴付きボルトへスムーズに挿入できます。
差込角(mm)9.5
先端形状トルクス
寸法D(mm)17
差込角(mm)9.5
口形状E型
寸法D2(mm)17
先端形状E型トルクス
ビットの交換が可能です。
差込角(sq.)9.5
寸法L(mm)128
仕様パワーフィット
先端形状T型いじり止めトルクス
ビットの交換が可能です。
差込角(sq.)9.5
トラスコ品番307-8183
セット内容ロングT型トルクスビットソケットBT3-T20L/T25L/T27L/T30L/T40L/T45L/T50L/T55L、ソケットホルダー10コ用EHB310
質量(g)800
先端形状T型トルクス
1セット
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
寸法D(mm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm[inch])9.5 [3/8]
質量(g)32
寸法L(mm)38
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
寸法H(mm)11.5
呼びT9
寸法D(mm)18
先端形状トルクス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
差込角(mm)9.5
口形状E型
トラスコ品番807-0597
セット内容【E型トルクスレンチ】NQ6E6、E8、E10、E12、E14、E16、【ソケットホルダー】NEHB306
質量(g)300
先端形状E型トルクス
1セット
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
差込角(mm)9.5
先端形状T型トルクス
トラスコ品番807-0598
セット内容【トルクスビット】NQ6T25、T30、T40、T45、T50、【ソケットホルダー】NEHB306
質量(g)300
1セット
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
付属品ピン、リングPR-1519T型インパクトトルクスレンチ5コ組
トラスコ品番383-9591
セット内容T型インパクトトルクスレンチ(BTP3-T20P、T25P、T30P、T40P、T45P)
質量(g)395
先端形状T型トルクス
1セット
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
差込角(mm[inch])9.5 [3/8]
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法L(mm)80
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
寸法D2(mm)19
寸法H2(mm)66.5
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法L(mm)32
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
寸法D2(mm)19
RoHS指令(10物質対応)対応
ピン・リング付き
差込角(sq.)9.5
付属品ピン、リングPR-1519
外径D(Φmm)22(ソケット部)
先端寸法(mm)3.84
全長L(mm)75
ねじサイズM4-5
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm[inch])9.5 [3/8]
セット内容20IP、25IP、27IP、30IP、40IP、45IP、50IP、55IP
質量(g)370
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
先端形状トルクスプラス
レール(mm)200
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8点組)
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
差込角(mm[inch])9.5 [3/8]
寸法L(mm)100
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
寸法H(mm)73.5
先端形状イジリ止めトルクス
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm[inch])9.5 [3/8]
セット内容T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50、T55
質量(g)490
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
先端形状トルクス
レール(mm)200
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8点組)
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ