差込角(inch)1/2
先端サイズT60
先端形状ヘックスローブ
エスコ品番EA617DV-60
1個
¥6,200
税込¥6,820
翌日出荷
差込角(sq.)3/8
先端形状ヘクスローブ
全長(mm)49
軸長(mm)23
外径(Φmm)17.8
RoHS指令(10物質対応)対応
エスコ品番EA617DM-560
先端形状Hexlobe
アズワン品番64-7887-88
1個
¥650
税込¥715
翌日出荷
差込角(mm)12.7
先端形状トルクス
全長(mm)74
いじり止め付のヘックスローブねじを締めたり、緩めたりする事ができます。いじり止め対応なのでオーディオステー等に使用ができます。また欧州車のエアフロメーター・スロットルバルブ等にも使用可能です。ソケットホルダー付なので工具箱の中でバラバラにならずに保管ができます。またソケットホルダーはワンタッチタイプなので簡単に取付・取外しが可能です。
用途いじり止め付のヘックスローブねじを締め・緩め作業に
差込角(mm)9.5
セット内容T20・25・27・30・40・45・50・55
材質ソケット部:CRV、ビット部:S2
全長(mm)210(ホルダー)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(8個)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ビットの交換が可能です。
差込角(sq.)12.7
仕様パワーフィット
先端形状T型トルクス
エスコ品番EA687BM-460
先端形状TORX
1個
¥410
税込¥451
翌日出荷
先端形状トルクス
本数10
RoHS指令(10物質対応)対応
両頭機能片頭
先端形状スター
ビット全長(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
先端形状トルクス
トラスコ品番810-9616
セット内容4TX-T30、T40、T45、T50、T55、T60、T70
質量(kg)0.7
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ショートタイプです。
差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
差込角(mm)9.5
先端形状T型トルクス
1個
¥270
税込¥297
翌日出荷
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
長手の先端に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がボルトをガッチリつかみます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途奥行があり、簡単には手の届かない場所での星型穴付ボルトの締め外しに。
先端形状ヘックスローブ
材質プロテニアム合金鋼
表面処理黒染(プロガード加工)
RoHS指令(10物質対応)対応
全長(mm)50
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
先端サイズT60
先端形状トルクス
本数1
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,598
税込¥1,758
8日以内出荷
通常のハンドツール用よりねじれが少なく力がダイレクトに伝わります。ビットホルダー13134(3/8 9.5mm差込角用) 14134(1/2 12,7mm差込角用)にビス止めして使用します。
差込角(mm)9.5[3/8]
先端形状トルクス(ヘックスローブ)
全長L(mm)35
ビット寸法(mm)11.2
人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
先端形状ヘックスローブ
形状六角
表面処理黒染(プロガード加工)
RoHS指令(10物質対応)対応
通常のハンドツール用よりねじれが少なく力がダイレクトに伝わります。ビットホルダー13134(3/8 9.5mm差込角用) 14134(1/2 12,7mm差込角用)にビス止めして使用します。
差込角(mm)9.5[3/8]
先端形状トルクス(ヘックスローブ)
全長L(mm)75
ビット寸法(mm)11.2
全長(mm)60
サイズT20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55・T60
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-2248-83
総質量(kg)0.7
1個
¥13,900
税込¥15,290
翌日出荷
通常のハンドツール用よりねじれが少なく力がダイレクトに伝わります。ビットホルダー13134(3/8 9.5mm差込角用) 14134(1/2 12,7mm差込角用)にビス止めして使用します。
差込角(mm)9.5[3/8]
先端形状トルクスプラス
全長L(mm)35
ビット寸法(mm)11.2
ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。
差込角(mm)12.7
材質特殊バナジウム鋼、ガンメタル仕上げ
全長(mm)55
先端形状トルクス
2018年トラスコ掲載ページ4 0218
差込角(mm)12.7
先端形状トルクス
全長(mm)132
エスコ品番EA617ZT
先端形状Torx
1個
¥39,900
税込¥43,890
翌日出荷
いじり防止タイプ(いたずらや盗難防止対策向け)トルクスねじ用ソケット。;トルクスねじの締付け・緩め作業に使用します。
差込角(mm)12.7
先端形状トルクス(いじり止め穴付)
全長(mm)74
ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。
差込角(mm)12.7
材質特殊バナジウム鋼、ガンメタル仕上げ
全長(mm)100
先端形状トルクス
2018年トラスコ掲載ページ4 0219
クロームバナジューム製、プロ仕様のトルクス(ヘックスローブ)レンチです。
サイズ刻印も深く、見やすく表示されています。
用途一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなど
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途星型穴付ボルトの締め外しに。
先端形状ヘックスローブ
材質プロテニアム合金鋼
表面処理黒染(プロガード加工)
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm)12.7
先端形状トルクス(いじり止め穴付)
全長(mm)132
いじり止め形状・ロングタイプです。
差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
自動車のエアバッグや携帯電話、コンピュータ内部などに使用されている「いじり止めトルクスねじ」に対応しています。
差込角(mm)12.7
全長(mm)132
コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。
全長(mm)60
呼称D76
適合機種ハイオス製
先端形状トルクス
両頭機能片頭
質量(g)58
寸法L(mm)60
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
寸法H(mm)23.5
寸法D(mm)22
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
クロームバナジューム製、プロ仕様のトルクス(ヘックスローブ)レンチです。
用途に合わせ、たセットをお選び下さい。
用途一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなど
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
トルクス[[R上]]のサイズを簡単に識別できます。
用途トルクス[[R上]]のサイズ識別用。
トラスコ品番137-4473
セット内容E4-E16、T10-T60 12(本)
質量(g)22
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
先端形状ヘックスローブ
差込角(inch)1/2
エスコ品番EA617ZT-60
1個
¥5,390
税込¥5,929
翌日出荷
ビットの交換が可能です。
差込角(sq.)12.7
トラスコ品番307-8205
セット内容T型トルクスビットソケットBT4-T30/T40/T45/T50/T55/T60/T70、ソケットホルダー10コ用EHB410
質量(g)965
先端形状T型トルクス
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ