78件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用が増えてきたトルクスねじ用、ヘクサロビュラ樹脂ハンドル付ドライバー。
用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩 材質(グリップ)高級アセテート樹脂(アセチ) 種類グリップドライバー 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし 再生紙使用マーク適合
1本
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

トルクスネジ用ビット8サイズが入った便利なセット品です。カラーリングでサイズがひと目でわかります。
用途トルクスネジの簡単締め付け。
1セット(8本)
1,598 税込1,758
当日出荷

微細なトルクスネジに対応したドライバーセットです。微細なT型トルクスネジの締め付け、緩め作業ができます。 力を入れやすく、滑りにくいハンドルデザインを採用しています。高級特殊合金鋼を採用し、高強度・高耐久性を実現しました。 グリップエンドはロータリーキャップ付きで、早回し作業が容易です。
用途精密トルクスネジの締め付け、緩め作業。 材質(軸)ニッケルクロームモリブデンバナジウム鋼 材質(グリップ)ポリプロピレン 先端形状トルクス 商品構成セット品
1セット
999 税込1,099
当日出荷

軸はクロームバナジューム鋼、全身焼入。刃先の精度を保つシャンパンゴールドメッキ。 柄はアセテート樹脂、エルゴノミックデザイン。 タンパープルーフネジ(いじり止め付きネジ)に対応(T5、T6を除く)
種類グリップドライバー 材質(グリップ)アセテート樹脂 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

軽量!アルミボディのスタイリッシュなハンディツール 折込式のレンチシリーズ。 ピン付のいじり止めタイプにも使えます。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ セット内容T10、T15、T20、T25、T27、T30 全長(mm)90(折りたたみ時) 組数6 材質(ハンドル)アルミニウム 材質(レンチ)クロームバナジウム
1セット(6本組)
959 税込1,055
当日出荷

エイトTXドライバー
エコ商品
使用が増えてきたトルクスねじ用、ヘクサロビュラ樹脂ハンドル付ドライバー、よく使うサイズ6本のビニール袋入りセット
用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩 材質(グリップ)高級アセテート樹脂(アセチ) セット内容T6/T8/T10/T15/T20/T25 種類セット品 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし 再生紙使用マーク適合
1セット(6本組)
5,398 税込5,938
3日以内出荷

極小T型ヘックスローブネジに適合したL型レンチセットです。長い方の先端は穴付きなので、いじり止めヘックスローブネジに対応します。高級特殊合金鋼を使用しているので、ねじり強度、耐久性、耐磨耗性に優れます。
用途T型ヘックスローブネジの締め付け、緩め作業。 先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ 仕様いじり止めヘックスローブネジ対応 (T7,T8,T9,T10,T15,T20) セット内容T2、T3、T4、T5、T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20 材質高級特殊合金鋼 寸法(mm)70×50(折り畳み時) 表面処理クロームメッキ処理 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(11本組)
1,298 税込1,428
当日出荷

いじり止め付きヘックスローブねじに対応しています。 T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。 表面処理は黒染め処理です。 硬度はHRC54~59です。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
1本
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンパープルーフ(いじり止め付きネジ)に対応。 狭いところに便利な薄型ラチェットハンドル。 六角対辺6.35mmのショートビットと四角穴対辺6.35mmのソケットが使用可能。
仕様ボールロック式 トラスコ品番169-7668 セット内容6.35mmトルクス(ヘックスローブ)ビット:T8H・T10H・T15H・T20H・T25H・T27H・T30H・T40H/(+)ビット:#2/(-)ビット:6mm/板ラチェットドライバー/ビットベルトホルダー 種類セット品 先端形状プラス/マイナス/トルクス/ヘックス 商品構成セット品
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷

特殊なネジに最適です。3つのパーツを1つに連結でき、コンパクト収納可能です。
用途携帯電話、ゲーム機、パソコン等の特殊ネジ用。 材質(グリップ)ステンレス 仕様3in1、連結収納 種類精密ドライバー 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット
739 税込813
当日出荷

ハンドルは力が入りやすい四角断面形状、しっくりと手になじむエラストマー樹脂による二重成形。高精度ブラックポイント仕上げ。 T7~T40はいじり止め付ネジ対応
種類グリップドライバー 材質(グリップ)PP、TPE 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

いじり止め付トルクス(R)ねじに対応しています。特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
材質(グリップ)樹脂 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。 材質ステンレス、表面処理:ライトブロンズメッキ仕上げ 強度区分A2-50相当
1パック(10本)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

T5~T40までの12サイズのヘックスローブビットをセットしました。12サイズのヘックスローブねじに対応します。ビットは高精度シルバーコーティングを採用しクロムバナジウム鋼です。
用途12サイズのヘックスローブネジに対応。 トラスコ品番368-7546 セット内容ビットセット(DR-15)、ビュレットタイプビットホルダー、マスターグリップビットセット(DR-15)内容: トルクス(ヘックスローブ)T-5/T-6/T-7、いじり止めトルクスT-8/T-9/T-10/T-15/T-20/T-25/T-27/T-30/T-40(110) 種類セット品 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

コンパクトラチェットシリーズ、ビルドのパーツシリーズです。 ビットはビルド・ビルドMINI・差込角6.35mmの他機種ハンドルに対応しています。 ドライバーと6角レンチビットを含む10pcsセットです。 メンテナンスや各機器の調整で活躍するドライバービットとトルクスネジ用ビットをセットにしています。
トラスコ品番363-3841 セット内容+1, +2, -6, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 適合本体コンパクトラチェット・ビルド(BD-2)・コンパクトラチェット・ビルドMINI(BDM-2)、またはその他差込角6.35mm仕様のコンパクトラチェット 材質ビット類:クロームバナジウム 差込角(mm)6.35 ビット二面幅(mm)6.35 入数10点
1個
399 税込439
当日出荷

バイク整備に欠かせないソケットツール。デイトナでは、低価格で安心して使用して頂ける、国産バイク性に必要なサイズを中心にラインナップしております。
サイズ差込3/8インチ(9.5mm)角 セット内容T-20、25、27、30、40、45、50 7ピース 材質クロームバナジウム鋼・ソケット差込部はクロームメッキ仕上げ
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷

材質(グリップ)樹脂 種類グリップドライバー 材質(軸)クロムバナジウム鋼/全身焼入ニッケルメッキ仕上 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個ほか
629 税込692
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

これ1つで家庭のネジに対応します。ビットの六角対辺6.35mm(標準)と六角対辺4mm(精密)が1セットになった新しい組み合わせのドライバーセットです。時計・メガネ・精密機器の修理や組み立て・家具の組み立て・家庭のメンテナンスなど、これまでにない幅広い用途に対応します。
用途ネジの締め付け、緩め作業。 セット内容【ラチェットドライバー】六角対辺6.35mmビット用、【精密ドライバー】六角対辺4mmビット用、【六角対辺6.35mm】ラチェットドライバー・エクステンションビットホルダー・プラスビット(+1・+2(2本)・+3)・マイナスビット(-4mm・-5mm・-6mm)・ポジネジ用ビット(PZ1・PZ2・PZ3)・6.35mm差込角ソケットアダプタビット・ヘックスビット(2.5mm・3mm・4mm・5mm・6mm)・トルクスネジ用ビット(T10・T15・T20・T25・T30・T40)・6.35mm差込角ソケット(4mm・5mm・5.5mm・6mm・7mm・8mm・10mm・12mm・13mm)、【六角対辺4mm】精密ドライバーハンドル・エクステンションビットホルダー・プラスビット(+00・+0・+1)・マイナスビット(-1.5mm・-2mm・-2.5mm・-3mm)・ヘックスビット(1.5mm・2mm・2.5mm・3mm)・トルクスネジ用ビット(T5・T6・T7・T8・T10・T15・T20)・Y型ネジ用ビット(2.6mm)・三角ネジ用ビット(2mm) 商品構成セット品
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

ハンドル部は手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂です 硬質クロムメッキを超える、エイトオリジナルの強化ニッケルめっき(EL/アーマーメッキ)仕様です
用途トルクスプラスねじの締結及び緩め作業に。 材質(グリップ)高級アセテート樹脂 商品構成単品
1本
869 税込956
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

サイズを色で識別できます。 先端が高精度かつ電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。 穴付きでいじり止めネジにも対応します。
用途ヘクスローブ(トルクス)ネジ用に 材質クロムモリブデンバナジウム鋼 全長(mm)65 質量(g)8 両頭機能片頭
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

豊富な24種類のビット(先端工具)で、さまざまなネジに対応!修理・分解・DIYなど、幅広い作業に対応できる精密ドライバーセットです。軽くてコンパクトなため、持ち運びにも便利です。
用途修理・分解・DIYなど、幅広い作業に対応できる精密ドライバーセットです。 。プラス・マイナス・トルクス・六角・Y型・星型・三角・U型の豊富な24種類のビット(先端工具)で、さまざまなネジに対応することができます。 。ドライバー先端の窪みにビットを挿し込むだけで簡単に取り付けられます。 。小さめのビットでスマートフォン、ゲームやオーディオ機器、眼鏡、カメラ、おもちゃの修理など、細かい作業に適しています。 。軽くてコンパクトなので、持ち運びにも便利です。 。開けやすいスライド式のケースで、使いたいときにすぐ取り出せます。 。ビットがひとつずつ入る窪みがあるので、ケース内でビットが散乱することを防ぎ、紛失する心配もありません。 。サビなどを防ぐニッケルメッキをビットに施しています。 。※本製品はJIS H 8504のメッキ密着性試験(熱衝撃試験)をクリアしています。 。※本製品はJIS Z2245ロックウェル硬さ試験をクリアしています。 その他プラスビット:PH000・PH00・PH0・PH1・PH2、マイナスビット:SL1.5・SL3.0、トルクスビット:T2・T3・T4・T5・T6・T8・T9・T10、六角ビット:H1.5・H2.0、Y型ビット:Y0.6・Y1.5・Y2.5、星型ビット:P2・P5、三角ビット:△2.3、U型ビット:U2.6 付属品ケース×1、ハンドル×1、プラスビット×5、マイナスビット×2、トルクスビット×8、六角ビット×2、Y型ビット×3、星型ビット×2、三角ビット×1、U型ビット×1 材質ケース:PP、ビット:カーボンスチール ブラック 質量(g)約140 材質(グリップ)アルミニウム合金 先端形状プラス、マイナス、トルクス、六角、Y型、星型、三角、U型 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:約155×67×15.6 商品構成セット品
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

トルクスねじ用絶縁ドライバーです。 人間工学に基づいた形状のグリップを採用しており、長時間の使用にも疲れにくいです。
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

4本目盛入 蓄光シートつき トルクス仕様ネジ(ドライバー10番) 精度保持耐ショック厚手端面カバーつき(100mmは除く) 垂直測定用端面マドつき 感度0.5mm/m=0.0286° 精度±1.50mm/m=±0.0859°以内
精度±1.50mm/m=±0.0859°以内 感度0.5mm/m=0.0286° RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

家庭内でのネジ締めに便利な18本組ドライバーセットです。ネジやパーツの保管に便利なスライド式収納ケース付きです。 トルクスネジや極小ネジもませるビットドライバー付きです。マスターハンドルのグリップエンドでヒートンやヨートンなどのフックを回すことも可能です。 マスターハンドルはより力強い作業が可能なT型ドライバーとしても使用できます。
用途各種ネジの締め付け、緩め作業。 セット内容(+)ドライバー:No.00・No.0・No.1・No.2/(-)ドライバー:1.2・1.8・2.5・4・6mm/ビット:T4・T5・T6・T8・T10・T15・T20/キリ・ビットドライバーハンドル 商品構成セット品 付属ビット18本組
1セット(18本)
789 税込868
当日出荷

トルクスネジ用ドライバー7本セット。迅速かつ疲労の少ない作業を実現する複数コンポーネントのクラフトフォームハンドル。ドライブチップとねじ形状の間の接触圧力によって生じるくさび力により、ねじをツールに確実に保持します。六角形の転がり防止機能により、職場での煩わしい転がりを防ぎます。ツールの検索と分類を簡素化するためのハンドル マーキング。
セット内容トルクスドライバー 028048・028050・028051・028052・028053・028054・028055(TX8・10・15・20・25・27・30)
1セット
10,980 税込12,078
翌日出荷

トルクスネジ用ドライバー6本セット。迅速かつ疲労の少ない作業を実現する複数コンポーネントのクラフトフォームハンドル。 ハードグリップゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトゾーンは高いトルク伝達を保証します。ドライブの先端とネジの輪郭の間の接触圧力によって生じるウェッジ力により、ネジが工具にしっかりと保持されます。六角形の転がり防止機能により、職場での煩わしい転がりを防ぎます。ツールの検索と分類を簡素化するためのハンドル マーキング。
セット内容Tハンドルトルクスドライバー保持機能付 028050・028051・028052・028053・028055・028056(TX10・15・20・25・30・40)
1セット
9,998 税込10,998
翌日出荷

六角対辺5mmのエアードライバーなどに取り付けて使用できます。 ショットブラスト仕上げ。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。 トルクスネジ用。
用途自動車業界/トルクスネジ用。 全長(mm)100 トラスコ品番828-7414 軸径(Φmm)5 質量(g)14 先端サイズT20H 先端形状トルクス 本数10 両頭機能片頭 いじり止め穴有無あり
1袋(10本)
6,998 税込7,698
当日出荷

メンテナンス作業に必要な80PCSの工具を厳選しました。引出しは荷重時もスムーズで静かな開閉が可能なベアリングスライドレールを採用しています。72山ギア採用のラチェットハンドルは狭い場所でも作業性抜群です。ソケットはボルト・ナットの角に優しい面接触加工です。
用途バイクや自動車をはじめとした各種メンテナンス作業。 セット内容6.35mm差込角ソケット(4、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13)・9.5mm差込角ソケット(10、11、12、13、14、15、17、19、21、22、24)・9.5mm差込角ディープソケット(8、10、12、13、14、17、19)・9.5mm差込角ラチェットハンドル・9.5mm差込角スライドヘッドハンドル・9.5mm差込角エクステンションバー(75mm、150mm)・9.5mm差込角ユニバーサルジョイント・9.5mm差込角ビットアダプター・ソケットアダプター・コンビネーションレンチ(8mm・10mm・12mm・13mm・14mm・17mm)・ドライバー(+1×75・+2×100・+3×150・-5×75・-6×100mm)・ビットドライバー・25mmビット(プラスビット0,1、2、3)・(マイナスビット4、5.5、7)・トルクスネジ用ビット(10、15、20、25、27、30、40)・六角ビット(2.5、3、4、5、6)・ソケットアダプタービット・六角棒レンチセット(1.5、2、2.5、3、4、5、5.5、6mm)・ニッパ(150mm)・ラジオペンチ(150mm)・コンビネーションプライヤー(200mm)・モンキレンチ(200mm)・ツールチェスト 入数80 取扱説明書(5.55MB)
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷

家具の組み立て、住まいのメンテナンスに最適な、70pcs入りのツールセットです。備えて安心、充実の70pcsの厳選工具をセットアップしています。家庭・事務所の常備工具として便利です。
用途各種メンテナンス作業。 入組点数70 セット内容【6.35mm差込角ソケット】4・5・5.5・6・7・8・9・10mm【9.5mm差込角ソケット】10・11・12・13・14・17・19・22mm【9.5mm差込角ソケットアダプタ】凹9.5mm差込角→凸6.35mm差込角【9.5mm差込角エクステンションバー】70mm【9.5mm差込角ラチェットハンドル】【コンビネーションレンチ】8・10・12・13・14mm【T型ビットドライバーハンドル】【ドライバー】+2×100mm・+1×100mm・+2×38mm・-6×100mm【ビット】+0・+1・+2・+3・-4・-5.5・-7mm【トルクスネジ用】T10・T15・T20・T25・T30【ポジネジ用】PZ2・PZ3【六角】2.5・3・4・5・6mm【6.35mmソケットアダプター】【精密ドライバ】+00・-1.8【六角棒レンチ】1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6mm【モンキレンチ】150mm【ニッパ】150mm【ラジオペンチ】150mm【ウォーターポンププライヤー】230mm【家庭用ハサミ】【カッターナイフL】【金切のこ】250mm【細工半丸やすり】150mm【ブラシ(ナイロン&真鍮)】【ネールハンマー】【コンベックス】3m
1セット
7,698 税込8,468
当日出荷

NBK(鍋屋バイテック会社)ヘクサロビュラショートビット
ヘクサロビュラねじ専用のショートビットです。 専用マグネットドライバ[[SRD]]や市販のビット差し替えドライバと組み合わせてご使用ください。 トルクドライバ・トルクレンチと組み合わせれば、ヘクサロビュラねじのトルク管理が可能です。 ビットの差し込み口が深い工具と組み合わせる場合は、ショートビット用アダプタ[[SKABA]]をご使用ください。
用途ヘクサロビュラねじの取りつけ・取りはずし 寸法B(mm)6.35 材質(本体)工具鋼(硬度60HRC以上) 全長(mm)25 両頭機能片頭
1個
799 税込879
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

狭い箇所・壁際などの使用に大変便利です。 ドライバー・六角棒レンチ・トルクスネジ用ビットやアダプターを連結させることで、作業のしづらい箇所でも楽々作業ができます。 180°でも使え、さらに2本継ぎ足して延長も可能です。
付属品No.2ドライバービット 材質本体:強化プラスチック タイプフレキシブル 差込角(mm)6.35 差込角凹(mm)6.35 差込角凸(mm)6.35
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。 材質ステンレス、表面処理:黒染め仕上げ 強度区分A2-50相当
1パック(10本)
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

三角、Y型、トルクスネジにも対応の充実のセット内容です。専用ケース付きで、一つにまとめてコンパクトに収納。持ち運びに便利で紛失を防ぎます。ハンドルはラバー仕様で、滑りに強く、しっかり握ることができます。ラチェット機構内蔵でグリップを持ち直さずに片手で素早い作業が可能です。ラチェット固定モードで通常のドライバーと同じ使い方もできます。
用途時計・眼鏡・精密機器の修理・組立等、微細なネジの着脱作業。 種類セット品 材質(グリップ)樹脂 先端形状トルクス 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷

頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。 材質ステンレス、素地 強度区分A2-50相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(20本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。 材質アルミ、表面処理:カラーアルマイト(青・ブルー)仕上げ
1パック(4本)
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。 材質アルミ、表面処理:カラーアルマイト(赤・レッド)仕上げ
1パック(4本)
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。 材質スチール、表面処理:黒ニッケルメッキ仕上げ 表面処理黒ニッケル 強度区分4.8相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(60本)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。 材質ステンレス、表面処理:ブロンズメッキ仕上げ 強度区分A2-50相当
1パック(10本)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(12本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)