刃先はブラックチップ精密加工。
材質(グリップ)樹脂
セット内容トルクス(ヘックスローブ):TX3×60・TX4×60・TX5×60・TX6×80・TX8×80・TX10×80
種類セット品
材質(軸)クロムバナジウムモリブデン/クロムメッキ
組本数6
先端形状トルクス
商品構成セット品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1セット
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
材質(グリップ)ポリプロピレン、エラストマー樹脂
仕様21世紀バージョン
種類セット品
商品構成セット品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
ブレードはクロームバナジウムモリブデン鋼製。
焼入れクロームメッキ仕上げ。
先端はビーハ・クロームトップ加工。
材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
微細なトルクスネジに対応したドライバーセットです。微細なT型トルクスネジの締め付け、緩め作業ができます。
力を入れやすく、滑りにくいハンドルデザインを採用しています。高級特殊合金鋼を採用し、高強度・高耐久性を実現しました。
グリップエンドはロータリーキャップ付きで、早回し作業が容易です。
用途精密トルクスネジの締め付け、緩め作業。
材質(軸)ニッケルクロームモリブデンバナジウム鋼
材質(グリップ)ポリプロピレン
先端形状トルクス
商品構成セット品
1セット
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ハンドルは力が入りやすい四角断面形状、しっくりと手になじむエラストマー樹脂による二重成形。高精度ブラックポイント仕上げ。
T7~T40はいじり止め付ネジ対応
種類グリップドライバー
材質(グリップ)PP、TPE
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
こんなお得な商品も!

ヘックスローブビット セット
モノタロウ
¥379~
税込¥417~
トルクスネジ用ビット8サイズが入った便利なセット品です。カラーリングでサイズがひと目でわかります。
用途トルクスネジの簡単締め付け。
1セット(8本)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
軸はクロームバナジューム鋼、全身焼入。刃先の精度を保つシャンパンゴールドメッキ。
柄はアセテート樹脂、エルゴノミックデザイン。
タンパープルーフネジ(いじり止め付きネジ)に対応(T5、T6を除く)
種類グリップドライバー
材質(グリップ)アセテート樹脂
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
サイズごとに色分けしていますので見分けが簡単にできます。
用途六角ボルト・ナットの締め付けに
極小T型ヘックスローブネジに適合したL型レンチセットです。長い方の先端は穴付きなので、いじり止めヘックスローブネジに対応します。高級特殊合金鋼を使用しているので、ねじり強度、耐久性、耐磨耗性に優れます。
用途T型ヘックスローブネジの締め付け、緩め作業。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
仕様いじり止めヘックスローブネジ対応 (T7,T8,T9,T10,T15,T20)
セット内容T2、T3、T4、T5、T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20
材質高級特殊合金鋼
寸法(mm)70×50(折り畳み時)
表面処理クロームメッキ処理
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(11本組)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
材質(グリップ)セルローズアセテート樹脂
トラスコ品番125-6436
セット内容6.35mmビット、[[+]]2、[[-]]6、T8H、T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H×25.4mm、ハンドル、ビットベルトホルダ
全長(mm)213
質量(g)175
材質(軸)特殊鋼
商品構成セット品
1セット(10本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
タンパープルーフ(いじり止め付きネジ)に対応。
狭いところに便利な薄型ラチェットハンドル。
六角対辺6.35mmのショートビットと四角穴対辺6.35mmのソケットが使用可能。
仕様ボールロック式
トラスコ品番169-7668
セット内容6.35mmトルクス(ヘックスローブ)ビット:T8H・T10H・T15H・T20H・T25H・T27H・T30H・T40H/(+)ビット:#2/(-)ビット:6mm/板ラチェットドライバー/ビットベルトホルダー
種類セット品
先端形状プラス/マイナス/トルクス/ヘックス
商品構成セット品
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ドライバーが8本、精密ドライバーが6本、ヘックスローブドライバーが2本、ビットホルダーが1本、ビットが20個入っており、合計36通りの用途に使えます。
これ一つであらゆる場面の作業に対応できるお得なセットです。
用途ねじの締め付け・緩めに
種類セット品
表面処理表面ブラッククロム処理(ドライバー先端部)、表面マットクロム処理(ドライバー軸部)、表面パーカー処理(ビット)
材質(軸)クロムモリブデン表面ブラッククロム処理(ドライバー
刃部硬度HRC50
商品構成セット品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
1セット(37点)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
GEDOREツールワゴンの引き出し1/3サイズにフィットします。フォームに入っているので、整理整頓できます。
こんなお得な商品も!

精密ドライバー セット 32点
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
豊富な30種類のビットは、三角ネジ、Y型ネジ、トルクスネジなどにも対応します。エクステンションホルダー付きで伸縮自在(軸長40~110mm)です。ビットはSNCM鋼を採用し、高強度、高靭性、高耐久性を実現しました。グリップエンドはロータリーキャップ付きで、早回しが容易で作業性抜群です。
用途時計、メガネ、精密機器の修理・組立などの精密作業。
種類セット品
材質(軸)SNCM鋼
材質(グリップ)樹脂
商品構成セット品
付属ビット30本
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
トルクスネジ用ドライバー7本セット。迅速かつ疲労の少ない作業を実現する複数コンポーネントのクラフトフォームハンドル。ドライブチップとねじ形状の間の接触圧力によって生じるくさび力により、ねじをツールに確実に保持します。六角形の転がり防止機能により、職場での煩わしい転がりを防ぎます。ツールの検索と分類を簡素化するためのハンドル マーキング。
セット内容トルクスドライバー 028048・028050・028051・028052・028053・028054・028055(TX8・10・15・20・25・27・30)
1セット
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
トルクスネジ用ドライバー6本セット。迅速かつ疲労の少ない作業を実現する複数コンポーネントのクラフトフォームハンドル。 ハードグリップゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトゾーンは高いトルク伝達を保証します。ドライブの先端とネジの輪郭の間の接触圧力によって生じるウェッジ力により、ネジが工具にしっかりと保持されます。六角形の転がり防止機能により、職場での煩わしい転がりを防ぎます。ツールの検索と分類を簡素化するためのハンドル マーキング。
セット内容Tハンドルトルクスドライバー保持機能付 028050・028051・028052・028053・028055・028056(TX10・15・20・25・30・40)
1セット
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
ネジ締め、ボルト締めに便利なセットです。
30種類の色んな形状のビットがケースに入っており携帯にも便利です。
深い場所には付属のエクステンションバーを使用してください。
用途各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
差込角(mm)4
材質(軸)(ビット)SNCM8660
商品構成セット品
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)105×155×28
1セット(32点)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
種類グリップドライバー
材質(グリップ)樹脂
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
トルクス(R)ねじ専用ビットです。
先端形状トルクス
両頭機能片頭
いじり止め付のヘックスローブねじを締めたり、緩めたりする事ができます。いじり止め対応なのでオーディオステー等に使用ができます。また欧州車のエアフロメーター・スロットルバルブ等にも使用可能です。ソケットホルダー付なので工具箱の中でバラバラにならずに保管ができます。またソケットホルダーはワンタッチタイプなので簡単に取付・取外しが可能です。
用途いじり止め付のヘックスローブねじを締め・緩め作業に
差込角(mm)9.5
セット内容T20・25・27・30・40・45・50・55
材質ソケット部:CRV、ビット部:S2
全長(mm)210(ホルダー)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(8個)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
三角、Y型、トルクスネジにも対応の充実のセット内容です。専用ケース付きで、一つにまとめてコンパクトに収納。持ち運びに便利で紛失を防ぎます。ハンドルはラバー仕様で、滑りに強く、しっかり握ることができます。ラチェット機構内蔵でグリップを持ち直さずに片手で素早い作業が可能です。ラチェット固定モードで通常のドライバーと同じ使い方もできます。
用途時計・眼鏡・精密機器の修理・組立等、微細なネジの着脱作業。
種類セット品
材質(グリップ)樹脂
先端形状トルクス
商品構成セット品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1セット
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
材質(グリップ)樹脂
種類グリップドライバー
材質(軸)クロムバナジウム鋼/全身焼入ニッケルメッキ仕上
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
材質(グリップ)樹脂
全長(mm)126
質量(g)24
種類グリップドライバー
材質(軸)クロムバナジウム鋼
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
ラチェット機構がハンドルに完全に組み込まれているため非常に便利で楽に作業ができます。人間工学に基づいた時計回り/反時計回り、ポジション0への切り替えができます。"Take it easy"色分けシステム:イズ表記と刃先の色分けにより必要なビットを簡単に見つけることができます。ラチェットドライバー14本セットです。汎用タフビット13種あります。(プラスドライバー、ポジドライブ、トルクス、六角ソケット、溝付き)
用途手動・工作機械作業用。6.35ミリ六角ビット用マグネット式ビットホルダー
セット内容ラチェットビットホルダー 1/4"X102mm(05051492001)、プラスビット PH 1・2 X50mm(05059550001・05059552001)、ポジビット PZ 1・2 X50mm(05059920001・05059922001)、トルクスビット TX 10・15・20・25 X50mm、六角ビット 2.5・3・4・5 X50mm、マイナスビット 0.8X5.5X50mm
寸法(mm)110×145×40
コーティングビット:ニッケルメッキ
ビット全長(mm)50
1セット
¥9,598
税込¥10,558
翌日出荷
ラチェット機能を備えたビットホルダーです。ハンドルに内蔵された細かいギアのラチェット機構(ギア数36/戻り角10°)によりツールの位置を変えることなくネジ回しを容易にし作業スピードがアップします。人間工学に基づき、時計回り/反時計回り、またはポジション0に切り替え可能です。クラフトフォームハンドルは快適なネジ回しを実現し、マメやタコを防ぎます。DIN ISO 1173-C 6.3およびE 6.3(ISO1173)に準拠した6.35ミリ六角ドライブを備えたビット用マグネット式ビットホルダーです。ラピダプタークイックリリースチャックによりビットを片手で素早く交換できます。強力な磁石がビットをしっかり保持します。ラチェットドライバー15本セットです。
用途手動・工作機械作業用
寸法(mm)110×160×55
Wera(ヴェラ)ビットチェック トルクスビット29点セットです。優れた6.35mm六角差し込みのビットです。ステンレススリーブ付き汎用ビットホルダー899/4/1K が含まれており、止め輪と磁力が付いています。電動ドライバーのアダプターとしてもご利用いただけます。
用途手動・工作機械作業用
セット内容ビットホルダー 1/4"X50mm(05053457001)、トルクスビット TX 10 (3個)・15 (5個)・20 (8個)・25 (7個)・30 (4個)・40 (2個) X25mm(05066485001・05066486001・05066487001・05066488001・05066490001・05066491001)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)75×145×25
1セット
¥4,598
税込¥5,058
翌日出荷
クラフトフォーム多種材質ハンドル人間工学に基づいてデザインされ、迅速な作業を実現"Take it easy"色分けシステム:形状によって色分けされています六角軸とボールエンド、入り組んだ環境でも作業できますWERAブラックポイント刃先の仕上げは、ネジを保持するほどネジ頭の溝にフィットします人間工学に基づいたマルチコンポーネントクラフトフォームプラスハンドルで手にかかる負担を軽減します
セット内容いじり止めトルクスドライバー (TX)10・15・20・25・30・40
質量(g)760
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×210×55
1組
¥9,798
税込¥10,778
翌日出荷
届かない箇所に、小型差替式ドライバーが最適。ギア数多いラチェット機能で小さい振り幅を実現。正逆切替えリング式(右、オフ、左)。ステンレスビット7本、そのうち6本が内蔵、1本は差し込んであります。 差込部に磁石付、しっかりビット保持します。ハードゾーンとソフトゾーンを組み合わせた二重成形のクラフトフォームハンドルでトルクの伝達を確保します。カラーコード:サイズスタンプと刃先形状別に色分けにより、必要なビットを簡単に見つけ出すことができます。
セット内容ドライバーハンドル本体、六角ビット 5・4・3・2.5mm(071075・071074・071073・071072)、トルクスビット TX25・10(071035・071032)、プラスビット PH1(071010)
1セット
¥8,498
税込¥9,348
翌日出荷
耐久性のあるフォームインサート。欠落した部品を素早く識別できるように 2 色で表示されます。化学蒸気を含まない高品質で耐久性のあるフォームインサート。フォームインサートからツールを最大限に取り外すための最適なフィット感。撥水・撥油性に優れ、メンテナンスの手間がかからず、お手入れも簡単です。工具を汚れや衝撃から守ります。高速作業速度を実現するハードゾーンと、高トルク伝達を実現するソフトゾーンを備えた8本のクラフトフォームプラスドライバー。高速回転用の回転キャップ付きクラフトフォームマイクロドライバー。特に大きな締め付けおよび緩めのモーメントを伝達するためのTハンドルドライバー。トルクス凹ねじの保持機能。
セット内容トルクスドライバー 028048・028049・028050・028051・028052・028053(TX8・9・10・15・20・25)、電子用トルクスドライバー 118180・118181・118182・118183(TX4・5・6・7)、Tハンドルドライバー 023373・023375・023378・023379(TX20・25・30・40)、ウレタン収納ケース 137312(W344×D392×H30mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ウレタン:344×392×30
1セット
¥32,980
税込¥36,278
翌日出荷
ハンドル後部の早回しキャップを用いて、早回しが可能です。これにより作業速度が向上し、ハンドルを握り直す手間も省けます。ブラックポイント刃先仕上げにより、耐食性が高く正確にネジにフィットします。精密ドライバー用ラック付き。ブラックポイント刃先の仕上げは、ネジをほじするほどネジ頭の溝にフィットし、耐食性が高いです。”Take it easy”色分けシステム:形状によって色分けされています。345290・118019の刃先側のブレードの軸径を10mmまで細く切削しており、アジアでの汎用プラスネジに最適化しています。118026は JCIS 0(日本カメラ工業規格)に沿ってサイズ0を調整。
用途電気技師・眼鏡職人・精密機械技師・宝石細工職人・EDPハードウェアフィッター、モデルメーカーなど
セット内容プラスドライバー PH000・00・0(345290・118019・118026)、いじり止めトルクスドライバー TX8・10(118046・118050)、トルクスプラスドライバー 1IPR(030160)、マイナスドライバー 0.35×2.5・0.23×1.5mm(117997・118002)、ナットドライバー 2.5・3mm(118112・118114)、マイクロスティックドライバー m(118145)、チップリフター 1×3.5mm(027456)、ストリップ 50×70mm
1セット
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
実用的なポーチに入った長さ89mmのビットの17本組。小さな戻り角のための細かい歯。切り替えリング (右、固定、左)。最大 50 ニュートン メートルの最大トルク。1/4 インチの六角ソケット ヘッド テークアップと Rapidaptor テクノロジーにより、疲労の少ない作業と迅速なビット交換を実現します。磁気式。電動工具で直接使用することもできます。
セット内容ラチェットドライバー 051461(1/4”×142mm)、プラスビット 059760・059775・059795(PH1・2・3)、ボア付トルクスビット 060050・060051・060052・060053・060054(TX10・15・20・25・30)、マイナスビット 059488(1×5.5mm)、六角ビット 059661・059663・059665・059666(3/32・1/8・5/32・3/16”)、四角ビット 134800・134801・134802(#1・2・3)
1セット
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
クラフトフォーム多種材質ハンドル人間工学に基づいてデザインされ、迅速な作業を実現"Take it easy"色分けシステム:形状によって色分けされています六角形のグリップ、転がり防止機能ブラックポイント刃先仕上げ、ネジを保持するほどネジ頭の溝にフィットします人間工学に基づいたマルチコンポーネントクラフトフォームプラスハンドルで手にかかる負担を軽減します
セット内容トルクスドライバー (TX)10・15・20・25・30・40
質量(g)749
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×210×55
1組
¥8,598
税込¥9,458
翌日出荷
理想的なハンドル形状により、特に高い締め付けモーメントと緩めモーメントの伝達が可能です。人間工学に基づいたハンドルの形状は手の指の付け根をしっかりと包み込み、指は柔らかく丸みを帯びた凹みのあるグリップにしっかりと収まります。手全体がハンドルに接触し、手とハンドルの間の摩擦損失が回避されます。トルクスネジを工具に確実に保持する保持機能付きです。特殊表面処理により高い防食性とネジの嵌合精度を最適化。
セット内容Tハンドルトルクスドライバー保持機能付 023371・023372・023373・023375・023378・023379・023380(TX10・15・20・25・30・40・45)、クラフトフォームドライバー用ラック 134001(190×50mm)×2個
1セット
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
滑らかなハードゾーンはスピーディーに回転、ソフトゾーンは高いトルク伝達を実現していますラピダプタークイックリリースチャック丈夫で耐久性のあるユニバーサルビット用丈夫なポーチ付き長さ89mmのビットと実用的なポーチが付いています
用途手動工具および電動工具両用
セット内容布製ポーチ、ラピダプタークイックアダプター付ドライバーホルダー、プラスビット (PH)1・2・3、トルクスビット (TX)10・15・20・25・30、マイナスビット 5.5mm、六角ビット 3/32・1/8・5/32・3/16inch、四角ビット 1・2・3mm
質量(g)520
1組
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
サイクリング向けの小型スタビーマガジン。届かない箇所に、小型差替式ドライバーが最適。ステンレスビット7本、そのうち6本が内蔵、1本は差し込んであります。ハードゾーンとソフトゾーンを組み合わせた二重成形のクラフトフォームハンドルでトルクの伝達を確保します。サイズスタンプと刃先形状別に色分けにより、必要なビットを簡単に見つけ出すことができます。
セット内容ドライバーハンドル本体、プラスビット PH1(071010)、トルクスビット TX10・25(071032・071035)、六角ビット 2.5・3・4・5mm(071072・071073・071074・071075)
1セット
¥5,198
税込¥5,718
翌日出荷
自転車18点ツールセットです。サイクロップ ミニビットラチェットとビットホルダー、長さ89ミリと25ミリのビットで、六角ソケットネジ、トルクスネジ、プラスネジが操作できます。付属のチェーンカッターと交換可能なリベットピン付きチェーンファスナーを使えば自転車用チェーンの開閉が可能です(シングルスピードチェーンから12速まで対応)。チェーンロックツールを使えば、チェーンロック付きチェーンの開閉が容易になります。Wera(ヴェラ) Zyklop Mini 1 ビットラチェット1本、 ドロップ鍛造ソリッドスチールデザイン:DIN ISO 1173-C 6.3およびE 6.3ならびにWera(ヴェラ)接続シリーズ1および4に準拠した6.35ミリ六角ドライブビットの取り付けに適しています。丈夫な折り畳み式ポーチ付きです。
用途手動・工作機械作業用
セット内容ビットドライバー 1/4"×119mm(05051462001)、プラスビット PH 1・2×89mm(05059760001・05059775001)、トルクスビット TX 10・25×89mm(05060186001・05060189001)、六角ビット 2・2.5・3・4・5・6×89mm(05059628001・05059629001・05059630001・05059631001・05059632001・05059633001)、六角ビット 5・8 ×25mm(05056325001・05056335001)、ビットラチェット 1/4"×87mm、チェーンフック、チェーンツール、クイックリリースツール 167.5mm、スペアリベットピン 15mm (3個)
寸法(mm)130×195×50
1セット
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
自転車作業用Tハンドルドライバー10本セット。理想的なハンドル形状により、特に高い締め付け・緩めモーメントの伝達が可能です。人間工学に基づいたハンドルの形状は手の指の付け根をしっかりと包み込み、指は柔らかく丸みを帯びた凹みのあるグリップにしっかりと収まります。手全体がハンドルに接触し、手とハンドルの間の摩擦損失が回避されます。ロングアームにトルクスや六角穴付ネジ(サイズ3~)をしっかりと保持する保持機能付き。特殊な表面処理により、高い防食性とネジの嵌合精度を最適化します。非常に短いアームにより、長いアームを利用して非常に高いトルクを伝達します。作業場にすっきりと整理整頓された保管用のメタルラックが含まれています。
セット内容T型ハンドル六角ドライバー:023332・023334・023339・023343・023348・023353・023355(2.5・3・4・5・6・8・10mm)、T型ハンドルトルクスドライバー:023371・023373・023376(TX10・20・25)
1セット
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
プロが必要とするすべてのドライバーを備えた総合ドライバーセット。Kraftform Plusハンドルは快適で人間工学に基づいた作業を可能にし、水ぶくれやタコを防ぎます。ハードグリップゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトゾーンは高いトルク伝達を保証します。レーザーチップはネジの頭に食い込み、ネジ頭からの滑り落ちを防ぎます。「Take it easy」ツールファインダーでプロファイルとサイズに応じて色分けしてあります。アンチロール機能により、職場での煩わしい転がりを防ぎます。
セット内容プラスドライバー 008710・008720・008735(PH1・2・3)、ポジドライバー 009310・009315・009320(PZ1・2・3)、トルクスドライバー 028005・028008・028010・028012・028015(TX10・15・20・25・30)、マイナスドライバー 110010・110004・008015(1.2×6.5・0.8×4・0.6×3.5mm)、クラフトフォームドライバー用ラック×2個 134001(190×50mm)
1セット
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
長さ89mmのビットが入ったツールポーチ付きセットです。Rapidaptorクイックリリースチャックを備えた Kraftformホルダー3816 Rと、疲労の少ない作業のための複数コンポーネントのKraftformハンドルが含まれています。余分な錆の発生を防ぐステンレス設計。真空氷冷焼入れにより必要な硬度と強度を実現。ブレードを迅速に交換できるハンドル/交換式ブレードシステム。丈夫なベルトポーチで保管と持ち運びが可能。
セット内容ドライバー 051465(1/4”×119mm)、プラスビット 071081・071082・071083(PH1・2・3)、トルクスボアビット 071089・071090・071091・071092・071094(TX10・15・20・25・30)、マイナスビット 071080(1×5.5mm)、六角ビット 071105・071106・071107・071108(3/32・1/8・5/32・3/16”)、四角ビット 071097・071098・071099(#1・2・3)
1セット
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
Tハンドルドライバー7 個、クラフトフォームドライバー5 個、およびインパクト キャップ付きチゼルドライバー2個を備えたドライバーオールラウンドセット。人間工学に基づいた快適なねじ回しを実現するKraftform Plusハンドルにより、水ぶくれやたこを防ぎます。ハードハンドルゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトハンドルゾーンは高いトルク伝達を保証します。Weraレーザーチップドライバーの先端は、レーザービームで微細に粗面化されています。粗い表面がネジの頭に「食い込み」、意図しない滑りは過去のものになります。プロファイルとサイズのスタンピングによる色分けを備えた簡単なツールファインダーで、必要なツールを迅速かつ簡単に見つけることができます。六角穴付ネジを工具に確実に保持する保持機能付きTハンドルです。
セット内容六角穴付ドライバー 023105・023107(2・2.5mm)、Tハンドル六角ドライバー 023334・023339・023343・023348・023353(3・4・5・6・8mm)、トルクスドライバー 028005(TX10)、Tハンドルトルクスドライバー 023373・023376(TX20・25)、マイナスドライバー 018264・018266(1×5.5・1.2×7mm)、プラスドライバー 008710・008720(PH1・2)
1セット
¥26,980
税込¥29,678
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ