材質SCM435
表面処理黒色酸化皮膜
穴の形状ヘックスローブ穴
材質ステンレス
頭部形状皿
穴の形状TRX
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
材質ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状タンパープルーフ
星型の中央にピンが立っていて、通常のTRXレンチが入りません。
トルク伝達が良好でカムアウトが起らず、作業性に優れています。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SCM435
表面処理ユニクロ
頭部形状ボタン
穴の形状ヘックスローブ穴
表面処理3価ホワイト
頭部形状ボタン
穴の形状ヘックスローブ穴
頭部形状ボタン
穴の形状ピン・ボタンTRX
材質ステンレス
頭部形状皿
穴の形状タンパープルーフ
RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロン溶着つきのステンレス製ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト。
ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。
締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。
機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
ヘクサロビュラ穴は高い締めつけトルクに耐える形状です。
取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SKX]]もしくは、専用ビット[[SKXB]]と専用マグネットドライバ[[SRD]]を組み合わせてご使用ください。
狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ[[SKX-N]]をご使用ください。
用途機器・装置の省スペース化/ねじの戻り止め・脱落防止
1袋入数(個)20
ねじ規格並目
材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)、(ナイロン溶着)ナイロン11
ねじを締めつけると、ねじの軸心から偏心した頭部がワークを強力にクランプ。くさび効果により、小さな締めつけトルクで大きなクランプ力が得られます。
高い締めつけトルクに耐えるヘクサロビュラ穴を採用。
取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SKX]]をご使用ください。
狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ[[SKX-N]]をご使用ください。
リニアガイドウェイ用レールの固定に適しています。偏心した頭部がリニアガイドウェイ用レールを取りつけ基準面に押しつけることで、取りつけの際の精度出しが簡単に行えます。また、経年使用による反り・位置ずれを抑えて、取りつけ精度を保ちます。
[[SLEC-B-EL]]は無電解ニッケルメッキタイプ。耐蝕が必要な用途に。
用途リニアガイドウェイ用レールの固定/ワーク・治具の固定/重量物の位置の微調整
材質(本体)SCM435/無電解ニッケルメッキ、(強度区分)10.9
ねじピッチ1
寸法d(mm)6.5<tol>-0.020~+0.007</tol>
寸法L1(mm)4
1袋入数(個)1
寸法t(mm)2
寸法e(mm)0.5
寸法D1(mm)10
寸法L2(mm)12
ねじ規格並目
寸法L3(mm)8
寸法M(mm)M6
適合レンチSKX-25
ヘクサロビュラ穴の番号(No)25
1個
¥449
税込¥494
翌日出荷
関連キーワード