36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
頑丈なビットのため、あらゆる使用に最適です。
材質/仕上特殊工具鋼 タイプトーションタイプ 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭
1本
879 税込967
翌日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

頑丈なビットであらゆる作業に最適です。先端形状イジリ止めトルクスプラス(IPR)です。
材質/仕上特殊工具鋼 タイプトーションタイプ 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭
1本
689 税込758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

頑丈で、あらゆる使用に最適です。
軸径(Φmm)4(半月(ハーフムーン)) 材質/仕上特殊工具鋼 両頭機能片頭
1本
1,398 税込1,538
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

差込角6.35mmのT型トルクス(R)ビットセット(いじり防止タイプ)になります。
付属品ビット用ホルダ
1セット
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(10本)
12,980 税込14,278
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1セット
2,098 税込2,308
当日出荷

頑丈で、あらゆる使用に最適です。
適合トルクドライバー:074800、074810 トラスコ品番147-6541 軸径(Φmm)4/半月(ハーフムーン) 全長(mm)44 材質/仕上特殊工具鋼 質量(g)4.5 先端サイズ1 IPR 両頭機能片頭
1本
1,198 税込1,318
翌日出荷

全長(mm)50 先端サイズ10 IPR 差込角対辺(mm)1/4" アズワン品番64-2224-53 両頭機能片頭
1本
1,550 税込1,705
翌日出荷

差込角(mm[inch])6.35 [1/4] セット内容10IPR、15IPR、20IPR、25IPR、27IPR、30IPR、40IPR 質量(g)119 差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ. 先端形状イジリ止めペンタローブ レール(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(7点組)
10,980 税込12,078
8日以内出荷

ヘックスローブビット セット モノタロウ 動画あり
サイズごとに色分けしていますので見分けが簡単にできます。
用途六角ボルト・ナットの締め付けに
1セット(6本)
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)25 先端サイズ10 IPR 差込角対辺(mm)1/4" アズワン品番64-2224-40 両頭機能片頭
1本
845 税込930
翌日出荷

36本の精密ビットをセット。ビットは工業用特殊合金鋼を使用、高精度な焼入れ・加工をおこない、十分な硬度と靭性および各。種ねじのリセスへの嵌合精度があります。グリップの表面には硬質アルマイト処理を施し、高品質な外観になっています。エンドキャップはスムーズに回転し、操作性抜群。ビットの交換は、グリップ先端に内蔵のマグネットで簡単におこなえます。強力な磁力で小さなネジを吸着することができます。収納ボックスは丸みを帯びたエッジで持ちやすいデザインになっています。スライド操作でふたが開き、そのふたが脚になり自立します。ビットが見やすく、選定や取り出しが容易です。
付属品【プラス】+000×1/+00×2/+0×2/+1×1/+2×1【マイナス】-1.5×2/-2.0×1/-3.0×1/-4.0×1【ヘックス】H0.89×1/H1.5×1/H2.0×1【トルクス】T2×1/T3×1/T4×1/T5H×1/T6H×1/T7H×1/T8H×1/T9H×1/T10H×1/T15H×1【トルクスプラス】1IPR×1/4IPR×1【Y型】0.6×1/1.0×1/2.0×1/2.5×1【U形】2.0×1/2.6×1【三角】2.0×1/2.3×1【ピン】0.8×1 セット内容スタンド式ケース×1、グリップ×1、精密ビット×36 材質【ケース】ABS【グリップ】アルミニウム【ビット】特殊合金鋼 寸法(mm)【スタンド式ケース】154×84×19【グリップ】長さ94×外径10 質量(g)約200(ケース含む) 商品構成37点 関連資料(5.32MB)
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷

軸径(Φmm)1.8 全長(mm)44 商品構成単品 差込サイズ(Φmm)4 アズワン品番64-2224-37
1本
3,960 税込4,356
翌日出荷

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)トルクスプラスビットソケット
エコ商品
先端形状トルクスプラス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

差込角(mm[inch])9.5 [3/8] 差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ. 先端形状イジリ止めペンタローブ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(9点組)
14,980 税込16,478
8日以内出荷

1/4"差込 イジリ止めトルクスプラス ビットソケット 全長28mm。高いねじり強度、耐磨耗性と耐久性を備える、Ko-ken(コーケン)山下工業研究所製(日本製)のビットソケットです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

軸径(Φmm)1.5 全長(mm)44 商品構成単品 差込サイズ(Φmm)4 アズワン品番64-2224-35
1本
3,960 税込4,356
翌日出荷

トルクスプラスという刃先形状はトルクスに基づいた星形の刃先形状を強化し、ねじとの接触面積を広げたものです。その結果トルクの伝達が向上され、寿命ものばされます。
全長(mm)25 両頭機能片頭
1本
599 税込659
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

極小T型ヘックスローブネジに適合したL型レンチセットです。長い方の先端は穴付きなので、いじり止めヘックスローブネジに対応します。高級特殊合金鋼を使用しているので、ねじり強度、耐久性、耐磨耗性に優れます。
用途T型ヘックスローブネジの締め付け、緩め作業。 先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ 仕様いじり止めヘックスローブネジ対応 (T7,T8,T9,T10,T15,T20) セット内容T2、T3、T4、T5、T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20 材質高級特殊合金鋼 寸法(mm)70×50(折り畳み時) 表面処理クロームメッキ処理 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(11本組)
1,298 税込1,428
当日出荷

全長(mm)50 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 先端形状トルクスプラス 本数1
1本
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ショートタイプのIPビットです。
付属品専用ホルダー
1組
799 税込879
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セット内容:25本組、精密プラスドライバー #000・#00・#0、精密トルクスドライバー T5 (ホールド機能無)、T6 (ホールド機能無)、T5 (ホールド機能有)、T6 (ホールド機能有)、T7 (ホールド機能有)、T8 (ホールド機能有)、T10 (ホールド機能有)、精密トルクスプラスドライバー 1IPR、精密ヘックスドライバー、精密マイナスドライバー。精密ナットドライバー 4・5.5mm、精密Microstixドライバー m、チップリフター 50mm。ハンドル後部の早回しキャップを用いて、早回しが可能です。これにより作業速度が向上し、ハンドルを握り直す手間も省けます。丈夫なロールバッグ付きで保管と持ち運びが容易になり、いつでも必要なツールを携行できます。色分けシステムにより、形状やサイズに応じて色分けされています。
用途精密機械作業用
1セット
26,400 税込29,040
翌日出荷

1本
1,798 税込1,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

静電対策ESD精密トルクスプラスドライバー。 ハンドル上部にある精密ゾーンで、作業中の微調整を簡単に行えます。ハンドル後部にある早回しキャップ、その下にある早回しゾーンにより、スピーディにドライバーを回せます。ブラックポイント刃先仕上げにより、ネジにぴったりフィットし、先端の耐食性を高めます。電気表面抵抗:静電対策ESD素材 109ohm。
用途静電対策仕様 軸径(Φmm)2 サイズ(IPR)1 軸長(mm)40
1本
2,698 税込2,968
翌日出荷

携帯端末などに使われる精密ねじ(ペンタローブ)用の精密ドライバーです。ベッセルは、TORXplus規格の正式ライセンシーです。手に優しく、調整作業で使いやすいクッショングリップで、樹脂のグリップを使いやすい位置にスライドできます。早回しに便利な回転キャップ&ローレット加工です。
用途スマートフォン等の精密機器のメンテナンスに。 材質(グリップ)エラストマー樹脂 トラスコ品番102-5951 全長(mm)100 質量(g)12 材質(軸)特殊合金鋼 商品構成単品 刃先1IPR
1本
999 税込1,099
当日出荷

携帯端末などに使われる精密ねじ(トルクス、ペンタローブ)用の精密ドライバーです。ベッセルのTORX[[R下]]、TORXplus[[R下]]規格の正式ライセンシーです。手に優しく、調整作業で使いやすいクッショングリップで、樹脂のグリップを使いやすい位置にスライドできます。早回しに便利な回転キャップ&ローレット加工です。
用途パソコン等の精密機器のメンテナンスに。 材質(グリップ)エラストマー樹脂 トラスコ品番102-5952 全長(mm)100 質量(g)12 グリップ径(Φmm)10 材質(軸)特殊合金鋼 商品構成単品
1本
989 税込1,088
翌日出荷

ヴェラの高品質精密ドライバー6点セット。 ハンドル後部の早回しキャップを用いて、早回しが可能です。これにより作業速度が向上し、ハンドルを握り直す手間も省けます。ブラックポイント刃先仕上げにより、耐食性が高く正確にネジにフィットします。精密ドライバー用ラック付き。転がり防止と早回しキャップ付き。”Take it easy”色分けシステム:形状によって色分けされています。345290・118019の刃先側のブレードの軸径を10mmまで細く切削しており、アジアでの汎用プラスネジに最適化しています。118026は JCIS 0(日本カメラ工業規格)に沿ってサイズ0を調整。
用途精密機械作業用。電子技術者・眼鏡技師・精密技術者・宝石技工士・EDPハードウェアフィッター・モデルメーカーなど セット内容プラスドライバー PH000・00・0(345290・118019・118026)、トルクスプラスドライバー 1IPR(030160)、マイクロスティックドライバー m(118145)、マイナスドライバー 0.35×2.5mm(117997)
1セット
7,598 税込8,358
翌日出荷

ハンドル後部の早回しキャップを用いて、早回しが可能です。これにより作業速度が向上し、ハンドルを握り直す手間も省けます。ブラックポイント刃先仕上げにより、耐食性が高く正確にネジにフィットします。精密ドライバー用ラック付き。ブラックポイント刃先の仕上げは、ネジをほじするほどネジ頭の溝にフィットし、耐食性が高いです。”Take it easy”色分けシステム:形状によって色分けされています。345290・118019の刃先側のブレードの軸径を10mmまで細く切削しており、アジアでの汎用プラスネジに最適化しています。118026は JCIS 0(日本カメラ工業規格)に沿ってサイズ0を調整。
用途電気技師・眼鏡職人・精密機械技師・宝石細工職人・EDPハードウェアフィッター、モデルメーカーなど セット内容プラスドライバー PH000・00・0(345290・118019・118026)、いじり止めトルクスドライバー TX8・10(118046・118050)、トルクスプラスドライバー 1IPR(030160)、マイナスドライバー 0.35×2.5・0.23×1.5mm(117997・118002)、ナットドライバー 2.5・3mm(118112・118114)、マイクロスティックドライバー m(118145)、チップリフター 1×3.5mm(027456)、ストリップ 50×70mm
1セット
15,980 税込17,578
翌日出荷

仕様●サイズ:1IPR●軸径:2.0mm●軸長:40mm●全長:137mm 商品構成単品 アズワン品番65-2142-89
1本
2,270 税込2,497
翌日出荷

静電対策仕様 ハンドル上部にある精密ゾーンで、作業中の微調整を簡単に行えます。 ハンドル後部にあつ早回しキャップ、その下にある早回しゾーンにより、スピーディにドライバーを回せます。 ブラックポイント刃先仕上げにより、ネジにぴったりフィットし、先端の腐食性を高めます。 先端形状によって色分けされています。
仕様●サイズ:1IPR●軸長(mm):40●ハンドル幅(mm):97●軸径(mm):2●全長(mm):137 商品構成単品 アズワン品番65-2143-07
1本
2,950 税込3,245
翌日出荷

軸径(Φmm)1.8 全長(mm)44 商品構成単品 差込サイズ(Φmm)4 アズワン品番64-2224-36
1本
3,960 税込4,356
翌日出荷

静電対策ESD精密ドライバー6点セット。ハンドル上部にある精密ゾーンで、作業中の微調整を簡単に行えます。ハンドル後部にある早回しキャップ、その下にある早回しゾーンにより、スピーディにドライバーを回せます。ブラックポイント刃先仕上げにより、ネジにぴったりフィットし、先端の耐食性を高めます。精密ドライバー収納用ラック付き。六角形の転がり防止機能付き。030117・030118の刃先側のブレードの軸径を10mmまで細く切削しており、アジアでの汎用プラスネジに最適化しています。030119は JCIS 0(日本カメラ工業規格)に沿ってサイズ0を調整。
用途静電対策仕様 セット内容精密プラスドライバー PH000・00・0(030117・030118・030119)、精密マイナスドライバー 0.35×2.5mm(030108)、精密トルクスプラスドライバー 1IPR(030135)、精密マイクロティクスドライバー m(030080)
1セット
9,798 税込10,778
翌日出荷

スタンド付 先端形状によって色分けされています。 スタンド付の為、ドライバーの管理や収納に最適です。
仕様●〈セット内容〉:6点組●(+)ドライバー:#00・#0●(-)ドライバー:2.5×0.35mm●ファイブローブ:#1●マイクロスティックドライバー:m●トルクスプラスビット:1IPR●全長:137mm 商品構成セット品 アズワン品番65-2143-04
1セット(6本)
10,500 税込11,550
翌日出荷

Wera微細な機械ネジ接続用のマイクロドライバーセット。回転キャップで手を支え、回転キャップの下にある高速回転ゾーンにより、超高速回転が可能です。手間のかかる手動切り替えが不要になります。丈夫なロールバッグに保管および輸送できるため、適切なツールを常に手元に置くことができます。「Take it easy」ツールファインダーでプロファイルとサイズに応じて色分けしてあります。人間工学に基づいた迅速な作業のためのクラフトフォームマイクロハンドル。ブラックポイントチップは正確なフィット感と最適な腐食保護を提供します。
用途電気技師、眼鏡技師、精密機械、宝石商、コンピューターハードウェアエンジニアに適しています セット内容プラスドライバー 345290・118019・118026(PH000・00・0)、トルクスドライバー 118040・118042(TX5・6)、保持付トルクスドライバー 118181・118182・118183・118184・118186(TX5・6・7・8・10)、トルクスプラスドライバー 030160(1IPR)、六角ドライバー 118062・118064・118066・118068(0.9・1.3・1.5・2mm)、マイナスドライバー 118002・118004・117997・118006・118008・118010(0.23×1.5・0.3×1.8・0.35×2.5・0.4×2・0.4×2.5・0.5×3mm)、ナットドライバー 118120・118126(4・5.5mm)、マイクロドライバー 118145、リフティングフォーク 027456(1×3.5mm)、面ファスナーストリップ 240 50×240mm
1セット
24,980 税込27,478
翌日出荷

静電気から保護する ヴェラ マイクロドライバー25点セット。付属のネジ刃先は、携帯電話やタブレットでの使用に特に適しています。静電エネルギーとそれに関連した損傷から安全に保護します。回転キャップに手を当てて、回転キャップの下の高速ゾーンを素早く回転させると、超高速で回転させることができます。使う手を変える時間を省きます。パワーゾーンには柔らかいゾーンが組み込まれており、きつく締め付ける時や緩める時に感触を感じることができます。調整中も正確な回転角度を保つ精密ゾーン。ブラックポイント先端は、正確に取り付けることができるだけでなく、非常に優れた腐食防止性も備えています。Take it easyカラーコードにはサイズの印が付いており、刃先別に色分けされているので、必要なツールが素早く簡単に見つかります。頑丈なテキスタイルバッグに保管して持ち運びできるので、ツールをしっかり保護し、常に手元においておくことができます。030117・030118の刃先側のブレードの軸径を10mmまで細く切削しており、アジアでの汎用プラスネジに最適化しています。030119は JCIS 0(日本カメラ工業規格)に沿ってサイズ0を調整。
セット内容精密プラスドライバー PH000・00・0・1(030117・030118・030119・030112)、マイクロプラスドライバー #1(030109)、精密トルクスドライバー(保持機能付) TX8・10(030404・030406)、精密トルクスドライバー TX2・3・4・5・6(030158・030159・030120・030121・030122)、精密いじり止め付トルクスドライバー TX6BO・8BO(030113・030114)、精密トルクスプラスドライバー 1IPR(030135)、精密マイクロティクスドライバー m・00・F・0(030080・030081・030082・030083)、ペンタローブマイクロドライバー PL1.1・1.4(030330・030331)、精密六角ナットドライバー 3mm(030414)、精密マイナスドライバー 0.16×0.8・0.23×1.5mm(030099・030101)、チップリフター 1×3.5mm(027450)
1セット
38,980 税込42,878
8日以内出荷

携帯電話やタブレットでの修理に特に適しています
仕様●(+)ドライバー:#000、#00、#0、#1●(-)ドライバー:0.16×0.8、0.23×1.5mm●マイクロドライバー:#1●トルクスドライバー:TX8、TX10、TX2、TX3、TX4、TX5、TX6、TX6BO、TX8BO●ドルクスプラスドライバー:1IPR●マイクロスティックドライバー:m、00、F、0●ペンタローブ マイクロドライバー:PL1.1、PL1.4●ナットドライバー:3●チップリフター:1X3.5●全長:137、157、177mm●重量(g):556●静電気から保護するマイクロドライバー25点セット アズワン品番65-9264-02
1セット
42,200 税込46,420
翌日出荷