ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。いじり止め付ヘックスローブねじに対応します。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
材質ニッケルクロムモリブデン鋼
硬度HRC55~60
表面処理黒染め
ショートタイプです。
差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
差込角(mm)9.5
先端形状T型トルクス
差込角(mm)12.7
先端形状トルクス
全長(mm)74
人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
先端形状ヘックスローブ
形状六角
表面処理黒染(プロガード加工)
RoHS指令(10物質対応)対応
強力タイプのトルクス(R)ソケットです。
タイプ強力タイプ
差込角(mm)9.5
先端形状トルクス
いじり防止タイプのトルクス(R)ソケットです。
差込角(mm)9.5
タイプいじり防止タイプ
先端形状トルクス(いじり止め穴付)
クロムバナジウム鋼製で頑強且つDIN規格適合の精度の高いビットです。
材質クロムバナジウム鋼
シャンク径(Φmm)6.35
T型トルクスネジ対応のビットソケットです。いじり止めトルクス対応です。
用途T型トルクスネジの締付け、緩め作業。
差込角(mm[inch])9.5(3/8)
先端形状ヘックスローブ
差込角(mm)9.5
先端形状トルクス
全長(mm)125
通常のトルクスねじといじり止め付トルクスねじの両方のの締付け・緩め作業が可能です。
両端がヘックスローブ形状になっているため、狭いスペースでも作業ができます。
無電解めっきを採用。
先端形状トルクス(ヘックスローブ)
関連資料(0.3MB)
トルクス(R)ねじ専用ビットです。
軸径(Φmm)8
先端形状トルクス
呼称V5
本数10
両頭機能片頭
通常のハンドツール用よりねじれが少なく力がダイレクトに伝わります。ビットホルダー13134(3/8 9.5mm差込角用) 14134(1/2 12,7mm差込角用)にビス止めして使用します。
差込角(mm)9.5[3/8]
先端形状トルクス(ヘックスローブ)
全長L(mm)35
ビット寸法(mm)11.2
T型トルクスビットスタンダードタイプ
両頭機能片頭
T型トルクスネジに対応しています。新型ソケットホルダーを採用しておりますので、ワンタッチ操作で簡単にソケットを取り外せます。新型ソケットホルダーで、確実にソケットを取り付けられます。T型トルクスネジに対応しております。素材には優れた強度・耐衝撃性を持つクロームバナジウム鋼を使用しております。
用途T型トルクスネジの締め付け・緩め作業。
仕様ソケットホルダー付
セット内容T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55
材質ソケット:クロームバナジウム鋼 ソケットホルダークリップ:ポリアセタール レール:鉄
サイズT20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55
差込角(mm)9.5(3/8インチ)
先端形状ヘックスローブ
対応ねじT型トルクスネジ
クリップの色赤
1セット(8個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
通常のハンドツール用よりねじれが少なく力がダイレクトに伝わります。ビットホルダー13134(3/8 9.5mm差込角用) 14134(1/2 12,7mm差込角用)にビス止めして使用します。
差込角(mm)9.5[3/8]
先端形状トルクス(ヘックスローブ)
全長L(mm)75
ビット寸法(mm)11.2
トルクス(R)ねじ専用ショートビットです。
呼称A5
全長(mm)32
軸径(Φmm)8
先端形状トルクス
両頭機能片頭
クロームバナジューム製、プロ仕様のトルクス(ヘックスローブ)レンチです。
サイズ刻印も深く、見やすく表示されています。
用途一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなど
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
サイズが見やすく一目でわかる。
差込角(mm)9.5
材質クロームバナジウム鋼
先端形状トルクス
通常のハンドツール用よりねじれが少なく力がダイレクトに伝わります。ビットホルダー13134(3/8 9.5mm差込角用) 14134(1/2 12,7mm差込角用)にビス止めして使用します。
差込角(mm)9.5[3/8]
先端形状トルクス(ヘックスローブ)
全長L(mm)150
ビット寸法(mm)11.2
ビットの交換が可能です。
差込角(sq.)12.7
仕様パワーフィット
先端形状T型トルクス
先端形状トルクス
全長(mm)32
本数1
両頭機能片頭
差込角(mm)12.7
先端形状トルクス
全長(mm)132
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
先端形状T型トルクス
RoHS指令(10物質対応)対応
ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。
差込角(mm)12.7
材質特殊バナジウム鋼、ガンメタル仕上げ
全長(mm)55
先端形状トルクス
2018年トラスコ掲載ページ4 0218
スタンダードなL型トルクスレンチです。
材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
いじり防止タイプ(いたずらや盗難防止対策向け)トルクスねじ用ソケット。;トルクスねじの締付け・緩め作業に使用します。
差込角(mm)12.7
先端形状トルクス(いじり止め穴付)
全長(mm)74
細軸タイプのT形ハンドルです。
早回しローレット付です。
用途トルクスねじの締付け・緩め作業用。
先端形状トルクス
RoHS指令(10物質対応)対応
ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。
差込角(mm)9.5
材質特殊バナジウム鋼、ガンメタル仕上げ
全長(mm)49
先端形状トルクス
2018年トラスコ掲載ページ4 0218
SQ12.7mmのインパクトレンチ用ソケット。
用途トルクスねじ用
差込角(mm)12.7
全長(mm)75
先端形状トルクス
SQ9.5mmのインパクトレンチ用ソケット。
用途トルクスねじ用
差込角(mm)9.5
全長(mm)75
先端形状トルクス
ビットの交換が可能です。
差込角(sq.)9.5
仕様パワーフィット
先端形状T型トルクス
ボールポイントにより、最大約25°まで傾けられます。高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性で高品質です。ロングサイズです。硬度はHRC55~58です。黒染処理をしています。
先端形状ヘックスローブ
材質クロームバナジウム鋼(ソケット差込部:クロームメッキ仕上)
先端サイズT-50
先端形状トルクス
差込角(inch)3/8
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
T型トルクスビットショートタイプ
両頭機能片頭
ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。
差込角(mm)12.7
材質特殊バナジウム鋼、ガンメタル仕上げ
全長(mm)100
先端形状トルクス
2018年トラスコ掲載ページ4 0219
TiNコーティングにより耐磨耗性向上。先端部の面取りで六角穴付きボルトへスムーズに挿入できます。
差込角(mm)9.5
先端形状トルクス
寸法D(mm)17
関連キーワード
1
2
3
4
次へ