65件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。いじり止め付ヘックスローブねじに対応します。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ 材質ニッケルクロムモリブデン鋼 硬度HRC55~60 表面処理黒染め
1本
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

トルクスドライバー BONDHUS 動画あり
人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
先端形状ヘックスローブ 形状六角 表面処理黒染(プロガード加工) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

クロムバナジウム鋼製で頑強且つDIN規格適合の精度の高いビットです。
材質クロムバナジウム鋼 シャンク径(Φmm)6.35
1本
189 税込208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

差込角対辺(mm)6.3 両頭機能片頭 先端形状トルクス 本数1
1本
特価
149 税込164
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1本
989 税込1,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

クロームバナジューム製、プロ仕様のトルクス(ヘックスローブ)レンチです。 サイズ刻印も深く、見やすく表示されています。
用途一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなど 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
1本
1,498 税込1,648
翌々日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1本
429 税込472
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

T型ハンドルのトルクスレンチです。 ハンドルは強化プラスチック(青)とグリップ重視のソフト樹脂(黒)の組合せでより確実な作業をサポートします。 強度とねばりを両立したプロユースモデルです。
用途一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなど 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1本
419 税込461
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

Wiha(ビーハ/ノガ)トルクス差替ブレード
全長(mm)120 両頭機能両頭 軸径(Φmm)4 先端形状トルクス 本数1
1本
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

全長(mm)25 種類トーション 先端形状ヘックスローブ 本数1 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭
1個
380 税込418
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

差込角6.35mmのT型トルクス(R)ビット(いじり防止タイプ)になります。
全長(mm)25 先端形状トルクス 本数3 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 いじり止め穴有無あり
1セット
849 税込934
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
899 税込989
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。
全長(mm)44 呼称D71 先端形状トルクス 本数10 両頭機能片頭
1本
619 税込681
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軸径(Φmm)6 全長(mm)150 軸長(mm)150 先端形状トルクス 本数1 両頭機能両頭
1本
1,798 税込1,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

全長(mm)175 両頭機能片頭 軸径(Φmm)4 先端形状トルクス 本数1
1本
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。
材質チタニウムシルバー 先端形状ボールポイント
1本
999 税込1,099
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ディスクブレーキをはじめ、ペダル、チェーンリングナットなどトルクスは様々なところで使用されるようになり、今後も増えていくことでしょう。 パークツールはトルクスの現在使われているサイズから今後使われていくであろうサイズを1つにまとめました。
寸法トルクスレンチ(T7/T9/T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40) 質量(g)170
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

先端形状トルクス 軸径(Φmm)4 全長(mm)175 本数1 刃先マグネットあり 両頭機能片頭
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

優れた刃先精度と同時に、ミクロン単位で稼働する自動組み立て機にあわせた高い芯振れ精度を誇ります。 トルクスねじ用。 ハイオスビット。
用途トルクスネジ用 コンピュータ・OA機器・HDD・音響・VTR・光学機器など 精密分野組立 全長(mm)40 先端形状トルクス 本数10 両頭機能片頭
1袋(10本)
6,898 税込7,588
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トルクス[[(R)]]ねじ専用ビットです。
全長(mm)75 トラスコ品番371-4241 質量(g)11.2 先端サイズT7 先端形状トルクス 呼称J 本数10 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭
1セット(10個)
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
899 税込989
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

先端形状ヘックスローブ サイズT7 エスコ品番EA573TT-7 軸長(mm)48 寸法L2(mm)16
1個
520 税込572
翌日出荷

マジックスプリング:トルクスねじをリテイナースプリングでクランプし、保持します。このステンレス鋼製のリテイナースプリングは、ブレード先端にレーザー溶接された薄いカバーディスクで保護されています。
材質黒染め酸化処理 先端形状L型トルクスレンチ
1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

別売りのシステム6ハンドルに差して使用するブレードです。
軸径(Φmm)6 先端形状トルクス 両頭機能両頭 いじり止め穴有無あり
1本
2,298 税込2,528
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
859 税込945
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

両頭機能両頭 先端サイズT6×T7 エスコ品番EA552AD-1 先端形状ヘックスローブ 本数1 アズワン品番64-7869-20
1個
1,260 税込1,386
翌日出荷

25mmのビット10本入りのセット商品です。
両頭機能片頭
1パック(10本)
2,698 税込2,968
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

全面焼入れされた耐久性に優れたドライバービットです。 手締めから電動・エア駆動まで幅広く使用可能です。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など。 材質専用特殊鋼 全長(mm)25 差込角対辺(mm)6.35mm 両頭機能片頭
1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐久性が高く、制度に優れたプロ向けのビットです。芯ブレしにくく安定したネジ締めが可能です。
仕様DIN3126適合 適合ISO1173適合 材質クロムバナジウム鋼(焼き入れ) シャンク径(mm)6.35
1本
699 税込769
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

全面焼入れされた耐久性に優れたドライバービットです。 手締めから電動・エア駆動まで幅広く使用可能です。
材質専用特殊鋼 全長(mm)25 差込角対辺(mm)6.35mm 両頭機能片頭 いじり止め穴有無あり
1本
1,898 税込2,088
翌々日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

215シリーズヘクスローブドライバーブレードです。差替ドライバー用ハンドル215A、7215AG、8215Aのいづれかと組合わせて使用します。
先端形状トルクス 本数1 両頭機能片頭
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スターL-レンチ BONDHUS 動画あり
世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途トルクスねじの締め付けに 先端形状ヘックスローブ 材質プロテニアム合金鋼 表面処理黒染(プロガード加工) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
419 税込461
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1本
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

スター・ショートL-レンチ BONDHUS 動画あり
世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途星型穴付ボルトの締め外しに。 先端形状ヘックスローブ 材質プロテニアム合金鋼 表面処理黒染(プロガード加工) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
329 税込362
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本
889 税込978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ロングタイプのL型ヘクスローブレンチ。いじり止め付ねじに対応。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

それぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できます。特殊パウダーコートにより耐錆性があります。
先端形状ヘックスローブ
1本
1,598 税込1,758
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)