ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。いじり止め付ヘックスローブねじに対応します。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
材質ニッケルクロムモリブデン鋼
硬度HRC55~60
表面処理黒染め
人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
先端形状ヘックスローブ
形状六角
表面処理黒染(プロガード加工)
RoHS指令(10物質対応)対応
いじり防止タイプのトルクス(R)ソケットです。
差込角(mm)9.5
タイプいじり防止タイプ
先端形状トルクス(いじり止め穴付)
クロムバナジウム鋼製で頑強且つDIN規格適合の精度の高いビットです。
材質クロムバナジウム鋼
シャンク径(Φmm)6.35
T型トルクスビットスタンダードタイプ
両頭機能片頭
ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。
差込角(mm)6.35
材質特殊バナジウム鋼、クロムメッキ処理、ガンメタル仕上げ
先端形状トルクス
2018年トラスコ掲載ページ4 0218
差込角対辺(mm)6.3
両頭機能片頭
先端形状トルクス
本数1
先端形状トルクス
全長(mm)175
質量(g)17
本数1
両頭機能片頭
いじり止め付きのトルクスレンチです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。ベッセルは米国アキュメント・インテレクチュアル・プロパティズLLCの正式ライセンシーです。
用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。
サイズ規格ミリ
仕様いじり止め付き、全身熱処理
材質EX剛金
材質/仕上軸:ビット材
クロームバナジューム製、プロ仕様のトルクス(ヘックスローブ)レンチです。
サイズ刻印も深く、見やすく表示されています。
用途一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなど
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
差込角(sq.)6.3
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
T型ハンドルのトルクスレンチです。
ハンドルは強化プラスチック(青)とグリップ重視のソフト樹脂(黒)の組合せでより確実な作業をサポートします。
強度とねばりを両立したプロユースモデルです。
用途一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなど
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。
全長(mm)40
呼称D73
軸径(Φmm)4
質量(g)3
先端形状トルクス
両頭機能片頭
ハンドルには2種類の複合材を使用し、手にフィットし大きいトルクをかけても疲れません。ハンドルには吊り下げ用のホールがついています。
材質クロムバナジウム鋼
2018年トラスコ掲載ページ4 0813
コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。
全長(mm)60
呼称D76
適合機種ハイオス製
先端形状トルクス
両頭機能片頭
全長(mm)25
種類トーション
先端形状ヘックスローブ
本数1
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
差込角6.35mmのT型トルクス(R)ビット(いじり防止タイプ)になります。
全長(mm)25
先端形状トルクス
本数3
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
いじり止め穴有無あり
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
先端形状トルクス
RoHS指令(10物質対応)対応
コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。
全長(mm)44
呼称D71
先端形状トルクス
本数10
両頭機能片頭
軸径(Φmm)6
全長(mm)150
軸長(mm)150
先端形状トルクス
本数1
両頭機能両頭
ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。
材質チタニウムシルバー
先端形状ボールポイント
折りたたみナイフ式のトルクスレンチ。コンパクト設計で持ち運びに大変便利。
セット内容T9H、T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H
先端形状いじり止めトルクス
寸法(幅W×長さL)(mm)30×100
刃先T9H、T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H
1丁
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
全長(mm)175
両頭機能片頭
軸径(Φmm)4
先端形状トルクス
本数1
ディスクブレーキをはじめ、ペダル、チェーンリングナットなどトルクスは様々なところで使用されるようになり、今後も増えていくことでしょう。
パークツールはトルクスの現在使われているサイズから今後使われていくであろうサイズを1つにまとめました。
寸法トルクスレンチ(T7/T9/T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40)
質量(g)170
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
ブレードはクロームバナジウム鋼製。全身焼入れ、クロームメッキ仕上げ。わずかな力でハイトルクをかけたい場合に適しています。ステンレス鋼製のマジックスプリングがトルクスねじをがっちりと保持します。ブレード先端はクロームトップ加工により、精度が維持されています。
先端形状ヘックスローブ
軸長(mm)100
先端形状トルクス
軸径(Φmm)4
全長(mm)175
本数1
刃先マグネットあり
両頭機能片頭
先端形状ヘックスローブ
サイズT9
エスコ品番EA573TT-9
軸長(mm)48
寸法L2(mm)16
1個
¥570
税込¥627
翌日出荷
ビットの交換が可能です。
差込角(sq.)6.3
外径D(Φmm)16(ソケット部)
先端形状T型トルクス
チタニウムシルバーの商品です。
先端形状トルクス
T型トルクスビットロングタイプ
全長(mm)108
両頭機能片頭
ビットの交換が可能です。
差込角(sq.)6.3
全長L(mm)121.5
外径D(Φmm)16(ソケット部)
先端形状T型トルクス
マジックスプリング:トルクスねじをリテイナースプリングでクランプし、保持します。このステンレス鋼製のリテイナースプリングは、ブレード先端にレーザー溶接された薄いカバーディスクで保護されています。
材質黒染め酸化処理
先端形状L型トルクスレンチ
別売りのシステム6ハンドルに差して使用するブレードです。
軸径(Φmm)6
先端形状トルクス
両頭機能両頭
いじり止め穴有無あり
関連キーワード
1
2
3
次へ