42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。樹脂製の小型トルクヒンジです。
用途事務機器や店舗什器などの小型軽量扉 材質(本体A、本体B)ポリアセタール(POM)、(軸)ステンレス鋼(SUS304) 種類平蝶番型
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

任意の位置で開閉が保持できます。 トルクの調節が可能です。
用途一般機器 仕上黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

任意の角度で扉を保持します。 調整ボルトを回すことによりトルクが変更できます。 難燃材を使用しています。(本体POM・UL94HB、軸PC・UL94V-2)
用途天蓋・サーバーラック・事務機器・家具などの前蓋・天蓋(横使い) 材質(ねじ部)ステンレス(SUS) 材質(ナット)ステンレス(SUS) 材質(本体)ポリアセタール(POM・UL94-HB) 質量(g)57 寸法L1(mm)72 材質(軸)ポリカーボネート(PC・UL94V-2) 寸法L2(mm)21 寸法W(mm)56 寸法L3(mm)30 寸法H1(mm)19 寸法d1(Φmm)6.6 寸法d2(Φmm)14 寸法H2(mm)6 寸法P1(mm)38 寸法P2(mm)47.5 寸法H3(mm)10 寸法H4(mm)1 定格トルク(N・m)(2個)0~4 表面仕上げシボ加工 寸法M6
1個
675 税込743
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

任意の角度で扉を保持します。 外形は突起のないすっきりとした平蝶番タイプ。 樹脂の摩擦を利用しているため、金属粉・異音は発生しません。
用途事務機器・家具・制御盤 材質(羽根)ポリアセタール(POM) 使用温度範囲(℃)0~40 材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS303)
1個
226 税込249
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

任意の角度で扉を保持します。 調整ボルトを回すことによりトルクが変更できます。 難燃材を使用しています。(本体POM・UL94HB、軸PC・UL94V-2)
用途天蓋・サーバーラック・事務機器・家具などの前蓋・天蓋(横使い) 材質(本体)ポリアセタール(POM・UL94-HB) ブラック 質量(g)20 寸法L1(mm)50 材質(軸)ポリカーボネート(PC・UL94V-2) 材質(ねじ部)ステンレス(SUS) 寸法L2(mm)14.5 寸法W(mm)37 寸法L3(mm)21 寸法H1(mm)13.5 寸法d1(Φmm)4.5 寸法d2(Φmm)9 寸法H2(mm)5 寸法P1(mm)25.5 寸法P2(mm)31.5 寸法H3(mm)7 寸法H4(mm)1.5 材質(ナット)ステンレス(SUS) 定格トルク(N・m)(2個)0~1 表面仕上げシボ加工 寸法M4 タキゲンコード13271
1個
627 税込690
当日出荷

ジョー・プリンス竹下トルクヒンジ
エコ商品
任意の位置で開閉が保持できます。
用途一般機器 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジ MH14型
エコ商品
2万回開閉試験をクリアしています。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。
用途OA機器、医療機器、液晶モニターなど ブラック 仕様使用温度:0 ℃~60 ℃ 質量(g)48 種類平蝶番型 使用温度範囲(℃)0~60 開き角度(度)270 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジ
エコ商品
静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。
用途OA機器、医療機器、液晶モニターなど 仕様フリーストップ 材質ガラス繊維強化ポリアミド ブラック 質量(g)27 使用温度範囲(℃)0~60 仕上素地 開き角度(度)270 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アシストトルクヒンジ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)アシストトルクヒンジ
エコ商品
ばねのアシストで上蓋を軽く操作できます。 保持トルクは調整ねじ(呼び10スパナ)を回すことで調整できます(0~ 3.5 N・m)。 別売の樹脂カバーにより本体や取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。
用途医療機器、分析機器、FA機器など 使用温度範囲(℃)-0~40 RoHS指令(10物質対応)対応
1セットほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジ (カバー)
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。本体と同色のカバー(別売)を取り付けると取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。トルク値が一目でわかるシール付です。同型でトルクフリータイプ(トルクなしヒンジ)もあります(HG-ITSF、HG-ITMF)。複数個のヒンジを使用する場合、トルクヒンジとトルクフリータイプを組み合わせて使用することでトルクを調整できます。
用途液晶モニターや監視カメラなど 材質/仕上ABS樹脂/シルバーメタリック、クリア塗装 仕様使用温度:-10 ℃~50 ℃ 材質ABS樹脂 仕上シルバーメタリック塗装
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SOUTHCOSOUTHCO トルクヒンジ
エコ商品
トルク調整が可能なアジャスタブルトルクヒンジです。
付属品ヒンジ1個と取付用ナット4個(1セットにつき) 使用温度範囲(℃)-5~65 最大トルク(N・m)(プリベリング)0.25 材質(取付金具)鋼、亜鉛めっき 耐荷重(N)(径方向平均)1150、(軸方向平均)950 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ヒンジ)アセタール、ナイロン
1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンウェイトルクヒンジ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)ワンウェイトルクヒンジ
エコ商品
2万5千回開閉試験をクリアしています。一方向にトルクが発生する樹脂製トルクヒンジです。逆方向のトルクがほとんど発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。
用途OA機器、医療機器、液晶パネルなど 仕様使用温度:0 ℃~60 ℃ 材質ガラス繊維強化ポリアミド ブラック 質量(g)62 種類インサート型 長さL(mm)60.2 幅W(mm)60.2 開き角度(度)360° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トルクヒンジ MH12型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
2万5千回開閉試験をクリアしています。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。同一サイズの金属製トルクヒンジと比べ、重量が約1/3と軽量です。
用途OA機器、医療機器、液晶モニターなど 主材質ガラス繊維強化ポリアミド ブラック 仕様使用温度:0 ℃~60 ℃ 質量(g)13 種類平蝶番型 仕上素地 開き角度(度)270 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

蓋を開ける方向には負荷トルクがなく、操作性が向上します。 蓋が閉じる方向には負荷トルクが効き、指を挟む等の事故を防止します。
用途検査・測定装置、環境機器などの前蓋・天蓋 材質内部クラッチ機構部:鉄系焼結合金 材質(本体)ポリアミド(PA-GF50)、ポリアセタール(POM) 使用温度範囲(℃)0~60 材質(軸)SUS303 耐久回数2万回以上 使用湿度(%RH)90 タキゲンコード13377
1個
3,911 税込4,302
当日出荷

トルクヒンジ MH15型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジ MH15型
エコ商品
2万回開閉試験をクリアしています。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。開方向、閉方向同一トルクに加え、双方向トルク違いの仕様があります。
用途OA機器、医療機器、液晶モニターなど 材質ガラス繊維強化ポリアミド ブラック 仕様使用温度:0 ℃~60 ℃ 質量(g)72 種類平蝶番型 開き角度(度)270 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,098 税込4,508
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジHG-TE型
エコ商品
蓋やカバーを任意の角度で保持できます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。オプション品のカバーで、ねじ部を隠せます。
用途音響機器、FA機器、各種自動機器、医療機器、分析機器 使用温度(℃)-10~50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
78 税込86
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)トルクヒンジ ‐ プラスティック製 E6
エコ商品
プラスティック製のトルクヒンジ。ヒンジがどの角度にあっても、任意の位置で扉を保持します。 順回転と逆回転で保持トルクが異なるタイプと、同一のタイプがあります。 開けるときに軽く、閉じるときに重く、またはその逆にするなど、用途に応じた保持トルクを選定すれば、扉の操作性・安全性を高めることができます。 ・E6-50-5 F-0 順回転トルク>逆回転トルク ・E6-50-5 R-0 順回転トルク<逆回転トルク ・E6-50-5 S-0 順回転トルク=逆回転トルク 2万回の開閉試験において、保持トルクの増減率は±20%以内。安定したトルクを維持します。 カラーバリエーションは2色。 オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用の場合は、商品品番の末尾に「-P」を追加してください。
材質【六角穴付ボルト(ねじ付帯サービス)】SUSXM7 材質(本体)ナイロン(各色) 質量(g)37 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)樹脂製ワンウェイトルクヒンジ
エコ商品
2万回開閉試験をクリアしています。一方向にトルクが発生する樹脂製トルクヒンジです。逆方向のトルクがほとんど発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。
用途衝撃を加えたくない扉の開閉。医療機器、FA機器、OA機器など 仕様使用温度:0 ℃~60 ℃ 材質ガラス繊維強化ポリアミド ブラック 質量(g)130 種類平蝶番型 長さL(mm)85 幅W(mm)60 開き角度(度)270° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)樹脂製ワンウェイトルクヒンジ
エコ商品
2万回開閉試験をクリアしています。一方向にトルクが発生する樹脂製トルクヒンジです。逆方向のトルクがほとんど発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。
用途衝撃を加えたくない扉の開閉。医療機器、FA機器、OA機器など 仕様使用温度:0 ℃~60 ℃ 材質ガラス繊維強化ポリアミド ブラック 質量(g)130 種類平蝶番型 長さL(mm)85 幅W(mm)60 開き角度(度)270° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,798 税込9,678
3日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)樹脂製ワンウェイトルクヒンジ
エコ商品
2万回開閉試験をクリアしています。一方向にトルクが発生する樹脂製トルクヒンジです。逆方向のトルクがほとんど発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。
用途衝撃を加えたくない扉の開閉。医療機器、FA機器、OA機器など 仕様使用温度:0 ℃~60 ℃ 材質ガラス繊維強化ポリアミド ブラック 質量(g)130 種類平蝶番型 長さL(mm)85 幅W(mm)60 開き角度(度)270° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)樹脂製ワンウェイトルクヒンジ
エコ商品
2万回開閉試験をクリアしています。一方向にトルクが発生する樹脂製トルクヒンジです。逆方向のトルクがほとんど発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。
用途衝撃を加えたくない扉の開閉。医療機器、FA機器、OA機器など 仕様使用温度:0 ℃~60 ℃ 材質ガラス繊維強化ポリアミド ブラック 質量(g)130 種類平蝶番型 長さL(mm)85 幅W(mm)60 開き角度(度)270° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)樹脂製ワンウェイトルクヒンジ
エコ商品
2万回開閉試験をクリアしています。一方向にトルクが発生する樹脂製トルクヒンジです。逆方向のトルクがほとんど発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。
用途衝撃を加えたくない扉の開閉。医療機器、FA機器、OA機器など 仕様使用温度:0 ℃~60 ℃ 材質ガラス繊維強化ポリアミド ブラック 質量(g)130 種類平蝶番型 長さL(mm)85 幅W(mm)60 開き角度(度)270° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)樹脂製ワンウェイトルクヒンジ
エコ商品
2万回開閉試験をクリアしています。一方向にトルクが発生する樹脂製トルクヒンジです。逆方向のトルクがほとんど発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。
用途衝撃を加えたくない扉の開閉。医療機器、FA機器、OA機器など 材質ガラス繊維強化ポリアミド ブラック 質量(g)130 種類平蝶番型 長さL(mm)85 幅W(mm)60 開き角度(度)270° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷

トルクヒンジ TI100-1018型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジ TI100-1018型
エコ商品
2万5千回開閉試験をクリアしています。扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。
用途OA機器、医療機器、液晶パネルなど 材質ガラス繊維強化ポリアミド 仕様インサート取付仕様使用温度:0 ℃~60 ℃ ブラック 質量(g)5 種類インサート型 使用温度範囲(℃)0~60 長さL(mm)29.2 開き角度(度)360 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

任意の角度で扉を保持します。 調整ねじを回すことによりトルクの硬さを変更できます。 難燃材を使用しています。(本体/UL94-HB・軸/UL94V-2)
用途天蓋・サーバーラック・事務機器・家具 材質(本体)ポリアセタール(POM・UL94-HB) 質量(g)15 材質(軸)ポリカーボネート(PC・UL94V-2) 材質(ねじ部)ステンレス(SUS) 材質(ナット)ステンレス(SUS) 定格トルク(N・m)0~0.8 寸法α(°)260 寸法MM5 タキゲンコード13135
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジ TI100-1523型
エコ商品
2万回開閉試験をクリアしています。扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。
用途OA機器、医療機器、液晶パネルなど 材質ガラス繊維強化ポリアミド ブラック 仕様インサート取付仕様 質量(g)18 種類インサート型 使用温度範囲(℃)0~60 開き角度(度)360 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

任意の角度で扉を保持します。 調整ねじを回すことによりトルクの硬さを変更できます。 難燃材を使用しています。(本体/UL94-HB・軸/UL94V-2)
用途天蓋・サーバーラック・事務機器・家具 材質(本体)ポリアセタール(POM・UL94-HB) 質量(g)44 材質(軸)ポリカーボネート(PC・UL94V-2) 材質(ねじ部)ステンレス(SUS) 材質(ナット)ステンレス(SUS) 定格トルク(N・m)0~4 寸法α(°)250 寸法MM6 タキゲンコード13134
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

HG-TAWJ40 アシストトルクヒンジHG-TAWJ40180°アシストトルク調整機能付 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ばねのアシストで上蓋を軽く操作できます。 アシスト範囲は180°です。 保持トルクはトルク調整ナットM6(呼び10スパナ)を回すことで調整できます(0~3.5 N・m)。 同梱の樹脂カバーにより本体や取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。
用途医療機器、音響機器、FA機器、各種自動機器 材質ステンレス鋼(SUS304)/PBT樹脂 ホワイト 使用温度(℃)0~40 保持トルク(N・m)0~3.5 (0~3.6kgf・cm) 質量(g)385
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

イマオコーポレーションエンプラ トルク ヒンジ
扉の開口位置を任意の位置に固定できます。また扉の開閉トルク力の調整が可能です。 難燃性UL94-HB認証。
材質(本体)ポリアセタール 使用温度範囲(℃)-5~65 材質(ピン)ポリカーボネイト 旋回角度(°)最大275 材質(調整ネジ)SUS303 材質(ボス)SUS303
1個
1,397 税込1,537
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バラエティーモーションヒンジ HG-VH8型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)バラエティーモーションヒンジ HG-VH8型
エコ商品
異なる動きのヒンジを組み合わせたり、片側を内蔵ユニットなしのヒンジにしたりすることにより、絶妙な開閉動作が可能になります。同形状で内蔵ユニットがダンパー、スプリングのタイプがあります。
用途小型の機器などの軽い蓋用。 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 材質ポリアセタール(POM) 質量(g)19 種類平蝶番型 長さL(mm)50 幅W(mm)36 本体長さ(mm)50 羽根厚さ(mm)6 開き角度(度)270° RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)36
1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワークを角度調整できます。 クランプレバーを締めつけることで、調整後の角度を保持します。 回転止めで取りつけるワークの回転範囲を制限します。 キーボードなど角度に制限があるワークに適しています。 アルミフレーム端面取りつけ用ブラケットDAA、取りつけプレートDAF、丸パイプ用ブラケットDPBは組みつけ寸法に互換性があるため、加工なしでそのまま組み合わせて使用できます。 <取りつけ方法> 取りつけねじ(M6)でワークを固定してください。 装置への取りつけは六角穴付きボルト(M5)を使用してください。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械 質量(g)321 材質(カラー)SPCC/三価クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ヒンジ)SPCC/静電塗装(黒) 搭載可能質量(kg)6 材質(クランプレバー)ナイロン6(つや消し黒) 材質(カバーキャップ)ポリエチレン(黒)
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷

トルクボールジョイント LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)トルクボールジョイント
エコ商品
広い可動域をもつボールジョイント型のトルクユニットです。可動域が広く、細やかな角度調整が可能です。繰り返し使用しても垂れ下がりにくい構造です。SJ300型に、カメラ取付ねじの規格ISO1222に準拠したねじの呼びUNC1/4が追加になりました。SJ300型に、AMPSホールパターンのブラケットが追加になりました。
用途SJ300型:タブレット、照明、ミラーなど。SJ200型:スマートフォン(スマホ)、小型カメラ・モニター、バーコードリーダーなど 仕様使用温度:0 ℃~60 ℃ 材質ガラス繊維強化ポリアミド 質量(g)30 種類ボールジョイント型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バラエティーモーションヒンジHG-VH8型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
異なる動きのヒンジを組み合わせたり、片側を内蔵ユニットなしのヒンジにしたりすることにより、絶妙な開閉動作が可能になります。同形状で内蔵ユニットがトルク、スプリングのタイプがあります。
用途小型の機器などの軽い蓋用。 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 材質ポリアセタール(POM) ブラック 種類平蝶番型 本体長さ(mm)50 羽根厚さ(mm)6 開き角度(度)270° 本体幅(mm)36
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)ポリアミド 使用温度範囲(℃)-30~100 材質(ピン)SUS303 色(本体)つや消しブラック 旋回角度(°)最大200
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Dカットボルトに取りつけたワークを角度調整できます。 角度保持用ナットを締めつけることで、調整後の角度を保持します。 Dカットボルトにディスプレイ固定部品DFRを組みつけて、ディスプレイやさまざまなワークを取りつけることができます。 アルミフレーム端面取りつけ用ブラケットDAA、取りつけプレートDAF、丸パイプ用ブラケットは組みつけ寸法に互換性があるため、加工なしでそのまま組み合わせて使用できます。 <取りつけ方法> Dカットボルトにワークを組みつけ、ワーク固定用ナットで固定してください。 装置への取りつけは六角穴付きボルトを使用してください。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械 材質【角度保持用ナット】S45C/三価クロメート処理、【Dカットボルト】SUS304、【ワーク固定用ナット】SUS304 材質(カラー)SPCC/三価クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ヒンジ)SPCC/静電塗装(黒) 搭載可能質量(kg)10 材質(カバーキャップ)ポリエチレン(黒)
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 質量(g)11 タイプ六角穴付きボルト、六角ボルト用 使用温度範囲(℃)-20~80 材質(カバー)特殊ポリエステル(PBT) 材質(ピン)ポリアセタール 色(本体)つや消しブラック 色(カバー)ブラック 旋回角度(°)最大200 色(ピン)ブラック 表面処理(カバー)光沢仕上げ
1個
544 税込598
4日以内出荷

角度切替機能付クリックヒンジ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)角度切替機能付クリックヒンジ
エコ商品
-3°、±90°、177°の4箇所で仮保持します。(出荷時)。90°の仮保持角度は、45°、135°へ切り替えできます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
用途環境試験機器、理化学機器等 材質ポリアセタール(POM) 質量(g)115 種類平蝶番型 付加機能クリック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Dカットボルトに取りつけたワークを角度調整できます。 クランプレバーを締めつけることで、調整後の角度を保持します。 Dカットボルトにディスプレイ固定金具DFRを組みつけて、ディスプレイやさまざまなワークを取りつけることができます。 アルミフレーム側面取りつけ用ブラケットDAA、取りつけプレートDAF、丸パイプ用ブラケットDPBは組みつけ寸法に互換性があるため、加工なしでそのまま組み合わせて使用できます。 <取りつけ方法> Dカットボルトにワークを組みつけ、ワーク固定用ナットで固定してください。 装置への取りつけは六角穴付きボルトを使用してください。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械 材質【Dカットボルト】SUS304、【ワーク固定用ナット】SUS304 材質(カラー)SPCC/三価クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ヒンジ)SPCC/静電塗装(黒) 搭載可能質量(kg)6 材質(クランプレバー)ナイロン(つや消し黒) 材質(カバーキャップ)ポリエチレン(黒)
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)ポリアミド 使用温度範囲(℃)-20~80 材質(ピン)ポリアセタール 色(本体)つや消しブラック 旋回角度(°)最大215 色(ピン)ブラック 材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材) 表面処理(メネジ)ニッケルメッキ
1個
388 税込427
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

トルクボールジョイント LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)トルクボールジョイント
エコ商品
広い可動域をもつボールジョイント型のトルクユニットです。可動域が広く、細やかな角度調整が可能です。繰り返し使用しても垂れ下がりにくい構造です。
用途タブレット、ディスプレイ、照明、ミラーなど 材質本体:ガラス繊維強化ポリアミド、ロッド:鋼 ブラック 質量(g)115 ねじの種類M10 使用温度(℃)0~60 推奨ねじM6ねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)