7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボトル容器のキャップ開栓トルク測定に最適です。TME3/TME3-BTLは開栓トルクの1次ピーク、2次ピークを検出できます。クランプは4本のポールを移動、スライド式でワークをしっかり固定できます。ポール形状を改良し、最小Φ7からチャック可能。またポールの根本に供回り防止機構を採用しワークを確実に固定できます。操作部や状態表示部をアイコン化する事により、直感的に操作可能。測定データは有線の場合、Excel®やCSVで保存できる『データレシーバ(DtRcv)』や、トルク波形測定や各種設定の変更ができる『TME3用アプリケーションソフト(APS for TME3)』が、無料ダウンロードでご利用いただけます。(無線では使用できません。TME3とPCの接続には別売のケーブル(No.586又はNo.587)が必要です。TME3-BTLはBluetooth®通信に対応。HOGPプロファイルによりWindows®やi-OS®機器のExcel®等へのデータ自動入力や、市販の帳票電子化システムi-ReporterやXC-Gateとの連携も可能です。精度±0.3%F.S.+1digit。CEマーク付き
用途ボトル容器のキャップ開栓トルク測定。化粧品容器のトルク測定。薬品容器に使用されるGL規格ねじのトルク測定。電子部品の回転トルク測定。作動トルク試験。ねじりトルク測定や強度試験。 付属品ACアダプタ(BA-7)、USBケーブル(No.587)、サポートプレート(TME1000CN3、TME2000CN3のみ付属) 質量(kg)3.5
1個
149,800 税込164,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボトル容器のキャップ開栓トルク測定に最適です。TME3/TME3-BTLは開栓トルクの1次ピーク、2次ピークを検出できます。クランプは4本のポールを移動、スライド式でワークをしっかり固定できます。ポール形状を改良し、最小Φ7からチャック可能。またポールの根本に供回り防止機構を採用しワークを確実に固定できます。操作部や状態表示部をアイコン化する事により、直感的に操作可能。測定データは有線の場合、Excel®やCSVで保存できる『データレシーバ(DtRcv)』や、トルク波形測定や各種設定の変更ができる『TME3用アプリケーションソフト(APS for TME3)』が、無料ダウンロードでご利用いただけます。(無線では使用できません。TME3とPCの接続には別売のケーブル(No.586又はNo.587)が必要です。TME3-BTLはBluetooth®通信に対応。HOGPプロファイルによりWindows®やi-OS®機器のExcel®等へのデータ自動入力や、市販の帳票電子化システムi-ReporterやXC-Gateとの連携も可能です。精度±0.3%F.S.+1digit。CEマーク付き
用途ボトル容器のキャップ開栓トルク測定。化粧品容器のトルク測定。薬品容器に使用されるGL規格ねじのトルク測定。電子部品の回転トルク測定。作動トルク試験。ねじりトルク測定や強度試験。 付属品ACアダプタ(BA-7)、USBケーブル(No.587)、サポートプレート(TME1000CN3、TME2000CN3のみ付属) 質量(kg)3.5
1個
149,800 税込164,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

開栓トルクの1次ピーク、2次ピークを検出可能となります。ポール形状を改良し、最小Φ7mmからチャック可能となりました。表示部アイコン化により直観的に操作可能です。測定範囲下限が定格容量の10%から使用可能となりました。精度:±0.3%F.S.+1digit、従来品TME2に比べ定格容量の30%以上の測定範囲で精度が向上しました(同じ定格容量で30%未満の測定範囲の場合、従来品より誤差が大きくなる可能性があります。)
用途容器キャップの開栓トルク測定、作動トルク試験、各種強度試験など。 全長(mm)273.5 質量(kg)3.5 使用温度範囲(℃)0~40(結露無きこと) 消費電力(W)5以下 全幅(mm)217 出力【連続データ】約20ms毎(アプリケーションソフト波形取り込み間隔) 電源AC100~240V±10% 50/60Hz 全高(mm)116.5 表示ブラックマスク液晶(白・赤・青) データ出力USBコネクタ(Cタイプ)対応シリアル通信 統計機能サンプル数・最大・最小値・平均値・ばらつき幅・標準偏差 データメモリ1000データ 測定モードRUN / PEAK / DOUBLE PEAK リセットマニュアル/オート(0.1~5.0秒任意設定可能) 適合径(Φmm)【チャック可能】7~190
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

開栓トルクの1次ピーク、2次ピークを検出可能となります。ポール形状を改良し、最小Φ7mmからチャック可能となりました。表示部アイコン化により直観的に操作可能です。測定範囲下限が定格容量の10%から使用可能となりました。精度:±0.3%F.S.+1digit、従来品TME2に比べ定格容量の30%以上の測定範囲で精度が向上しました(同じ定格容量で30%未満の測定範囲の場合、従来品より誤差が大きくなる可能性があります。)。Bluetooth通信に対応データ管理が簡単におこなえます。
用途容器キャップの開栓トルク測定、作動トルク試験、各種強度試験など。 全長(mm)273.5 質量(kg)3.5 使用温度範囲(℃)0~40(結露無きこと) 消費電力(W)5以下 全幅(mm)217 出力【無線】8dBm 電源AC100~240V±10% 50/60Hz 全高(mm)116.5 表示ブラックマスク液晶(白・赤・青) 出力方式【連続データ】約20ms毎(アプリケーションソフト波形取り込み間隔) データ出力USBコネクタ(Cタイプ)対応シリアル通信 通信方式送信のみ 統計機能サンプル数・最大・最小値・平均値・ばらつき幅・標準偏差 データメモリ1000データ 測定モードRUN / PEAK / DOUBLE PEAK リセットマニュアル/オート(0.1~5.0秒任意設定可能) 適合径(Φmm)【チャック可能】7~190 Bluetooth5.1(BLE)
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボトル容器のキャップ開栓トルク測定に最適です。TME3/TME3-BTLは開栓トルクの1次ピーク、2次ピークを検出できます。クランプは4本のポールを移動、スライド式でワークをしっかり固定できます。ポール形状を改良し、最小Φ7からチャック可能。またポールの根本に供回り防止機構を採用しワークを確実に固定できます。操作部や状態表示部をアイコン化する事により、直感的に操作可能。測定データは有線の場合、Excel®やCSVで保存できる『データレシーバ(DtRcv)』や、トルク波形測定や各種設定の変更ができる『TME3用アプリケーションソフト(APS for TME3)』が、無料ダウンロードでご利用いただけます。(無線では使用できません。TME3とPCの接続には別売のケーブル(No.586又はNo.587)が必要です。TME3-BTLはBluetooth®通信に対応。HOGPプロファイルによりWindows®やi-OS®機器のExcel®等へのデータ自動入力や、市販の帳票電子化システムi-ReporterやXC-Gateとの連携も可能です。精度±0.3%F.S.+1digit。CEマーク付き
用途ボトル容器のキャップ開栓トルク測定。化粧品容器のトルク測定。薬品容器に使用されるGL規格ねじのトルク測定。電子部品の回転トルク測定。作動トルク試験。ねじりトルク測定や強度試験。 仕様通信方向:送信のみ 付属品ACアダプタ(BA-7)、USBケーブル(No.587)、サポートプレート(TME1000CN3、TME2000CN3のみ付属) 質量(kg)3.5 対応OSWindows(R) 10~11 / iPadOS 13~16 Bluetoothバージョン5.1(BLE) プロファイルHOGP(HID over GATT Profile) 通信距離(m)見通し約10
1個
189,800 税込208,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボトル容器のキャップ開栓トルク測定に最適です。TME3/TME3-BTLは開栓トルクの1次ピーク、2次ピークを検出できます。クランプは4本のポールを移動、スライド式でワークをしっかり固定できます。ポール形状を改良し、最小Φ7からチャック可能。またポールの根本に供回り防止機構を採用しワークを確実に固定できます。操作部や状態表示部をアイコン化する事により、直感的に操作可能。測定データは有線の場合、Excel®やCSVで保存できる『データレシーバ(DtRcv)』や、トルク波形測定や各種設定の変更ができる『TME3用アプリケーションソフト(APS for TME3)』が、無料ダウンロードでご利用いただけます。(無線では使用できません。TME3とPCの接続には別売のケーブル(No.586又はNo.587)が必要です。TME3-BTLはBluetooth®通信に対応。HOGPプロファイルによりWindows®やi-OS®機器のExcel®等へのデータ自動入力や、市販の帳票電子化システムi-ReporterやXC-Gateとの連携も可能です。精度±0.3%F.S.+1digit。CEマーク付き
用途ボトル容器のキャップ開栓トルク測定。化粧品容器のトルク測定。薬品容器に使用されるGL規格ねじのトルク測定。電子部品の回転トルク測定。作動トルク試験。ねじりトルク測定や強度試験。 仕様通信方向:送信のみ 付属品ACアダプタ(BA-7)、USBケーブル(No.587)、サポートプレート(TME1000CN3、TME2000CN3のみ付属) 質量(kg)3.5 対応OSWindows(R) 10~11 / iPadOS 13~16 Bluetoothバージョン5.1(BLE) プロファイルHOGP(HID over GATT Profile) 通信距離(m)見通し約10
1個
189,800 税込208,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個ほか
43,980 税込48,378
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)