カテゴリ

  • 作業工具(33)
    • トルクレンチテスタ(23)
    • トルクレンチ(7)
  • 測定用品(142)
  • 制御機器(40)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
  • 電動工具(7)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 測定関連サービス(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 家電(2)
  • 空圧工具(2)
  • 溶接用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ

「トルク測定器」の検索結果

262件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
撹拌機 MMK SCIENTIFIC撹拌機MMK SCIENTIFIC
219,800税込241,780
1個
7日以内出荷
温度測定可能・ワンタッチロック攪拌羽根貫通可・傾き検出ブラシレスモーター・低速高トルク強力なパワー・安定した攪拌
寸法(mm)195×80×235電圧DC24V 4Aドリル径1-10mmモーターブラシレスモーター温度表示有り温度センサー外部:接続可単位調整速度:10rpm操作方式ダイヤル+ボタン+デジタルディスプレイ時間設定0-24時間軸貫通攪拌棒:有り
回転式レベルセンサ ノーケン回転式レベルセンサノーケン
35,980税込39,578
1台
29日以内出荷
プラスチック合理化機器や穀物処理機械などに最適。超小形/超小型モーターを採用し、主要部品も樹脂成形品で設計されていますので、小形で軽量です。トルク調整が簡単/カバーをはずしてスプリングの位置を変えるだけで最適なトルク調整が行えます。スリップ機構を内蔵/特に耐久性に優れたマグネット式スリップ機構を採用しているため感知羽根に無理な力が加わってもモーターが破損することはありません。点検が容易/ホッパーに本体を取付たまま内部機構部を簡単に取り外すことができ、保守点検が容易に行えます。
質量(kg)約1.6構造IP40相当(ハウジング部)、IP45相当(接粉部)名称ロング形塗装色マンセル 10B 4.5/5ケーブルVV 5×0.5 mm (Φ10.2mm2×300mm)
低圧用アンプ内蔵圧力センサ バルコム低圧用アンプ内蔵圧力センサバルコム
88,980税込97,878
1個
30日以内出荷から40日以内出荷
ダイアフラム材質にハステロイC-22相当を採用することで高い耐腐食性を実現隔膜構造により低圧側も高精度に測定可能(非直線性±0.2%R.C.)ゲージ圧基準と絶対圧基準をご用意
用途水・油・ガス等ハステロイC-22相当+SUS316Lを腐食させない媒体材質SUS316L(ダイアフラム部:ハステロイC-22相当)電源(V)4DC24(±10%)、 5DC12(±10%)温度(℃)温度補償範囲(測定媒体温度):0~70(結露、氷結不可)、許容温度範囲(測定媒体温度):-20~80(結露、氷結不可)アナログ出力4~20mA(4線式)最大締付トルク(N・m)30絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC50V)ケーブル2m標準 Φ6mm非直線性±0.2%R.C.許容過負荷300%R.C.(700kPa、700kPa abs:200%R.C.)限界過負荷400%R.C.(700kPa、700kPa abs:200%R.C.)推奨締付トルク(N・m)20
中高圧用高精度アンプ内蔵圧力センサ バルコム中高圧用高精度アンプ内蔵圧力センサバルコム
80,980税込89,078
1個
30日以内出荷
高精度(非直線性±0.2%R.C.)センサ部は切削加工によるダイアフラム一体構造のため、頑丈・長寿命圧力導入口はΦ9.5と広く、スラッジ、液が溜まりにくい構造
用途水・油・ガス等は15-5PH(析出硬化系ステンレス鋼)を腐食させない媒体材質15-5PH(析出硬化系ステンレス鋼)電源(V)4DC24(±10%)、 5DC12(±10%)選択可温度(℃)温度補償範囲(測定媒体温度):-20~70(結露、氷結不可)、許容温度範囲(測定媒体温度):-30~80(結露、氷結不可)アナログ出力4~20mA(4線式)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC50V)ケーブル2m標準 Φ6mm非直線性±0.2%R.C.(1MPa:±0.3%R.C.)許容過負荷150%R.C.限界過負荷200%R.C.
低圧用小型アンプ内蔵圧力センサ バルコム低圧用小型アンプ内蔵圧力センサバルコム
47,980税込52,778
1個
10日以内出荷
ゲージ圧測定タイプの低圧の小型・高精度センサダイアフラム材質にハステロイC-22相当を採用することで高い耐腐食性を実現
用途水・油・ガス等、ハステロイC-22相当+SUS316Lを腐食させない媒体材質SUS316L(ダイアフラム部 ハステロイC-22相当)温度(℃)温度補償範囲(測定媒体温度):-10~80(結露、氷結不可)、許容温度範囲(測定媒体温度):-20~100(結露、氷結不可)接続ねじR1/4最大締付トルク(N・m)19.6絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC50V)ケーブル0.5SQ 耐油性シールドケーブル 2mRoHS指令(10物質対応)対応許容過負荷300%R.C.限界過負荷400%R.C.推奨締付トルク(N・m)9.8(G1/4)応答時間(ms)5以下
絶対圧用小型アンプ内蔵圧力センサ バルコム絶対圧用小型アンプ内蔵圧力センサバルコム
47,980税込52,778
1個
10日以内出荷
絶対圧測定対応の小型・高精度センサダイアフラム材質にハステロイC-22相当を採用することで高い耐腐食性を実現
用途水・油・ガス等、ハステロイC-22相当+SUS316Lを腐食させない媒体材質SUS316L(ダイアフラム部:ハステロイC-22相当)温度(℃)温度補償範囲(測定媒体温度):-10~80(結露、氷結不可)、許容温度範囲(測定媒体温度):-20~100(結露、氷結不可)接続ねじR1/4最大締付トルク(N・m)19.6絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC50V)ケーブル0.5SQ 耐油性シールドケーブル 2mRoHS指令(10物質対応)対応許容過負荷300%R.C.限界過負荷400%R.C.推奨締付トルク(N・m)9.8(G1/4)応答時間(ms)5以下
フラッシュタイプ低圧用アンプ内蔵圧力センサ バルコムフラッシュタイプ低圧用アンプ内蔵圧力センサバルコム
119,800税込131,780
1個
30日以内出荷
接液部がフラッシュタイプ(導入口なし)で目詰まりが起こりにくいため、粘性媒体の測定に最適受圧接液部材質にSUS316Lを使用しており、幅広い媒体の測定が可能隔膜構造により低圧側も高精度に測定可能(非直線性±0.25%R.C.)ゲージ圧基準と絶対圧基準をご用意
用途水・油・ガス等SUS316Lを腐食させない媒体材質SUS316L電源(V)4DC24(±10%)、 5DC12(±10%)選択可温度(℃)温度補償範囲(測定媒体温度):0~70(結露、氷結不可)、許容温度範囲(測定媒体温度):-20~80(結露、氷結不可)接続ねじG3/4アナログ出力4~20mA(4線式)最大締付トルク(N・m)30絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC50V)ケーブルケーブル 2m標準 Φ6mm非直線性±0.25%R.C.許容過負荷200%R.C.限界過負荷300%R.C.推奨締付トルク(N・m)20
低圧用アンプ内蔵圧力センサ バルコム低圧用アンプ内蔵圧力センサバルコム
92,980税込102,278
1個
30日以内出荷
隔膜構造により低圧側も高精度に測定可能(非直線性±0.25%R.C.)高い耐リーク性能を有し高真空域でも使用可能ゲージ圧基準と絶対圧基準をご用意
用途水・油・ガス等SUS316Lを腐食させない媒体材質SUS316L電源(V)DC24(±10%)出力4~20mA(4線式)温度(℃)温度補償範囲(測定媒体温度):0~70(結露、氷結不可)、許容温度範囲(測定媒体温度):-20~80(結露、氷結不可)抵抗(Ω)許容負荷:500以下最大締付トルク(N・m)30絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC50V)ケーブルケーブル2m標準 Φ6mm IP40相当非直線性±0.25%R.C.許容過負荷200%R.C.限界過負荷300%R.C.推奨締付トルク(N・m)20
中高圧用小型アンプ内蔵圧力センサ バルコム中高圧用小型アンプ内蔵圧力センサバルコム
40,980税込45,078
1個
10日以内出荷
ダイアフラムカバーの採用により急激な圧力変動のある場所に最適高い耐環境性[幅広い温度補償範囲/保護構造:IPx7/耐振性:196m/s2(50~1000Hz)]
用途水・油・ガス等SUS304を腐食させない媒体温度(℃)温度補償範囲(測定媒体温度):-20~120(結露、氷結不可)、許容温度範囲(測定媒体温度):-40~120(結露、氷結不可)接続ねじG3/8絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC50V)締付トルク(N・m)68.6以下ケーブルΦ6mm ケーブル2m耐振動(m/s2)196(50~1000Hz)耐水性IP×7相当RoHS指令(10物質対応)対応許容過負荷150%R.C.応答時間(ms)5以下
フラッシュタイプ中高圧用アンプ内蔵圧力センサ バルコムフラッシュタイプ中高圧用アンプ内蔵圧力センサバルコム
99,980税込109,978
1個
30日以内出荷
接液部がフラッシュタイプ(導入口なし)で目詰まりが起こりにくいため粘性媒体の測定に最適接液部は封入液を一切使用しないダイアフラム一体構造のため、頑丈・安心・長寿命
用途水・油・ガス等S15-5PH(析出硬化系ステンレス鋼)を腐食させない媒体材質15-5PH(析出硬化系ステンレス鋼)電源(V)4DC24(±10%)、 5DC12(±10%)選択可温度(℃)温度補償範囲(測定媒体温度):-10~50(結露、氷結不可)、許容温度範囲(測定媒体温度):-10~75(結露、氷結不可)接続ねじG3/8アナログ出力4~20mA(4線式)最大締付トルク(N・m)30絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC50V)ケーブル2m標準 Φ6mm非直線性±0.5%R.C.許容過負荷150%R.C.限界過負荷200%R.C.推奨締付トルク(N・m)10~20
中高圧用汎用アンプ内蔵圧力センサ バルコム中高圧用汎用アンプ内蔵圧力センサバルコム
60,980税込67,078
1個
30日以内出荷
センサ部は切削加工によるダイアフラム一体構造のため、頑丈・長寿命短納期・低価格を実現したエコノミータイプ圧力導入口はΦ9.5と広く、スラッジ、液が溜まりにくい構造
用途水・油・ガス等15-5PH(析出硬化系ステンレス鋼)を腐食させない媒体材質15-5PH(析出硬化系ステンレス鋼)電源(V)4DC24(±10%)、 5DC12(±10%)選択可温度(℃)温度補償範囲(測定媒体温度):-30~70(結露、氷結不可)、許容温度範囲(測定媒体温度):-40~100(結露、氷結不可)アナログ出力4~20mA(4線式)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC50V)ケーブル2m標準 Φ6mm非直線性±0.8%R.C.(100MPa:±1%R.C.)許容過負荷150%R.C.限界過負荷200%R.C.
耐振型中高圧高精度アンプ内蔵圧力センサ バルコム耐振型中高圧高精度アンプ内蔵圧力センサバルコム
82,980税込91,278
1個
30日以内出荷
センサエレメント部およびアンプ部にモールド処理をほどこした耐振・耐衝撃構造高精度(非直線性±0.2%R.C.)センサ部は切削加工によるダイアフラム一体構造のため、頑丈・長寿命
用途水・油・ガス等15-5PH(析出硬化系ステンレス鋼)を腐食させない媒体材質15-5PH(析出硬化系ステンレス鋼)電源(V)DC24(±10%)保護構造本体:IP64相当(直出し:IP54相当)出力4~20mA(4線式)温度(℃)温度補償範囲(測定媒体温度):-20~70(結露、氷結不可)、許容温度範囲(測定媒体温度):-30~80(結露、氷結不可)抵抗(Ω)許容負荷:500以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC50V)ケーブル2m直結 Φ6mm耐衝撃性1000m/s2 6msec.(3軸X、Y、Z6方向各3回)耐振動(m/s2)300(X、Y、Z各方向 2時間)非直線性±0.2%R.C.(1MPa:±0.3%R.C.)許容過負荷150%R.C.限界過負荷200%R.C.
耐振型中高圧汎用タイプアンプ内蔵圧力センサ バルコム耐振型中高圧汎用タイプアンプ内蔵圧力センサバルコム
63,980税込70,378
1個
30日以内出荷
センサエレメント部およびアンプ部にモールド処理をほどこした耐振・耐衝撃構造センサ部は切削加工によるダイアフラム一体構造のため、頑丈・長寿命
用途水・油・ガス等15-5PH(析出硬化系ステンレス鋼)を腐食させない媒体材質15-5PH(析出硬化系ステンレス鋼)電源(V)DC24(±10%)保護構造本体:IP64相当(直出し:IP54相当)温度(℃)温度補償範囲(測定媒体温度):-30~70(結露、氷結不可)、許容温度範囲(測定媒体温度):-40~100(結露、氷結不可)抵抗(Ω)許容負荷:500以下アナログ出力4~20mA(4線式)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC50V)ケーブル2m直結 Φ6mm耐衝撃性1000m/s2 6msec.(3軸X、Y、Z6方向各3回)耐振動(m/s2)300(X、Y、Z各方向 2時間)非直線性±0.8%R.C.(100MPa:±1%R.C.)許容過負荷150%R.C.限界過負荷200%R.C.
カラーグラフィックマルチメータ バルコムカラーグラフィックマルチメータバルコム
196,980税込216,678
1台
10日以内出荷
製造現場の計測結果をカラーでわかりやすく直感的に表示。現在状態の正常またはエラーを瞬時に判断できます。各種判定も連続・バンド・マルチゾーン・組み合わせなどあらゆる圧力・荷重・トルクなどに対応。多機能マルチ表示指示計の決定版です。
仕様A/D変換:24bit、5000回/秒、25000回/秒、RS-232C:RXD、TXDタイプパルス:A/B相またはA相、差動方形波(RS-422適合)電圧(V)ブリッジ:DC2.5、10、5±10%(電流最大30mA、リモートセンス使用可能)出力D/A:AD変換と同じ周期で出力、絶縁出力、電圧出力±1~±10V(設定1Vステップ)、分解能 約1/59000(±10V設定時)、または電流出力4~20mA、分解能 約1/43000電源定格 DC24V±10% 13W、AC100~240V PA-91 ACアダプタ使用(オプション)【出力】+5V±10%、500mA、DC12V±10%、250mA適合規格CEマーキング、FCC(クラスA)、UL61010-1精度【ゲインドリフト】±0.005% F.S./℃ 以内【ゼロドリフト】0.5μV/℃ 以内(入力換算値)表示4.3型 カラー液晶(480×272ドット)、表示回数:4回/秒入力電圧(V)5.2フィルターデジタル:3、10、30、100、300、1000Hz(-6dB/oct)、offより選択、ローパス:なし、10、30、100、300Hz機能TEDS:IEEE1451.4 クラス2 ミックスモードインターフェース入力信号差動パルス変位センサー(A相、B相)、バックライト強制点灯、タッチパネル操作禁止、強制RESET、ワーク切換(4Bit)、ゾーン区間切換、結果クリア(測定結果リセット)、デジタルゼロ、判定出力有効/無効、測定開始/終了、変位位置プリセット、フォトカプラにて本機回路と絶縁校正0.1%F.S.以内(標準Φ8、4芯シールドケーブル、長さ1m、負荷抵抗350Ω、BV10V、3.2mV/Vの設定時)表示範囲-32000~32000直線性0.01%F.S.+1Digit 以内(入力 3.2mV/Vの時)出力信号荷重判定出力(HH、HI、OK、LO、LL)、トリガー出力(1、2)、変位判定出力(HI、OK、LO)、ロードセル異常、測定完了、オープンコレクタ出力(フォトカプラにて本体回路と絶縁)最大カウント数15000000校正範囲0.1mV/V~3.2mV/V信号入力±3.2mV/V入力周波数(MHz)最大2小数点設定表示位置選択可能SDカード適合メディア SD/SDHC 記憶容量 2GB~32GB、スピードクラス Class 10推奨
デジタル生物顕微鏡 NaRiCam NC3 ナリカデジタル生物顕微鏡 NaRiCam NC3ナリカ
159,800税込175,780
1個
4日以内出荷
●明視野・暗視野両方の観察・記録ができる●ナリカのオリジナル生物顕微鏡ネクロスⅡをベース機種にして作られたデジタル顕微鏡。HDMIケーブルで簡単接続。ハイビジョン対応テレビに映せば、大迫力の画像をみんなで見ることができます。●カメラを顕微鏡本体に搭載。面倒な組立てもなく保管がしやすい。●専用アプリ「NARIKA Connect」を使うと、端末から撮影・記録・計測ができます。●アプリはiOS、Android、Windows(付属のUSBよりソフトウェアをインストール)に対応●内部アプリケーションにより撮影・記録・計測ができます。※内部アプリケーションのみで撮影・記録・計測をする場合は、別途マウスが必要です。
仕様【顕微鏡ベース機種】生物顕微鏡ネクロスⅡ NCM-600付属品接眼レンズ保護キャップ、校正用スライドガラス、ダストカバー、ソフトウェア(USB/Windows版)、ACアダプタ、USBケーブル、HDMIケーブル(2m)出力カメラ:USB1.0/2.0、HDMI対応OSWindows総合倍率40×~600×有効画素数約500万画素機能【便利機能】電池残量表示、消し忘れ防止用ランプ、サービスコンセント(AC100V)、ナンバリングスペース、暗視野観察ユニット照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付きメモリーmicroSDカードスロット付接眼レンズWF10×(視野数20)、WF15×(視野数13)(防カビ加工済)対物レンズNPL4×、NPL10×、NPL S40×(防カビ加工済)鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm撮像素子CMOS絞りコンデンサ・絞り:アッベコンデンサ(N.A.1.25)、虹彩絞り焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
トレクレンチアナライザー用テストキット重錘 KANON(中村製作所)トレクレンチアナライザー用テストキット重錘KANON(中村製作所)
129,800税込142,780
1個
61日以内出荷
トルクレンチアナライザーはトルクレンチを検査する測定器ですが、測定器が狂っていたのでは検査できません。このテストキットはトルクレンチアナライザーに実静荷重を加えて検査する最も基本的で正確な方法を採用していますトルクは「長さ」と「重さ(くわえる力)」の積で表す回転力ですこの基本的な原理を使ってトルクレンチアナライザーを検査します検査に使う重錘は、計量検定所検査済みです
デジタルトルクアナライザー KANON(中村製作所)デジタルトルクアナライザーKANON(中村製作所)
169,800税込186,780
1台ほか
翌々日出荷から10日以内出荷
トルクドライバー固定用支柱付ですので、常に安定したトルク測定ができます充電式ですので持ち運びに便利ですデジタル表示器をパソコンに接続することにより、データの管理が可能です精度は±1%+1digitを保証します
電源充電式最小読取値0.1 cN・mトルク測定範囲(cN・m)3~800モードTRACK PP PD
トレクレンチアナライザー用テストキット扇形 KANON(中村製作所)トレクレンチアナライザー用テストキット扇形KANON(中村製作所)
93,980税込103,378
1個
61日以内出荷
トルクレンチアナライザーはトルクレンチを検査する測定器ですが、測定器が狂っていたのでは検査できません。このテストキットはトルクレンチアナライザーに実静荷重を加えて検査する最も基本的で正確な方法を採用していますトルクは「長さ」と「重さ(くわえる力)」の積で表す回転力ですこの基本的な原理を使ってトルクレンチアナライザーを検査します扇形テストキットは、回転角によって有効長が変化しない形状になっており、トルクレンチアナライザーのトーションバーの最大ねじれ角度を十分にカバーしています
トルク測定器 キリウストルク測定器キリウス
119,800税込131,780
1台
8日以内出荷
電動ドライバーのトルク測定には最適です。充電式で持ち運びが出来ます。
用途電動ドライバーの日常点検等に。差込角(mm)□9.5
コードレスインパクトレンチ (バッテリー1個付) Autobahnコードレスインパクトレンチ (バッテリー1個付)Autobahn
54,980税込60,478
1台
3日以内出荷
締付けモード切替機能があり、締め過ぎ防止!トルクの管理を強力サポート。『AW-160E』は、ブラシの交換が不要な長寿命ブラシレスモーターを搭載したコードレスインパクトレンチです。本体重量はバッテリー込で1.3kgで、一般的な重量1.5kgより軽量で、かつホースレスなので驚異的なパフォーマンスを発揮。Li-ion20V クラス 世界最軽量です。バッテリー残量インジケーターは、スロットルレバーを握ると表示ランプが点灯しバッテリー残量を確認できます。ティージングスロットルレバー:スロットルレバーの引き具合で回転数を調整可能。暗所でも楽々作業LEDライト付。レバーを外すとすぐに回転が止まるブレーキ機構。
用途自動車の整備などに最適仕様■電圧:DC20V ■電池パック:リチウムイオン電池2Ah ■モーター:ブラシレスモーター、■差込角:12.7mm角 ■右 締付トルク:モード170~90Nm モード2100~250Nm ※打撃約1~2秒後、必ず適正トルク値までの締め付けを測定器具(トルクレンチ)でトルク管理を行って下さい。■左 最大トルク:300Nm ■打撃数:0~3,000IPM、■充電時間:満充電 約45分 ■質量:1.3kg(バッテリー含む)/バッテリー質量:350g ■全長:148mm ■全高:225mm、■騒音値:95dB ■振動値:15.5/s付属品AW-160E本体・ATB-2057LAバッテリーパック・ATC-DC20JP07-C30充電器・専用樹脂ケース
ブルックフィールドデジタル粘度計 ブルックフィールドブルックフィールドデジタル粘度計ブルックフィールド
1,198,000税込1,317,800
1台(1台)
22日以内出荷
粘度値(cP/mPa・s)、トルク値、スピンドル、回転数、温度(オプションの温度センサ使用時)の測定が可能です。設定トルク値あるいは設定時間に達すると自動停止し、その時の時間と計測値を表示するオートストップ機能があります。
付属品スタンド 電源ケーブル ケース寸法(mm)350×300×400質量(kg)約11電源(V)100~240(50/60Hz)精度±1%FS再現性±0.2%FS回転速度(min-1[r.p.m])0.1~200(740段階)
ローリングメジャー逆回転 東京ニホスローリングメジャー逆回転東京ニホス
9,598税込10,558
1台
11日以内出荷
機械、製品等に取り付けて長さを計測します。始動トルクは各タイプ共、非常に軽く出来ております。各タイプ共、取り付けビス付きIRシリーズは(熱可塑性エラストマー)仕上げになっております。測定距離は見やすい数字表示
用途紙、布、ビニール、線、コード、エアーホース等の長さ計測。各種運動用具測長器での長さ計測。仕様最大指示値:999m99cm回転方向逆回転最大速度(m/min)40最小単位(cm)1
引張付着試験器 サンコウ電子引張付着試験器サンコウ電子
379,800税込417,780
1台
5日以内出荷
機構部は油圧式なので電源不要。小型・軽量なのでどこでも簡単測定。音声によるアナウンス付明るいLED表示と、バッテリー残量表示
仕様センターシャフト:W3/8全ネジボルトストローク(mm)最大引張:20電源(V)単3アルカリ乾電池 (1.5X4本、連続使用約76時間、オートパワーオフ機能付保護構造防まつ型 (IP54相当)精度荷重:非直線性:±3% F.S.±1digit表示部表示部5桁 液晶表示器センサー半導体圧力センサ測定範囲(N)0~10000最大荷重(N)10000負荷方式油圧シリンダ+手動回転式油圧ポンプ
【レンタル】高性能赤外線サーモグラフィカメラ Wi-Fi機能付 校正証明書付 E53シリーズ レンタル Flir(フリアーシステムズ)【レンタル】高性能赤外線サーモグラフィカメラ Wi-Fi機能付 校正証明書付 E53シリーズ レンタルFlir(フリアーシステムズ)
169,800税込186,780
1セット
4日以内出荷
校正証明書付の機種となります温度精度を重視した高解像度のモデルです。静止画の他研究開発に便利な動画録画機能を備えています。ローコストで本格的な設備診断や基盤などの小さな対象物を正しく温度測定できる、プロフェッショナル向けエントリーサーモグラフィカメラです。
付属品カメラ本体、ACアダプタ×2本(バッテリー充電用・カメラ用)、バッテリー×2個、バッテリー充電器、キャリングケース、レンズキャップ、取扱説明DVD、SDカード、ハンドストラップブラケット×2個、レンズキャップストラップ、ケーブル×3(USB2.0A/TypeC 1m、USB TypeC/HDMIアダプタ、USB TypeC/USB TypeC 1m)、ネジ×1、トルクレンチ×1、前面保護カバー、全面保護カバー用留め具、ストラップ×3(リスト・バッテリー充電器・カメラ用)質量(kg)1電源リチウムイオン電池または、ACアダプターによるAC電源(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)278.4×116.1×113.1精度(℃)±2または±2%検出器非冷却マイクロポロメーターディスプレイ4インチIPS液晶解像度熱画像:240×180(5MP)(可視)視野角24×18°温度分解能(℃)0.04測定温度範囲(℃)-20~650デジタルズーム1-4×連続計測機能スポット×3、エリア×1、スクリーニング、カラーアラーム、動画(温度データ付き・H264)フレームレート30Hz測定視野角(°)24/1.75mradWi-Fi動画ストリーミング、静止画転送最短撮像距離15cmサービス分類レンタル
フォースゲージ 出力付 FGPシリーズ NIDEC SHIMPOフォースゲージ 出力付 FGPシリーズNIDEC SHIMPO
98,980税込108,878
1台
5日以内出荷
20N(2kg)から1000N(100kg)までシリーズ化した高性能デジタルフォースゲージExcelに100回/秒で計測データをExcelへ取込むことが可能(アドインソフト「トリえもんUSB」)。計測データの編集をPC上で効率良く行えます。1000回/秒の高速ピーク計測など高速なデータ取込みが可能です。 連続メモリ・単独メモリ・標準メモリの3つのモードで、最大1000件までメモリ可能です。(連続メモリモード) 汎用性の高いUSBをインターフェイスに採用し、データの取込みもパソコンとの連携でらくらくOK。コンパレータ機能搭載し、上限値と下限値の設定で計測値の合否判定が可能です。オプションの電動試験スタンドとセットで使用することで計測バリエーションが広がります。
付属品計測アダプタ(6種類)、ハンガー、ACアダプタ、キャリングケース、専用USBケーブル使用温度範囲(℃)0~40(ただし結露の無いこと)、35~85%RH(ただし結露のないこと)電源ACアダプタ(DC9V/200mA)又は 内蔵ニッケル水素電池(充電式)充電中計測可能、電池動作可能時間:満充電後約8時間、充電時間:最大16時間(満充電になると自動的に終了)精度±0.2%R.C.及び ±1/2デジット(23℃にて)機能コンバレータ:あり(上限および下限)、トラッキング:あり(ON/OFF 切替可能)通信方式専用通信ソフト(USB対応)ホームページより無料ダウンロード単位N、kg(g)(逆さ表示可能)表示器数値表示 符号付4桁液晶表示(符号は荷重方向に対して任意に設定可能、逆さ表示可能)文字高さ12mm、単に表示 3桁液晶表示 文字高さ7mm、各種表示 1"LO BAT"(電池電圧低下)2"BAT"(充電中)3"OVR"(オーバーロード)4"PEAK"(ピークホールドモード)サンプリング周期1000回/秒オートパワーオフ10分(ACアダプタ接続時は連続使用可能)、無効の設定も可能寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)75×147×38メモリー機能連続メモリ1000件/単独メモリ100件/標準メモリ50件(3種類のメモリモード切換可能)統計機能あり(最大、最小、ピーク、平均、標準偏差)計測方式通常計測、プラスピーク計測、マイナスピーク計測表示周期1回/秒、2回/秒、3回/秒、5回/秒、10回/秒、20回/秒
顕微鏡用傾斜ステージ KKSシリーズ アズワン顕微鏡用傾斜ステージ KKSシリーズアズワン
8,790税込9,669
1個
翌々日出荷
トルクヒンジ採用で、ノブを閉めることなく任意の角度で固定できます。透明アクリル板を使用しているため、顕微鏡に搭載している透過照明の光源を塞ぎません。傾斜角から滑り落ちないストッパータイプとクレンメルタイプがあります。4つクレンメルを配置できる穴があり、必要に応じて変更ができます。
材質PMMA(アクリル)板厚 4mm耐荷重(kg)(角度が保持できる荷重)約0.3ステージ寸法(mm)90×90×19.5
顕微鏡用傾斜ステージ KKSシリーズ アズワン顕微鏡用傾斜ステージ KKSシリーズアズワン
12,700税込13,970
1個
翌々日出荷
トルクヒンジ採用で、ノブを閉めることなく任意の角度で固定できます。透明アクリル板を使用しているため、顕微鏡に搭載している透過照明の光源を塞ぎません。傾斜角から滑り落ちないストッパータイプとクレンメルタイプがあります。8つクレンメルを配置できる穴があり、必要に応じて変更ができます。
材質PMMA(アクリル)板厚 4mm耐荷重(kg)(角度が保持できる荷重)約0.5ステージ寸法(mm)160×110×19.5
デジタルトルクテスタ 杉崎計器デジタルトルクテスタ杉崎計器
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷から31日以内出荷
わかりやすいカラー液晶 設置場所に困らない、小型のセンサ 外部からコントロールのための多彩なコマンドを準備 設置場所に応じて、駆動方法とケーブル長が選択可 2種類の通信ポート(USB、RS232C) 無線対応も可能 (「無線モジュール」は別売り)
仕様日本向、SI単位(N・m)/プラグ形状Aタイプケーブル長(m)0.9(10P-1MF)精度±0.5% (499digit以下±3digit)ケース段ボール
組込用トルク計 HTGS-TFX シリーズ イマダ組込用トルク計 HTGS-TFX シリーズイマダ
139,800税込153,780
1台
31日以内出荷
高速サンプリング(2000Hz)で急な荷重の変化にも追従、ピーク値、連続データ共に高い再現性を実現します。明るく読みやすい有機ELディスプレイを搭載。3分割された画面では、お好みの測定パラメータを表示することができます。センサー部の上下のネジ穴で固定し、設備への組み込みに最適です。小型センサーのため、狭いスペースでの測定ができます。ファームウェアVer.5以降のネクストシリーズは、専用サイトでの各種アップデートやソフトウェアのダウンロードが可能なため、用途に合わせたトルク計の機能拡張が図れます。
用途500N-cm(5N-m)~1000N-cm(10N-m)までのトルク測定をカバーする標準型組込用デジタルトルク計です。トルク試験機や生産ラインのトルク制御システムなどに組み込んで測定します。2000Hzの高速サンプリングで 、ピーク測定・グラフ作成の両方で高い再現性をえることができます。また、多様な外部出力方式を備えており付属のソフトウェアでPCによるデータ管理や各種機器との接続で測定の多様性に対応し、使いやすさと機能性を兼ね揃えています。ファームウェアVer.5以降のネクストシリーズは、少ノイズによる測定安定性の向上や、専用サイトでのファームウェアのアップデートや各種サービスソフトウェアのダウンロード機能の追加による拡張性を備えています。
縦型手動計測スタンド HV シリーズ イマダ縦型手動計測スタンド HV シリーズイマダ
119,800税込131,780
1台
31日以内出荷
測定方向を均一化し、手で持って測定するより正確な測定を可能にします。ストロークが長く、大きなサンプルや伸びるサンプルにも対応できる縦型手動計測スタンドです。ハンドル操作で安定した引張・圧縮測定を可能にします。測長器取付にするオプションも選択できます。求められる固有の条件に合わせて測定の幅を広げます。
用途HVシリーズは最大荷重3000Nまで対応の標準タイプ手動計測スタンドです。ヘッドの可動範囲が広く、大きなサンプルや伸びるサンプルなどの試験に最適です。
角度計ユニット AMK シリーズ イマダ角度計ユニット AMK シリーズイマダ
81,980税込90,178
1台
31日以内出荷
ハンドユース用トルクゲージ HTGA シリーズと接続し、トルク-角度測定を可能にします。測定角度範囲は0.1~9999.9度です。
用途AMKシリーズはハンドユース用トルクゲージ HTGA シリーズに接続することでトルク-角度測定を可能にする角度計ユニットです。ケーブル長(m)約 1精度±0.2°(※1)最小分解能0.1°
無線ユニット WL01 シリーズ イマダ無線ユニット WL01 シリーズイマダ
13,980税込15,378
1台
31日以内出荷
無線での通信のため、離れた場所でもデータを受信することができます。データの受信検出機能や混信防止機能により、確実な伝達をサポートします 。通信フォーマットによるお客様独自のシステムへの組み込みが可能です。
用途イマダの無線ユニットWL01シリーズは測定器のデータの出力に便利な製品です。無線での通信のため、離れた場所でもデータを受信することができます。仕様無線通信規格・/周波数:IEEE802.15.4 準拠/2.4GHz 世界共通周波数、ARIB STD-T66(日本/技適)CE マーキング(RE 指令)適合対応機種ZTA/ZTS(センサーセパレート型含む)、eZT、DTXA/S、HTGA/S、FA Plus2、eFA Plus2通信距離(m)約 20(見通せる環境において)対応ソフトウェアForce Logger(付属品,Ver2.10 以降)、Force Logger Plus(別売,Ver1.10 以降)
横型手動計測スタンド SH シリーズ イマダ横型手動計測スタンド SH シリーズイマダ
269,800税込296,780
1台
31日以内出荷
測定方向を均一化し、手で持って測定するより正確な測定を可能にします。横型のため水平方向への負荷が可能でサンプルの設置も容易です。引張強度,圧縮強度,せん断強度測定など様々な測定にご利用いただけます。
用途SHシリーズは最大荷重3000Nまで対応の横型タイプ手動計測スタンドです。横型のため水平方向への負荷が可能でサンプルの設置も容易です。ハンドルタイプで安定した測定に対応できます。
簡易型手動計測スタンド イマダ簡易型手動計測スタンドイマダ
99,980税込109,978
1台
31日以内出荷
測定方向を均一化し、手で持って測定するより正確な測定を可能にします。ハンドルタイプで安定した測定が可能です。A4用紙程の卓上面積に置けるので、省スペースです。軽量のため、様々な場所に持ち運んでの測定も可能です。測長器取付や、長いサンプルの測定に支柱延長仕様にするといったオプションも選択できます。求められる固有の条件に合わせて測定の幅を広げます。
用途SVHシリーズは最大荷重1000Nまで対応のコストパフォーマンスが高い手動計測スタンドです。ハンドル操作のため安定した測定が可能です。仕様取付可能フォースゲージ:デジタルフォースゲージ:DST/DSV, ZTS/ZTA シリーズ、メカニカルフォースゲージ:FB, PS, PSM シリーズ質量(kg)約7.7最高高さ(mm)サンプル:約 225機能メカニカルストッパー最大ストローク(mm)60許容荷重(N)1000送り方式ハンドル式荷重方向引張および圧縮送り量(mm)3 (ハンドル 1 回転)
複数荷重-時間(トルク‐時間)グラフ描画ソフトウェア イマダ複数荷重-時間(トルク‐時間)グラフ描画ソフトウェアイマダ
84,980税込93,478
1台
31日以内出荷
仕様●最大データ取込速度:1000 回/秒●対応ハードウェア:CPU: 1GHz 以上推奨 メモリ:4GB 以上推奨 ハードディスク:10GB(データ保存領域)以上●対応プラット フォーム:.NET Framework4.8 以上●対応測定器:デジタルフォースゲージ:ZTS/ZTA シリーズ デジタルトルク計:HTGS/HTGA シリーズ、DTXS/DTXA シリーズ デスクトップ型ロードセル用アンプ:FA Plus2 シリーズ センサー付け替え可能表示器:eZT、eFA Plus2●必要ケーブル:フォースゲージ付属 USB ケーブル対応OSWindows 8.1/10/11表示分解能荷重:レンジによる(符号付き 4 ケタ表示)データ出力CSV ファイル、印刷画面サイズ解像度 1920×1080 ピクセル以上(※ Windows10 の場合、 [ディスプレイ設定]内の[拡大縮小とレイアウト]の設定により、これ以上の解像度が必要とさ、れる場合がございます。通常は推奨設定のままご利用いただき、表示レイアウトが崩れる場合は、設定の変更を行って下、さい。、)言語表示日本語、英語
ドライバトルクテスター イマダドライバトルクテスターイマダ
139,800税込153,780
1台
31日以内出荷
電動ドライバ・トルクドライバのトルク(回す力)を簡単に測定できます。合否判定の結果を分かりやすく表示(ランプ点灯)するため、簡単に不良品のチェックが行えます。USBでPCにつないでデータを出力することができるため、手間なくデータ管理できます。
用途I-8/I-80は最大荷重80cN-m(800mN-m)~800cN-m(8.0N-m)まで対応のトルクテスターです。電動ドライバ・トルクドライバのトルク(回す力)を簡単に測定できるため、日常点検などに最適です。仕様●オートクリア時間:0.1~3.0 秒(0.5 秒間隔)で表示を自動でゼロにします、0.0 秒設定で手動ゼロクリア●ソケット嵌合口(検出部形状):□20 /□9.5●リアルタイム出力:かかっている負荷トルクを、約 1/180 秒ごとにデータ出力●ワンタッチゼロ調整:ゼロ調整は自動およびワンタッチ●最大値・最小値・平均値表示:メモリに保存された測定値の最大値・最小値・平均値・データ数を表示●精度 ±0.5%(読み値) 但し 499digit 以下は±3digit・表示:LCD 4 桁デジタル表示、連続使用時間(時間)約12データ出力アスキーフォーマット(ボーレート 19200)バッテリーニッケル水素電池300回以上充電上下限設定上・下限値とも測定範囲内で設定可能データメモリ測定値800データ測定方向CW-CCW(右・左方向)測定モードP-P(ピーク)、T-R(トラック)、P-D(ピークダウン)、C(リアルタイムデータ出力)オートパワーオフ10分間放置後電源OFF充電時間(時間)約3合否判定測定した範囲で合否判定の確認が行えます(P-P モード時)、ランプ点灯で確認 GOOD(合)…緑点灯、NG(否)…赤点滅
変位測定用スタンド接続ケーブル (ファームウェア Ver.2.0未満のEMX-FA-ZTA接続用) イマダ変位測定用スタンド接続ケーブル (ファームウェア Ver.2.0未満のEMX-FA-ZTA接続用)イマダ
14,980税込16,478
1台
31日以内出荷
オーバーロード停止機能(※)、荷重値/トルク値による動作コントロールなど、計測スタンドの機能を有効化します。荷重-変位/トルク-角度の関係を測定できるようにします。RS232C分岐ケーブル(-RS)は、測定器と計測スタンド、外部機器(RS232C通信)を同時に接続させることができます。※ オーバーロードによる測定機器の故障を完全に防ぐことを保証する機能ではありません。
用途CB-728は、変位出力機能を持ったフォースゲージや変位計と電動計測スタンドEMXシリーズ(-FA仕様、ファームウェアVer.2.0未満)を接続するためのケーブルです。計測スタンドの連動機能を有効化するとともに、変位の測定を可能にします。また、スクリューキャップトルクメーターDTXAシリーズと電動トルクスタンドMTSシリーズ(-RA仕様)の接続にも使用できます。仕様計測スタンド:EMX シリーズ(-FA 仕様)、※ファームウェア 2.0 未満長さ(m)1.5対応機種ZTA、eZT、FA Plus2、eFA Plus2
スクリューキャップトルクメーター DTXS シリーズ イマダスクリューキャップトルクメーター DTXS シリーズイマダ
129,800税込142,780
1台
31日以内出荷
高速サンプリング(2000Hz)で急な荷重の変化にも追従、ピーク値、連続データ共に高い再現性を実現します。ペットボトルやビンなど様々な容器蓋の開栓・閉栓トルクの測定が可能です。明るく読みやすい有機ELディスプレイを搭載。3分割された画面では、お好みの測定パラメータを表示することができます。多様なテーブル・アタッチメント(別売)の選択が可能で、幅広いサンプルに対応します。ファームウェアVer.5以降のネクストシリーズは、専用サイトでの各種ダウンロードが可能なため、用途に合わせた測定器の機能拡張が図れます。
用途50N-cm~1000N-cm(10N-m)までのトルク測定をカバーする使いやすさと機能性を兼ね揃えた標準タイプスクリューキャップトルクメーターです。ペットボトルやビンなど様々な容器蓋の開栓・閉栓トルクの測定が可能です。2000Hzの高速サンプリングで 、ピーク測定・グラフ作成の両方で高い再現性をえることができます。ファームウェアVer.5以降のネクストシリーズは、少ノイズによる測定安定性の向上や、専用サイトでの機能追加(ファームウェアダウンロード)や各種ソフトウェア・取説などのダウンロードによる拡張性及び利便性を備えています。
シリンジ圧縮試験治具 イマダシリンジ圧縮試験治具イマダ
48,980税込53,878
1台
31日以内出荷
注射器の圧縮試験が可能な治具です。0.5~50ml の容量の注射器に対応できます。ISO規格に一部準拠した測定が可能です。
用途MED-SCT-500Nは最大荷重500Nまで対応の注射器圧縮試験治具です。注射器(シリンジ)の圧縮試験が可能なアタッチメントです。 ISO規格に一部準拠した測定が可能です。仕様●取り付け:計測スタンドに取り付け●測定可能容量:0.5~50ml●付属外筒差し込み・リング径:Φ10/15/24/33mm付属品計量カップ最大使用荷重(N)500
ハンドユース用デジタルトルクゲージ HTGS シリーズ イマダハンドユース用デジタルトルクゲージ HTGS シリーズイマダ
159,800税込175,780
1台
31日以内出荷
高速サンプリング(2000Hz)で急な荷重の変化にも追従、ピーク値、連続データ共に高い再現性を実現します。また、センサー部のダブルベアリング支持機構で横方向や曲げなどの力の影響を最小化する構造になっており、精密なトルク測定を可能に。明るく読みやすい有機ELディスプレイを搭載。3分割された画面では、お好みの測定パラメータを表示することができます。ネジやボルトの締め付け、緩め力やロータリースイッチなどのトルク測定を簡単に実現できます。アタッチメント(別売)を自由に取り換え、様々なサンプルに対応します。ファームウェアVer.5以降のネクストシリーズは、専用サイトでの各種アップデートやソフトウェアのダウンロードが可能なため、用途に合わせたトルクゲージの機能拡張が図れます。
用途50N-cm~1000N-cm(10N-m)までのトルク測定をカバーする使いやすさと機能性を兼ね揃えたハンドユース用デジタルトルクゲージです。ネジやボルトの締め付け、緩め力やロータリースイッチなどのトルク測定を簡単に実現できます。2000Hzの高速サンプリングで 、ピーク測定・グラフ作成の両方で高い再現性をえることができます。また、多様な外部出力方式を備えており付属のソフトウェアでPCによるデータ管理や各種機器との接続で測定の多様性に対応します。ファームウェアVer.5以降のネクストシリーズは、少ノイズによる測定安定性の向上や、専用サイトでのファームウェアのアップデートや各種サービスソフトウェアのダウンロード機能の追加による拡張性を備えています。
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら