回転するノズルから噴射されるエアーでマットなどのごみ・ほこりをたたき出し、掃除機で吸引。
用途車のシート・マット類の清掃など
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
たった1回でカビを一掃!
強力発砲の力で効果が目に見えて実感できる洗濯槽クリーナー。
つけ置きをする必要はありません
酸素と水に分解されるので環境にもやさしく、3つのフリーでお肌や衣類にも安全。
内容量を必要量に抑えることで、溶け残りや詰まりなどのお悩みを解消します。
抗菌剤配合で菌を抑制。
活性酸素の働きで除菌&消臭効果
用途縦型用洗濯機
成分A剤:過炭酸ナトリウム、抗菌剤(銀ゼオライト)/B剤:発泡促進剤
内容量(g)A剤:200、B剤:10
手の届かない排水ホースの奥まで一掃!塩素の粉剤を排水ホース内で発泡させることで、泡が奥まで行き届き、隅々まで洗浄することが出来ます。
排水ホース内部にこびりつくカビや石鹼カスはもちろん、髪の毛が溶けたヘドロ汚れも、密着性の高い泡で徹底除去!
ニオイ菌を一撃爆破!最大99.9%の除菌力。※(株)衛生微生物研究センター実施 除菌試験にて
排水部分から上がってくるニオイの原因菌に直接作用します。
用途排水ホースを掃除するのに特化した洗浄剤
付属品紙コップ
成分ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム、発泡剤、安定化剤、有機酸、界面活性剤(アルファオレフィンスルホン酸ナトリウム)
シリーズカビトルネード
液性中性
商品タイプ本体
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
クリーナー接続無しで粉じんを90%以上収集する「自己集塵機能」を世界で初めて搭載
125mmカッター使用時に発生する高温粉塵にも耐える耐熱性樹脂カバーを採用。更にシリコン充填で密閉度を高め、外部への粉塵漏れを シャットアウトすることで、高い集塵率を実現。
95%超の完全に近い集塵作業を実現するクリーナー接続も可能としたハイブリッド集塵方式。
新開発のスライド式カッター交換システムを採用。グラインダーを装着したままカッター交換が可能です。接続部を交換するだけで、各メーカーのグラインダーに幅広く対応。
らせんを描くように旋回した「トルネードダクト」を採用。前方視界を遮らず、持ち手の邪魔にもなりません。
被削材軟質系材料(ブロック・レンガ等)
本体質量(g)約520
対応機種日立:G10シリーズ(G10B2除く)・PDA100H・PDH100H、マキタ:9533シリーズ・GA403シリーズ、リョービ:G104Pシリーズ
切込深さ(mm)5~33
面取りカッター径(mm)125
ダストバック約2m(粉塵廃棄目安)
1個
¥12,980
税込¥14,278
10日以内出荷
トルネードモップ専用スペアモップです。
洗って繰り返し使えます。
用途フローリング、クッションフロア、タイルなどの床面の水拭きに
幅(mm)260
トラスコ品番762-5863
材質ポリエステル、ポリプロピレン(PP)
高さ(mm)25
質量(g)78
奥行(mm)260
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
コンクリートの切断、研磨時の粉じんを集じん!梱包用ダンボール箱が簡易集じんフードに!。最大真空度(kPa):5
付属品ホースコンプリート(2.5m/口元取付金具付)、ダストバッグ
タイプポッキンプラグ付
消費電力(W)1050
最大処理風量(m3/min)8.7
ホース長さ(m)2.5
真空度(kPa)5[510]
1個
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
シールチェーンをはじめあらゆる金属チェーンを洗浄し、汚れによるパワーロスを解消します。
スプレータイプなのですみずみまで洗浄剤が浸透して、汚れをしっかり落とします。
防錆効果があるので、金属製のタイヤチェーンなどの保管時にも威力を発揮します。
1024のみ逆さ吹きができます。
用途金属チェーンおよびタイヤチェーンの洗浄・防錆。
オイルシールなどゴム製品に影響を与えません。
使用温度範囲(℃)-20~40
主成分石油系溶剤、アルコール類
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
用途粉じん専用
仕様ポッキンプラグ付口元ロック式Φ28mmホース2スピード低騒音軽量3Pプラグ対応連動式コンセント
付属品ホース(5m/A-34229)フロントカフス22、38ダストバッグコンプリート(A-35667)ホルダ(6個)
型式粉じん専用
タイプポッキンプラグ付
消費電力(W)520(強)、240(弱)
最大風量(m3/min)3.2
運転音(dB)78(強)、73(弱)
カーボンブラシ呼び番号322
真空度(kPa)(強)5.6[570]、(弱)2.6[270]
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
チェーン、スプロケット専用のクリーナーです。 古いチェーンオイル、ドロ等の頑固な汚れを強力に洗浄します。 石油系溶剤を使用していないので、シールチェーンのOリングを傷めません。さらに、防錆剤も配合。
用途バイクのチェーン、スプロケット用
成分植物性界面活性剤、防錆剤
危険物の類別非危険物
バイクのチェーンを洗浄するブラシです。チェーンの3面を同時に洗浄出来ますので効率的です。
用途チェーンのメンテナンス作業に。
適合415~630(チェーン)
材質PP(毛)、ABS(取っ手)
全長(mm)255
色赤
質量(g)約72
1本
¥639
税込¥703
当日出荷
洗濯層カビはもちろん見えない菌まで強力分解カビ胞子除去率99.9%独自の浸透成分配合
用途洗濯槽の洗浄(全自動洗濯機、乾燥機能付き全自動洗濯機、ドラム式洗濯機)※洗濯槽に穴がないタイプの洗濯機にも使えます。
液性アルカリ性
成分次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム(1.0%)、界面活性剤(アルキルスルホン酸ナトリウム)
使用方法機種によって使用方法が異なる場合があるので取扱説明書を参照してください。
シリーズカビキラー
容量(g)550
本体サイズ(mm)102(W)×193(H)×55(D)
アズワン品番64-1137-57
1本(550g)
¥399
税込¥439
当日出荷
二輪車チェーンや、ギヤパーツ部分(スプロケット等)を強力に洗浄する専用クリーナーです。
頑固な汚れ・スラッジ・金属粉等を強力に落とし、さまざまな駆動用チェーン製品に使用できます。
また、防腐剤配合によりチェーンのサビ付きを防ぎます。
速乾性なのでシールチェーンのOリングを傷めず、安心して使用できます。
ピット作業時でも安心。逆さスプレーOK。
危険等級Ⅱ
有機溶剤中毒予防規則適用外
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量500mL
危険物の性状非水溶性
1本(850mL)
¥599
税込¥659
当日出荷
吸い込みと吹き飛ばしの1台2役!!
各種先端ノズル付で清掃作業に大活躍!
本体内部は吸引物が詰まりにくい空洞構造。
用途作業後の清掃に
取扱説明書(1.2MB)
塩素系強力液体タイプ。洗たく槽のカビや石けんカスを根こそぎ落とす。除菌・消臭効果。全自動・乾燥機能付き全自動・ドラム対応。
アズワン品番64-1219-76
1個(550g)
¥199
税込¥219
当日出荷
洗濯物のイヤなニオイや黒いシミの原因となる洗たく槽の裏側の隠れた、カビ・汚れを取り除きます。カビ胞子除去率99.9%で除菌・洗浄
性質弱アルカリ性
タイプ粉末
1個(120g)
¥99
税込¥109
当日出荷
ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。
又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。
有機溶剤中毒予防規則適用外。
ノンフロン・ノントリクロロエタン。
缶の逆さ使用OK。
成分イソヘキサン、エタノール、プロパン
仕様逆さ噴射可
付属品操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル
種別油性、エアゾール
適合機器機械部品
主な用途油汚れ
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
特性逆さ噴射可
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
危険物の性状非水溶性
洗濯時にサッと振りかけるだけ!除菌・消臭効果のある過炭酸ナトリウムと、菌の繁殖を抑制する酸化亜鉛が、洗濯槽のイヤなニオイの原因菌である、カビや雑菌に直接作用。洗濯槽クリーナー使用後のキレイをキープします。
本品の主成分である過炭酸ナトリウムは、類似品に使用されている水酸化カルシウムと比べると溶けやすくなっています。衣類に粉が付着する心配もありません。
本品は第三者機関の試験において、除菌性の効果が立証されています。※製品の製剤についての除菌効果について 一般財団法人化学研究評価機構 高分子試験・評価センター実施(除菌試験にて)
キレート剤を配合することで、衣類洗浄の邪魔をするミネラル分を水中から取り除き、洗剤の働きを助けます。※すでに洗濯洗剤に配合されている場合は、効果に変化はありません。
1袋1回分に分けられたスティックが30包入っているので、計量する手間もありません。
カビやニオイに効果の高いパウダーをその都度振りかけることで、洗濯槽を清潔に保ち、持続性のある高い効果を実感することが出来ます。日々のメンテナンスにおすすめです。
用途洗濯槽のカビ・ニオイ防止
成分過炭酸ナトリウム、アルカリ剤(炭酸ナトリウム、炭酸カリウム)、キレート剤、酸化亜鉛
シリーズカビトルネード
液性弱アルカリ性
入数3g×30包
商品タイプ本体
1個
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
「カビ」・「菌」をしっかり除去し、気になるカビ臭をスッキリ消臭。「再付着防止剤」配合によりはがれたカビが、洗たく槽に付きにくい。洗たく槽裏側の汚れにすばやく浸透するつけおきいらずの液体タイプ。くずとりネットもしっかり除菌。
用途洗たく槽の洗浄(ステンレス槽・プラスチック槽どちらにもご使用できます)全自動、乾燥機能付き全自動、ドラム式、ななめドラム式、二槽式(脱水槽にも使えます)
液性アルカリ性
成分次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム(0.5%)、再付着防止剤、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)、安定化剤
1本(550g)
¥279
税込¥307
当日出荷
ノズル一体型で2通りの使い方が可能に。用途に合わせてノズルを使用してください。シールチェーン、ノーマルチェーン等あらゆるチェーンの汚れを強力な洗浄力ですばやく除去。チェーンの寿命を縮める泥スラッジなども古いグリスと一緒に落します。チェーンを外さず洗浄できるため作業性に優れています。
倒立バルブ採用!逆さまに使用しても最後まで使えます。
用途シールチェーン/ノーマルチェーン/スプロケット/スイングアーム/ホイール等に付着した古いグリスや泥スラッジなどの洗浄
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.586L
危険物の性状非水溶性
1本(840mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
酸素系漂白剤の強力発砲で、洗濯槽の裏側にへばりついたカビを丸ごとはがし取ります。
1個(750g)
¥899
税込¥989
当日出荷
関連キーワード