LED採用で長寿命 段差のないトレース面で明るさ調整可能
用途トレース・検査台
使用温度範囲(℃)10~40
出力電圧(V)DC12
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
光源LED
アマチュアからプロまで快適にご使用いただけるトレースボード。
光ムラがなく均一な明るさでスムーズな作業が可能です。
イラストや漫画のトレースだけでなく、製図、レントゲンやネガフィルムの確認など様々なシーンで活躍します。
LEDは3段階調光、作業環境や用紙の厚さ等にあわせて明るさの調節が可能。
収納や持ち運びも楽々な厚さ約5mmの超薄型、USB電源です。
材質アクリル樹脂
電源USB給電/DC5V1A
連続使用時間(時間)約3
キャッチコピー:5mmの極薄トレース台!。商品説明:。3段階の調光が可能 発光強度300-350lm (約20-30W相当)。フラット構造による使いやすさ
安心の日本製「ON/OFF]と「調光」のボタンを別々にすることで快適な操作環境を実現しています。
作業環境を実現しています。
作業環境に合わせて7段階の明るさ調整が可能です。
快適な光量での作業は目にやさしく、4700ルクスならではの細部の透写が行えます。
本体上部にのみLEDを設置し、発熱を軽減しました。
本体は薄く、断裁の無いフラットな構造。縦横に素早く回転し、効率的な作業がおこなえます。
薄くて軽いので収納や持ち運びもコンパクト。製造・管理・修理を徹底して日本国内でおこなっています。
厚さ(mm)7
厚さ4mmのスリム設計
イラストのトレースや、フィルムチェック、撮影用の照明としても便利
材質アクリル、PVC
光源LED
RoHS指令(10物質対応)対応
USBmicroUSB
フレームパネルの決定版。
アルミフレームとフィルムで作品やポスターを保護。差し込むだけでディスプレーや展示にそのまま使用できます。
発泡倍率 18倍
セットが簡単!フレームの着脱にはドライバー等不要。作品などの媒体の厚みは、約1mm程度まで対応可能ですので、作品がパネルの中でズレにくい設計になっています。
反りも少なく安心。ベースの素材にはハレパネに使用しているポリスチレンを使用しているので反りも少なく安心です。
テグスを標準装備。三箇所に吊り下げ用三角金具付。テグスも付いているので、吊るす場合にも掲示がしやすくなりました。
環境に配慮。塩ビは使用しておりません。フレーム素材のアルミには、再生の効く素材を利用、環境問題への配慮もしています。透明シートの素材は、リサイクルが可能な再生PETです。
付属品吊り下げ用テグス1.2m
材質パネルボード:ポリスチレン、フレーム:アルミ、フィルム:再生ポリエチレン(PET)、吊金具:スチール
板厚(mm)5
枠厚(mm)9mm
グリーン購入法適合
白色LEDを使用し、独自の技術で盤面を均一に照らし出します。
約5万時間の長寿命LED光源です。
用途検査作業、トレース作業図面の訂正作業など。商品のディスプレイ台としてもご使用いただけます。
付属品ACアダプター
トラスコ品番853-4085
幅(mm)515
質量(kg)2.7
高さ(mm)15
奥行(mm)364
消費電力(W)7.4
光源LED
面積(透写)424×300
照度(Lx)約3500
材質(裏)アルミ鋼板
材質(表)アクリル樹脂
動作温度(℃)5~45
LED寿命(時間)約50000時間(25℃の環境下で使用)
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
紙面はツヤ消しタイプです。
製図やクラフトに最適です。
製図やイラスト作成に最適な超大型A2サイズのトレース台です。。
LED照明なので蛍光灯のようにノイズや発熱がなく長時間の使用も快適です。
端の方が暗くならないように、合計 灯のLEDを上下2列 63個x2=126個のLEDで全体を照らします。
自然色で目が疲れません。
トレースにはもちろん、インテリアやディスプレイにもお使い頂けます。
調光はタッチセンサ方式で 無段階の明るさを選択できます。
仕様LED照射面:W610x432mm 重量:約3.4kg LED照明耐用年数:約30000時間 中央部明るさ:2600LUX ケーブル長:1.5m
付属品ACアダプタ、取り扱い説明書
寸法(mm)W670xD492xH8.5
電源AC100V
色温度90000K
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
パイプラインやその配管機器系統(バルブ、ドレン、ポンプ、フランジなど)及びタンク、ホッパーなど各種設備の凍結防止、保温を目的に開発された自己制御機能のテープ状電気ヒーターです。
温度(℃)(最低)-40
最小曲げ半径(mm)30以上
テープ厚さ(mm)4.5
最高使用温度(℃)+40(負荷時)、+65(無負荷時)
・LED内照式なので夜間の作図作業、屋内でのトレース作業に最適です。・乾電池式なので、使用場所を選びません。
適合用紙A3判
材質ABS(黒/乳白)
寸法(mm)440×340×22(42)
スイッチ内照+スポット→内照→スポット
電源単2乾電池×4本(別売)
光源白LED
アズワン品番64-6569-53
1枚
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
前面より4辺のフレームを開き透明シートを外してポスターをセットできます。
グリーン購入法適合
製図やイラスト作成に最適な超大型A1サイズのトレース台です。
トレース台以外としても、撮影用証明や商品ディスプレーなど様々な場面で使用できます。
LED照明なので蛍光灯に比べノイズや発熱が少なく長時間の使用も快適です。
端の方が暗くならないように、合計 灯のLEDを上下2列 85個x2=170個のLEDで全体を照らします。
自然色で目が疲れません。
調光はタッチセンサ方式で 無段階の明るさを選択できます。
仕様中央部明るさ:2000-2300LUX 重量:約7kg ケーブル長:1.5m LED照射面:W862x607mm LED照明耐用年数:約30000時間
付属品ACアダプタ、取り扱い説明書
寸法(mm)W932xD677xH8.5
電源AC100V
色温度90000K
1個
¥52,980
税込¥58,278
4日以内出荷
軽量で丈夫なABS樹脂製のクリップボードです。
強力なバネの保持力で紙を落としません。
高輝度LEDライトが付いているので、明かりの少ない場所、夜間での筆記、資料確認、デッサン等にもお使いいただけます。
ボード全体を照らせるようLEDライトの位置・向きを
デザインされています。
高輝度LEDライトは取り外しができるので、非常時等の灯りとして使用することもできます。
用途不安定な場所、暗い場所での執筆作業補助。
色メタリックグレー
仕様LED使用
材質ABS樹脂
寸法(mm)297×210
サイズA4
電源ボタン電池LR-44×3個
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
使いやすい!USBで使える超薄型のLEDトレース台です。
セット内容本体、USB TypeCケーブル、日本語取扱説明書
材質ABS、Fiberglass board+FR4、PS、PP
質量(g)A3:約900
電源A3:USB 5V 2.0A以上
寸法(幅W×高さH)(mm)LED照射面 A3:430×308
ケーブル長(m)A3:約1.7
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)A3:460×340×(厚さ)10
色温度(K)A3:約12000
明るさ(Lx)A3:約250-3000
明るさ無段階調整
1個
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷
底部分にLEDライトを設置した内照式什器です。
下からの照明がおしゃれで高級感を演出。
本商品はLED3段タイプなので、より商品の奥行き感を演出することができます。
用途販売促進を目的として、店舗等の店内装飾としてご使用頂けます。
材質アクリル3mm厚
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
摘要両またぎスキッド/横トレース時スキッド半径4.5mm
1個
¥38,980
税込¥42,878
10日以内出荷
トレース作業でジャマにならないフレーム定規印刷※折りたたみはできません。
用途手芸クラフトにお子様のリビング学習図画工作に最適!!
色クリア
繰り返し・詰め替え対応
製図やイラスト作成に最適な超大型A0サイズのトレース台です。トレース台以外としても、撮影用証明や商品ディスプレーなど様々な場面で使用できます。 。LED照明なので蛍光灯に比べノイズや発熱が少なく長時間の使用も快適です。 。端の方が暗くならないように、合計 240灯のLEDを上下2列 120個x2=240個のLEDで全体を照らします。自然色で目が疲れません。 。調光はダイヤルスイッチで自由に明るさを調節できます。
付属品ACアダプタ、調光スイッチ、取り扱い説明書
質量(kg)約10.0
サイズ(cm)約126.0×約91.0×約0.95
電源AC100V 12V 5A
ケーブル長(m)約1.5
寸法(cm)LED照射面:約122.0×約85.0
色温度8900K
明るさ(Lx)中央部:1200
保証期間購入日より6ヶ月
耐用時間(時間)LED照明:約30000
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
¥87,980
税込¥96,778
翌々日出荷
仕様変色色調:黄色→緑色、テスト時間:約30秒、※保存方法(℃):2~25
アズワン品番2-6154-11
1個
¥8,398
税込¥9,238
翌々日出荷
使いやすい!USBで使える超薄型のLEDトレース台です。
セット内容本体、USB TypeCケーブル、日本語取扱説明書
材質ABS、Fiberglass board+FR4、PS、PP
質量(g)A4:約520
電源A4:USB 5V 1.0A以上
寸法(幅W×高さH)(mm)LED照射面 A4:310×220
ケーブル長(m)A4:約1.4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)A4:350×250×(厚さ)10
色温度(K)A4:約20000
明るさ(Lx)A4:約1017-4330
明るさ無段階調整
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
TRACEモニターマウント用スリムクランプキットです。薄型で机天板背面への出っ張りがなく、目立たないすっきりとしたデザインです。デスクの上から設置できるので、簡単スムーズです。12mmから32mmまでの厚さのデスクに取り付けできます。安心のプレミアム15年間保証です。モニターマウント本体は別売です。
用途TRACEモニターマウント用アクセサリ、スリム型クランプキット
セット内容クランププレート、調整ボルト、取り付け金具
質量(kg)0.3
色ホワイト
本体質量(kg)約0.3
保証期間15年間
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
ライントレースのコースが作れるパネルです。スタンダードな円のコースのほか、様々な形状のコースを作ることができます。
セット内容16枚(無地2枚、曲線8枚、直線6枚)
寸法(mm)300×300×2(パネル1枚あたり)
質量(g)約300
線の太さ19mm
1セット
¥15,880
税込¥17,468
3日以内出荷
パイプラインやその配管器具系統(バルブ、ドレン、ポンプ、フランジなど)及びタンク、ホッパーなど各種化学装置類の保温を目的に開発された切って使えるテープ状電気ヒーターのシステムです。
現場での長さ調節が可能です。但し重ね巻きをする事はできません。
電気絶縁や外装にはシリコンゴムを使用しておりフレキシブルで手ざわりが良くトレースの作業性を高めます。
凍結防止からプロセス保温まで幅広い用途にお使いいただけます。
必要な長さに切断後の一回路未満分は発熱しません。その部分をリード線として使用します。
一回路が1000mm単位の発熱部で構成され、理論的には回路毎の取替え補修が可能です。
別途別売の温度調節器との併用が必要です。
仕様最小発熱単位:1000mm、最小トレース間隔:25mm
温度(℃)(最低)-50
最小曲げ半径(mm)20
テープ厚さ(mm)8.8
最高使用温度(℃)+145(負荷時)、+2250(無負荷時)
熱出力30W/m
TRACEモニターマウント用スリムクランプキットです。薄型で机天板背面への出っ張りがなく、目立たないすっきりとしたデザインです。デスクの上から設置できるので、簡単スムーズです。12mmから32mmまでの厚さのデスクに取り付けできます。安心のプレミアム15年間保証です。モニターマウント本体は別売です。
用途TRACEモニターマウント用アクセサリ、スリム型クランプキット
セット内容クランププレート、調整ボルト、取り付け金具
色マットブラック
取付方式クランプ
本体質量(kg)約0.3
保証期間15年間
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
リモコンで18段階の明るさ調整可能。レッグパーツで3段階の角度調節が可能。マグネットで固定して挟む構造で原稿がずれません。原稿を挟むタイプのトレースボードで、基の用紙に傷がつかない
セット内容本体、ACアダプタ(コード約1.4m)、レッグパーツ、調光ケーブル/リモコン、説明書
厚さ(mm)約11
寸法(mm)約324×283
質量(g)約950
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
パイプラインやその配管機器系統(バルブ、ドレン、ポンプ、フランジなど)及びタンク、ホッパーなど各種設備の保温を目的に開発された自己制御機能のテープ状電気ヒーターです。
温度(℃)(最低)-40
最小曲げ半径(mm)30以上
テープ厚さ(mm)7.5
最高使用温度(℃)+120(負荷時)、+200(無負荷時)
2022年度グッドデザイン賞を受賞した、パンタグラフ構造のアームがユニークなモニターマウントです。アームは縦/横方向に直線的に動きます。支柱にあるベース本体が上下昇降するメカニズムとエルゴトロン独自のコンスタントフォース技術を採用。少ない力でモニターの位置調節が可能、ガススプリング式のような経年劣化がありません。デスククランプは65mmまでの厚さに取り付け可能。グロメットマウントは直径8~51mmの穴、65mmまでの厚さに取り付け可能。デスククランプ付属、グロメットマウントは別売です (98-492-009)。保証期間は長期に渡り安心の15年間。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク
セット内容支柱、アーム、ケーブルマネージメント用チャネル、ピボット、ベース、デスククランプ、VESAスペーサー、取り付け金具
色ホワイト
取付方式クランプ (付属)・グロメット (別売)
本体質量(kg)約6.9
荷重範囲(kg)2.9~9.8
保証期間15年間
VESAマウント(mm)100×100、75×75
伸縮範囲(cm)約38(前後)
RoHS指令(10物質対応)対応
モニターサイズ38インチ
昇降範囲(mm)約280
可動範囲(°)パン:ベース部分120/アーム部分120、縦横回転:360、チルト:後方75/前方5
1個
¥52,980
税込¥58,278
翌々日出荷
2022年度グッドデザイン賞を受賞した、パンタグラフ構造のアームがユニークなモニターマウントです。アームは縦/横方向に直線的に動きます。支柱にあるベース本体が上下昇降するメカニズムとエルゴトロン独自のコンスタントフォース技術を採用。少ない力でモニターの位置調節が可能、ガススプリング式のような経年劣化がありません。デスククランプは65mmまでの厚さに取り付け可能。グロメットマウントは直径8~51mmの穴、65mmまでの厚さに取り付け可能。デスククランプ付属、グロメットマウントは別売です (98-492-009)。保証期間は長期に渡り安心の15年間。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク
セット内容支柱、アーム、ケーブルマネージメント用チャネル、ピボット、ベース、デスククランプ、VESAスペーサー、取り付け金具
色マットブラック
取付方式クランプ (付属)・グロメット (別売)
本体質量(kg)約6.9
荷重範囲(kg)2.9~9.8
保証期間15年間
VESAマウント(mm)100×100、75×75
伸縮範囲(cm)約38(前後)
RoHS指令(10物質対応)対応
モニターサイズ38インチ
昇降範囲(mm)約280
可動範囲(°)パン:ベース部分120/アーム部分120、縦横回転:360、チルト:後方75/前方5
1個
¥52,980
税込¥58,278
翌々日出荷
パンタグラフ構造のアームがユニークなデュアルモニターマウントです。アームは縦/横方向に直線的に動きます。支柱にあるベース本体が上下昇降するメカニズムとエルゴトロン独自のコンスタントフォース技術を採用。少ない力でモニターの位置調節が可能、ガススプリング式のような経年劣化がありません。広い可動範囲としなやかな動き。デスククランプは65mmまでの厚さに取り付け可能。グロメットマウントは直径8~50mmの穴、65mmまでの厚さに取り付け可能。デスククランプ付属、グロメットマウントは別売です (98-492-009)。保証期間は長期に渡り安心の15年間。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク
セット内容支柱、アーム、ケーブルマネージメント用チャネル、ボウ、ハンドル、ピボット2個、ベース、デスククランプ、取り付け金具
色マットブラック
取付方式クランプ (付属)・グロメット (別売)
本体質量(kg)約8.9
荷重範囲(kg)3.7~9.9
保証期間15年間
VESAマウント(mm)100×100、75×75
伸縮範囲(cm)約38(前後)
RoHS指令(10物質対応)対応
モニターサイズ27インチ
昇降範囲(mm)約280
可動範囲(°)パン:ベース部分120/アーム部分120、縦横回転:360、チルト:後方30/前方5
1個
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
スペイン MILAN(ミラン)の「半透明ふせん 7.6×7.6cm【50枚組】」です。使い方はあなた次第。趣味・勉強・仕事にと便利なアイテムに。原稿を遮ることなくメモを取ることが可能。付箋した部分の下にあるテキストや画像が見やすく便利。ノートや手帳などを美しく整理できます。プラスチック製の粘着テープ付き 7.6×7.6cm正方形の半透明。かわいいパッケージなので文具好きのお友だちへのプレゼントにも最適です。付箋は【50枚/セット】です。
用途ノートや手帳などの整理にお使いいただけます。
形状正方形
色半透明
質量(g)20
寸法(縦×横)(mm)76×76
商品構成単色
メモ寸法(mm)横76×縦76
1個
¥489
税込¥538
6日以内出荷
TRACEモニターマウント用グロメットマウントキットです。作業面にある穴からマウントを取り付けることでスペースを取ることなく安定性の高い取り付けができます。直径8~51mmの穴、65mmまでの厚さの作業面に取り付け可能です。安心のプレミアム15年間保証です。モニターマウント本体は別売となります。
用途TRACEモニターマウント用アクセサリ、グロメット取り付け
セット内容クランププレート付きキャリッジボルト、ノブ、取付インターフェース、取付テンプレート、取り付け金具
質量(kg)0.3
本体質量(kg)約0.3
保証期間15年間
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
9日以内出荷
1個
¥96,980
税込¥106,678
10日以内出荷
自己温度制御型のヒーターです。温度に応じて抵抗が変化して発熱量を自動的に増減します。 自己温度制御により、温度調節器がない場合や重ね巻きした場合もオーバーヒートしません。 防滴型で屋内外の配管・タンク・ポンプ・バルブなどの保温に最適です。
電圧(V)AC100(リード線1m・丸端子付)
絶縁抵抗(MΩ/km)50以上(DC500V)
耐電圧(V)AC1500(1分間)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ