製図やイラスト作成に最適な超大型A2サイズのトレース台です。。
LED照明なので蛍光灯のようにノイズや発熱がなく長時間の使用も快適です。
端の方が暗くならないように、合計 灯のLEDを上下2列 63個x2=126個のLEDで全体を照らします。
自然色で目が疲れません。
トレースにはもちろん、インテリアやディスプレイにもお使い頂けます。
調光はタッチセンサ方式で 無段階の明るさを選択できます。
仕様LED照射面:W610x432mm 重量:約3.4kg LED照明耐用年数:約30000時間 中央部明るさ:2600LUX ケーブル長:1.5m
付属品ACアダプタ、取り扱い説明書
寸法(mm)W670xD492xH8.5
電源AC100V
色温度90000K
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
キャッチコピー:5mmの極薄トレース台!。商品説明:。3段階の調光が可能 発光強度300-350lm (約20-30W相当)。フラット構造による使いやすさ
製図やイラスト作成に最適な超大型A1サイズのトレース台です。
トレース台以外としても、撮影用証明や商品ディスプレーなど様々な場面で使用できます。
LED照明なので蛍光灯に比べノイズや発熱が少なく長時間の使用も快適です。
端の方が暗くならないように、合計 灯のLEDを上下2列 85個x2=170個のLEDで全体を照らします。
自然色で目が疲れません。
調光はタッチセンサ方式で 無段階の明るさを選択できます。
仕様中央部明るさ:2000-2300LUX 重量:約7kg ケーブル長:1.5m LED照射面:W862x607mm LED照明耐用年数:約30000時間
付属品ACアダプタ、取り扱い説明書
寸法(mm)W932xD677xH8.5
電源AC100V
色温度90000K
1個
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
LED採用で長寿命 段差のないトレース面で明るさ調整可能
用途トレース・検査台
使用温度範囲(℃)10~40
出力電圧(V)DC12
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
光源LED
安心の日本製「ON/OFF]と「調光」のボタンを別々にすることで快適な操作環境を実現しています。
作業環境を実現しています。
作業環境に合わせて7段階の明るさ調整が可能です。
快適な光量での作業は目にやさしく、4700ルクスならではの細部の透写が行えます。
本体上部にのみLEDを設置し、発熱を軽減しました。
本体は薄く、断裁の無いフラットな構造。縦横に素早く回転し、効率的な作業がおこなえます。
薄くて軽いので収納や持ち運びもコンパクト。製造・管理・修理を徹底して日本国内でおこなっています。
厚さ(mm)7
薄型LEDトレース台。、LEDの均一光で細かいトレース作業もスムーズ。、目に優しい光は長時間作業にも対応。、外付けの電源・調光スイッチにより、トレース面の明るさを無段階に調整できます。
白色LEDを使用し、独自の技術で盤面を均一に照らし出します。
約5万時間の長寿命LED光源です。
用途検査作業、トレース作業図面の訂正作業など。商品のディスプレイ台としてもご使用いただけます。
付属品ACアダプター
トラスコ品番853-4085
幅(mm)515
質量(kg)2.7
高さ(mm)15
奥行(mm)364
消費電力(W)7.4
光源LED
面積(透写)424×300
照度(Lx)約3500
材質(裏)アルミ鋼板
材質(表)アクリル樹脂
動作温度(℃)5~45
LED寿命(時間)約50000時間(25℃の環境下で使用)
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
アマチュアからプロまで快適にご使用いただけるトレースボード。
光ムラがなく均一な明るさでスムーズな作業が可能です。
イラストや漫画のトレースだけでなく、製図、レントゲンやネガフィルムの確認など様々なシーンで活躍します。
LEDは3段階調光、作業環境や用紙の厚さ等にあわせて明るさの調節が可能。
収納や持ち運びも楽々な厚さ約5mmの超薄型、USB電源です。
材質アクリル樹脂
電源USB給電/DC5V1A
連続使用時間(時間)約3
軽量で丈夫なABS樹脂製のクリップボードです。
強力なバネの保持力で紙を落としません。
高輝度LEDライトが付いているので、明かりの少ない場所、夜間での筆記、資料確認、デッサン等にもお使いいただけます。
ボード全体を照らせるようLEDライトの位置・向きを
デザインされています。
高輝度LEDライトは取り外しができるので、非常時等の灯りとして使用することもできます。
用途不安定な場所、暗い場所での執筆作業補助。
色メタリックグレー
仕様LED使用
材質ABS樹脂
寸法(mm)297×210
サイズA4
電源ボタン電池LR-44×3個
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
フレームパネルの決定版。
アルミフレームとフィルムで作品やポスターを保護。差し込むだけでディスプレーや展示にそのまま使用できます。
発泡倍率 18倍
セットが簡単!フレームの着脱にはドライバー等不要。作品などの媒体の厚みは、約1mm程度まで対応可能ですので、作品がパネルの中でズレにくい設計になっています。
反りも少なく安心。ベースの素材にはハレパネに使用しているポリスチレンを使用しているので反りも少なく安心です。
テグスを標準装備。三箇所に吊り下げ用三角金具付。テグスも付いているので、吊るす場合にも掲示がしやすくなりました。
環境に配慮。塩ビは使用しておりません。フレーム素材のアルミには、再生の効く素材を利用、環境問題への配慮もしています。透明シートの素材は、リサイクルが可能な再生PETです。
付属品吊り下げ用テグス1.2m
材質パネルボード:ポリスチレン、フレーム:アルミ、フィルム:再生ポリエチレン(PET)、吊金具:スチール
板厚(mm)5
枠厚(mm)9mm
グリーン購入法適合
前面より4辺のフレームを開き透明シートを外してポスターをセットできます。
グリーン購入法適合
製図やイラスト作成に最適な超大型A0サイズのトレース台です。トレース台以外としても、撮影用証明や商品ディスプレーなど様々な場面で使用できます。 。LED照明なので蛍光灯に比べノイズや発熱が少なく長時間の使用も快適です。 。端の方が暗くならないように、合計 240灯のLEDを上下2列 120個x2=240個のLEDで全体を照らします。自然色で目が疲れません。 。調光はダイヤルスイッチで自由に明るさを調節できます。
付属品ACアダプタ、調光スイッチ、取り扱い説明書
質量(kg)約10.0
サイズ(cm)約126.0×約91.0×約0.95
電源AC100V 12V 5A
ケーブル長(m)約1.5
寸法(cm)LED照射面:約122.0×約85.0
色温度8900K
明るさ(Lx)中央部:1200
保証期間購入日より6ヶ月
耐用時間(時間)LED照明:約30000
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
¥87,980
税込¥96,778
翌々日出荷
1個
¥2,898
税込¥3,188
9日以内出荷
ELシートは、腕時計のバックライトなどに使用されているシート状の発光体。お好みのデザインにカットできます。発光面積に応じて専用インバータ(別売)をお選びください。
USBでも乾電池でも使える LEDライトアップ展示台です。
ガラス製品の照明やハ-バリウムの台座として
LEDライトを家具の足元や飾り付けの側に置くだけで、LEDの光で素敵な空間を演出します。クリスマスシーズンや各種イベントの飾り付けに最適です。また、ハーバリュームの光る台座として、ビンなどガラス製品を利用した照明としても利用できます。
タッチセンサー
本製品の電源マーク部分は、タッチセンサーとなっており、指で軽くタッチすることで、電源が入り、点灯モードや色の切替を行うことができます。
単4電池、3本で利用可能
本製品の電源は単4電池×3本でご利用いただけます。ニッケル水素充電池やアルカリ電池ともにご利用いただけます。
USB-AC電源で利用可能
本製品は、付属のUSBケーブルを利用して、USB電源を利用することができます。
コンセントの無い場所でもUSBバッテリーで利用可能
コンセントがない場所でもUSBバッテリーでご利用いただけます。イベントなどコンセントの場所が限られている場合などに便利です。
付属品microUSBケーブル付属(約70cm)
寸法(mm)約67×67×30
質量(g)約47
電源USB、乾電池(単四電池×3本)※電池は別売
発光色白、赤、緑、青
電球の種類LED
発光パターン3(RGBゆっくり変化、RGBスイッチ変化、単色発光)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
キャスター付き・固定タイプ・木製タイプをそろえた「イーゼルシリーズ」。
適合パネル厚さ(mm)35以内
耐荷重(kg)7
材質(本体)スチール、アジャスター付
適合サイズB2縦~B1縦
関連部品AB220,AB221
パネル厚(mm)20以内
1個
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
スチール什器(ゴンドラ)や通常の棚受等にも使用可能。汎用性が高く効果的にアイキャッチに寄与します。光のムラが出にくく棚全体が効率よく光ります。本品は導光板のみの品番となります。専用LED器具・コード類等と組合わせてお使い下さい。セット販売品番もございます。
用途女性向け商品・化粧品・ファッション・アパレル・おしゃれ小物・比較的軽量な商品等の売場・ショールーム・展示会等の棚を目立たせ綺麗に演出出来ます。
厚さ(mm)5
関連キーワード