ホイスト・クレーンの横行・走行などの一般的な電路はもちろん、回路分割やエンドレス・乗り移りなどの特殊電路も容易に敷設できます。あらゆるラインの移動電路として使用してください。現場で簡単にラインに合わせた切断・水平曲げ加工ができます。集電アームの接触圧力が安定していますので、振動・横ゆれによる集電子の脱線や走行による離線が起こりにくくなっています。施工は簡単。裸トロリー線と同様に片端を固定し、もう一方の端から引締めて、4m以下の間隔でハンガーで支持するだけ。そのうえ、本体のハンガーへの着脱はワンタッチ。端末引き締めは簡単なノックピン方式。梱包からの引き出しもよけいな道具や手間がいりません。
用途屋内・屋外用
色オレンジ(危険色)
定格AC600V 60A
材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル
耐熱温度(℃)75
材質(導体)鋼(22.5mm2)+銅(15mm2)
トラスコ品番835-8573
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
コンベヤラインの効率アップと安全性向上を推進します。集電子と導体の接触圧力が一定ですので、離線・脱線がほとんどありません。集電子は耐久性に富み、交換のひん度が少なくて済みますので保守点検もラクです。充電部に導体を絶縁被覆した絶縁トロリー「トロリール・ハイトロリール」採用。感電事故や短絡を防ぎます。
用途屋内用
定格電圧(V)AC300
定格電流(A)5
絶縁抵抗(MΩ)100(20℃ DC500Vメガ)
耐電圧1600V 1分間
温度上昇55度以下
周囲温度(℃)-10~40
周囲湿度(%RH)85以下
寿命3000km
速度(集電)0.5m/分~10m/分
仕様(接触圧力)3.92N
定格電圧(V)5P・600
定格電流(A)60
リード線長さ(mm)500
1個
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
多線式のため、わずかなスペースに施工ができます。また400mピッチに取り付けたハンガーにはめ込むだけで固定でき、本体相互はジョイナで速結できますので、施工時間が短くて済みます。本体は半径800mm以上の水平曲がり施工ができますので、カーブの多いラインにも余裕をもって敷設できます。(ただし、垂直曲がりはできません。)。外部電源からの給電は、センターフィードイン方式ですから位置を問いません。また絶縁ピースを挿入することで、異電圧区間も自在なところに設けることができます。
用途屋内専用
色オレンジ(危険色)
タイプ非張力タイプ
規格UL規格適合商品
材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル
耐熱温度(℃)75
標準長さ(mm)2997
材質(導体)鋼(20mm2)+銅(8mm2)
長さ(mm)285
適合電流(A)60・150・200
1個
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
ホイスト・クレーンの横行・走行などの一般的な電路はもちろん、回路分割やエンドレス・乗り移りなどの特殊電路も容易に敷設できます。あらゆるラインの移動電路として使用してください。現場で簡単にラインに合わせた切断・水平曲げ加工ができます。集電アームの接触圧力が安定していますので、振動・横ゆれによる集電子の脱線や走行による離線が起こりにくくなっています。施工は簡単。裸トロリー線と同様に片端を固定し、もう一方の端から引締めて、4m以下の間隔でハンガーで支持するだけ。そのうえ、本体のハンガーへの着脱はワンタッチ。端末引き締めは簡単なノックピン方式。梱包からの引き出しもよけいな道具や手間がいりません。
用途屋内・屋外用
色オレンジ(危険色)
定格AC600V 200A
材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル
耐熱温度(℃)75
材質(導体)銅(46mm2)
ホイスト・クレーンの横行・走行などの一般的な電路はもちろん、回路分割やエンドレス・乗り移りなどの特殊電路も容易に敷設できます。あらゆるラインの移動電路として使用してください。現場で簡単にラインに合わせた切断・水平曲げ加工ができます。集電アームの接触圧力が安定していますので、振動・横ゆれによる集電子の脱線や走行による離線が起こりにくくなっています。施工は簡単。裸トロリー線と同様に片端を固定し、もう一方の端から引締めて、4m以下の間隔でハンガーで支持するだけ。そのうえ、本体のハンガーへの着脱はワンタッチ。端末引き締めは簡単なノックピン方式。梱包からの引き出しもよけいな道具や手間がいりません。
用途屋内・屋外用
色オレンジ(危険色)
定格AC600V 150A
材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル
耐熱温度(℃)75
材質(導体)銅(30mm2)
1個
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
仕様トリロール用集電アーム、300A用
トラスコ品番836-0737
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
定格電圧(V)3P・600
定格電流(A)100
リード線長さ(mm)500
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
仕様トリロールHS用集電アーム(タンデム型、角棒用)
トラスコ品番835-6326
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
移動機器に取り付け、トロリールHS本体から機器に給電するための部品です。取り付ける部材に応じて、角棒用、平板用があります。
種類タンデム型(平板用)
定格1P600V30A×2
リード線長さ(mm)300
定格電圧(V)3P・600
定格電流(A)30
リード線長さ(mm)500
アズワン品番64-8485-57
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
移動機器に取り付け、トロリールHS本体から機器に給電するための部品です。取り付ける部材に応じて、角棒用、平板用があります。
種類シングル型(サドルなし)
定格1P600V30A
リード線長さ(mm)300
定格電圧(V)4P・600
定格電流(A)30
リード線長さ(mm)500
アズワン品番64-8485-58
1個
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
トラックレール(ハンガーレール)用のトロリー単車(Sカン、シャックル、Wシャックル等使用可です)
用途ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。
材質SPHC(軸受:オイルレスメタル)
仕上クロメートメッキ
設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
吊車単車
トラックレール(ハンガーレール)用のトロリー単車(Sカン、シャックル、Wシャックル等使用可です)
用途ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。
材質SPHC(軸受:オイルレスメタル)
仕上クロメートメッキ
設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
吊車複車
営業にこだわる。ビジネスシーンにマッチする、多彩な機能とスタイリッシュなデザイン性を兼ね備えたビジネスバッグ”BIZGEAR SERIES”の営業用モデル。
ビジネスシーンにマッチする、多彩な機能とスタイリッシュなデザイン性を兼ね備えたビジネスバッグ”BIZGEAR SERIES”です。
外回り営業に必要なグッズの適正サイズを採寸したポケットレイアウトを備えた営業用モデルです。
ハードな使用にも耐える高密度1000Dポリエステル生地を使用しています。
パソコンと書類などを分けて収納できる二気室タイプです
メイン収納部には、パソコン収納ポケットと3つのデバイスポケット、タブレット収納ポケットを装備し、仕事道具をまとめて収納可能です。
パソコン収納ポケットには、16.4インチまでのノートパソコンを収納可能でき、パソコンを衝撃から保護するクッション素材を使用しています。
デバイスポケットにはマウスやモバイルバッテリーなどを収納可能です。
タブレット収納ポケットには12インチまでのタブレットを収納可能です。
サブ収納部は書類やファイルなどを3つに分けて収納可能です。開口部はマチが大きく広がり、書類などの出し入れに便利です。
バッグ前面のフロント収納部には、2つのスマートフォンポケットやペンホルダーを装備し、収納物を細かく整理できます。
バッグ内側には収納物を確認しやすいライトカラーを採用しています。
ファスナーの引き手には、開閉がしやすい大きめサイズを採用しています。
重い荷物を入れていても手が痛くなりにくく、手になじみやすいソフトハンドルを採用しています。
キャリーバッグとの併用に便利なトロリーホールド機能が付いています。
手提げだけでなく、付属のショルダーベルトで肩掛けも可能な2WAYタイプです。ショルダーベルト装着部は耐久性に優れた金属素材を採用しています。
用途パソコンと資料や小物を持ち運べるキャリングバッグです。
手持ちタイプ・ショルダータイプ2通りの使い方のできるバッグです。
特性2WAY
トラスコ品番827-5803
材質生地(ポリエステル)
色ブラック
質量(g)約1020
タイプ手提げ+ショルダー
ベルト長さ(mm)900~1480(着脱式)
内寸法(mm)(PC収納部)幅385×奥行45×高さ260
ポケット数(前面)スマホポケット×2、デバイスポケット×1、ペンホルダー×3、(気室内)PCポケット×1、タブレットポケット×1、デバイスポケット×1、小物入れポケット×4、書類入れ×3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×130×330(突起部除く)
気室数二気室
1個
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
小さめのお庭に最適なコンパクトなホーストロリー。20mホース、コネクター、スプレーノズル付き。防滴器具:使用後やホーストロリーの運搬中の水漏れを防ぐ。保管場所をとらない:場所を取らずにホーストロリーを保管するために、持ち手を簡単に下げることができる。防霜仕様:革新的な防霜技術により長期の耐久性が得られる。ドラム内部のホース連結部が曲がっているため ホースはねじれることがなく、水の流れが常に最大に。
用途庭や芝生の散水に。トローリー、ホースボックス、ホースリールボックスとして。コンパクト 持ち運び 軽量 壁掛け 散水 台車 自立式
カバーなし
質量(kg)4.8
色グレー/ターコイズブルー
キャスターあり
ホース長さ(m)20
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×440×750
巻取形式手動
1台
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
中規模な庭園作業、車庫での洗浄作業向けホーストロリー。Mサイズ。20mホース、コネクター、スプレーノズル付き。キックスタンド:特殊な形状の折りたたみ式の支持脚により安全に自立でき、ホースを引っ張ってもホーストロリーが影響を受けないため散水しやすい。防滴器具:ホースの使用後やホーストロリーの運搬中の水漏れを防ぐ。霜に強い:革新的な防霜技術により長寿命が可能。ドラム内部のホース連結部が曲がっているため、ホースはねじれることがなく 水の流れが常に最大に。
用途庭や芝生の散水に。トローリー、ホースボックス、ホースリールボックスとして。コンパクト 持ち運び 軽量 散水 台車
カバーなし
質量(kg)6.7
色グレー/ターコイズブルー
キャスターあり
ホース長さ(m)20
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×360×730
巻取形式手動
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
トロリールHS(非張力タイプ)90A本体(屋内専用)です。
長さ(m)3
質量(kg)1
定格600V90A
2018年トラスコ掲載ページ3 0878
車載等での持ち運びに便利な折りたたみ式のツールトロリーです。2・3段目のスライドトレー(引出し)は前後どちらにでも引き出せます。ボールベアリング付のレールにより、スライドがスムーズです。天板のトレーには6つの小物入れが備えられており、パーツの整理などに便利です。
材質本体:スチール、ハンドル:アルミニウム
高さ(mm)995
奥行(mm)395
間口(mm)765
段数4段
均等積載量(kg/段)深型:20、天板:10、引出し:10
最大積載量(kg/台)50
トリリール(絶縁トロリー)。100mまでつなぎ目なしでスピード施工。裸トロリーと同様、片端を固定し、もう一方の端から引き締めて、標準施設では4m以下の管管でハンガーで支持するだけ。そのうえ、本体のハンガーへの着脱はワンタッチ、端末引き締めは簡単なノックピン方式。梱包から引出しもよけいな道具や手間がいりません。現場で簡単にラインに合わせた切断・水平曲げ加工ができます。
種別トロリール
色オレンジ(危険色) マンセル記号2.5YR6/13
種類300A 本体
定格600V 300A
材質(絶縁体)絶縁シース:硬質塩化ビニル(耐熱95℃)
使用場所屋内・屋外用
材質(導体)銅(70mm2)
トラックレール(ハンガーレール)用のPOM(ポリアセタール製)トロリー単車(Sカン、シャックル、Wシャックル等使用可です)
用途静音性のポリアセタール車輪使用で、レール走行時の金属音を低減することができます。ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。
材質本体:SPHC/車:POMポリアセタール/軸受:オイルレスメタル
耐荷重(kg)25(1個当り)
呼称2号
仕上クロメートメッキ
設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
吊車単車
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ハイトロリール<張力タイプ>本体のカット品タイプです。
材質(シース)硬質塩化ビニル
耐熱温度(℃)75
シース色オレンジ(危険色)
材質(導体)銅(8mm2)+銅(20mm2)
グリーン購入法適合
長さ(m)30
内径×外径(Φmm)6.0×10
1本
¥63,980
税込¥70,378
3日以内出荷
裸トロリー線とほぼ同じ要領で簡単に施工できます。
100m継ぎ目なしで施工できるほか、100m以上の場合でも、中間引締碍子を使うことで容易に対応できます。
本体の切断・曲げなどが現場でラクにできます。
走行中の脱線や離線が少なく、集電が安定しています。
曲線・エンドレス・乗り移り・回路分割・屋外敷設などにも対応できます。
長さ(m)10
色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)
定格600V・300A
質量(kg)8.6
材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル
材質(導体)鋼(70mm2)
耐熱温度(℃)95
1巻
¥39,980
税込¥43,978
31日以内出荷
裸トロリー線とほぼ同じ要領で簡単に施工できます。
100m継ぎ目なしで施工できるほか、100m以上の場合でも、中間引締碍子を使うことで容易に対応できます。
本体の切断・曲げなどが現場でラクにできます。
走行中の脱線や離線が少なく、集電が安定しています。
曲線・エンドレス・乗り移り・回路分割・屋外敷設などにも対応できます。
長さ(m)40
色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)
定格600V・300A
質量(kg)33.4
材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル
材質(導体)鋼(70mm2)
耐熱温度(℃)95
1巻
¥169,800
税込¥186,780
31日以内出荷
裸トロリー線とほぼ同じ要領で簡単に施工できます。
100m継ぎ目なしで施工できるほか、100m以上の場合でも、中間引締碍子を使うことで容易に対応できます。
本体の切断・曲げなどが現場でラクにできます。
走行中の脱線や離線が少なく、集電が安定しています。
曲線・エンドレス・乗り移り・回路分割・屋外敷設などにも対応できます。
長さ(m)60
色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)
定格600V・300A
質量(kg)48.6
材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル
材質(導体)鋼(70mm2)
耐熱温度(℃)95
1巻
¥239,800
税込¥263,780
31日以内出荷
ハイトロリール張力タイプ60A・90A本体(屋内専用)です。
長さ(m)10
材質導体材質:鋼8mm[[の2乗]]+銅20mm[[の2乗]](60A)、銅28mm[[の2乗]](90A)、絶縁シース材質:硬質塩化ビニル(耐熱75℃) オレンジ(危険色) マルセル2.5YR6/13
2018年トラスコ掲載ページ3 0881
ハイトロリール張力タイプ60A・90A本体(屋内専用)です。
長さ(m)10
トラスコ品番835-6342
材質導体材質:鋼8mm[[の2乗]]+銅20mm[[の2乗]](60A)、銅28mm[[の2乗]](90A)、絶縁シース材質:硬質塩化ビニル(耐熱75℃) オレンジ(危険色) マルセル2.5YR6/13
質量(kg)17.1
定格5P・600V・60A
2018年トラスコ掲載ページ3 0881
1個
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
トロリール(絶縁トロリー)用の部材です。
適合300A用
種別トロリール 部材
種類中間引締碍子
1個
¥30,980
税込¥34,078
31日以内出荷
ハイトロリール<張力タイプ> 本体の両端に張力をかけて施設。ホイスト・クレーンの省ペース給電におすすめです。施設スペースが3分の1ですみます。施工時間を短縮できます。
種別ハイトロリール<張力タイプ>
質量(kg)53.6
色オレンジ(危険色) マンセル記号2.5YR6/13
種類90A 本体
長さ(m)30
定格5P600V90A
材質(絶縁体)絶縁シース:硬質塩化ビニル(耐熱75℃)
使用場所屋内専用
材質(導体)銅(28mm2)
1巻
¥249,800
税込¥274,780
4日以内出荷
ハイトロリール<張力タイプ> 本体の両端に張力をかけて施設。ホイスト・クレーンの省ペース給電におすすめです。施設スペースが3分の1ですみます。施工時間を短縮できます。
種別ハイトロリール<張力タイプ>
色オレンジ(危険色) マンセル記号2.5YR6/13
材質(絶縁体)絶縁シース:硬質塩化ビニル(耐熱75℃)
使用場所屋内専用
材質(導体)鋼(8mm2)+銅(20mm2)
関連キーワード
1
2
3
次へ