ホイスト・クレーンの横行・走行などの一般的な電路はもちろん、回路分割やエンドレス・乗り移りなどの特殊電路も容易に敷設できます。あらゆるラインの移動電路として使用してください。現場で簡単にラインに合わせた切断・水平曲げ加工ができます。集電アームの接触圧力が安定していますので、振動・横ゆれによる集電子の脱線や走行による離線が起こりにくくなっています。施工は簡単。裸トロリー線と同様に片端を固定し、もう一方の端から引締めて、4m以下の間隔でハンガーで支持するだけ。そのうえ、本体のハンガーへの着脱はワンタッチ。端末引き締めは簡単なノックピン方式。梱包からの引き出しもよけいな道具や手間がいりません。
用途屋内・屋外用
色オレンジ(危険色)
定格AC600V 60A
材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル
耐熱温度(℃)75
材質(導体)鋼(22.5mm2)+銅(15mm2)
トロリールHS(非張力タイプ)90A本体(屋内専用)です。
長さ(m)3
質量(kg)1
定格600V90A
2018年トラスコ掲載ページ3 0878
多線式のため、わずかなスペースに施工ができます。また400mピッチに取り付けたハンガーにはめ込むだけで固定でき、本体相互はジョイナで速結できますので、施工時間が短くて済みます。本体は半径800mm以上の水平曲がり施工ができますので、カーブの多いラインにも余裕をもって敷設できます。(ただし、垂直曲がりはできません。)。外部電源からの給電は、センターフィードイン方式ですから位置を問いません。また絶縁ピースを挿入することで、異電圧区間も自在なところに設けることができます。
用途屋内専用
色オレンジ(危険色)
タイプ非張力タイプ
規格UL規格適合商品
材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル
耐熱温度(℃)75
標準長さ(mm)2997
材質(導体)鋼(20mm2)+銅(8mm2)
ホイスト・クレーンの横行・走行などの一般的な電路はもちろん、回路分割やエンドレス・乗り移りなどの特殊電路も容易に敷設できます。あらゆるラインの移動電路として使用してください。現場で簡単にラインに合わせた切断・水平曲げ加工ができます。集電アームの接触圧力が安定していますので、振動・横ゆれによる集電子の脱線や走行による離線が起こりにくくなっています。施工は簡単。裸トロリー線と同様に片端を固定し、もう一方の端から引締めて、4m以下の間隔でハンガーで支持するだけ。そのうえ、本体のハンガーへの着脱はワンタッチ。端末引き締めは簡単なノックピン方式。梱包からの引き出しもよけいな道具や手間がいりません。
用途屋内・屋外用
色オレンジ(危険色)
定格AC600V 200A
材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル
耐熱温度(℃)75
材質(導体)銅(46mm2)
ホイスト・クレーンの横行・走行などの一般的な電路はもちろん、回路分割やエンドレス・乗り移りなどの特殊電路も容易に敷設できます。あらゆるラインの移動電路として使用してください。現場で簡単にラインに合わせた切断・水平曲げ加工ができます。集電アームの接触圧力が安定していますので、振動・横ゆれによる集電子の脱線や走行による離線が起こりにくくなっています。施工は簡単。裸トロリー線と同様に片端を固定し、もう一方の端から引締めて、4m以下の間隔でハンガーで支持するだけ。そのうえ、本体のハンガーへの着脱はワンタッチ。端末引き締めは簡単なノックピン方式。梱包からの引き出しもよけいな道具や手間がいりません。
用途屋内・屋外用
色オレンジ(危険色)
定格AC600V 150A
材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル
耐熱温度(℃)75
材質(導体)銅(30mm2)
ホイスト・クイレーン用の絶縁トロリーでは、取り付けスペースが少なくて済むことのほかに、施工性の大幅アップが求められています。このニーズにお応えしたのが「張力タイプ」。多線式のため、運搬や両端の引き締め、ハンガーへの取り付け時間が少なくて済み、施工時間もコストも大きく削減できます。
色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)
材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル
耐熱温度(℃)75
材質(導体)鋼(8mm2)+銅(20mm2)
ハイトロリール張力タイプ60A・90A本体(屋内専用)です。
長さ(m)10
材質導体材質:鋼8mm[[の2乗]]+銅20mm[[の2乗]](60A)、銅28mm[[の2乗]](90A)、絶縁シース材質:硬質塩化ビニル(耐熱75℃) オレンジ(危険色) マルセル2.5YR6/13
2018年トラスコ掲載ページ3 0881
長さ(mm)285
適合電流(A)60・150・200
1個
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
ホイスト・クイレーン用の絶縁トロリーでは、取り付けスペースが少なくて済むことのほかに、施工性の大幅アップが求められています。このニーズにお応えしたのが「張力タイプ」。多線式のため、運搬や両端の引き締め、ハンガーへの取り付け時間が少なくて済み、施工時間もコストも大きく削減できます。
用途屋内専用
色オレンジ(危険色)
材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル
耐熱温度(℃)75
材質(導体)銅(28mm2)
コンベヤラインの効率アップと安全性向上を推進します。集電子と導体の接触圧力が一定ですので、離線・脱線がほとんどありません。集電子は耐久性に富み、交換のひん度が少なくて済みますので保守点検もラクです。充電部に導体を絶縁被覆した絶縁トロリー「トロリール・ハイトロリール」採用。感電事故や短絡を防ぎます。
用途屋内用
定格電圧(V)AC300
定格電流(A)5
絶縁抵抗(MΩ)100(20℃ DC500Vメガ)
耐電圧1600V 1分間
温度上昇55度以下
周囲温度(℃)-10~40
周囲湿度(%RH)85以下
寿命3000km
速度(集電)0.5m/分~10m/分
仕様(接触圧力)3.92N
1個
¥2,080
税込¥2,288
翌日出荷
ハイトロリール<張力タイプ>本体のカット品タイプです。
材質(シース)硬質塩化ビニル
耐熱温度(℃)75
シース色オレンジ(危険色)
材質(導体)銅(8mm2)+銅(20mm2)
グリーン購入法適合
トリリール(絶縁トロリー)。100mまでつなぎ目なしでスピード施工。裸トロリーと同様、片端を固定し、もう一方の端から引き締めて、標準施設では4m以下の管管でハンガーで支持するだけ。そのうえ、本体のハンガーへの着脱はワンタッチ、端末引き締めは簡単なノックピン方式。梱包から引出しもよけいな道具や手間がいりません。現場で簡単にラインに合わせた切断・水平曲げ加工ができます。
種別トロリール
色オレンジ(危険色) マンセル記号2.5YR6/13
種類300A 本体
定格600V 300A
材質(絶縁体)絶縁シース:硬質塩化ビニル(耐熱95℃)
使用場所屋内・屋外用
材質(導体)銅(70mm2)
ハイトロリール<張力タイプ> 用の部材です。
適合60A・90A・150A・200A用
種別ハイトロリール<張力タイプ>用部材
種類集電子(交換部品)
ハイトロリール<張力タイプ> 用の部材です。
適合60A・90A・150A・200A用
種別ハイトロリール<張力タイプ>用部材
型タンデム型
種類集電アーム
裸トロリー線とほぼ同じ要領で簡単に施工できます。
100m継ぎ目なしで施工できるほか、100m以上の場合でも、中間引締碍子を使うことで容易に対応できます。
本体の切断・曲げなどが現場でラクにできます。
走行中の脱線や離線が少なく、集電が安定しています。
曲線・エンドレス・乗り移り・回路分割・屋外敷設などにも対応できます。
長さ(m)10
色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)
定格600V・300A
質量(kg)8.6
材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル
材質(導体)鋼(70mm2)
耐熱温度(℃)95
1巻
¥39,980
税込¥43,978
31日以内出荷
裸トロリー線とほぼ同じ要領で簡単に施工できます。
100m継ぎ目なしで施工できるほか、100m以上の場合でも、中間引締碍子を使うことで容易に対応できます。
本体の切断・曲げなどが現場でラクにできます。
走行中の脱線や離線が少なく、集電が安定しています。
曲線・エンドレス・乗り移り・回路分割・屋外敷設などにも対応できます。
長さ(m)40
色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)
定格600V・300A
質量(kg)33.4
材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル
材質(導体)鋼(70mm2)
耐熱温度(℃)95
1巻
¥169,800
税込¥186,780
31日以内出荷
ハイトロリール張力タイプ60A・90A本体(屋内専用)です。
長さ(m)10
トラスコ品番835-6342
材質導体材質:鋼8mm[[の2乗]]+銅20mm[[の2乗]](60A)、銅28mm[[の2乗]](90A)、絶縁シース材質:硬質塩化ビニル(耐熱75℃) オレンジ(危険色) マルセル2.5YR6/13
質量(kg)17.1
定格5P・600V・60A
2018年トラスコ掲載ページ3 0881
1個
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
ホイスト・クイレーン用の絶縁トロリーでは、取り付けスペースが少なくて済むことのほかに、施工性の大幅アップが求められています。このニーズにお応えしたのが「張力タイプ」。多線式のため、運搬や両端の引き締め、ハンガーへの取り付け時間が少なくて済み、施工時間もコストも大きく削減できます。
色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)
定格3P600V150A
材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル
耐熱温度(℃)75
材質(導体)銅(44mm2)
ハイトロリール<張力タイプ> 本体の両端に張力をかけて施設。ホイスト・クレーンの省ペース給電におすすめです。施設スペースが3分の1ですみます。施工時間を短縮できます。
種別ハイトロリール<張力タイプ>
質量(kg)53.6
色オレンジ(危険色) マンセル記号2.5YR6/13
種類90A 本体
長さ(m)30
定格5P600V90A
材質(絶縁体)絶縁シース:硬質塩化ビニル(耐熱75℃)
使用場所屋内専用
材質(導体)銅(28mm2)
1巻
¥249,800
税込¥274,780
4日以内出荷
ハイトロリール<張力タイプ> 本体の両端に張力をかけて施設。ホイスト・クレーンの省ペース給電におすすめです。施設スペースが3分の1ですみます。施工時間を短縮できます。
種別ハイトロリール<張力タイプ>
色オレンジ(危険色) マンセル記号2.5YR6/13
材質(絶縁体)絶縁シース:硬質塩化ビニル(耐熱75℃)
使用場所屋内専用
材質(導体)鋼(8mm2)+銅(20mm2)
ハイトロリール張力タイプ150A・200A本体(屋内専用・機内専用)です。
長さ(m)10
トラスコ品番835-6357
材質導体材質:銅44mm[[の2乗]]、絶縁シース材質:硬質塩化ビニル(耐熱75℃(150A)、耐熱95℃(200A)) オレンジ(危険色) マルセル2.5YR6/13
質量(kg)20.4
定格4P・600V・150A
2018年トラスコ掲載ページ3 0882
1個
¥73,980
税込¥81,378
31日以内出荷
ハイトロリール張力タイプ150A・200A本体(屋内専用・機内専用)です。
長さ(m)10
トラスコ品番835-6363
材質導体材質:銅44mm[[の2乗]]、絶縁シース材質:硬質塩化ビニル(耐熱75℃(150A)、耐熱95℃(200A)) オレンジ(危険色) マルセル2.5YR6/13
質量(kg)20.2
定格4P・600V・200A
2018年トラスコ掲載ページ3 0882
1個
¥91,980
税込¥101,178
31日以内出荷
トロリールHS用の部材です。CEマーク表示品。
種別トロリールHS<非張力タイプ> 部材
種類集電アーム
ハイトロリールHS用の部材です。
種別ハイトロリールHS<非張力タイプ> 部材
備考UL規格未取得
種類専用キリ(絶縁ピース加工用)
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
トロリールHS用の部材です。CEマーク表示品。
種別トロリールHS<非張力タイプ> 部材
備考1P30A、CEマーク表示品(アース用)
種類集電子(交換部品)
1個
¥7,498
税込¥8,248
31日以内出荷
海岸地域・セメント工場 下水処理場など、 特に耐食性の必要な所にご使用ください。
長さ(m)10
色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)
定格600V・150A
質量(kg)5.5
材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル
材質(導体)鋼(30mm2)+ステンレス(5.2mm2)
耐熱温度(℃)75
1巻
¥35,980
税込¥39,578
46日以内出荷
海岸地域・セメント工場 下水処理場など、 特に耐食性の必要な所にご使用ください。
長さ(m)100
色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)
定格600V・150A
質量(kg)45
材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル
材質(導体)鋼(30mm2)+ステンレス(5.2mm2)
耐熱温度(℃)75
1巻
¥359,800
税込¥395,780
46日以内出荷
裸トロリー線とほぼ同じ要領で簡単に施工できます。
100m継ぎ目なしで施工できるほか、100m以上の場合でも、中間引締碍子を使うことで容易に対応できます。
本体の切断・曲げなどが現場でラクにできます。
走行中の脱線や離線が少なく、集電が安定しています。
曲線・エンドレス・乗り移り・回路分割・屋外敷設などにも対応できます。
長さ(m)60
色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)
定格600V・300A
質量(kg)48.6
材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル
材質(導体)鋼(70mm2)
耐熱温度(℃)95
1巻
¥239,800
税込¥263,780
31日以内出荷
ホイスト・クイレーン用の絶縁トロリーでは、取り付けスペースが少なくて済むことのほかに、施工性の大幅アップが求められています。このニーズにお応えしたのが「張力タイプ」。多線式のため、運搬や両端の引き締め、ハンガーへの取り付け時間が少なくて済み、施工時間もコストも大きく削減できます。
色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)
定格3P600V200A
材質(シース)(絶縁シース)耐熱硬質塩化ビニル
耐熱温度(℃)95
材質(導体)銅(44mm2)
トロリール(絶縁トロリー)用の部材です。
適合300A用
種別トロリール 部材
種類中間引締碍子
1個
¥30,980
税込¥34,078
31日以内出荷
海岸地域・セメント工場 下水処理場など、 特に耐食性の必要な所にご使用ください。
長さ(m)60
色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)
定格600V・150A
質量(kg)27.5
材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル
材質(導体)鋼(30mm2)+ステンレス(5.2mm2)
耐熱温度(℃)75
1巻
¥219,800
税込¥241,780
46日以内出荷
海岸地域・セメント工場 下水処理場など、 特に耐食性の必要な所にご使用ください。
長さ(m)80
色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)
定格600V・150A
質量(kg)37
材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル
材質(導体)鋼(30mm2)+ステンレス(5.2mm2)
耐熱温度(℃)75
1巻
¥299,800
税込¥329,780
46日以内出荷
海岸地域・セメント工場 下水処理場など、 特に耐食性の必要な所にご使用ください。
長さ(m)40
色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)
定格600V・150A
質量(kg)19.7
材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル
材質(導体)鋼(30mm2)+ステンレス(5.2mm2)
耐熱温度(℃)75
1巻
¥159,800
税込¥175,780
46日以内出荷
用途給電と本体相互の接続用
ハイトロリールHS用の部材です。
種別ハイトロリールHS<非張力タイプ> 部材
備考UL規格未取得
タイプケーブル横出し
種類センターフィードインジョイナ
通常レールのトロリー
用途レール用
材質本体:アルミ合金鋳物[AC3A] アイボルト:SUS304 ローラー部:ポリアセタール
質量(g)236
許容荷重(N)200
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
自動倉庫やクレーン・ホイストに最適。
多線式のため敷設スペースがわずかですみます。
3P~5Pを一括して敷設できるため、施工の時間とコストを大幅に削減できます。
50m継ぎ目なしで敷設できます。
集電子の走行距離(交換寿命)は5000km。
長さ(m)30
色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)
定格4P・600V・90A
質量(kg)42.6
材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル
材質(導体)鋼(28mm2)
耐熱温度(℃)75
1巻
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ