材質ステンレス鋼
全長(mm)(約)300
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
銅のイオン効果による作用を利用しているため、その素材自体に抗菌性を持っています。
抗菌タイプ(ヒンジ部を除く)
ISO15161・22000やHACCPを必要な企業様にお奨めしたい製品です。
材質ステンレス18-8(SUS304)
色シルバー
仕様抗菌タイプ(ヒンジ部を除く)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
材質ステンレス18-0
エスコ品番EA595K-32
全長(mm)300
質量(g)85
1個
¥440
税込¥484
当日出荷
テーブルや調理台に置いた時に先端が触れないので衛的です。ステンレスはSUS304と同等の新素材ステンレス(SUS821l1)を採用し、高強度、高耐食性性に優れています。
エコクリーン加工
材質18-0
家庭からプロユースまでどんな現場でもご使用出来ます。
材質18-0ステンレス
野菜やパンなどの素材に最適です。
色シルバー
材質ステンレス18-0(SUS430)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
先端がギザギザタイプのトングです。
用途炉端焼向けトング
先端形状ギザギザ付
柄共柄
呼び寸法(cm)30
1本
¥299
税込¥329
当日出荷
バーベキューの必需品!熱くて肉が取れない…。そんな経験はありませんか?長いトングは重宝します。ストッパー付で収納時も広がらずに便利です。
材質本体・バネ:ステンレス、ストッパー用リング:鉄(ニッケルメッキ)
質量(g)約72
寸法(cm)3×30.5×3.3
1セット(12本)
¥2,150
税込¥2,365
8日以内出荷
様々なシーンで大活躍の万能トングです。
材質本体:ステンレス鋼、ストッパー:鉄(ニッケルメッキ)
材質18-0ステンレス
色ブラック
サイズ(cm)30
1個
¥399
税込¥439
翌々日出荷
高級鋼製、ソフトグリップ付
最大径(Φmm)300
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
本体はステンレス(SUS304)製です。ハンドルは色分けされているため、各食材に応じて色を決めて管理ができます。
全長×幅W(mm)300×38
質量(g)95
材質ステンレス18-8(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
スウィートキッチン ストッパー付便利トングは、トングを閉じたまま固定できるストッパー付きのトングです。サラダやパスタの取り分けに便利です。トングを閉じた状態でストッパーを開閉できます。
用途調理器具に。
材質金属部:ステンレス鋼、グリップ:TPR、先端部:66ナイロン
質量(g)110
サイズ(cm)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約34.5×4×4
1個
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
先端がギザが付き掴み易いステンレス製のトング 機械の奥に落ちたモノを拾うのに!
幅(mm)23
厚さ(mm)1.2
グラスファイバー30%含有の高耐熱性(250℃)に優れた 強化ナイロン製ツール。鍋、フライパンの樹脂塗膜を傷つけないナイロン樹脂製ツールです。オールナイロン製の継ぎ目のない洗いやすい形状で衛生的に使えます。食器洗い乾燥機の使用が可能です。
材質ナイロン
全長(mm)250
耐熱温度(℃)250(本体)、220(先端)
RoHS指令(10物質対応)対応
TKG品番9-0470-0501
TKG品番(2017)6-0423-0501
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
サビに強いステンレス製。
用途取り分け・盛りつけ等に。
材質ステンレススチール
質量(g)40
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×90×30
アズワン品番64-4075-55
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
熱に強いシリコンゴム製です。
カラーバリエーションがあるので食材や用途ごとにトングを替えて使用できます。
用途熱に強く傷つけにくいのでフッ素・テフロン加工のフライパンなどに適しています。
材質/仕上本体:シリコンゴム、中芯:ナイロン66、バネ:ステンレス
盛りつけやフライパン調理に便利なトングです。耐熱温度が高く、食材を滑らずつかみやすいシリコーン製。広がらずに収納できるストッパー付き。食洗機可能なので、お手入れ簡単です。
材質本体:ステンレススチール/先部:シリコーンゴム(耐熱温度210℃)
グラスファイバー30%含有の高耐熱性(250℃)に優れた 強化ナイロン製ツール。
鍋、フライパンの樹脂塗膜を傷つけないナイロン樹脂製ツールです。
オールナイロン製の継ぎ目のない洗いやすい形状で衛生的に使えます。食器洗い乾燥機の使用が可能です。
材質(先端)シリコーンゴム
耐熱温度(℃)250(本体)、220(先端)
材質(本体)グラスファイバー強化ナイロン
高周波焼入れ:耐磨耗に優れ、喰い付きが良く、耐久性抜群です。55HRC
コンパクト形状:本体は短く軽量で、作業スペースの狭いところでも簡単に作業できます。
脱落防止付き:チェーンはゴムでロックされる為、自重により外れる事はありません。チェーンを掛け直す無駄な動作がなくなり、安心して配管の締め緩め作業が行えます。(TW-230Nのみ)
用途パイプレンチが使えない狭所、壁面や大径パイプ等の配管作業に最適です。
許容トルク(N・m[kgf・m])196(20)
材質本体、バネ/ステンレススチール、リベット/アルミニウム、ストッパー用リング/鉄(ニッケルメッキ)
色シルバー
質量(g)70
長さ(cm)30
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
アツアツになった容器をらくらく&安全に取り出すことができます。
お鍋に対してトングを真上から差し込むので、お皿や容器の中身がこぼれません!
トングの先端が曲げてあるので、茶碗蒸しの容器など足が付いているお皿もしっかり挟むことができます。
トング中央部にエラストマー樹脂製のゴム(耐熱温度120度)が付いているので、高さのある容器もしっかり掴んで安定します。
トングはかなり広く広げることができるので、平たいお皿なら、直径約30センチのものまで対応しています。
お皿だけでなく、ふかしたお芋を取り出す時にも活躍しそうです。
材質金属部:18-8ステンレススチール、樹脂部:エラストマー樹脂
寸法(mm)約185×80×68
質量(g)約113
耐熱温度(℃)120
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
軽くつまむだけで箸のような使い心地の新発想トング。盛り上がった先端は食材をしっかり掴むので滑りにくく、里芋やプチトマトなどの滑りやすい食材も掴みやすい。ステンレス製なので衛生的で熱に強く、揚げ物にも便利。自立するので箸先が地面につきません。鎚目加工が施されており滑り止めに使用できます。
用途トング、揚箸、調理器具として。盛り付け/調理/はし/揚げ物/サラダ/天ぷら
材質ステンレス鋼
質量(g)50
寸法(cm)30
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
頭部は熱に強い66ナイロン製。
用途盛り付けに。
質量(g)40
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)30×40×195
材質(頭)66ナイロン
耐熱温度(℃)210
材質(ハンドル)ポリプロピレン
1個
¥389
税込¥428
5日以内出荷
大きな食材から小さな食材までつかみやすいトング。・片面に湯切り穴がついているので、野菜やパスタなどの麺類をつかみながら湯切りができます。・適度な柔軟性でつかみやすい。・丸みをおびたフォルムと、フィンガーレストが付いたデザインで持ちやすい。・ナイロン樹脂製だから、ふっ素樹脂加工のフライパン等を傷つけません。ナイロン(グラスファイバー33%含む)のため高い耐久性を実現。・耐熱温度は230度で加熱調理もスムーズに。食洗機でも洗えます。
用途スパゲティの盛り付けや、お料理の取り分けに。
材質ナイロン
質量(g)65
対応食洗機
耐熱温度(℃)230
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)65×40×265
1個
¥779
税込¥857
7日以内出荷
広がらずに収納できる、ストッパー付の万能トングです。軽くて使いやすく、盛り付けやフライパン調理に便利。食洗機可能なので、お手入れ簡単です。
材質ステンレススチール
ストッパー付で開いたままにならない
ストッパーを引く・押すで簡単開閉
滑り防止のラバー付で持ちやすい
用途パスタの盛り付けやサラダの取り分けに
材質(本体)ステンレス鋼
材質(頭)66ナイロン
材質(ゴム)TPR
テーブルや調理台に置いた時に先端が触れないので衛生的です。
ステンレス部はSUS304と同等の新素材ステンレス(SUS821L1)を採用し、高強度、高耐食を実現。
樹脂部はインサート成形により抜けにくい構造。
材質樹脂部/66ナイロン(耐熱180℃)、金属部/ステンレス
片手でかんたん開閉。上に向けて握ると閉じる・下に向けて握ると開く!鍋やフライパンを傷つけにくいシリコン製。食洗機対応
材質本体/ステンレス鋼、樹脂部/シリコンゴム
耐熱温度(℃)(シリコンゴム)230
下に向けて握れば開き、上に向けて握れば閉じて ロックできる優れもの。片手で楽々ロックできます。
材質18-10ステンレス
シリコーントング
材質金属部:ステンレス鋼 樹脂部:シリコーンゴム
色グリーン
トングの内側にボコボコした小さい凹凸があり、この凹凸が両側に付いているので滑り止めの機能になり、つかみやすくなっています。
材質持ち手・本体ヘッド:シリコーンゴム 芯材:ステンレス
寸法(mm)30×210
質量(g)70
耐熱性に優れ、グリルパン・スキレットに最適なシリコーン製。
材質金属部:ステンレス鋼 樹脂部:シリコーンゴム
耐熱温度(℃)250
ナイロントング
材質金属部:ステンレス鋼・樹脂部:ナイロン(耐熱温度180度)
SUS304と同等の新素材ステンレス(SUS821L1)を採用し 高強度、高耐食を実現。
材質二相ステンレス鋼
全長(mm)158
サイズ小
品名・タイプアイストング
アズワン品番64-4203-47
TKG品番9-1911-1801
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
シリコーンのグリップで、滑りにくく使いやすいキッチンツールのシリーズ。卓上での取り分けに便利なコンパクトサイズです。
材質持ち手・本体ヘッド:シリコーン樹脂 芯材:ステンレス
寸法(mm)30×210
質量(g)80
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ