20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高い混練効果を発揮する混合羽根です。 スピニング加工による一体成型で、コンクリートの付着も少ないです。
用途コンクリート、モルタル混練から農事用育苗土作りまで。 電源コード(m)0.9 対応材質コンクリート、モルタル
1台
369,800 税込406,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ガーデニングや家庭菜園の肥料作りにも! ブロック塀等のコンクリート工事に! タイヤ付きで移動が簡単!
用途各種園芸用、農事用肥料、家畜飼料の混合に。 電源(V)単相100(50/60Hz) コード長さ(m)約1.5 付属品移動車輪 適合材コンクリート RoHS指令(10物質対応)対応 回転角度(°)(ドラム)360
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドラム上部にはカサ上げ(ツバ)が装備されていますので、混練時のこぼれを防ぎスムーズに作業できます。
用途モルタル・粉体・肥料・飼料などの混練用。 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])33/40 材質スチール
1台
989,800 税込1,088,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガーデニングや家庭菜園の肥料作りにも! ブロック塀等のコンクリート工事に! タイヤ付きで移動が簡単!
用途各種園芸用、農事用肥料、家畜飼料の混合に 電源(V)単相100(50/60Hz) 付属品移動車輪 コード長さ(m)約1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 回転角度(°)(ドラム)360
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量小型ミキサーです。軽量タイプなのでレールを使用すれば、一人で車から降ろすことも可能です。トップのアールが練りこぼれを抑えます。
用途モルタル混練用ミキサー。 容量(L)100 出力(kW)0.75 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])34.2/41 トラスコ品番463-0238 全長(mm)900 質量(kg)80 電源(V)単相100 全幅(mm)800 全高(mm)810 深さ(mm)330 電源コード(m)2.8 ドラム口径(Φmm)760
1台
289,800 税込318,780
翌々日出荷

一人で操作でき簡単に練れます。洗浄も簡単です。
用途小規模工事のコンクリートやモルタル練り上げ。土壌種子、肥料、飼料などの混合。 容量(L)50 出力(kW)0.2 モーター出力(kW)0.2 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])25/30 トラスコ品番463-0246 全長(mm)800 質量(kg)50 電源(V)単相100 電圧(V)100 全幅(mm)540 全高(mm)900 深さ(mm)520 電源コード(m)2.8 ドラム口径(Φmm)350
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷

ステンレス(SUS430)ドラムを採用し、サビにくく、モルタルなどの付着が少なくなりました。一人でトラックに積み降ろしが出来る補助車輪付です。一輪車取り可能です。
用途モルタル・粉体・肥料・飼料などの混練用。 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])32/38 材質(ドラム側面)SUS430、(その他)スチール 全長(mm)975
1台
279,800 税込307,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂製ドラムで静音モーターなので静か! ドラムの取り外しが簡単! 大型車輪で移動が楽!
用途コンクリート、モルタル、セメント、農園芸用土、飼料、飼料などの攪拌に。 幅(mm)500 質量(kg)26 高さ(mm)710、地面からドラム開口部下まで:450 出力(W)245 奥行(mm)960、ドラム:500 容量(L)混合量Lドラム内で材料を混合できる量の上限:25 電源(V)AC100(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])23 対応材質コンクリート、モルタル、セメント、農園芸用土、飼料、飼料 開口部(mm)ドラム:Φ225 ドラム容量(L)63(※ドラム内の大きさ)
1個
43,980 税込48,378
翌々日出荷

軽量小型ミキサーです。軽量タイプなのでレールを使用すれば、一人で車から降ろすことも可能です。トップのアールが練りこぼれを抑えます。
用途モルタル混練用ミキサー。 容量(L)60 出力(kW)0.4 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])29.6/35 トラスコ品番463-0220 全長(mm)700 質量(kg)65 電源(V)単相100 全幅(mm)650 全高(mm)750 深さ(mm)255 電源コード(m)2.8 ドラム口径(Φmm)600
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷


スリムでコンパクトなモータータイプです。かくはん槽の隅が丸く、隅々まで混ざりやすいです。安全ガード付です。
用途モルタルの混合。(セメント+砂+水) 容量(L)130 出力(kW)0.75 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])30/36 仕様モーター保護装置付 トラスコ品番465-3483 全長(mm)1070 質量(kg)103 電源(V)単相100 全幅(mm)940 全高(mm)1080 深さ(mm)330 電源コード(m)3 ドラム口径(Φmm)860
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷

電源(V)AC-100 コード長さ(m)1.8 材質スチール(焼付塗装)※ステンレス仕様も可能 対応材質塗料、インキ、オイル、接着剤
1個
209,800 税込230,780
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スリムでコンパクトなモータータイプです。かくはん槽の隅が丸く、隅々まで混ざりやすいです。安全ガード付です。
用途モルタルの混合。(セメント+砂+水) 容量(L)60 出力(kW)0.4 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])40/48 トラスコ品番465-3459 全長(mm)770 質量(kg)65 電源(V)単相100 全幅(mm)920 全高(mm)990 深さ(mm)270 電源コード(m)3 ドラム口径(Φmm)640
1台
249,800 税込274,780
翌々日出荷

スリムでコンパクトなモータータイプです。かくはん槽の隅が丸く、隅々まで混ざりやすいです。安全ガード付です。
用途モルタルの混合。(セメント+砂+水) 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])40/48 容量(L)50 ドラム容量(L)70 出力(kW)0.4 電源(V)単相100 電源コード(m)3 ドラムサイズ(直径×深さ)(mm)Φ640~500×270、圧延一体成型ドラム 全長(mm)690 全幅(mm)680 全高(mm)730 質量(kg)57 トラスコ品番465-3441 対応材質モルタル
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷

樹脂ボディで軽量、二重絶縁。粘度の低いリシンなどの吹き付け材料の撹拌に。
用途低粘度用 回転数(min-1[r.p.m])1300 羽根径(Φmm)165 電源(V)単相100 電流(A)9.0 消費電力(W)850 カーボンブラシ呼び番号322 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)942×87×152 仕様大型ロックボタン、外装式カーボンブラシ、屈折曲性コードガード 付属品ミキシングブレード165、スパナ13、スパナ19(各1本) 質量(kg)3.2 トラスコ品番416-6612 対応材質吹付材(リシン)
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

各種容器を密閉状態で混合・かくはんできるため、ワークの飛散・異物の混入がありません。 容器を傾斜保持して回転させる技術により、水平・垂直の三次元的な同時運動が起り、塗料・インキ等の液体はもちろん粉体、ペレットも容器の隅々迄混合・かくはんができます。
用途塗料・インキ等液体の沈降分散。 粒・粉等のブレンド。
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

塗料や液体等のカクハン作業に最適です。
用途塗料や液体等のカクハン作業に 材質スチール 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])37/45 容量(L)18 電源(V)100 消費電力(W)90 ドラムサイズ(直径×深さ)(mm)Φ450×230 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)480×470×500 質量(kg)17 トラスコ品番851-0828 対応材質焼肉のタレ、きなこと砂糖
1個
429,800 税込472,780
3日以内出荷

1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スリムでコンパクトなモータータイプです。かくはん槽の隅が丸く、隅々まで混ざりやすいです。安全ガード付です。
用途モルタルの混合。(セメント+砂+水) 仕様モーター保護装置付 出力(kW)0.75 電源(V)単相100 全高(mm)1080 電源コード(m)3 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])33/40
1台
249,800 税込274,780
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)