104件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディーキャトロ(D-CUATRO)トーションバー
フラット感を追及したローダウン車専用トーションバー。車種毎に最適なバネレートを設定したローダウン車専用の強化トーションバーです。ローダウン時のバネレート不足を解消し、ストローク不足から起こるバンプタッチを抑えて乗り心地を確保します。
型式[KDH200/KDH222/TRH200/TRH214/TRH223/TRH224] 適合車種ハイエース/レジアスエース
1セット(2本)
36,980 税込40,678
3日以内出荷



ステンレス製で耐食性に優れています。 内蔵されたトーションバーにより、蓋の重量を軽減します。 90°開時には、ヒンジのトルクにて蓋を保持します。
用途環境機器・試験装置・冷凍冷蔵庫などの重量蓋 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)、特殊ばね鋼、ポリアミド6 付属品取付け用ボルト、裏板 表面仕上げブラケット・カバー/ヘアライン仕上、丸パイプ/鏡面仕上 耐久回数1万回
1個
39,667 税込43,634
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

純正より太いΦ26を採用しローダウン化に伴うバネレート不足を強化。 塗装はRS9000XLシリーズショックと同じシルバーメタリック。1セット2本入り。
タイプ共通
1セット(2本)
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)





ステンレス線のねじりスプリングです。
ばねの種類ねじりばね 材質SUS304WPB 巻方向 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)ほか
特価
389 税込428
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (324種類の商品があります)

ステンレス線のダブルトーションばねになります。
ばねの種類トーションばね 材質SUS304WPB RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
418 税込460
当日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

トーションばね(アーム角度90°) アキュレイト CADデータあり
ばねの種類トーションばね 材質SUS304WPB アーム角度(deg)90 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)ほか
1,488 税込1,637
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

トーションばね(アーム角度180°) アキュレイト CADデータあり
ばねの種類トーションばね 材質SUS304WPB アーム角度(deg)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)ほか
1,488 税込1,637
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)





















LAMP(スガツネ)アシストヒンジ
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。ダンパー付きで上蓋が急に閉じるのを防止します(ソフトクローズ機能、ダンパー有効角 約30°以上)。内蔵のねじりコイルばねとダンパーの併用により、開ける時も動きはとてもスムーズです。
用途環境機器、試験装置などの重い上蓋 材質ステンレス(SCS14) 仕様アシストトルク:20.58 N・m(210 kgf・cm)(1ヶ使用時)内蔵ダンパー最大負荷トルク:7 N・m(71.4 kgf・cm)内蔵ダンパー使用温度範囲:0 ℃~40 ℃ヒンジ動作角度範囲:0°~110° トラスコ品番376-9879 長さ(mm)167 幅(mm)75 質量(kg)2.4 高さ(mm)54 仕上鏡面研磨 開き角度(度)110 トルク値(kg/cm)210(1個使用時)
1個
59,980 税込65,978
当日出荷