「トーソー 伸縮吊棒」の検索結果
間仕切りに適したレールです。
用途天井からレールを吊る場合に使用、間仕切用レール
材質スチール
伸縮範囲(mm)395~700
間仕切りに適したレールです。
用途天井からレールを吊る場合に使用、間仕切用レール
材質スチール
伸縮範囲(mm)245~400
カーテンレール用の部品です。
用途天井からレールを吊るす場合に使用。カーテンレールを吊るす部品として。
仕様カーテンレール用の部品
材質スチール
幅(mm)34
高さ(mm)34
2018年トラスコ掲載ページ10 0753
伸縮吊棒に取り付けレールを吊ります。
用途レールを伸縮吊棒で吊る場合に使用します。
適合D40
トラスコ品番327-8441
材質/仕上スチール/ユニクロ
質量(g)63
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
伸縮吊棒に取り付けレールを吊ります。
用途レールを伸縮吊棒で吊る場合に使用します。
適合D30
トラスコ品番327-8387
材質/仕上スチール/ユニクロ
質量(g)55
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
簡易の間仕切りに適しており、機能性、操作性、耐久性に優れています。天井からのレールを吊るす状況にも対応しています。間仕切りに適したレールです。
用途事務所、倉庫、フィッティングルームなどの間仕切りとして。間仕切り用レール。
仕様ニューリブレール
材質アルミ合金
幅(mm)19
高さ(mm)25.4
2018年トラスコ掲載ページ10 0757
カーブ半径(mm)180
長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。
用途天井からレールを吊るす場合に使用します。
材質/仕上スチール/ユニクロ
RoHS指令(10物質対応)対応
ニューリブで使用する伸縮吊棒です。吊元に段差があったり、レールの真上で吊ることができない場合、伸縮吊棒Aをご使用下さい。
材質スチール
色ブラック
間仕切りに適したレールです。
用途間仕切用レール
現場でカーブに合わせ手で曲げられます。
用途マテハン・保温・保冷・防風・防塵・防音・防虫対策に。
適合ベンダー
材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ
許容荷重(kg)30kg
耐荷重片開きで30kg
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.5MB)
シチュエーションを選ばない豊富なカラーバリエーションのエリート。
ブラケット、ランナー、施工性すべてに機能的なカーテンレールです。
材質(レール)オレフィン系樹脂被覆金属板
間仕切りに適したレールです。
用途間仕切用レール
こんなお得な商品も!

カーテンレール アルミ製 耐荷重30kg
モノタロウ
¥2,998~
税込¥3,298~
高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。
適合D30
耐荷重片開きで30kg
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.6MB)
ニューリブで使用する、吊元をスッキリと見せられる固定吊棒セットです。
色ブラック
長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。
用途天井からレールを吊るす際に使用します。
仕様固定ネジ・フランジナット付
適合D30
材質/仕上スチール/ユニクロ
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー独自の軽量設計。
作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
種類ハンドル
RoHS指令(10物質対応)対応
手軽にお使い頂けるカーテンレールです。
シリーズC型
色ステンレス
材質(レール)SUS430冷間圧延ステンレス
長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。
用途天井面からレールを吊り下げる際に
適合D25
材質/仕上スチール/シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量級レールの決定版です。
材質(レール)オレフィン系樹脂被覆金属板