3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガストーチ ワイド SK11 動画あり
広範囲を均一に加熱することが可能なガストーチです。
用途塗装の剥がし、料理や塩ビパイプの曲げ加工
1個ほか
4,698 税込5,168
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

幅広いワイド炎、火口幅42mm広範囲の作業に最適。 交換用火口:すべて取付可能
用途塩ビ管のあぶり、塗装はがし、サビ落としなど 燃焼時間(分)130 火炎温度(℃)800~1500(炎変自在) 火口径(mm)42.2 火炎形状幅広いワイド炎
1個
9,198 税込10,118
5日以内出荷

スタイル・インデックス(プリンス)ガストーチGT-X (火口交換可能)
縦、横、逆さ、どんな角度でも安定した炎です。誤作動防止スイッチ・連続放炎スイッチを装備しています。先端ノズル(別売)を交換することで、様々な炎が使用できる脱着方式を採用しました。トリガーレバーを握るだけでガスの噴射着火を同時に行うことができるワンアクション電子着火方式を採用しました。(ガスの元栓を開けておくことが条件です)
用途電気工事、塩ビ管加工、管材のはんだ、ロウ付け。 付属品ボンベ/G-200(プロパン/ブタン混合ガス) 着火方式圧電着火方式 仕様空気調整機構付 適合7/8インチ管(22.2mm)対応(GT-X TYPE H) 外形寸法(mm)高さ90×幅167×奥行34.5 点火方式圧電着火方式 火口径(mm)Φ22.2 ロックナットΦ32mm
1本
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)