文化シャッター純正品の手掛。手掛が故障した際に取替えできます。
用途手動式シャッター(文化シャッター)の手掛
材質ABS樹脂
長さ(mm)82
幅(mm)26
厚さ(mm)12
色ホワイト
アズワン品番64-9106-49
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
ワンタッチで取付けできます。
断面の形状により持上げの際、指への負担を軽減します。
側面取付けの開き扉でも使用可能です。
用途各種機器・BOX等の側面取付け持ち上げ用取手(身近な使用例:街灯設置灰皿、エアコン本体など)
材質ABS樹脂
色クリーム
質量(g)16
標準色クリーム(2.5Y9/1)
表面仕上げ表面シボ加工
三和シャッター純正品の手掛。手掛が故障した際に取替えできます。
用途手動式シャッター(三和シャッター)の手掛
材質ABS樹脂
ワンタッチで取り付けできます。
材質ABS樹脂
高さ(mm)3.2
取付け方法ワンタッチ取付
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴深さ(mm)17
粘着テープではるだけで簡単に取り付けできる簡易引き手です。アルファベットの「I]の文字の形をした簡易引手です。指を掛けやすいので開閉も楽に行えます。
材質ABS樹脂
寸法(mm)35×95×10
色アイボリー
1セット(2個)
¥459
税込¥505
当日出荷
材質真鍮
付属品丸頭くぎ1.2×16(2本)
0.8~10mmまでの様々な板厚に取付けできます。
パネルに差込んでセットクリップを押込むだけ、工具なしで誰にでも簡単に取付けられます。
用途小型機器・小型扉
材質PC:ABSアロイ
取付けがワンタッチ
パネル表面の出っ張りが少なくじゃまになりません。
高級感のあるシボ模様仕上げ
選べる2色のボディーカラー
用途事務機器・計測機器
材質ABS樹脂
寸法L3(mm)3
ワンタッチで取り付けできます。
材質ABS樹脂
高さ(mm)4
取付け方法ワンタッチ取付
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴深さ(mm)17
ねじ止め不要のワンタッチ取付仕様です。厚みが薄く、各種カバー周りや引出し部の取手として最適です。本品は手掛かりがあります。
材質ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)
種類取手・引手
取付け方法ワンタッチ取付
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴深さ(mm)15
ラック専用のプラスチックシャッターです。
シャッターは、透明で中身が確認できるMCタイプと不透明なMGタイプの2種類があります。
間口(mm)908
棚段数4
色オイスターホワイト
仕様プラスチックシャッター カギ付
有効間口(mm)828
ステンレス製の引手です。手掛り部があるため、引き出しの手掛けとしても使用いただけます。
用途屋内の家具や、建具の引手に。
付属品クギ#18×16丸頭
種類取手
手動式軽量シャッターの内側に設置することで、台風などの強風、あるいは盗難などからシャッターを守り、大切な財産を守ることができます。
シャッターガードは、未装着のシャッターに比べ、その耐風圧強度を3倍以上に高めることが可能。
強度試験を実施。風速45m相当まで絶える事が実験により証明されています。
シャッターにキズが付きにくいよう、アンカー部を樹脂製にしています。
シンプルな構造で扱いやすく、軽くて、女性や高齢者でも簡単に確実に設置できます。
2007年度 グッドデザイン賞受賞
国内製造、リサイクル性を考慮したアルミ素材を使用。
特許第3912794号を取得 国際特許出願中
幅(mm)インナー部/36.7(シャッター接触側)アウター部/42.0(シャッター接触側)
高さ(mm)インナー部/46.2(シャッター垂直方向)アウター部/53.0(シャッター垂直方向)
材質(本体)インナー部/アルミ合金押出形材アウター部/アルミ合金押出形材アンカー部/ABS樹脂
材質(シール)天然ゴム
材質(ノブ)T字ノブボルト
材質(ホルダー)鋼板
取付可能対象国産の手動式軽量シャッター。シャッター1枚の横幅が1.4~3m、高さが3mまでのもの。スラットの断面上があるもの。上記内容にあてはまれば、シャッターメーカーに関係なく取付可能です。
付属品シャッターガードホルダー×2防犯用シール×4
シンプルな埋込取手です。ステンレス製なので、耐食性に優れています。
用途厨房機器・計測機器・医療機器等
材質/処理(ケース・カバー)SUS304/ヘヤライン(平座金・六角ナット)SUS(取付ねじ)SUS304
質量(g)53
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
ワンタッチで取り付けできます。
材質ABS樹脂
高さ(mm)4
取付け方法ワンタッチ取付
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴深さ(mm)22
材質アルミ合金
付属品+丸皿木ねじ(2.1×10)×2本
種類引手
種類露出形
ボタン数3
極数(P)3
定格使用電流(A)30
定格使用電圧(V)AC220
定格容量(kW)(AC220V)3.7
材質(ケース)スチール
ボタン文字FOR(黒)、STOP(赤)、REV(黒)
タイプ可逆
標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)
外形寸法(mm)H180×W65×D58.5
接続可能電線(mm2)フルアップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)
商品番号BH43030
1台
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
未使用時はシャッターが閉じ塵などの侵入を防ぎます。
高級感のあるシボ模様仕上
材質PC:ABSアロイ
付属品ナット・スプリングワッシャー
標準色ブラック
セット内容本体×1、取付ネジセット×1、取扱説明書×1、電池(単4)×2、 【窓シャッタークワトロ専用。ガレージシャッタークワトロにはご使用できません。】、商品名 発売時期:アリーズ・イタリヤSRS 03/10~ 、窓シャッタークワトロSRS 06/10~
色ホワイト
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
関連キーワード