81件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニトリル背抜き手袋 アクティブグリップ トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 動画あり
特殊スベリ止め(マイクロフィニッシュ)加工を施しており、油をともなう作業でも高いグリップ性能を発揮します。ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し、引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。手のひら側のニトリルゴムは二重コーティングですので、油の浸透を防止します。背抜きコーティングのため手にピッタリとフィットし、通気性にも優れています。13ゲージの薄手タイプで、細かな作業にも適しています。
用途金属部品加工、機械オペレーション、機械部品製造組み立て。土木建築、運搬作業、農業など。 厚さ(mm)約1.4
1双ほか
398 税込438
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

特別な編み方で破れやすい親指、人差し指、中指の指先摩耗を2倍以上強くしています。(メーカー比)。通気性がよく、ソフトで長時間作業も快適です。ホコリの発生が少ない繊維のため、クリーンな作業に適しています。手によくフィットし、細かな作業に適しています。
用途運送業、精密作業。農作業、園芸 仕様指先補強 厚さ(mm)約1.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1双ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

トワロン(TOWA/東和コーポレーション)PowerGrab Thermo(パワーグラブサーモ) W
二重のライナー構造で保温性を向上したタイプです。裏地を起毛させているため、防寒保温性に優れています。引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い天然ゴムコーティングをコーティングしています。ピタッと吸着して掴みやすい特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ?加工」を施しています。手首までカバーする袖口長めのタイプで、防寒性を向上しています。
用途除雪作業、寒冷地での農作業・土木建築業、運送業など ブラック/ダークブラウン 材質(手袋)アクリル、ポリエステル 材質【編手】アクリル、ポリエステル【コーティング】天然ゴム 厚さ(mm)約2.6 入数(双)1 材質(すべり止め)天然ゴム ゲージ数10 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タッチパネル対応の作業用手袋で、手袋をはめたまま操作ができます。 発泡ニトリルコーティングを施しているため、柔らかく疲れにくい手袋です。 背抜きタイプのため、通気性に優れています。 耐摩耗性に優れたニトリルゴムをコーティングしています。 指先強化タイプです。
材質【編手】ナイロン、導電糸【コーティング】ニトリルゴム 厚さ(mm)約1.1 ブラック/ブラック 入数(双)1 機能耐摩耗性、タッチパネル対応 材質(すべり止め)ニトリルゴム ゲージ数15 RoHS指令(10物質対応)対応 編数2本
1双
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄手の15ゲージ編手にHPPE+スチール繊維の混合糸を使用し、作業性の良さとISOカットレベル最高のレベルFの耐切創性を兼ね備えています。すべり止め部には、ドライグリップ力に優れた新開発のナノフィニッシュ加工を採用しています。従品と比較して、約1.4倍のドライグリップ力を発揮します。タッチパネル対応の仕様で、手袋をしたままパネル操作が可能です。欧州規格EN407:2020コンタクトヒートに適合しており、100℃までに対して15秒の耐熱性能を保持しています。軟化配合によりニトリルゴム特有の硬さを解消し、長時間使用しても疲れにくくなっています。コーティング部分は2層コートの構造で、液体が染み込みにくくなっています。菌の繁殖を抑制し、汗などによるニオイを防ぐサニタイズ抗菌抑臭加工を施しています。ナノフィニッシュ加工は、揮発性有機化合物含有率が1%未満のVOCフリー製法で、環境と安全に配慮した製品です。
用途自動車産業に。油を取り扱う作業に。ガラス・金属板の取扱いに。組立作業、メンテナンス、機械操作に。土木建築などに。 厚さ(mm)1 ダークグレー 規格【EN388 2016規格】4×42F ゲージ数15 耐切創性X/F(EN388:2016) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料商品カタログ(1.56MB)
1双ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

トワロンロング トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 動画あり
トワロン(TOWA/東和コーポレーション)トワロンロング
天然ゴム製で引き裂き・引っかきに強く、低温でも柔らかさを保ちます。袖口の長いロングタイプです。No151トワロンのロングタイプです。袖口が汚れにくいロングタイプです。
用途農業、漁業、水産加工など。 厚さ(mm)1.2 ブラウン 入数(双)1 材質(裏)綿メリヤス 材質(表)天然ゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1双
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニトリル背抜き手袋 SG トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 動画あり
トワロン(TOWA/東和コーポレーション)ニトリル背抜き手袋 SG
厚さ(mm)約1.1 コーティングニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1双ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ブラスト用手袋(フランジ無) トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 動画あり
摩耗で削れやすい左手が厚く、ガンを持つ右手は薄くなっており、作業性と耐久性を両立しています。 片手販売に対応しているため、必要な側の手袋だけを購入可能です。 制電性があるため、研磨時の帯電を抑制します。 手袋内側に塩素処理を施しているため、着脱しやすくなっています。
用途サンドブラスト、ショットブラスト、グリットブラスト。 材質天然ゴム(制電配合) ブラック サイズフリー 全長(cm)55 中指長(cm)8.4 手のひらまわり(cm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブラスト用手袋(フランジ付) トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 動画あり
キャビネットに手袋を固定可能なフランジ付きです。 摩耗で削れやすい左手が厚く、エアガンを持つ右手は薄くなっており、作業性と耐久性を両立しています。 右手・左手のみの片手販売に対応しています。 制電性があるため、研磨時の帯電を抑制します。 手袋内側に塩素処理を施しているため、着脱しやすくなっています。
用途サンドブラスト、ショットブラスト、グリットブラスト。 材質天然ゴム(制電配合) ブラック サイズフリー 全長(cm)60 中指長(cm)8.4 手のひらまわり(cm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニトリル背抜き手袋 ActivGrip advance(アクティブグリップ アドバンス) トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 動画あり
特殊スベリ止め(マイクロフィニッシュ)加工を施しており、油をともなう作業でも高いグリップ性能を発揮します。ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し、引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。手のひら側のニトリルゴムは二重コーティングですので、油の浸透を防止します。背抜きコーティングのため手にピッタリとフィットし、通気性にも優れています。13ゲージの薄手タイプで、細かな作業にも適しています。
用途金属部品加工、機械オペレーション、機械部品製造組み立て。土木建築、運搬作業、農業など。 厚さ(mm)約1.4 コーティングニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1双ほか
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐油ウレタン腕カバー トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 動画あり
しなやかなポリウレタンとナイロンの2重構造の腕カバーです。天然ゴム、塩化ビニールなどの腕カバーに比べて耐油性に優れ、鉱物油、油類などによる硬化、軟化が少ない腕カバーです。袖口がゴムバンド付きなので、作業中の脱げ落ち、ずり落ちを防ぎます。食品衛生法に基づく、食品・添加物などの規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合しています。
用途ブロイラー工場、食肉工場、食品加工などに。 サイズフリー 厚さ(mm)約0.6 質量(g)50 規格食品衛生法適合 幅(cm)18.5 機能耐油・防水性、伸縮性 全長(cm)38 材質(裏)ナイロン 材質(表)ポリウレタン RoHS指令(10物質対応)対応
1双
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特別な編み方で破れやすい親指、人差し指、中指の指先摩耗を2倍以上強くしています。通気性がよく、ソフトで長時間作業も快適です。 ホコリの発生が少ない繊維のため、クリーンな作業に適しています。手によくフィットし、細かな作業に適しています。
用途農作業、ガーデニング。軽作業、運送業など 仕様指先補強、RoHS2.0対応 厚さ(mm)約1.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1双ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

トワロン(TOWA/東和コーポレーション)耐切創手袋 ActivGripAdvance KEV-S
アラミド繊維(ケブラー繊維)とステンレススチール繊維の混合糸を採用しており、耐切創性に優れています。手首まで覆う長さで、作業中の汚れや摩擦、切り傷などの危険から手を広く守ります。ニトリルゴムのコーティング部分は、油や突き刺し、引っ掻きに強く、耐摩耗性にも優れています。特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ加工」を採用しており、油に濡れても高いグリップ力を発揮します。欧州規格EN407:2020のコンタクトヒートに適合しており、250℃までの接触熱に対し、15秒までの耐熱性能があります。イヤなニオイを抑えるサニタイズ抗菌抑臭加工を施しています。
用途自動車関連、組立作業、機械操作/油を取り扱う作業、メンテナンス/ガラスの取扱い、金属板の取扱い 材質【編手】アラミド繊維(ケブラー繊維)、金属繊維(ステンレススチール)、ポリウレタン(スパンデックス) 【コーティング】ニトリルゴム 厚さ(mm)約1.65 イエロー/ダークブルー 規格EN388 2016 入数(双)1 機能耐切創、耐油、耐突刺、耐摩耗、耐熱、抗菌抑臭、耐引っ掻き 耐熱性【EN407:2020】コンタクトヒート レベル2:250℃/15秒 材質(すべり止め)ニトリルゴム 材質(繊維部)アラミド繊維(ケブラー繊維)、金属繊維(ステンレススチール)、ポリウレタン(スパンデックス) ゲージ数15 耐切創性3/D RoHS指令(10物質対応)対応
1双
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


油、薬品に強く、耐摩耗性に優れたニトリル製の手袋です。 指先感覚が自然で細かな作業に適しています。 パウダーフリー(粉無し)タイプです。 食品衛生法に基づく、食品・添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第307号)に適合しています。 全面テクスチャ加工を施しており、グリップ力に優れています。
用途精密、弱電部品の取り扱い。 食品加工。 ブルー
1セット(100枚)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

トワロン(TOWA/東和コーポレーション)天然ゴム背抜き手袋 メジャーローブライト
エコ商品
ピタッと吸着してつかみやすい、特殊スベリ止めマイクロフィニッシュ加工を施しています。手によくフィットし、細かな作業に適しています。ロングタイプの袖口で、手首までしっかりカバーします。引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。
用途運送業、倉庫内作業、建築土木業。機械製造、組立作業。農作業、園芸などに。 材質【編手】ポリエステル 【すべり止め部】天然ゴム 厚さ(mm)約1.2 ゲージ数15 RoHS指令(10物質対応)対応
1双ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

天然ゴムをコーティングしているため、引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。 ピタッと吸着して掴みやすい、特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ加工」を施しています。 ニオイや菌の増殖を抑制するサニタイズ抗菌抑臭加工を施しています。 カラーバリエーションが豊富で、選べる楽しさが満載です。 背抜きコーティングのため、通気性に優れています。 屋外作業も紫外線からしっかりガードします。
用途ガーデニング、農業、園芸、酪農、収穫、荷運び、引越し、運搬作業、倉庫内作業、農機具の扱い、土木建築作業、組立作業、建設機械操作など RoHS指令(10物質対応)対応
1双
488 税込537
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ニトリルゴム手袋 耐油トワロン ハード トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 動画あり
耐油性、耐摩耗性と引っかき、突き刺しなどに優れています。特許特殊スベリ止め加工でぬれても滑りにくいグリップ性に優れています。指先まで縫い目のないシームレス編手を裏地に使用しています。
用途建設、土木、農業、園芸、金属・機械工作、廃棄物処理など
1双ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

引き裂き、引っ掻きに強く、柔らかさを保ちます。強力スベリ止め加工で優れたグリップ性。編手の手の平部に天然ゴムをコーティングしていますので丈夫で、また通気性にも優れてムレにくい手袋です。
用途運搬。荷役作業。段ボールなどの荷物・荷物等の取り扱い。建築、土木、農業、酪農、林業、園芸など。
1双ほか
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

東和独自の表面を凹凸加工したすべり止め(マクロフィニッシュ)でドライの状態は勿論の事、油が付着した物の取り扱いでも高いグリップ効果を発揮します。耐久性を重視した独自の湾曲成形で手の動きを妨げず、疲れにくい手袋です。
用途金属・機械工作作業、建設・土木作業、廃棄物処理作業、他油を使用する重作業。 材質(裏)綿・ポリエステル 材質(表)ニトリルゴム
1双
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トワロン(TOWA/東和コーポレーション)ニトリルゴム手袋 ActivGrip CJ-569
エコ商品
手の甲全体にコーティングを施しており、油や汚れが手袋内部に浸入しにくい構造となっています。手のひら側に施された特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ加工」は、油をともなう作業でも高いグリップ性能を発揮します。ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し・引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。抗菌抑臭効果のあるサニタイズ加工を施しています。
用途機械メンテナンス。機械製造、組み立て。土木建築、運送。農作業、園芸など 材質【編手】ナイロン 【コーティング】ニトリルゴム 厚さ(mm)約1.3 ブルーグレー/ブラック 入数(双)1 機能耐油・耐摩耗・耐突刺・耐引裂・抗菌抑臭 ゲージ数13 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PowerGrab Thermo(パワーグラブサーモ) トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 動画あり
裏地を起毛させているため、防寒保温性に優れています。引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い天然ゴムコーティングをコーティングしています。ピタッと吸着して掴みやすい特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ加工」を施しています。手首までカバーする袖口長めのタイプで、防寒性を向上しています。
用途除雪作業、寒冷地での農作業・土木建築業、運送業など オレンジ/ダークブラウン 材質(手袋)アクリル、ポリエステル 材質【編手】アクリル、ポリエステル【コーティング】天然ゴム 厚さ(mm)約2.6 入数(双)1 材質(すべり止め)天然ゴム ゲージ数10 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天然ゴム背抜き手袋 SG トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 動画あり
トワロン(TOWA/東和コーポレーション)天然ゴム背抜き手袋 SG
天然ゴムをコーティングしているため引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。ピタッと吸着して掴みやすい、特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ」加工を施しています。コーティング部分は防水性のある1層目とスベリ止め加工の2層目の二重構造で、防水性とグリップ力を兼ね備えています。13ゲージの薄手タイプで、細かな作業にも適しています。
用途荷運び、引越し、運送倉庫業。農作業、園芸。土木建築、建設機械操作
1双
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

安定検出&低コスト機種の決定版。 業界No.1の実績数。 コンパクト設計で、小型タンク・ホッパに最適! 全機種RoHS対応済み。
用途原料工場内の小型タンクや小型ホッパ等のレベル制御。 射出成型機及び押出成形機への材料を供給する装置(混合機/乾燥機/原料サイロ等)のレベル制御。 レベルスイッチ単品購入の際に 仕様接点出力:1C接点AC250V 5A(抵抗負荷) 材質ハネ:SUS304 取付ねじ込み式 G 3/4” 消費電力(W)1.5 回転数(min-1[r.p.m])1 材質(シール)ニトリルゴム・シリコンゴム(耐熱型) 材質(ケース)亜鉛ダイキャスト 羽寸法(mm)W-35×80 出力接点1C接点、AC250V6A(抵抗負荷) 塗装色マンセル 7.5BG4/1.5 最高使用温度(℃)タンク内/60、タンク外/55 リード線長さ(mm)500 材質(フランジ)亜鉛ダイキャスト リード線VCT、0.75sq 材質(シャフト)SUS304 使用圧力範囲(kPa)タンク内:0~30 RoHS指令(10物質対応)対応 トルク値(N・cm)検出/約4.9、スリップ/12~17 関連資料樹脂成型企業様への耳寄り情報(0.2MB) 使用圧力(kPa)タンク内 0~30 リード線芯数5
1台
47,980 税込52,778
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

トワロン(TOWA/東和コーポレーション)ニトリル使い捨て手袋 制電ニトリル極うす手袋 50枚入
エコ商品
導電性のあるニトリルゴムを使用しており、静電気対策に適しています。油、薬品に強く、耐摩耗性に優れたニトリルゴム製の手袋です。指先の滑り止め加工が作業性を高めます。タッチパネル対応です。片手使用もできる左右兼用タイプです。パウダーフリータイプです。
用途塗装。電子部品取扱い。樹脂類取扱い。静電気対策。機械メンテナンス 材質ニトリルゴム 厚さ(mm)【掌部】0.16 、【袖部】0.11 、【指先】0.18 ブラック 電圧(V)摩擦帯:【綿】38、 【毛】10未満 加工スベリ止め:指先エンボス加工 全長(cm)30 体積抵抗率(Ωcm)1.0×108以下 表面抵抗率(Ω)1.0×106 以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50枚)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐切創手袋 NEOカットレジストインナー トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 動画あり
トワロン(TOWA/東和コーポレーション)耐切創手袋 NEOカットレジストインナー
エコ商品
高強力ポリエチレン繊維の編み手袋を使用していますので、耐切創性に優れています。長繊維を使用していますので、手袋からのホコリの発生が少なくクリーンな作業に適しています。次亜塩素酸消毒洗浄による繰り返し使用が可能です。下履きに適した薄手タイプです。
用途自動車関連の組立、鉄板・薄板・アルミ材の取扱い。ガラス製品の取り扱い、板金、金属加工。外食産業・スーパーの厨房作業など。 厚さ(mm)約1.0 コーティング無し 材質(繊維部)高強力ポリエチレン繊維 左右区別左右兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 EN388規格EN388:2016
1双
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トワロン(TOWA/東和コーポレーション)手袋(ソフトエース)
厚手で耐久性・耐油性・グリップ性に優れています。 環境に配慮した非フタル酸エステル系可塑剤を使用しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

トワロン(TOWA/東和コーポレーション)Blossom
土が入りにくいよう、指全体にコーティングを施しています。 特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ」加工をほどこしているため、グリップ力に優れています。 手によくフィットし、細かな作業に適しています。 柔らかく疲れにくい天然ゴムコーティングです。
用途ガーデニング、草むしり、家庭内作業などに。 機能グリップ力・フィット感 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐切創手袋 NEOカットレジストインナーブルー トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 動画あり
トワロン(TOWA/東和コーポレーション)耐切創手袋 NEOカットレジストインナーブルー
エコ商品
高強力ポリエチレン繊維の編み手袋を使用していますので、耐切創性に優れています。食品加工場などに最適なブルータイプです。下履きに適した薄手タイプです。発塵性の低い長繊維を使用しています。次亜塩素酸洗浄、殺菌による繰り返し使用が可能です。紫外線による劣化が少なく、屋外作業でも使用可能です。
用途食品加工業、ガラス、アルミサッシの取扱い、自動車工業関連など。 厚さ(mm)約1.37 規格EN388 2016、食品衛生法適合 コーティング無し 材質(繊維部)高強力ポリエチレン繊維、ポリエステル、スパンデックス 左右区別左右兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 EN388規格EN388:2016
1双ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐切創手袋 NEOカットレジストインナーファイブ トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 動画あり
トワロン(TOWA/東和コーポレーション)耐切創手袋 NEOカットレジストインナーファイブ
エコ商品
高強力ポリエチレン繊維にガラス繊維をプラスし、耐切創性を更に高めた手袋です。次亜塩素酸消毒洗浄による繰り返し使用が可能です。長繊維を使用していますので、手袋からのホコリの発生が少なく、クリーンな作業に適しています。袖部分はほつれ防止のオーバーロック加工を施しています。紫外線による劣化が少なく、屋外作業でも使用可能です。
用途ガラス工業、食品加工、自動車工業関連。非鉄金属、精密機械工業、エンジン組み立て。ガラス基板取扱い、アルミサッシ組立てなど。 厚さ(mm)約1.2 規格EN388 2016、食品衛生法適合 材質(繊維部)高強力ポリエチレン繊維、ナイロン、ポリエステル、ガラス繊維 左右区別左右兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 EN388規格EN388:2016
1双
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニューニトリルサーチ トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 動画あり
トワロン(TOWA/東和コーポレーション)ニューニトリルサーチ
ビニールや天然ゴムに対し、油・薬品に強く、耐摩耗性に優れています。パウダーフリー(粉なし)タイプですので、製品を汚さず衛生的です。経済的な10双パックです。左右別成型タイプで、手の動きにフィットします。
用途食品加工、精密機器組立、製品検査、印刷作業。 規格食品衛生法適合品 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10双)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塩化ビニール製で天然ゴムに比べ耐油・耐酸・耐アルカリ性の優れた手袋です。裏植毛付で着脱が簡単で、ソフトな肌触りです。指先、手のひら側にすべり止めがあります。
用途ビル清掃・管理。農業・漁業。工場内での軽作業。
1双ほか
389 税込428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

トワロン(TOWA/東和コーポレーション)ウレタン背抜き手袋 クリーン背抜き
傷みやすい指先部分に特殊強化編み加工を施し、耐久性を向上しています。繊維からの発塵を抑えるため、長繊維のウーリーナイロンを使用。手のひらにウレタンコーティングを施しグリップ力を上げ、長時間の作業や細かな作業に最適です。
用途弱電・精密機器の組み立て・製品検査。
1双ほか
379 税込417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

厚さ(mm)1.4 エクセルブルー 入数(双)1 材質(裏)綿・ポリエステル 材質(表)天然ゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1双
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1双
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AIREX DRY(エアレックスドライ) トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 動画あり
トワロン(TOWA/東和コーポレーション)AIREX DRY(エアレックスドライ)
汗を吸収&放出する特殊繊維を使用しているため、従来の手袋よりさらさら感がアップしています。 サニタイズ加工により、抗菌防臭効果があります。 伸縮性があり手にぴったりフィットします。 ニトリルゴムをコーティングしているため、耐摩耗性に優れています。
用途農作業、園芸、運送倉庫業での軽作業、土木建築、建設機械操作、機械メンテナンス、組立作業。 厚さ(mm)約1.0 機能抗菌防臭・伸縮性・耐摩耗性 材質(すべり止め)ニトリルゴム コーティングニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1双
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トワロン(TOWA/東和コーポレーション)ニトリル背抜き手袋 MagneX538
エコ商品
新開発のスベリ止め「ナノフィニッシュ」は、脅威のグリップ力で様々な物をしっかり掴み、特にドライグリップはメーカー従来品と比較して大きく向上しました。摩耗強度は従来品と比較して約30%向上しました。コーティングに採用している軟化配合と、伸縮性の良いポリウレタン弾性糸、ナイロン糸、15 ゲージの組み合わせが、抜群のフィット感を生み出しています。ナイロンとポリウレタン弾性糸の15 ゲージ編手が指にしっかりとフィットするため、指先の細かな作業にも適しています。コーティング部分は2 層コートの構造で、液体が染み込みにくくなっています。従来のスベリ止め加工と比べ、チリやホコリ、ゴミ等による目詰まりを改善しています。菌の繁殖を抑制し、汗などによるニオイを防ぐサニタイズ抗菌抑臭加工を施しています。「ナノフィニッシュ加工」は、環境にやさしい「VOC フリー(揮発性有機化合物含有率1%未満)」です。世界水準の繊維製品の安全性を証明するエコテックス認証登録商品であり、食品衛生法にも適合しています。
用途運送、物流倉庫作業。組立作業、設備、機械操作、メンテナンス。土木建築、農業、園芸など 材質【編手】ナイロン、ポリエステル 【すべり止め部】ニトリルゴム 厚さ(mm)約1.2 ブルー/ブルー 適合規格食品衛生法 ゲージ数15 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トワロン(TOWA/東和コーポレーション)耐切創手袋 PowerGrab KEV4-S
エコ商品
アラミド繊維(ケブラー繊維)とステンレススチール繊維の混合糸を採用しており、耐切創性に優れています。手首まで覆う長さで、作業中の汚れや摩擦、切り傷などの危険から手を広く守ります。引き裂きに対する抵抗力と、しなやかさと作業性のバランスが良い天然ゴムでコーティングされた手袋です。特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ加工」を採用しており、油に濡れても高いグリップ力を発揮します。欧州規格EN407:2020のコンタクトヒートに適合しており、250℃までの接触熱に対し、15秒までの耐熱性能があります。イヤなニオイを抑えるサニタイズ抗菌抑臭加工を施しています。
用途倉庫作業、メンテナンス、土木建築業/ガラスの取扱い、金属板の取扱い 材質【編手】アラミド繊維(ケブラー繊維)、金属繊維(ステンレススチール)、ポリエステル 【コーティング】天然ゴム 厚さ(mm)約2.05 イエロー/ブラック 規格EN388 2016、EN407 2020 入数(双)1 機能耐切創、耐引裂、耐熱、抗菌抑臭、耐油 耐熱性【EN407:2020】コンタクトヒート レベル2:250℃/15秒 材質(すべり止め)天然ゴム 材質(繊維部)アラミド繊維(ケブラー繊維)、金属繊維(ステンレススチール)、ポリエステル ゲージ数10 耐切創性X/D RoHS指令(10物質対応)対応
1双
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トワロン(TOWA/東和コーポレーション)合皮手袋 EXTRAGUARD EG-008 Fingerless
エコ商品
甲部に特殊ナイロン生地を使用しており、高い伸縮性があります。甲部に使用されているシリコンのデザインは、伸びすぎによる作業性低下の防止効果があります。ピッタリした装着感と強さと柔らかさを併せ持つマイクロファイバー合皮を手のひら側に使用しています。手のひら側の流線型のシリコンゴム製スベリ止めは、的確にモノが掴める設計となっています。作業性に優れた指切りタイプです。
用途スポーツ、アウトドア。運送、物流。組立、軽作業 材質【手のひら部】ナイロン、ポリウレタン、シリコン【甲部】ナイロン、スパンデックス、シリコン【ベルクロ部】ナイロン、ポリウレタン ブラック 入数(双)1 機能伸縮性 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トワロン(TOWA/東和コーポレーション)防寒手袋 PowerGrab ThermodexMax
天然ゴムをコーティングしているため、やわらかく疲れにくい作業性の良い手袋です。裏地をパイル編みし、起毛させた防寒作業用手袋です。繊維部には撥水加工を施しているため、コーティングしていない部分の水分浸入を抑制します。内部に水分や土、汚れが入りにくいよう、手首から上部全てをコーティングしています。ニオイや菌を抑制するサニタイズ抗菌加工を施しています。ピタッと吸着して掴みやすい特殊すべり止め「マイクロフィニッシュ加工」を施しています。袖口が長めのため、手首までしっかりカバーします。13ゲージの薄手タイプをベースにしているため、フィット感に優れています。
用途除雪作業、農作業、土木建築業、運送業などに。 機能防寒作業用、撥水加工、抗菌加工、特殊すべり止め 入数(双)1 オレンジ/ダークブラウン 厚さ(mm)約1.8 ゲージ数13 材質【繊維部】ナイロン、ポリエステル【すべり止め部】天然ゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1双
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)