スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
下部が二又に分かれた共通すり合わせ規格のガラス製連結管です。上部はメス形で、下部はオス形に側面から60°または75°の角度で枝分かれしたメス形の接続口があります。
材質ほうけい酸ガラス
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
仕様減圧用・ストレート型・枝管径(Φmm):8
材質硼珪酸ガラス-1
SPC透明ジョイントガラス器具(1)無色透明で内部がはっきり観察することができます。(2)セメント化の心配がなく耐アルカリ性に富んでいます。(3)汚れがつきにくく洗浄が容易です。(4)ノーグリースでの使用が可能です。(5)耐クリープ性が大きい。(6)摺合せジョイントに比べ機械的に強い。(7)真円度が高いのでテーパーの長さが短くてすみます。
上部共通15/25
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
仕様減圧用・中管付枝管径(Φmm):8
材質硼珪酸ガラス-1
共通すり合わせの接続部に互換性のあるメス形の規格サイズに対して異なる規格サイズのオス形を連結する場合に使用します。規格サイズがオス形よりも小さいメス形の連結管を縮小用と呼んでいます。
仕様傾斜管長さ:200mm、角度:75度、-105度
TGK品番0330-13-83-45
上部透明共通15/25
下部透明共通24/40
側管透明共通19/38
1本
¥21,681
税込¥23,849
24日以内出荷
組立時間の短縮、各装置の共通性などを考慮し、限られた時間の中で効率よく実験を行える常圧蒸留装置です。
実験の初心者でも簡単・安全に組立てられるように肉厚のガラスで設計してあります。●ガラス器具の接続部にシリコン栓を装着しているので、短時間で接続・組立ができます。
少量の部品追加で実験の幅が拡がります。
セット内容A-1 温度計・A-2 ト字管・A-3 リービッヒ冷却器・A-4 アダプタ ・A-5 フラスコ(100ml)・A-6 フラスコ(50ml)
種別RA-01N (スタンドなし)
1個
¥29,000
税込¥31,900
9日以内出荷
TGK品番330-13-83-41
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
上部透明共通15/25
下部透明共通15/25
側管透明共通15/25
1個
¥16,830
税込¥18,513
3日以内出荷
Fine共通摺合せ連結管 の 分留用ト字管 です。
長さ(mm)傾斜管:200
角度(°)75度-105
Fine透明共通摺合せガラス器具について
接手部は透明です。従って接続部の内部の状況を、見ることができます。透明共通摺合せ部は、特別のものを除き共通15/25から共通29/42を採用いたしました。
仕様●ト字管 角度(°):60
組立時間の短縮、各装置の共通性などを考慮し、限られた時間の中で効率よく実験を行える常圧蒸留装置です。
実験の初心者でも簡単・安全に組立てられるように肉厚のガラスで設計してあります。
ガラス器具の接続部にシリコン栓を装着しているので、短時間で接続・組立ができます。
少量の部品追加で実験の幅が拡がります。
セット内容A-1 温度計、A-2 ト字管、A-3 リービッヒ冷却器、A-4 アダプタ 、A-5 フラスコ(100ml)、A-6 フラスコ(50ml)、専用スタンド
種別RA-01S(スタンド付き)
1個
¥68,000
税込¥74,800
5日以内出荷
溶剤回収、又は沸点が離れた液体混合物の蒸留分離に適しています。留出蒸気の沸点が測定できるようになっています。
関連キーワード