ドアチェーンよりも防犯性が高いドアガード
付属品ネジ/ステンレス・バインドM4×12mm(2本入)、ステンレス・皿M4×12mm(3本入)
材質亜鉛ダイカスト
ドアガードCL
用途透明度が高く変色しにくい軟質アクリルと透明粘着シートを使用しているので、どんなボディカラーにも違和感なく取り付きます。
弾力性に優れた樹脂を仕様しているので、ドアなどの曲面にもぴったりフィットします。
取り付けは、粘着テープで貼るだけの簡単装着です。
自動調整受座付き! 受座が上下に16mm移動し、マグネットにより最適な位置で止まっています。
ネジをゆるめると受座が外せます。家具の出し入れなど出っ張りが気になる時に便利です。
ほとんどの扉に対応! 簡単取替(受座仮止めシール付)、静音設計(衝撃吸収ゴム受座付)、バリアフリー
もしもの時も安心! 施錠時に地震などで玄関ドアが変形した場合でも従来の固定式よりも開錠しやすくなっています。
ネジ穴が長穴となっており多くのドアに対応します。
付属品取付ねじ:小ネジ 4mmX5本、タッピングネジ 4mmX5本
材質本体・受座:亜鉛合金製、メッキもしくは塗装仕上げ、受座ゴム:人工ゴム、受座プレート:ステンレス製
色シルバー
サイズ(mm)67×23.9×112
1セット
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
仕上サーチライト
材質亜鉛ダイキャスト
ビスの呼び本体取付ネジ:【M4×12サラ小ネジ】+SUS:3本付、受け取付ネジ:【M4×10ナベ小ネジ】+SUS:2本付
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1パック(100個)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
シリコーン素材でドアエッジを傷から守ります。
内蔵された強力なマグネットでドアエッジに取り付けできます。
何度も取り付け、取り外しができる粘着テープが不要なタイプです。
形状が曲げられるので、鋭角に張り出したボディー形状にも対応します。
リアルなカーボン柄でワンポイントアクセサリーにもなります。
材質シリコーン
色ブラック
質量(g)35
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
衝撃に強いハードタイプのドアガード。
駐車場など、ドア開閉によるキズからドアエッジを守ります。
タイプアーム・受け座調整式 耐震ドア対応型
ドアチェーンよりも防犯性が高いドアガード
アーム付け根部分のクリアランスを大きくし、ビス穴も長穴にすることで地震発生時に開閉不能とならないドアガードです。
大きなクリアランスで建具が歪んで受座がずれても解除できる可能性が高まります。
付属品ネジ/ステンレス・バインドM4×12mm(2本入)、ステンレス・ナベM4×12mm(3本入)
材質亜鉛ダイカスト
ソフト素材でドアエッジを傷から守るミニサイズのプロテクターです。
ドアを開けた際、壁や車などに接触してドアエッジが傷つくのを防止します。
本製品は、ドアのプレスラインに合わせて曲げられる特殊形状です。
プリウスやセレナなどのプレスラインが鋭角な車種に最適です。
真っ直ぐに伸ばした状態の取付けも可能です。
ドア内側に両面テープを貼る「挟み込みタイプ」なので、ボディ表面に
両面テープの痕を残しません。
透明なので目立たず、色々なボディカラーにマッチします。
耐候性に優れた軟質アクリル樹脂を使用しています。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)8×50×11
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
不審者の侵入をガード。玄関や勝手口を開ける際に相手の顔が見える程度しか開きませんので安全に確認ができます。チェーンタイプではないので切断される心配がありません。アームの先端のつまみをセットするとドアを開いたまま簡易的に固定できますので、防犯効果を保ちながら通風が得られます。
材質亜鉛ダイカスト
幅(mm)14
全長(mm)135
奥行(mm)27
カップをドアノブに被わせて、南京錠をロックするだけでピッキングをガードします。カップは耐久性に優れた2.5mm厚のステンレスを採用し破壊をガード。暗証番号の設定が自由なデジタル式南京錠つき。
材質外側:SUS304/内側:PVC
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
シリコーン素材でドアエッジを傷から守ります。内蔵された強力なマグネットでドアエッジに取り付けできます。リアルなカーボン柄でワンポイントアクセサリーにもなります。
幅(mm)65
色ブラック(カーボン調)
高さ(mm)35
奥行(mm)10
1セット(2個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
1パック(100個)
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
ドアコーナーの傷を防止する、シリコーン素材を使用したカーボン柄のマグネットドアガード。
本体2個入り。
内蔵された強力なマグネットでドアのコーナーに取り付けできます。
何度も取り付け、取り外しができる粘着テープが不要なタイプです。
色カーボン調(ブラック)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)35×65×10
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
仕上シルバー
付属品M4×10バインド小ねじ(2本) 、 M4×10皿小ねじ(3本)
材質ステンレス
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
扉を少し開いた状態で訪問者に応対できるので、防犯に適しています。ワンタッチ操作可能。
用途玄関扉の補助締まり
付属品取り付けネジ
タイプ外扉用
仕上サーチライト
材質亜鉛ダイキャスト
ビスの呼び本体取付ネジ:【M4×12サラ小ネジ】+SUS:3本付、受け取付ネジ:【M4×10ナベ小ネジ】+SUS:4本付
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
外開き扉に対応したドアガードです。
用途外開き扉用のドアガード。
付属品取付けビス[ステン+皿小ネジ M4×12 3本(本体用)、ステン+バインド小ネジ M4×12 2本(受用)]
材質亜鉛ダイカスト
適合扉外開き
内開き扉に対応したドアガードです。
用途内開き扉用のドアガード。
付属品取付けビス[ステン+皿小ネジ M4×12 3本(本体用)、ステン+バインド小ネジ M4×12 4本(受用)]
材質亜鉛ダイカスト
適合扉内開き
シリコン素材でドアエッジをキズから守ります。強力マグネットで取付。
用途車のキズ防止
幅(mm)110
色カーボン
高さ(mm)180
奥行(mm)15
長さ(cm)12
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
色シルバー
仕上サーチライトニッケルクロム
材質亜鉛ダイキャスト軟質塩ビ(先端部)
ビスの呼び本体取付ネジ:【M4×12サラ小ネジ】+SUS:3本付、受け取付ネジ:【M4×10ナベ小ネジ】+SUS:4本付
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
仕上磨
仕様外開き用
材質(本体)SUS304
1セット
¥3,688
税込¥4,057
当日出荷
仕様ゴムなし
種別外開き用/耐震ドア対応型
材質亜鉛ダイカスト合金
勝手左右兼用
調整方法受座調整式
1個
¥2,898
税込¥3,188
15日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ