バリアフリー対応です。
樹脂カバー面の採用により、外観も良好です。
フロアー面に障害物がなく、戸当りと壁の間にホコリが溜まりません。
取付けはドライバー1本で出来ます。
戸当り本体にマグネットが内蔵されています。
用途内装建具用。
トラスコ品番356-1283
色ゴールド
質量(g)41
寸法(幅W×高さH)(mm)56×20
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ローラーには樹脂を使用しています。
色シルバー
高さ(mm)13.5
仕様ねじ付
材質スチール
ピッチ(mm)(ビス)20
表面処理ユニクロメッキ仕上げ
強力なマグネットにより、ワンタッチで扉をホールドします。かがんで掛金の操作をする必要がなく、両手に荷物を持っていても使用できます。キャッチ部が球面のため、本体の床付け、幅木付けはもちろん、多少斜めに取り付けても扉を確実にホールドします。
付属品十字穴付丸木ねじ3.5×22(本体用)十字穴付丸木ねじ3.1×16(受座用)
材質プラスチック
質量(g)140
種類ドアホルダー
吸着力(N)137
平行、垂直どちらの向きでもキャッチできます。
材質亜鉛合金
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)
種類ボール型
仕上クロームめっき
取付け方法面付タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
専用冶具付なので取付も簡単! マグネットストッパー収納扉タイプ扉が開いている時は戸当りがジャマにならないフラットタイプです。ドアは設置位置でピタッと止まります。床に突起物がなくフラットなので収納物の出し入れには最適です。
材質本体:POM フラップ:鉄 ベース:POM
モダンなスクエアデザイン
ロック機能付(突風などによるあおり止め)
優れた耐久性能(15万回開閉テストをクリア)
仕様ロック機能付
材質POM、ABS、SPCC、ネオジウム磁石
表面処理(カバー)アクリル系ウレタン塗装
適合ドア高さ(mm)4~15mmまで
ローラー部はポリエチレン製で、抜き差しが楽です。
用途小型配分電盤、計測機械、キッチンキャビネット
質量(g)15
タイプ長穴
材質(ローラー部)ポリエチレン/ナチュラル
材質(バネ部)鋼
ドアや床に掘込み加工をせずに取付可能な、スリムでスマートデザインのマグネット戸当りです。強力なマグネットで確実にドアをストップします。受けの高さ3mmのバリアフリー仕様です。
材質本体:ABS樹脂・マグネット、受け:ABS樹脂・ステンレス、ねじ:鉄・ユニクロメッキ
振動や衝撃に対して扉等が開放しないよう確実なロック状態を保持するロック装置です。
用途建設機械・農業機械・産業機械・車両等
材質(ブラケット)SPCC、(平座金)S、(軸)SWCH、(ロックA)SPHC/SPCC、(ロックB)S45C、(引張コイルばね)SUS304、(受金具)SPCC/S45C
質量(g)120
保持力N(kgf)150[15.3]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
付属品ナベ3.5×20、皿3.5×20
材質ABS樹脂/鉄
強力なマグネットにより、ワンタッチで扉をホールドします。かがんで掛金の操作をする必要がなく、両手に荷物を持っていても使用できます。キャッチ部が大きく多少の取付誤差をカバーでき、施工が簡単です。床付け、幅木付けのどちらでも使用できます。
付属品十字穴付座付木ねじ3.8×20(本体用)十字穴付座付木ねじ3.1×13(受座用)
材質プラスチック
質量(g)100
種類ドアホルダー
吸着力(N)118
用途キャビネット・補修パーツなどにご使用頂けます。
材質(本体・ストライク)ステンレス、(ローラー)ポリプロピレン・鉄・真鍮
本数(付属ビス)4
今までに無い完全ロック機構です。
ロックにより突然のドア閉まりの無い安全設計です。
立ったまま足でロック操作が出来ます。
ロック状態が一目で分かります。
後付OK。施工は簡単です フラットなのでどこにでも取付できます。
床に突起物がなくお掃除も楽々。
用途ドア用ストッパー
ほうき、モップ、釣り竿、傘、ホース、デスクほうきなどの整理整頓に使用できます!
マグネットタイプの為、車や壁をキズつけず、どこでも簡単着脱!
机、ロッカー、ドア、物置のほか、2つ使って横向きに収納することもでき、車内・車外など使用場所を選らばず自由に使えます!
用途傘・ほうき・モップ・清掃用具・釣り竿などの整理整頓に。作業現場、工場、物置、ロッカー事務所、車内、ほうきスタンドとして。
仕様マグネット
材質本体:アルミ素材、キャッチ部:シリコンゴム、PP製 マグネット:ゴムカバー付き強力マグネット
寸法(mm)110×51
色シルバー+青
質量(g)110
適合サイズ(mm)Φ16~23
収納数1
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ほうき、モップ、釣り竿、傘、ホース、デスクほうきなどの整理整頓に使用できます!
マグネットタイプの為、車や壁をキズつけず、どこでも簡単着脱!
机、ロッカー、ドア、物置のほか、2つ使って横向きに収納することもでき、車内・車外など使用場所を選らばず自由に使えます!
用途傘・ほうき・モップ・清掃用具・釣り竿などの整理整頓に。作業現場、工場、物置、ロッカー事務所、車内、ほうきスタンドとして。
仕様マグネット
材質本体:アルミ素材、フック部:PP製 、キャッチ部:シリコンゴム、PP製 マグネット:ゴムカバー付き強力マグネット
寸法(mm)260×51
色シルバー+青
質量(g)230
適合サイズ(mm)Φ16~23
収納数2
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
ローラーの調整ができる為、扉の開閉がスムーズに行えます。
用途厨房機器・理化学機器・配電盤・分電盤・計測機器等
質量(g)74
材質/処理(ベース)SUS304/ヘヤライン(ケース・ローラー・ローラーキャリア・ピン・キーパー)SUS304/-(アジャストボルト・平座金)SUS/-
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
空高く飛ばした忍者をキャッチしよう!。キャッチできた忍者の数を競うゲーム。どうすれば高く飛ばせるかな?どうすれば一度にたくさんキャッチできるかな?工夫を重ねると、もっと楽しい!。シンプルな遊び方で、プレイヤーに合わせてルールをアレンジできることもポイント
用途アウトドアに、パーティーグッズとしても。 DADWAY BSTOYS アウトドアトイ 海外製品 インポート オランダ おしゃれ 木製 おもちゃ アウトドア キャンプ 対戦ゲーム パーティーグッズ キッズ プレゼント ラケット コルク 忍者ゲーム
付属品ランチャーボード、台座、ラケット、忍者(6体)
材質木、合板、コルク、ポリエステル
質量(g)730
直径×高さ(cm)忍者サイズ:2.8×4.5
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)8.5×65×5.5
寸法(横×縦)(cm)ラケットサイズ:29×11.5
1セット
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
業界初の自動ロック。ロックにより突然のドア閉まりの無い安全設計です。ロック解除はつま先でワンプッシュ。後付OK。施工は簡単です。フラットなのでどこにでも取付できます。床に突起物がなくお掃除も楽々。
用途ドア用ストッパー
材質(受)PA6/ZDC
材質(本体)PA6/POM
・フレキシブルアームでライト部を曲げてご使用頂けます。
・先端のマグネットで、隙間に落ちたネジ・クリップ・釘などの小さな鉄製品を拾います。
・底部のマグネットで鉄面に固定する事が可能です
・壁掛けホルダー付属。壁面に固定して保管・点灯が可能です
・手に持っても使用しやすい形状でハンドライトとしてもご使用頂けます。
・メンテナンス用ライトとしても最適です
用途作業・メンテナンス・物置・倉庫・アウトドア・荷台・荷下ろし・キャンプ・クローゼット・停電対策・防災グッズなどに。磁石固定できる場所イメージ:洗濯機・冷蔵庫・換気扇・お風呂の壁面・鉄骨・棚・クローゼットパイプ・車・バイク・物置小屋・扉など
電球の種類LED
防水保護等級IP65(生活防水)
マグネットマグネット
セット内容ライト本体、 ACアダプター(ZC02-S) 、壁掛けホルダー、M3ネジ×2個、保証書、 取扱説明書
材質PC+ABS
質量(kg)約11
質量(g)約296(本体)
規格ロット数:20台入り
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:550×43×35、ロット:480×290×310
全光束(Lm)約400
発光色昼光色(6000K)
光源COBチップ×1
使用電池リチウムイオン電池 3.7V 4400mAh
点灯方式LOW・HIGH(2段階)
充電器電圧(V)AC100-240(50Hz/60Hz)
電池寿命充放電繰り返し数:約500回
充電時間(時間)約3~4
効率5W
ライト角度調整(°)360(上下左右、変幻自在に向きを調節)
RoHS指令(10物質対応)対応
点灯時間Hi:約6-8時間、Lo:約15時間
演色指数(Ra)>80
照射角度(°)120
1個
¥5,798
税込¥6,378
欠品中
用途ドア下ヘアーキャッチャー
適合対象シリーズ:アライン・グランデージ・ラバス・ラバステイスト、適合ドア品番PDY-(1)、PDY-(2)、PDY-(3)、SDY-(31)、SDY-(32)、TDY-(4)、UDY-(24)、UDY-(25)、VDY-(69)、VDY-(71)
ビッグベイトロッド。HU初となるビッグベイト対応ロッド。1,5ozクラスから5ozクラスまでを快適に投げ続けることができる。アラバマにも対応し、このロッドの登場により、更にヘビーデューティーなサーチが可能となった。
タイプ【Length】7'6"、【Line】Max 30lb、【Lure】Max 5oz
ロッド長さ(m)2.29
特性バットジョイント・グリップ着脱式
ロッドキャスティングモデル(ベイト)
1本
¥53,980
税込¥59,378
6日以内出荷
ライトウエイトのシンカーを使用したダウンショットに最適モデル。
タイプ【Length】6'1"、【Line】2.5-5lb、【Lure】1/64-3/16oz
ロッド長さ(m)1.85
特性ソリッドティップ
ロッドスピニングモデル
1本
¥43,980
税込¥48,378
6日以内出荷
ミドル~ビッグサイズルアーまで幅広く対応する5ピースロッド。
タイプ【Length】7'7"、【Line】PE60lb MAX、【Lure】10~40g
ロッド長さ(m)2.31
特性5ピースモデル
ロッドキャスティングモデル(ベイト)
1本
¥58,980
税込¥64,878
6日以内出荷
手返しよくキャストできるクランキングショートグラスロッド。このロッドは簡単に言うとショートロッドのグラス。クランクだけでなく小型の巻物全般に最適。 短いだけあって手返しが良く、近距離でもどんどんキャストしていただけます。 グラスロッドとは思えないほど感度が良く、今までキャストがやりにくいのが難点だったグラスロッドでしたが違和感なくキャストがやりやすくなっています。 グラスロッドならではのショートバイトを逃さない、そしてバレにくい。 ボート、オカッパリ問わず扱いやすく武器になってくれる1本。
適合ルアー:HU30/HU70/HU150/パイロンなど小型プラグ全般
タイプ【Length】6'0"、【Line】8-14lb、【Lure】1/4-1/2oz
ロッド長さ(m)1.83
特性グラスモデル
ロッドキャスティングモデル(ベイト)
1本
¥42,980
税込¥47,278
6日以内出荷
俊敏な操作性能と絶妙なバランス、MHクラスに求められる基本性能を追求したモデル。俊敏に操作ができバランスが良いこと。そして突然のバイトも弾くことなくフッキングに持ち込めます。 コルク4A。ティップ部に軽量、高感度SIC(T-KTSG4.5、このほかはステンレス)を使用した、オリジナルガイドセッティング(セミマイクロ)。 ピッチングからフルキャストまでスムーズなキャストが可能。
適合ルアー:スタッガーワイド4&7gジグ/7~9gテキサス/ジガリグ/etc…
タイプ【Length】6'7"、【Line】10-20lb、【Lure】1/8-5/8oz
ロッド長さ(m)2.01
特性中高弾性
ロッドキャスティングモデル(ベイト)
1本
¥51,980
税込¥57,178
6日以内出荷
武田栄喜モデル。武田栄喜監修。トーナメントシーンに必要不可欠なPEラインを使用したカバー攻めに対応しつつ、ネコリグ、ダウンショットまで繊細に操作できる1本。パワー系ソリッドティップを搭載した懐の広いスピニングロッド。
タイプ【Length】6'3"、【Line】4-6lb、【Lure】1/16-1/4oz
ロッド長さ(m)1.91
特性視認性を高めるホワイトティップ仕様
ロッドスピニングモデル
1本
¥53,980
税込¥59,378
6日以内出荷
武田栄喜モデル。武田栄喜監修。ソリッドティップ搭載。操作性重視のボトムスペシャルロッド。 テキサス、ジカリグ、フリーリグ、フットボールジグなどのボトムワーミングに特化し、取りまわしの良さからショートキャスト、ピッチングでの”撃つ釣り”では更にパフォーマンスを発揮する。
タイプ【Length】6'5"、【Line】8-16lb、【Lure】1/16-3/4oz
ロッド長さ(m)1.96
ロッドキャスティングモデル(ベイト)
1本
¥53,980
税込¥59,378
6日以内出荷
スピニングロッドとしては硬めなロッド。ミドルサイズルアー以上のルアーも投げることが可能。
タイプ【Length】7'7"、【Line】PE40lb MAX、【Lure】10~30g
ロッド長さ(m)2.31
特性5ピースモデル
ロッドスピニングモデル
1本
¥58,980
税込¥64,878
6日以内出荷
オールラウンダークランキンググラスロッド。ミディアムクラスのグラスロッド。 ガンガン遠投し、ガンガン巻く。そんなゲームに最適な1本。 魚が掛かる!バレにくいロッド。
適合ルアー:HU200/HU300/HU400/ライズバッカー/HUミノー111/スピナーベイト/チャター/トップ系/そのたetc..
タイプ【Length】6'11"、【Line】10-16lb、【Lure】3/8-3/4oz
ロッド長さ(m)2.11
特性グラスモデル
ロッドキャスティングモデル(ベイト)
1本
¥42,980
税込¥47,278
6日以内出荷
驚くほどの飛距離を可能にする遠投プラッキングモデル。振りぬけのいいテーパーは驚くほどの飛距離を可能にします。またソフトなティップはルアーの動きを最大限引き出し、しっかりと喰い込ましてくれます。 コルク4A。ティップ部に軽量、高感度チタンSIC(T-KTSG4.5、このほかはステンレス)を使用した、オリジナルガイドセッティング(セミマイクロ)。 ピッチングからフルキャストまでスムーズなキャストが可能。
適合ルアー:HU-70/HU-150/HU-200/HU-300/HU-400/スピナーベイト/チャターetc…
タイプ【Length】7'1"、【Line】10-20lb、【Lure】1/4-3/4oz
ロッド長さ(m)2.16
特性低弾性
ロッドキャスティングモデル(ベイト)
1本
¥51,980
税込¥57,178
6日以内出荷
ボートから岸釣りまで1本で幅広く使いこなせるパワーバーサタイルモデル。近距離から遠投までアキュラシー精度が高く、細かい操作が可能です。 さらに、遠くでもしっかりフッキングが決まるベリーのパワーを持っています。 ボートから岸釣りまで1本で幅広く使いこなせるバーサタイルなロッドです。
適合ルアー:スコーンリグ/スイムベイト/ジグ/スピナーベイト/テキサスリグ/ヘビーダウンショットリグ
タイプ【Length】6'10"、【Line】10-20lb、【Lure】1/4-1oz
ロッド長さ(m)2.08
特性高弾性&ソリッドティップ
1本
¥52,980
税込¥58,278
6日以内出荷
永野総一朗モデル。たまらんばい永野プロデュース。遠距離、そして深場でのワーミング、ヘビキャロやジグを想定したソリッドティップ搭載のヘビーアクションロッド。レッドシグネイチャーシリーズで最も販売されたモデル、611MHST/RSの強化版にあたり、超ロングキャストはもちろんのこと、フッキングが決まりにくい遠距離や、10m以上のディープでも7.3フィートのレングスを使って長いストロークでしっかり掛けていきます。ロングディスタンス&ディープの魚をミス無く獲っていく為の1本です。 *デジーノブランクス採用
タイプ【Length】7'3"、【Line】10-20lb、【Lure】1/4-2oz
ロッド長さ(m)2.21
ロッドキャスティングモデル(ベイト)
1本
¥53,980
税込¥59,378
6日以内出荷
永野総一朗モデル。たまらんばい永野監修。ロッドの”戻り”を意識したミノースペシャルロッド。 HU-MINNOWはもちろん、ポッパー、スティックベイトなどのアクションが必要な釣りにベストマッチ。 オカッパリの1本としてもOK。
タイプ【Length】6'5"、【Line】8-20lb、【Lure】1/4-1oz
ロッド長さ(m)1.96
ロッドキャスティングモデル(ベイト)
1本
¥53,980
税込¥59,378
6日以内出荷
レギュラーテーパーが生み出す遠投性能と操作性能、スピニングバーサタイルモデル。比較的重めのティップは、ルアーをしっかりとのせ遠投が可能。シャッドや、ミドストなど空中戦(サスペンド)を得意とします。 ティップ部に軽量、高感度チタンSIC(T-KTSG4.5、このほかはステンレス)を使用し、KガイドYガイドをミックスさせたオリジナルガイドセッティング。 ルアーを繊細に操れ、軽いものでも遠投が可能。もっともライン抵抗がかかるのがバットガイド。逆にすることによって、ラインがフレームに当たるのを防ぎます。 強風でのキャスト、抵抗の大きいルアー、または軽いルアーのキャスト、ピッチングなど。
適合ルアー:ワッパーノーシンカー/オスマンダネコリグ/シャッド/ノーシンカーetc…
タイプ【Length】6'4"、【Line】3-6lb、【Lure】1/32-1/4oz
ロッド長さ(m)1.93
特性中高弾性ミックス
ロッドスピニングモデル
1本
¥50,980
税込¥56,078
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ