安全ロックの採用により、扉をガッチリと固定します。又、ロック解除はステー前面のストッパーをスライドさせるだけのワンタッチ方式を採用。スプリングの内蔵と相まってとてもスマートな外観になっています。
用途配電盤・分電盤・キュービクル他の大型扉・重量扉等
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ドア用ストッパー
材質(本体)SUS304
仕上HL
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ドアストッパー 天然ゴム製 マグネット付き
モノタロウ
¥359
税込¥395
材質AR樹脂
色黒
TM-223の姉妹品です。簡易ストッパーの採用により、扉をシッカリと支えます。また、スプリングの内蔵によりスマートな外観となっています。
用途配電盤・分電盤・キュービクル他の大型扉・重量扉等
材質SUS304、SUS304、SUS304-WP
質量(g)513.5
部品名称アーム(A)、アーム(B)、ブラケット(A)、ブラケット(B)、ストッパー、ローラー、スプリング、シャフト(A)、シャフト(B)、シャフト(C)、ピン(A)、ピン(B)、スペーサー(A)、スペーサー(B)、スペーサー(C)
表面処理SUS304、SUS304、SUS304-WP
RoHS指令(10物質対応)対応
引張荷重(N[kgf])1500[153]
ラチェット機構のストッパーにより、扉を開けながら段階的に保持できるステーです。 保持段数:LBTS-350…4段、LBTS-450…6段。扉を開時保持位置から解除位置まで持ち上げてストッパーを解除します。保持段数の途中から閉める際は、一度解除位置まで持ち上げてください。作動の安全性を確保するために、ピンなどをロック穴に通してステーを開時保持位置(最大角度)でロックできます。
質量(g)820
寸法A(mm)450
寸法D(mm)256
寸法B(mm)280
寸法C(mm)170
仕上ヘアライン仕上
ストッパー多段階保持
主要材質ステンレス鋼(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
圧縮荷重(N[kgf])686[70]
開き方上開き
圧縮荷重(N)686
ステー種類フラップステー
関連キーワード