「ドア ストッパーlixil」の検索結果
モダンなスクエアデザイン
ロック機能付(突風などによるあおり止め)
優れた耐久性能(15万回開閉テストをクリア)
仕様ロック機能付
材質POM、ABS、SPCC、ネオジウム磁石
表面処理(カバー)アクリル系ウレタン塗装
適合ドア高さ(mm)4~15mmまで
セット内容取付ねじ付き(トラスタッピンねじΦ3.5x25:2本)、治具付き
室内ドアの戸当り兼煽り止め金具。戸当りが使用できない箇所に使用します。
ドアの上部に取付ますので、日常の開閉には何の支障もありません。
廊下から金具の見えない内付内開きタイプです。
No1401N、1501の後継品です。
用途室内ドアの戸当り兼煽り止め金具
シリーズNo.1501N
適合木製、軽量アルミドア
材質本体:ステンレス(SUS304)、作動部:ポリアセタール樹脂
寸法(mm)312
取付ねじ皿タッピンネジ4×25mm
開き角度(度)ドア/100以内
適合ドア高さ(mm)2000まで
適合ドア幅(mm)601~900
業界初の自動ロック。ロックにより突然のドア閉まりの無い安全設計です。ロック解除はつま先でワンプッシュ。後付OK。施工は簡単です。フラットなのでどこにでも取付できます。床に突起物がなくお掃除も楽々。
用途ドア用ストッパー
材質(受)PA6/ZDC
材質(本体)PA6/POM
セット内容本体×1、ストッパー受け×1、取付用裏板×1、取付ネジセット×1、取付説明書
色シルバー
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
取付作業が一切不要です。
簡単置くだけの便利なドアストッパーです。
戸当としてもご使用いただけます。
ドアをお好みの角度で固定することができます。
用途戸当、当り止めに。
トラスコ品番389-3090
材質ステンレス(SUS304)、エラストマー樹脂
質量(kg)1
色シルバー
寸法(Φ×高さH)(mm)95×40
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
用途勝手口ドア・テラスドア用ドアクローザ
適合フォーメルト70エアパス・フォーメルト70
色ブラック系
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
セット内容取付ねじ付き(トラスタッピンねじΦ3.5x12:2本)
強力マグネット仕様
屋内ドア専用マグネット付戸当たり。
材質アルミダイキャスト
幅(mm)57
厚さ(mm)3
色ゴールド
直径(Φmm)60
高さ(mm)20
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
セット内容取付ねじ付き(本体側:トラスタッピンねじΦ3.5x30、受け側:皿タッピンねじΦ3x12:各2本)
床・壁面にどちらにも使えるドアストッパー!
材質本体/亜鉛ダイカスト
金属製の面付床付マグネット式戸当り。
樹脂製に比べて丈夫で磁力も強力です。
付属品ユニクロA皿タッピングビス(4×20)×2本、(4×16)×2本
材質(本体)亜鉛ダイカスト
材質(プレート)鉄
取付高(mm)(床から)13~19
セット内容本体×1、キャッチ×1、取付ネジセット×1
今までに無い完全ロック機構です。
ロックにより突然のドア閉まりの無い安全設計です。
立ったまま足でロック操作が出来ます。
ロック状態が一目で分かります。
後付OK。施工は簡単です フラットなのでどこにでも取付できます。
床に突起物がなくお掃除も楽々。
用途ドア用ストッパー
1個
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
樹脂製の面付床付マグネット式戸当り。安価でスタンダードな仕様です。
取付穴ピッチ(mm)31.5
材質(本体)6ナイロン
材質(プレート)鉄
付属品頭部塗装Aトラスタッピングビス(3.5×25)×2本、頭部塗装A皿タッピングビス(3.5×16)×2本
取付高(mm)(床から)5~11
仕様低VOC対応
タイプ面付型
磁力3000ガウス
1個
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

ストッパー ドア用 マグネット式
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
ネオジム磁石&特殊パワーゴムキャップでガッチリ固定します。
補助板により木やアルミのドアにも固定できます。
両手がふさがっていても、足で軽く押し下げるだけで、ドアをお好みの角度で固定することができます。
タイプ足操作タイプ
種別マグネット式、補助板付
付属品補助板
トラスコ品番356-5246
材質ステンレス、合成ゴム、スチール、ネオジウム(磁石)
幅(mm)40
色黒
高さ(mm)260.5
質量(g)216
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
セット内容【5個入り】取付ねじ付き(皿木ねじM3.8x20:2本、戸当たり取付ねじM4x20:1本)
適合シリーズ18TA、18ラシッサ、18ラフィス、21ラシッサUD、23ラフィス
1セット(5個)
¥5,398
税込¥5,938
7日以内出荷