小型ドアに強力に密着できます。
キーによるセキュリティ性を確保しました。ストライクは高さ調整可能です。
用途乾燥機・医療機器・小型冷蔵庫等
材質ZDC
質量(g)112
表面処理Cr
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
独特のストライク設計により、扉が吸い込まれるように閉まります。
付属品受座
材質ポリエチレン
材質(本体)ポリエチレン(PE)
種類クリップ型
取付け方法面付タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
小型ドアに強力に密着できます。
キーによるセキュリティ性を確保しました。ストライクは高さ調整可能です。
用途乾燥機・医療機器・小型冷蔵庫等
材質ZDC
質量(g)343
表面処理Cr
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,498
税込¥10,448
4日以内出荷
両方向から着脱できるキャッチです。ストライク本体を回転させることで、キャッチ力を切替できます。C301TW等の両トラベルスライドレールと併用するとセンターキャッチとして使用できます。レール厚19~21 mmのスライドレールと組み合わせられます。
用途両トラベルスライドレールのセンターキャッチ。片トラベルスライドレールの開保持、閉保持のキャッチ、中間位置保持のキャッチ
付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×16
材質ポリアセタール(POM)
色グレー
高さ(mm)30
質量(g)12.4
幅W(mm)60
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
耐熱仕様(約120 ℃)です。ストロークの大きいプッシュラッチです。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。ストライクの取付位置は上下±2 mm、左右±3.5 mmの範囲で補正できます。リベット取付も可能です。
付属品ストライク、受座十字穴付トラスタッピンねじ4×16(ステンレス鋼)
ストローク(mm)40
材質(本体)ガラス繊維強化PBT樹脂
質量(g)40
種類プッシュ型
取付け方法面付タイプ
色(本体)ブラック
アズワン品番64-6788-52
RoHS指令(10物質対応)対応
保持力(N)117.6
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
メーカー10万回試験をクリアしています。ストロークの大きいプッシュラッチです。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。ストライクの取付位置は上下±2 mm、左右±3.5 mmの範囲で補正できます。リベット取付も可能です。
ストローク(mm)23
材質(本体)PBT樹脂
種類プッシュ型
取付け方法面付タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
保持力(N)90
取付が容易なプッシュインタイプです。
用途計測機器・分電盤・工作機械等
質量(g)3.5
抜去力19.6(2)N(kgf)以上
材質/処理(ラッチ)PA/原色(板バネ)SK5/Zn(ストライク)POM/原色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
防水・防塵仕様です。マグナロックシリーズの中で最もベーシックなタイプです。さまざまな場所に取り付けできます。最も吸着力の小さいM32型で、通常のドア錠と同じレベルの防犯性が可能です。DC12 V/24 Vどちらの電圧にも対応できます。標準機能(M◯◯-M、M◯◯-FM)、吸着感知B機能(M◯◯-BM、M◯◯-FBM)、吸着感知・扉開閉感知BD機能(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDM)の3タイプがあります。側面取付タイプと正面取付タイプがあります。扉に取り付ける場合、配線付き超重量用隠し蝶番PT型と併用できます。(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDMとは使えません。)
使用温度範囲(℃)-40~60
防水・防塵仕様です。マグナロックシリーズの中で最もベーシックなタイプです。さまざまな場所に取り付けできます。最も吸着力の小さいM32型で、通常のドア錠と同じレベルの防犯性が可能です。DC12 V/24 Vどちらの電圧にも対応できます。標準機能(M◯◯-M、M◯◯-FM)、吸着感知B機能(M◯◯-BM、M◯◯-FBM)、吸着感知・扉開閉感知BD機能(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDM)の3タイプがあります。側面取付タイプと正面取付タイプがあります。扉に取り付ける場合、配線付き超重量用隠し蝶番PT型と併用できます。(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDMとは使えません。)
付属品ストライクプレート
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)・ポリウレタン・鋼(ヨーク部)(ストライクプレート)特殊鋼
質量(kg)9.3
使用温度範囲(℃)-40~60
電圧(V)DC12/24(-5~+25%)
消費電力(W)4.2
電流(mA)350/175
吸着力(N[kgf])7938[810]
RoHS指令(10物質対応)対応
防水・防塵仕様です。マグナロックシリーズの中で最もベーシックなタイプです。さまざまな場所に取り付けできます。最も吸着力の小さいM32型で、通常のドア錠と同じレベルの防犯性が可能です。DC12 V/24 Vどちらの電圧にも対応できます。標準機能(M◯◯-M、M◯◯-FM)、吸着感知B機能(M◯◯-BM、M◯◯-FBM)、吸着感知・扉開閉感知BD機能(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDM)の3タイプがあります。側面取付タイプと正面取付タイプがあります。扉に取り付ける場合、配線付き超重量用隠し蝶番PT型と併用できます。(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDMとは使えません。)
質量(kg)4.8
使用温度範囲(℃)-40~60
電圧(V)DC12/24(-5~+25%)
消費電力(W)3
電流(mA)250/125
吸着力(N[kgf])5341[545]
関連キーワード