76件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センサーライト LED 扉用 開閉注意 モノタロウ 動画あり
扉の反対側で、人などの動くものをセンサーが感知し、反対側のライトが点滅し、お知らせします。 背面のマグネットで鉄製の扉に取付が可能です。木製の扉にもビス止めで固定が可能です。
用途※扉開閉時の注意喚起に 取付方式マグネット式/ビス止め式 付属品表示シート(親機用、子機用共に3種類各1枚) 外形寸法(mm)(親機)約100×30×77、(子機)約100×23×77 電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売) コード長さ(mm)約160 電池寿命約6ヶ月(1日あたり30回センサーが感知時) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(6.2MB) センサー感知範囲水平方向 約120°、垂直方向 約110° 感知距離(m)(本体に向かう時)最大約1.5、(本体の正面を横切る時)最大約4
1個ほか
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉につけるお知らせライト(無線タイプ) キングジム 動画あり
扉の向こうに人がいる事を点滅してお知らせ。 工具不要!簡単取りつけ。 本体裏のマグネットで扉を挟むように簡単取りつけ。
用途扉の開閉による衝突防止に 文字内容ドアに注意 取付方式マグネット 関連資料(1.88MB)
1組ほか
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

扉につけるお知らせライト(有線タイプ) キングジム 動画あり
扉の向こうに人がいる事を点滅してお知らせ。 工具不要!簡単取りつけ。 本体裏のマグネットで扉を挟むように簡単取りつけ。
用途扉の開閉による衝突防止に セット内容本体(親機・子機)、取扱説明書(保証書付) 質量(g)約210(電池含まず) 取付方式マグネット ケーブル長(m)約160 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)親機・子機:105×35×63
1個ほか
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

乾電池式、センサーが反応してワイヤレスが連動する激突防止ライト2台入り。 1台目が人を感知すると、2台目がワイヤレスで繋がり3秒間点滅しブザーがなります。 見えない相手を未然に警告し事故を予防。 (倉庫の視界の悪い場所や事務所などドアの開閉による激突防止に)
用途屋内用 付属品両面テープ×2/取付ネジ×4/プラスチックプラグ×4/注意シール(2種類)×各2/蛍光カバーシールセット×2 質量(g)130(乾電池除く)※1台あたり 電球(W)0.35(高輝度白色LED 設計寿命4万時間)全光速20ルーメン 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×100×29(※1台あたり) モード切替OFF/シングル/A/B 使用乾電池単3形アルカリ乾電池×3本(別売)※市販の単3充電池でも使用可能です。※1台あたり センサー感知方式焦電型赤外線センサー センサー探知範囲最大100°最遠3m(取り付け高さ2m) 電池寿命330日(※1日30回点灯) アズワン品番64-8901-28 音量(dB)切替:OFF/小(40)/大(70) 点灯時間3秒点灯 通信周波数帯域(GHz)2.4帯
1セット
9,698 税込10,668
当日出荷

XP50AとXP700のセットです。
セット内容XP50AとXP700 使用温度範囲(℃)-10~45 電源XP50A:単4形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可 本体質量(g)XP50A:約82、XP700:約85 ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)(ON/OFF切替可)、受信時:青ランプが点滅 防塵防水性能IP55 電池寿命XP50A:約2年(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時) 電池残量表示送信ランプ赤点滅 電源タイプ電池式 動作モード音と光/音/光 設置場所XP50A:屋内/屋外、XP700:屋内 電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90 音量(dB)45~90 /1m(大小ボタンで8段階) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP50A:77×83×35、XP700:90×91×32
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷

TAL30ミト お知らせライト シングルタイプ キングジム 動画あり
近づいた人にライトの点滅で注意喚起 段差や障害物への注意喚起に 立ち入り禁止区域への注意喚起に 生用品使用の注意喚起に
セット内容TAL30 本体/表示シート(2種類各1枚)/取付補助板/取扱説明書(保証書付) 文字内容注意 質量(g)約200(電池含まず) 取付方式貼りつけ、吊り下げ、巻きつけ 外形寸法(mm)Φ112×D58 電源単3形アルカリ乾電池×6本(別売) 角度(°)【感知】水平方向:約120、垂直方向:約110 電池寿命約1年(1日あたり30回センサーが感知時) 動作湿度(%)約5~80(非結露) 動作温度範囲(℃)約5~35(非結露) 感知距離(m)本体に向かう時:約1.5、本体正面を横切る時:約4.0
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

スマイルキッズドア用センサーライト
ドアに挟む込むだけ取付け可能。暗くなって人が近付くと自動的点灯するLEDセンサーライトです。 スイッチでON/OFF/AUTOのモードを切り替えます。 AUTOでセンサーモードとなり、周囲の明るさが約5lux以下の時動く人体等の熱の変化を感知するとライトが点灯します。 点灯後は、約15秒で自動消灯します。 ドア上部に挟み込む構造なので、壁などに穴を開けることなくワンタッチで設置可能です。 センサー感知距離: 最大 約2.5m (高さ約2mのドアに取付けて、前方を横切った場合)
電球の種類LED 付属品取付金具 質量(g)約125(取付金具含む、電池除く) 使用温度範囲(℃)0~+40 センサー人感+明るさセンサー 光源0.3W白色LED×1 使用電池単3形アルカリ乾電池×3個(別売) 照度(Lx)約5以下 点滅1回あたり:約15秒 センサー感知方式人感+明暗 明るさ(Lm)約33 灯数1灯 防水性IPX3 連続点灯時間(時間)約70、センサーモード(AUTO)/約1年2ヶ月(1日15回点灯時)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エメラルド色の人感(Motion)タグでは、人の動きをスイッチとして使う仕組みがつくれます。 人がタグの感知エリア内(目安として2~3m以内)で動いた時に何か面白いことが起こるような仕掛けづくりや、家の中でちょっと気になった時に、アプリ経由で指示を出して人がいるかいないかをチェックするようなことにも使えます。温度の動きの変化を感知するので、ペットなどの動物にも反応します。
質量(g)13 使用温度範囲(℃)0~35 電源内蔵リチウムイオンバッテリー 対応OSiOS8.0以降を搭載した、iPad第3世代以降、iPad mini、iPhone 4S以降、iPod Touch第5世代以降Andoroid5.0以降、 Bluetooth標準規格Ver. 4.0 (Bluetooth Low Energy)を搭載したタブレット,スマートフォン。 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×48×20 機能人や動物の動きを感知したら「感知したら」をアプリに伝えます。人や動物の動きを感知しなくなったら「感知しなくなったら」をアプリに伝えます。アプリからの信号をタグが受け取ったら、人や動物の動きを「感知した」または「感知しなかった」をアプリに伝えます。 通信方式Bluetooth標準規格Ver. 4.0 (Bluetooth Low Energy) インターフェースMicro USB(充電専用) 通信距離見通し距離約10m 充電時間(時間)約1
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

センサーで感知して人がいることを点滅して知らせてくれます。相手に対して注意を促す事ができます。
用途死角や曲がり角、人通りが多い通路の扉や非常口・階段など、薄暗い箇所にある扉への取付けに。 トラスコ品番148-8102 厚さ(mm)30 質量(g)160 電源単3乾電池×3本(別売) 角度(°)感知:水平方向→約120、垂直方向→約110 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)親機:103×30×76、子機:103×23×76 コード長さ(mm)2000 横(mm)103 取付け方法マグネット・両面テープ 表示内容(イラストで)あぶない 電池寿命約6ヶ月(1日あたり30回センサーが感知時) 感知距離(m)本体に向かう時→最大約1.5m、本体の正面を横切る時→最大約4m
1セット
3,598 税込3,958
当日出荷

TAL40クレ カドにつけるお知らせライト キングジム 動画あり
曲がり角の先からの接近をライトとブザーでお知らせ ライトのみ/ライト+ブザーの2つの設定からお知らせの方法を選ぶことができます。 曲がり角での衝突防止に(片面発光)付属の取付補助板で鉄以外の面にも取り付けできます。 薄暗い通路の角の補助照明に(両面発光) 曲がり角の外側・内側に対応
セット内容TAL40 本体/表示ラベル(正面2枚、側面2枚)/取付補助板(2枚)/ 取扱説明書(保証書付) 文字内容衝突注意 質量(g)約300(電池含まず) 電源単3形アルカリ乾電池×6本(別売) 角度(°)【感知】水平方向:約60、垂直方向:約120 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約161×26×216 電池寿命約10カ月(1日あたり30回センサーが感知時) 動作湿度(%)約5~80(非結露) 動作温度範囲(℃)約5~30(非結露) 感知距離(m)本体に向かう時:約1.5
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

電圧(V)AC100 保護構造防雨形 機能点灯照度調節機能付(暗・明) ランプLED内蔵 色温度(K)2700 光源寿命光源寿命40,000時間 点灯保持時間60秒 演色指数(Ra)83 従来光源白熱灯60W相当
1台
38,980 税込42,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

文字内容開閉注意 ドアの向こうに人がいます 仕様裏面離けい紙付 トラスコ品番814-8655 種別注意 材質PETステッカー 形状ステッカー 寸法(mm)150×100 質量(g)22 取付方式ステッカー 日本緑十字社品番047400
1パック(5枚)
1,498 税込1,648
当日出荷

人や動物が近づくと、その場でチャイムや警告音が鳴ります。 感知範囲が狭いからピンポイントで狙った場所を監視します。 人体から出る赤外線の動きを感知し、赤LEDが点滅しながら、選んだチャイム音、曲、アラーム音が流れます。
用途来客感知に、防犯に、車やバイクを監視 質量(g)82 使用温度範囲(℃)-10~40 電源単4形アルカリ電池×3本(別売り)またはACアダプター(X0505・別売り) センサー赤外線センサー、監視方向可変形センサー 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)50×83×64 センサー感知範囲12度×(20~80度)×3m 可変範囲(音量)55dB~90dB/1m
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

1個ほか
11,900 税込13,090
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

1台
18,980 税込20,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

業界最小(※2017年7月現在メーカー調べ)の人感センサ付ダウンライト。人を感知してソフトスタート。離れてから設定した時間後に自動でフェードアウト。 使う人にストレスを与えずにしっかり省エネ。そしてシンプルで上品なデザインは心からリラックスできる空間をお手伝いします。
材質/仕上トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)/コーン:アルミダイキャスト(白色塗装) 電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000 埋め込み深さ(mm)77 幅(Φmm)82 LEDLED一体型 配光角度(°)43 出しろ(mm)1.5 演色指数(Ra)82 埋込穴(Φmm)75 埋込高(mm)140 従来光源ダイクロハロゲン35W相当
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


電圧(V)AC100 消費電力(W)5.6 光源寿命40000時間 容量(VA)11 光束(Lm)390 明るさ白熱灯60W相当 適合ランプLED電球 4.9W(E26) 電球色 2700K 演色指数(Ra)80
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


調光の可否 演色指数(Ra)83 ランプLED内蔵 消費電力(W)6.8 容量(VA)14 電圧(V)AC100 従来光源白熱灯60W相当 機能点灯照度調節機能付(暗・明) 光源寿命光源寿命40,000時間 点灯保持時間60秒 保護構造防雨形 幅(mm)140 高さ(mm)285 奥行(mm)85
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
13,900 税込15,290
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

LEDユニット(人感センサ付) 篠原電機 動画あり
篠原電機LEDユニット(人感センサ付)
エコ商品
人感センサを内蔵しており、ドアスイッチなしで盤筐体などの扉開閉に合わせてLED照明の点灯/消灯動作を自動制御できます。人感センサ内蔵型のため小型かつシンプルなデザインで扱いやすいです。内部に搭載しているLEDデバイスは、信頼性の高いオスラム製を使用しています。
用途受配電盤・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。【注】当製品は一般用電気工作物には使用できません。(一般用電気工作物とは、一般住宅や商店などの電気設備であって、低圧(600V以下)受電のもの及び小出力発電設備を指します) 定格電圧(V)フリー電源 AC100~240(±10%) 50/60Hz 角度(°)感応角度:約120 センサー内部:24.15GHz マイクロ波センサ 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上 使用周囲温度(℃)-10~+50 (氷結・結露の無き事) LED寿命(時間)約40000 at 25℃ RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2000 (対地間) 点灯時間3±1分(動作未検知時) 待機電力(W)1以下 感知距離(m)約2 照光角(°)約140
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乾電池式なので置き場所を選ばず設置可能。シーンに合わせて光色を白色電球色に切替可能。人に反応し、自動で点灯。 周囲の照度により点灯を調整できる明暗感度センサー調整機能付。選べる点灯モード。 ON:常時点灯します。 OFF:消灯します。 AUTO:自動的に検知し、約12秒間点灯します。
幅(mm)126 高さ(mm)83 質量(g)約146(電池除く) 奥行(mm)73(最大値) 電源単三形アルカリ乾電池×3本(別売) 全光束(Lm)白色35/電球色30 色温度(K)白色 5000K電球色3000K 照度(Lx)点灯開始:約5~(点灯開始照度調整ツマミで調整可能) 光源色白色/電球色 電池寿命ON:約35時間、AUTO:約1年10ヶ月(1日10回点灯時)(※アルカリ乾電池使用時、電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。) 点灯保持時間約12秒(人を検知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯します)(※点灯中に人を検知すると点灯時間が延長されます。) 色(本体)ダークブラウン 光束(Lm)白色 35 / 電球色 30 アズワン品番65-2322-32 防水性IPX4(防沫形) 演色指数(Ra)80 調光の可否
1個
2,563 税込2,819
当日出荷


防犯/リアルタイム投影/発声/情報表示/業務用/据置設置/スタンドアローン/VESAマウント75×75mm対応
用途犯罪抑止/万引き抑止 付属品自立式スタンド、取扱説明書、ACアダプタ ホワイト 本体質量(g)660 定格消費電力(W)10 外寸(mm)W257×H163×D22 解像度1280x800 ねじ径×長さ(mm)M4×5.5 スピーカー2W×2 外部端子USB2.0対応TypeA×2 記憶容量(GB)4.8 画面サイズ10インチワイドIPSタッチパネル 内蔵カメラ2Mpixls,水平:63°,垂直:50°,対角:75° 関連資料寸法図(0.09MB) リーフレット(0.87MB)
1台
53,980 税込59,378
7日以内出荷

1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

調光の可否 色温度(K)2700 演色指数(Ra)82 ランプランプ付 消費電力(W)4.9 容量(VA)9 電圧(V)AC100 従来光源白熱灯60W相当 光源寿命光源寿命40,000時間 点灯保持時間60秒 保護構造防雨形 光源色電球色 LEDLED交換可
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

STYLISH LEDZシリーズ
構造防雨形 センサー照度・人感センサー付(可動形) 機能ON・OFFモード/タイマーモード切替可能 LEDランプ別売 調光の可否不可
1台
30,980 税込34,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

STYLISH LEDZシリーズ。無駄を省いたコンパクトボディー。照度・人感センサー(器具内蔵タイプ)。センサーが周囲の明るさや人の動きをキャッチ。周囲が暗くなった時に人を感じると、自動的に点灯するセンサーを内蔵。点灯モードは3パターン。6時間点灯モード、8時間点灯モード、ON/OFFモードから、お好きなモードを選択できます。
材質(灯体)乳白消ガラス 材質(本体)アルミダイキャスト タイプE17タイプ 消費電力(W)4.3 定格電圧(V)100 構造防雨形 センサー照度・人感センサー付(可動形) 機能ON・OFFモード可能 LEDランプ別売 光源寿命(LED)40000時間
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソーラーパネル一体型のセンサーライトです。クリップ式なのでどこでも簡単に設置できます。点灯モードは3つあります。
用途玄関、庭、作業場、アウトドア用、防犯対策等に 寸法(mm)200×40.5×25 ブラック 容量【ソーラーパネル】200mA(5V) 質量(g)200 充電時間日中7時間ほど(晴天時) 点灯方式【MODE1】常時弱点灯・人感センサーを感知すると点灯、【MODE2】常時消灯・人感センサーを感知すると点灯、【MODE3】常時弱点灯・人感センサーは作動しない LED3W、昼白色 バッテリー容量(mAh)1200(3.7V) 出力(ルーメン)450 感知距離(m)6~10
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

付属品拡散パネル付 径(Φmm)111 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 機能点灯照度調節機能付(暗・明・切) 埋め込み深さ(mm)80 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25 点灯保持時間1分 配光角度(°)配光角:60 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

付属品拡散パネル付 径(Φmm)111 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 機能点灯照度調節機能付(暗・明・切) 埋め込み深さ(mm)80 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25 点灯保持時間1分・3分※8hタイマー設定時1分固定 配光角度(°)配光角:60 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100
1台
9,698 税込10,668
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様送り点灯可能 LED60VAまで 電球形蛍光灯 10W形・15W形・25W形3灯まで 蛍光灯インバータタイプ60Wまで 白熱灯60Wまで 付属品エリアマスク付属、拡散パネル付 材質本体:プラスチック 白/カバー:アクリル 乳白(マット) 高さ(mm)40 径(Φmm)134 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 定格寿命(時間)光源寿命50,000時間 機能点灯照度調節機能付(暗・明)、強制ON機能1時間 器具・セットセット品 点灯保持時間10秒・60秒・180秒 色(本体) 演色指数(Ra)83 調光の可否
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電圧(V)AC100 保護構造防雨形 消費電力(W)4.9 機能点灯照度調節機能付(暗・明)、点灯保持時間調節機能付(30・60・180秒) ランプランプ付 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)69.6 光源寿命光源寿命40,000時間 容量(VA)10 演色指数(Ra)83 調光の可否非調光(非調光) 従来光源白熱灯60W相当
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

保護構造防雨形 機能点灯照度調節機能付(暗・明) 別売付属品※絶縁台別売(DP-11805) 点灯保持時間60秒
1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ワイヤレスチャイム、扉センサー送信機と電池式受信機のセット 扉の開閉を検知して離れた場所へ音と光フラッシュで知らせます 玄関と部屋間・受付・店内の呼び出し、ご家庭での介護に 1台の受信機で最大4台までの送信機を設定できます 呼び出し音8種類(送信機毎に設定可能) 混信防止ID学習機能付き 発信確認ランプ (送信機のみ) 電池交換お知らせランプ (送信機のみ) 送信場所お知らせランプ (受信機のみ) ミュート機能 (受信機のみ) 壁掛け&卓上置き (受信機のみ) USB電源対応 (受信機のみ)
付属品取り付けネジ×1本(受信機用)、取り付けネジ×2本(送信機用)、両面テープ×1個(送信機用)、識別シール×1セット 質量(g)受信機:100、送信機:45 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)受信機:80×80×32.5、送信機:33×84.5×26 電池寿命受信機:1日5回使用で約1年間、送信機:1日5回使用で約6ヶ月間 電源タイプ電池式 動作距離(m)約100
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

屋内専用です。ドアにはさむだけの簡単設置できます。ドアの開閉もスムーズです。人を感知すると自動点灯し、約15秒後に消灯します。
付属品取付金具 材質本体/ABS樹脂、透明レンズ部/PS樹脂 幅(mm)124 高さ(mm)70 質量(g)125 奥行(mm)96~125 センサー人感+明るさセンサー 光源色 アズワン品番65-1861-12 明るさ(Lm)約33 センサー感知範囲正面方向約2.5M
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷

配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。(1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。 電波の到達距離は見通し約120m。一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適です。 IDコード(識別符号)が約25万通りなので混信の心配がありません。 受信器と送信器の電池交換時期をランプでお知らせします。 お好みで設定できる20種類の報知音。送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。
仕様IDコード/25万通り 付属品取付けネジ×4(Φ3×20mm) 質量(g)【受信器】約138(電池除く)、【センサー送信器】約80(電池除く) 使用温度範囲(℃)0~40 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【受信器】142×80×29(最大値)、【センサー送信器】110×45×48(最大値) 周波数帯域(MHz)313.625(特定小電力機器) 電池【受信器】単三形乾電池×3本(別売) またはDC4.5V センタープラス、【センサー送信器】単四電池×3(別売) 電池寿命【受信器】約1年(1日に10回、音量4、ピンポン高音で使用/アルカリ乾電池使用時) 、【センサー送信器】約2年(1日に10回使用/アルカリ乾電池使用時) 電波到達距離(m)見通し約120 適合プラグ外径Φ5.5mm 内径Φ2.1mm (別売ACアダプター使用時) 防水仕様IPX4防沫形(センサー送信機) 音量(dB)約88/50cm
1セット
5,598 税込6,158
当日出荷

チャイム音が聞こえにくい方や農園などの盗難防止に。
電源単2形アルカリ乾電池×3本(別売) 本体質量(g)約210 ランプ受信時:赤ランプが激しく点滅、または流れる 防塵防水性能IP55 電池寿命約6ヶ月(1日10回受信、20℃時) 電源タイプ電池式 動作モード音と光/音/光 一回/30秒間/60秒間/連続 設置場所屋内/屋外 電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90 音量(dB)45~110 /1m 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×135×54
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

扉の向こうに人がいる事を点滅して知らせてくれます。設置した扉の反対側に人がいる時、その反対側の人をセンサーが検知し、本体前面が点滅する事で視覚的に注意を促す事ができます。
用途人通りが多い通路の扉や非常口・階段など、薄暗い箇所にある扉への取付けに。 トラスコ品番859-7248 セット内容取扱説明書(保証書付)、表示シート(親機用、子機用共に3種類×各1枚) 材質本体:ABS、表示シート:ポリプロピレン(PP) 厚さ(mm)30 取付マグネット 高さ(mm)76 電源単3乾電池×3本(別売) 横(mm)103 表示内容1、あぶない、2、点滅したらドアに注意
1セット
7,898 税込8,688
当日出荷