塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:E22-90B、マンセル記号:2.5Y9/1(参考値))
仕様(ドア部)防水パッキン付
材質(本体)鋼板製
板厚(mm)(ボックス・ドア)1.6(基板)15
ハンドル平形回転ハンドル(屋外用)
保護等級IP44
材質(基板)木製
ドア片扉
簡単に後付けができるドアクローザーです。屋内用の5613-01と屋外用の5613-85の2種類があります。スプリングにより自動的にドアが閉まります。軽量ドア用です。(最大ドア質量 40 kg)。ドアブレーキ0122-01、0222-01と組み合わせて使用すると、扉は静かに閉まります。推奨扉開き角度は110°です。本製品の取り付け位置により、開き角度が若干変わります。製品取り付け前に、現品で扉の開き角度をご確認ください。
用途軽量ドア用
適合扉質量(kg)最大40
付属品十字穴付皿タッピンねじST3.5×16(2本)十字穴付皿タッピンねじST4.2×25(2本)
材質アルミ合金/鋼/ステンレス鋼(SUS304)
種類その他
開き角度(度)110
物置きやミニハウスなど汎用性に富んだ実用本位の経済型ドア。
ドア本体は表面が耐食性にすぐれたガルバリウム鋼板、内部はペーパーハニカム構造。
枠は内付型と半外付型、ドア本体は種類や色を豊富に用意しています。
仕様ランマ無し
タイプ本体フラット
商品タイプ本体のみ
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:E22-90B、マンセル記号:2.5Y9/1(参考値))
仕様(ドア部)防水パッキン付
材質(本体)鋼板製
板厚(mm)(ボックス・ドア)1.6(基板)15
ハンドル平形回転ハンドル(屋外用)
保護等級IP44
材質(基板)木製
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:E22-90B、マンセル記号:2.5Y9/1(参考値))
仕様(ドア部)防水パッキン付
材質(本体)ステンレス製
板厚(mm)(ボックス・ドア)1.5(基板)15
ハンドル平形回転ハンドル(屋外用)
保護等級IP44
材質(基板)木製
ドア片扉
扉寸法(mm)694×1990
仕様低VOC、4VOC基準適合
種別固定枠
等級3(高齢者配慮)
有効開き幅(mm)625
本体高さ(mm)1990
表面仕上げドア本体:特殊樹脂シート、枠セット:オレフィンシート
ホルムアルデヒド等級F★★★★
本体幅(mm)694(ドア)
枠外幅(mm)750
枠外高さ(mm)2028
木目縦
扉寸法(mm)694×1990
仕様低VOC、4VOC基準適合
種別固定枠
等級3(高齢者配慮)
有効開き幅(mm)625
本体高さ(mm)1990
表面仕上げドア本体:特殊樹脂シート、枠セット:オレフィンシート
ホルムアルデヒド等級F★★★★
本体幅(mm)694(ドア)
枠外幅(mm)750
枠外高さ(mm)2028
木目横
XP30AとXP700のセットです。
セット内容XP30AとXP700
使用温度範囲(℃)-10~45
電源XP30A:単4形アルカリ乾電池×3本(別売)、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可
本体質量(g)XP30A:約55、XP700:約85
ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:青ランプが点滅
防塵防水性能IP55
電池寿命XP30A:約2年(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)
電池残量表示送信ランプ赤点滅
電源タイプ電池式
動作モード音と光/音/光
設置場所XP30A:屋内/屋外、XP700:屋内
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10×7.5×35
電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90
音量(dB)45~90 /1m(大小ボタンで8段階)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP30A:60×70×27、XP700:90×91×32
1セット
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
ドア部が透明ですので内部機器の監視に適しています。海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。
保護等級IP13
扉開閉方式片開
材質(本体)ABS
材質(基板)木製 15mm
材質(扉)ABS樹脂
仕様屋内・屋外兼用形透明ドア付
RoHS指令(10物質対応)対応
ドア部が透明ですので内部機器の監視に適しています。海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。
保護等級IP33
扉開閉方式片開
材質(本体)ABS
材質(基板)木製 15mm
材質(扉)AS樹脂
仕様屋外防雨形透明ドア付屋根差込形
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様盤外装用
保護等級IP44
塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工L25-70B
設置場所屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
物置きやミニハウスなど汎用性に富んだ実用本位の経済型ドア。
ドア本体は表面が耐食性にすぐれたガルバリウム鋼板、内部はペーパーハニカム構造。
枠は内付型と半外付型、ドア本体は種類や色を豊富に用意しています。
仕様ランマ無し
商品タイプ枠のみ
透明でつやのある塗膜が、屋外の木部をしっかり保護します。
木目を生かした美しいつやに仕上がります。
摩耗や衝撃に強く、耐水性・耐久性に優れた高性能ウレタン塗料です。
用途ドア・窓枠・雨戸・戸袋・木のベランダ・下見板などの屋外木部に。
色クリヤー
主な用途屋外木部
使用場所屋外用
特性耐水、耐摩耗、耐久
希釈剤ペイントうすめ液(0~5%以内)
危険等級Ⅲ
乾燥時間(時間)約3(20℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
危険物の性状非水溶性
材質にステンレス鋼板製を使用、耐候性・耐塩性・耐蝕性に優れています。
屋根部がドア面より突き出ないため屋内屋外兼用でご利用できます。
色クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
扉がゆっくり閉まるので、「バタン」という衝突音が小さくなり、防音対策に効果的です。
引き込み機能をOFF操作にすれば、扉を常にフリーの状態で使用できます。
左右勝手の組み替え変更可能です。
扉の跳ね返りを防ぎ確実に閉まるので、室内の冷暖房効率を高め、省エネにつながります。
約5分の簡単施工。
引き込み機能OFF操作可能。
20万回の耐久実験をクリアしました。
用途室内用開戸専用。
色ゴールド
適合扉質量(kg)12~30
幅(mm)136
奥行(mm)46
高さ(mm)33
質量(g/セット)457
質量(g)457
タイプ開戸引き込みタイプ
使用温度範囲(℃)0~40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)キャッチ部品/184×20×16
取扱説明書(1.36MB)
材質耐食アルミニウム天板t=0.5,側板t=0.8
寸法F(mm)13
寸法G(mm)17
鉄板製/屋外用/鉄製基板
IP55をクリアした防水防塵性の高いキャビネットです。(片扉に適用)
キャビネット本体は、ボデーと屋根のつなぎ目がない全溶接構造です。防錆性能が大幅に向上しました。
材質鉄板
形状屋外用 露出形
タイプ水切・防水・パッキン付
板厚(mm)1.6(ドア)、1.6(ボデー)
ハンドルKH-100(キー付防水平面ハンドル)
取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
100PCシリーズ丁番型。
屋外使用が可能な防滴仕様。
簡単な閉じ速度調整。
温度補正機構を内蔵し環境温度の変化に影響なく閉じ速度をほぼ一定に保ちます。
強弱2つのスプリングとその切替機構で力強い閉扉力。
用途鋼製ドア用、屋外使用対応
セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ、スプリングピン、保護カバー 2個
幅(mm)120
厚さ(mm)4
全長(mm)223
材質(本体)鋼板
表面処理アクリル樹脂焼付塗装
取付穴M6タップ穴
ストップ角度85°および150°
ストップ機構あり
最大開扉角度(°)180(一方開き)
適合ドアサイズ質量/60kg以下、幅×高さ×厚さ(mm)/900以下×2100以下×30以上
適用ドア材質鋼製
適用枠材質鋼製
表面色シルバー
閉じ力(N・m)15
本体円筒径(Φmm)35
親子ドアでの子ドアなど自動閉扉の不必要なドアで、デザイン上ヒンジを合わせたい場合には、外観形状は同じでクローザ機能の無い機種をご使用ください。
用途アルミ製・軽量スチール製ドア用
シリーズ100PCシリーズ
縦(mm)223
横(mm)120
適合扉厚(mm)30以上
ストップ角度なし
ねじ穴数10
適合扉質量(kg)40以下
適合ドア高さ(mm)2100以下
適合ドア幅(mm)900以下
ストップ機構なし
最大開扉角度(°)180°一方開き
表面色シルバー
100PCシリーズ丁番型。
屋外使用が可能な防滴仕様。
簡単な閉じ速度調整。
温度補正機構を内蔵し環境温度の変化に影響なく閉じ速度をほぼ一定に保ちます。
強弱2つのスプリングとその切替機構で力強い閉扉力。
用途鋼製ドア用、屋外使用対応
全長(mm)223
幅(mm)120
厚さ(mm)4
寸法D2(mm)32
質量(kg/セット)2.4
セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ、スプリングピン、保護カバー 2個
材質スチール
質量(kg)2.4
表面処理アクリル樹脂焼付塗装
取付け方法サラM6(別売)
ストップ角度なし
適合扉質量/60kg以下、幅×高さ×厚さ(mm)/900×2100×30以下
ねじ穴数10
ストップ機構なし
最大開扉角度(°)180(一方開き)
表面色シルバー
閉じ力(N・m)15
本体円筒径(Φmm)35
100PCシリーズ空丁番。
クローザ機能はありません。
親子ドアでの子ドアなど自動閉扉の不必要なドアで、デザイン上ヒンジを合わせたい場合には、外観形状は同じでクローザ機能の無いこちらの機種をご使用ください。
用途鋼製ドア用、屋外使用対応
セット内容空ヒンジ
材質(本体)鋼板
表面処理アクリル樹脂焼付塗装
取付穴M6タップ穴
ストップ角度なし
ストップ機構なし
最大開扉角度(°)180(一方開き)
適合ドアサイズ質量/60kg以下、幅×高さ×厚さ(mm)/900以下×2100以下×30以上
適用ドア材質鋼製
適用枠材質鋼製
表面色シルバー
本体円筒径(Φmm)35
この段差解消スロープ表面に滑り止め溝設計があり、滑り止め効果が良い段差解消スロープ。介護用スロープは天然ゴム製のため、耐摩耗性を持っています。ご使用の前スロープを換気の良い場所に置き、ゴムの匂いを分散させることをお勧めします。メーカーの高低差スロープは裁断可能の室内外適用スロープ。この室内段差スロープはご希望の幅に合わせて自由にカットすることができ、残った部分はドアストッパーとしても使えます。
用途縁石歩道、階段、住宅、コンビニエンスストア、ホテル、ガレージ、駐車場、ショッピングモール、工場やカーブでの入り口など様々な室内外場所に適用します。二輪車、四輪車、車椅子スロープとして活躍です。
材質ゴム
幅(cm)90
耐荷重(kg)650
奥行き(cm)8
エクステリアに調和した新デザイン。細かな角度調整が不要な広角撮影。人と判断した動作を検知する「人検知機能」。
仕様【映像範囲】水平113°、垂直60°
色ブラック
質量(g)約875
消費電力(W)LEDライト消灯時:約5、LEDライト点灯時:約6
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約178×162×64(壁掛けアダプター含む)
照度(Lx)0.2
周囲温度(℃)-10~+50
画素数200万画素高感度CMOSセンサー
使用環境湿度(%)20~90(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
シンプルだから調和する収納庫の基本形
ほこりの侵入に配慮:扉上部・下部にはシール材、合わせ目部分には扉パッキンでほこりの侵入を軽減します。
滑りの良さがいつまでも!:上下部レールとも滑りや耐久性に優れたアルミの押し出し形材採用。また、扉の跳ね返り防止用として下部レールには戸車落とし込み加工付きです。
扉をしっかりキャッチ:扉の跳ね返り防止性能をさらに向上させるため、召し合わせ部にキャッチ機能を設けています。
仮ロック機能:プッシュ式で鍵がなくても仮ロックができます。
らくらく水平調節:アジャストベースで傾斜地にもすっきり設置可能。付属の工具で簡単に調節(最大32mm)でき、見た目にもきれいな仕上がりです。
高さ調節も簡単:棚板高さは、棚フックで簡単に調節できます。調節ピッチは50mm、棚板強度は2000~2500N(200~250kgf/m2)です。
換気に工夫:換気は、鴨居部部分から屋根前部の化粧ガラリに抜け、ほこり侵入防止の配慮もされております。
簡単組立工具付:ボルト・ネジ板とも1種類で組立簡単、スパナなどの組立工具付。
扉形式引き戸
ブロック数4
間口(mm)900
200万画素高感度CMOSセンサー
人検知機能を搭載
用途適合機種:VL-SWE750/VL-SWE710/VL-SVE710/VL-SWD505/VL-SVD505シリーズ**VL-SWH705/SVH705シリーズも接続可能
付属品壁掛けアダプター×1個、ねじB:4個(4mm×20mm)先端が尖ってないねじ、ねA:4個(4mm×22mm)先端が尖ったねじ
適合機種VL-SWE750/VL-SWE710/VL-SVE710/VL-SWD505/VL-SVD505シリーズ/VL-SWH705/SVH705シリーズも接続可能
色マットシルバー
質量(g)約875
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)消灯時:約8、点灯時:約9
角度(°)【取付】水平: 正面0% 右向き35%/左向き35°、垂直下向き45°(固定)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×64×178(壁掛けアダプター含む)
電源電圧(V)AC100
インターフェース〈有線LAN〉規格:IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3i (10BASE-T) ※自動切替、伝送速度:100Mbps、 10Mbps ※自動切替、端子形状 : RJ-45型
検知範囲センサー:(周囲温度: 約20℃のとき)水平: 約100°、 垂直: 約80°、 検知距離 約5m
解像度640×360
使用周囲温度(℃)-10~+50
撮影範囲カメラ画角:水平約113°ー垂直約60°
取付け方法付属の壁掛けアダプター
防塵防水性能IP54
検知方式センサー:人検知・動作検知、人感センサー(集電型赤外線センサー)
LED電球色LED2個入
電源タイプ電源コード式
撮像素子200万画素高感度CMOSセンサー
RoHS指令(10物質対応)対応
最低被写体照度(Lux)0.2
焦点距離固定(1.0m~∞)
フレームレート15fps
画像圧縮方式H.264
湿度範囲(%)20~90(結露無き事)
1台
¥54,980
税込¥60,478
5日以内出荷
100PCシリーズ空丁番。クローザ機能はありません。親子ドアでの子ドアなど自動閉扉の不必要なドアで、デザイン上ヒンジを合わせたい場合には、外観形状は同じでクローザ機能の無いこちらの機種をご使用ください。
用途木製・アルミ製・軽量スチール製用
セット内容空ヒンジ、皿タッピングネジ M5×25L(SUS) 10本
幅(mm)120
厚さ(mm)4
全長(mm)223
シリーズ100シリーズ
表面処理アクリル樹脂焼付塗装
取付穴皿穴
主要材質鋼板
適合扉厚(mm)30以上
ストップ角度なし
ねじ穴数10
適合扉質量(kg)40以下
適合ドア高さ(mm)2100以下
適合ドア幅(mm)900以下
ストップ機構なし
最大開扉角度(°)180°一方開き
適用ドア材質木製・アルミ製・軽量スチール製
適用枠材質木製・アルミ製・軽量スチール製
表面色シルバー
本体円筒径(Φmm)35
透明でつやのある塗膜が、屋外の木部をしっかり保護します。
木目を生かした美しいつやに仕上がります。
摩耗や衝撃に強く、耐水性・耐久性に優れた高性能ウレタン塗料です。
用途ドア・窓枠・雨戸・戸袋・木のベランダ・下見板などの屋外木部に。
色クリヤー
主な用途屋外木部
使用場所屋外用
特性耐水、耐摩耗、耐久
危険等級Ⅲ
乾燥時間(時間)約3(20℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.135L
油性 or 水性油性
塗り面積(2回塗り)(m2)約1.5(タタミ1枚)
危険物の性状非水溶性
1缶(300mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
本機は、テレビドアホンに増設(登録)して使用するセンサーライト付き屋外専用のワイヤレスカメラ(カメラ)です。
本機のセンサー(動作検知と人感(熱)センサー)が不審者等を検知し反応すると、登録したドアホン親機、子機に呼出音と映像で知らせます。
また、センサー反応時、カメラ周辺の明るさにあわせて本機のLEDライト(威嚇用)が自動点灯するなどの機能を備えています。
付属品スタンドベース×1、ねじA(4×25mm)×4(先端が尖ったねじ)、ねじB(4×20mm)×4(先端が尖ってないねじ)、ねじC(4×25mm)・ワッシャー×各1(先端が尖ったねじ)、防水キャップ (VL-WD813K のみ)×1、センサー範囲調整キャップ1式、へら×1、ねじ隠しカバー×4
材質PC+ABS樹脂、ABS樹脂、アルミニウム
色ステンシルバー
質量(g)約990
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)待機時:約1.4、動作時:約3(LEDライト消灯時)、約5(LEDライト点灯時)
角度調整範囲水平:約±90°、垂直:正面~下方向へ約60°(取り付け時に設定可)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約160×118×290(正面設置時、スタンドベース含む)
検知範囲【人感(熱)センサー】(周囲温度:約20℃のとき)、水平:約63°/垂直:約20°、検知距離:約5m、【動作検知】水平:約70°/垂直:約53°
撮影範囲カメラ角度:水平約70°/垂直約53°
取付け方法専用スタンドベースを使用
防塵防水性能IP54
検知方式焦電型赤外線センサー(人感(熱)センサー)および動作検知
電源タイプ電源コード式
撮像素子CMOS 30万画素
使用環境条件周囲温度:-10~+50℃、湿度:20~90%以下(結露なきこと)
通信可能距離(m)約100(ドアホン親機との見通し距離)
LED使用数(個)白色LED×2
無線通信方式1.9 GHz TDMA-WB
最低被写体照度(Lux)1
焦点距離固定(約0.5m~∞)
映像出力テレビドアホン「302/303/501 シリーズ」に接続時:JPEG QVGA(320×240) 1fps、テレビドアホン「705 シリーズ」に接続時:H.264 VGA(640×480)、最大 3fps、QVGA(320×240)、最大 6fps
人感センサー2段階で手動調整可能
1台
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
屋外用軽量ボックス
材質鉄板製
保護等級IP44
使用ハンドルKH-110A(キー付防水平面ハンドル小)
使用場所屋外用、露出形
ドア片扉
キャビネット板厚(mm)ドア0.8、ボデー0.8
取付基板木製基板 9mm/方眼目盛付
鉄板製/屋外用/木製基板
IP55をクリアした防水防塵性の高いキャビネットです。(片扉に適用)
キャビネット本体は、ボデーと屋根のつなぎ目がない全溶接構造です。防錆性能が大幅に向上しました。
材質鉄板
形状屋外用 露出形
タイプ水切・防水・パッキン付
板厚(mm)1.6(ドア)、1.6(ボデー)
ハンドルKH-100(キー付防水平面ハンドル)
取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
セット内容空ヒンジ、皿小ネジM5×16L(SUS) 10本
幅(mm)120
厚さ(mm)4
全長(mm)223
シリーズ100PCシリーズ
表面処理アクリル樹脂焼付塗装
取付穴皿穴(面付型
勝手左開き(L)押し勝手
主要材質鋼板
適合扉厚(mm)30以上
ストップ角度なし
ねじ穴数10
適合扉質量(kg)40以下
適合ドア高さ(mm)2100以下
適合ドア幅(mm)900以下
ストップ機構なし
最大開扉角度(°)180°一方開き
適用ドア材質アルミ製・軽量スチール製
適用枠材質アルミ製・軽量スチール製
表面色シルバー
本体円筒径(Φmm)35
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
発色が良い酸化チタンを配合。水に濡れても消えにくい。
用途画線器用の粉チョーク
材質炭酸カルシウム・酸化チタン
色白
屋内屋外問わず使用できます。外部からの土砂や水分の侵入など汚れをブロック。薄手でドアに引っかかりにくい。裏面はゴムを使用し、ズレにくい仕様です。
材質表面/ポリエステル100%、裏面/TPR
寸法(cm)45×75
本機は、テレビドアホンに増設(登録)して使用するセンサーライト付き屋外専用のワイヤレスカメラ(カメラ)です。
本機のセンサー(動作検知と人感(熱)センサー)が不審者等を検知し反応すると、登録したドアホン親機、子機に呼出音と映像で知らせます。
また、センサー反応時、カメラ周辺の明るさにあわせて本機のLEDライト(威嚇用)が自動点灯するなどの機能を備えています。
付属品スタンドベース×1、ねじA(4×25mm)×4(先端が尖ったねじ)、ねじB(4×20mm)×4(先端が尖ってないねじ)、ねじC(4×25mm)・ワッシャー×各1(先端が尖ったねじ)、防水キャップ (VL-WD813K のみ)×1、センサー範囲調整キャップ1式、へら×1、ねじ隠しカバー×4
材質PC+ABS樹脂、ABS樹脂、アルミニウム
色ステンシルバー
質量(g)約1550(電源コードを含む)、約990(電源コードを除く)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)待機時:約1.4、動作時:約3(LEDライト消灯時)、約5(LEDライト点灯時)
角度調整範囲水平:約±90°、垂直:正面~下方向へ約60°(取り付け時に設定可)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約160×118×290(正面設置時、スタンドベース含む)
検知範囲【人感(熱)センサー】(周囲温度:約20℃のとき)、水平:約63°/垂直:約20°、検知距離:約5m、【動作検知】水平:約70°/垂直:約53°
撮影範囲カメラ角度:水平約70°/垂直約53°
取付け方法専用スタンドベースを使用
防塵防水性能IP54
検知方式焦電型赤外線センサー(人感(熱)センサー)および動作検知
電源タイプ電源コード式
撮像素子CMOS 30万画素
使用環境条件周囲温度:-10~+50℃、湿度:20~90%以下(結露なきこと)
通信可能距離(m)約100(ドアホン親機との見通し距離)
LED使用数(個)白色LED×2
無線通信方式1.9 GHz TDMA-WB
最低被写体照度(Lux)1
焦点距離固定(約0.5m~∞)
映像出力テレビドアホン「302/303/501 シリーズ」に接続時:JPEG QVGA(320×240) 1fps、テレビドアホン「705 シリーズ」に接続時:H.264 VGA(640×480)、最大 3fps、QVGA(320×240)、最大 6fps
人感センサー2段階で手動調整可能
1台
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
コンパクトで耐久性に優れ、さまざまな形状のドアに対応する多機能ドアストッパー。ヒンジに叩き込んで内側での使用するほか、室内ドアだけでなく門扉や屋外ドアにも使用できます。軽いので現場への持ち運びにも便利です。
用途ドアストッパーとして。店舗/ドア/ストッパー/引っ越し/硬質ゴム製/玄関/室内ドア/ヒンジ
材質ポリカーボネート樹脂、硬質ゴム
質量(kg)0.7
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)6×8×5.5
IP55をクリア、防錆性能にも優れた屋根付き屋外用キャビネット
材質鉄板製
保護等級IP54
構造水切・防水・パッキン付
使用ハンドルKH-100(キー付防水平面ハンドル)
使用場所屋外用、露出形
ドア両扉
キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6
取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
IP55をクリア、防錆性能にも優れた屋根付き屋外用キャビネット
材質ステンレス製
構造水切・防水・パッキン付
使用ハンドルPH-89-SUS-2(キー付ステンレス防水平面ハンドル)
使用場所屋外用、露出形
キャビネット板厚(mm)ドア1.5、ボデー1.5
取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
高級感のある風合いのミックス生地を使用したアウトドア用クッション。生地はアクリル原着100%で、紫外線による色あせや劣化に強い特性があります。撥水性もあり、飲み物をこぼしてしまった時などでも、すぐに拭き取れば汚れが残りません。
材質カバー:アクリル100%/中材:ポリエステル100%
大型の分電盤・制御盤に適したキャビネット
材質鉄板製
保護等級IP44
構造水切・防水・パッキン付
使用場所屋外用、自立形
キャビネット板厚(mm)ドア2.3、ボデー2.3、屋根2.3、基台(チャンネルベース)3.2
取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ