竪枠などに取り付ける戸当り。
用途※別途取付ビス(M5)が必要です。
トラスコ品番381-4530
材質ゴム(黒)
質量(kg)0.1
適合レールN20HR
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
用途玄関扉・家具扉等
材質EPMD(エチレン・プロピレンゴム)
寸法D(mm)11
寸法W(mm)11
1セット(2個)
¥189
税込¥208
当日出荷
室内ドアの三方枠の戸当り部分に取り付けるパッキンです。ドアを閉める際の衝撃が吸収されて静かに閉められます。また、隙間塞ぎや、風等によるガタつき防止としても有効です。
収納扉の防虫パッキンとしても使用できます。
両面テープ付きです。
用途一般住宅屋内用ドア
材質ABS樹脂、ポリエステルエラストマー
用途各種戸当
材質(本体)TPE樹脂
付属品ユニクロタッピングネジ
白ゴムなので目立ちにくく、ご使用いただきやすくなっています。
用途引戸の戸袋や、その他クッション材として。内装建具用。
色白
付属品座金ワッシャー
材質スチレン系エラストマー
室内ドアの三方枠の戸当り部分に取り付けるパッキンです。ドアを閉める際の衝撃が吸収されて静かに閉められます。また、隙間塞ぎや、風等によるガタつき防止としても有効です。
収納扉の防虫パッキンとしても使用できます。
ノコ溝加工に取り付けられる足付タイプです。
用途一般住宅屋内用ドア
材質ABS樹脂、ポリエステルエラストマー
開いたドアが壁にぶつかるのを防ぎます。
材質ゴム
寸法(Φ×高さH)(mm)約12×22
衝撃吸収!キズ防止!すべり止め!
粘着剤つきウレタンのクッション材です。
用途パソコンやオーディオの衝撃・防音吸収に。室内や自動車内の小物のすべり止めに。ドアやキャビネットの戸あたりに。
材質ウレタンゴム
形状丸
色白
材質(本体)AR樹脂
寸法A(mm)10.5
寸法F(mm)9
寸法D(mm)3.5
寸法E(mm)4
寸法B(mm)16.5
寸法C(mm)24
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥69
税込¥76
当日出荷
様々な所に使用できるシンプルなゴムの戸当り。
ドアノブが当たるところ、ドアが直接当たるところ、小箱やカバン等の足にも使えます。
材質エチレンプロピレンゴム
色ホワイト
衝撃吸収性に優れています。
用途ドア、台車、車などの当り止め
材質天然ゴム
取付ネジが見えないキャップ付です。
材質塩ビ
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
パネルの穴にワンタッチでセット
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途小型分電盤の扉のクッション用計測機器のゴム脚
形状丸形
寸法(mm)Φ12×L10
接続方式丸穴
材質(防振ゴム)エチレン・プロピレンゴム(EPDM)
特性難燃性
適合用途緩衝
衝撃吸収!キズ防止!すべり止め!
粘着剤つき発泡ウレタンにすべり止め加工をほどこしました。
ウレタンスポンジの弾力性で衝撃を吸収し、音やキズを防止します。
特殊表面加工によりすべり止め効果は抜群です。
用途パソコンやオーディオの衝撃・防音吸収に。
室内や自動車内の小物のすべり止めに。
ドアやキャビネットの戸あたりに。
種別耐震マット
材質ウレタンゴム
形状角
ゴム製で弾力性があり当り止めに最適なドア用部品
用途ドアストッパー、戸当り、トラックの当り止めなど
車の胴部分を止めるのに適しています。ゴム付のため衝突音が軽減されます。
用途吊り車の脱落防止と扉の位置決め用戸当り
仕様M8ボルト付き
トラスコ品番787-0345
材質スチール(SPHC)、ゴム
質量(kg)0.3
品名ドアハンガー用ゴム付戸当り
適合レールN10-HR
2018年トラスコ掲載ページ2 1098
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
セット内容ねじ付き/全色兼用
色黒
適合シリーズシャレオ引戸、ステンシャインⅡ引戸
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
色移りしにくいエラストマー樹脂タイプです。
用途ドアやドアノブの当たり止めに。
セット内容ビス・キャップ
形状台形
材質/仕上エラストマ-
色白
タイプビス止めタイプ
手やドアを傷つけずに、ドアをやさしく止めるストッパーです。ドアクローザー等の開閉角度が調節できます。取付位置によって、ドアの開閉角度が調整できます。換気をしたい時、扉をあけたまま荷物を出し入れしたい時、作業を行いたい時などに便利です。シリコーンゴムを使用していますので、手やドアを傷つけません。
色グレー
材質(本体)シリコンゴム
適合扉厚(mm)40程度まで
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
色移りしにくいエラストマー樹脂タイプです。
用途ドアやドアノブの当たり止めに。
セット内容ビス・キャップ
形状台形
材質/仕上エラストマ-
色黒
タイプビス止めタイプ
鍵が壊れた際等に扉を仮締できる金具です。ドアやドア枠に穴を開けずに取り付け可能です。
床付け戸当たり(ガタツキ防止機誰付き)。
衝撃緩衝に優れた形状とゴムの採用により、開閉時発生する損傷・騒音を防ぎます。
ストッパー付きアンカーを採用し、アンカーの打込み深さ管理が不要でガタツキを防止します。
ステンレスシーリングワッシャーで確実にゆるみ防止、耐候性にも優れ、取付面が凹凸でも適切な設置が可能です。
特殊ゴムで損傷、衝撃、振動から守ります。
寸法h(mm)12
寸法L(mm)40
寸法D(mm)45
寸法d(mm)18
寸法d1(mm)30
寸法d2(mm)10
下穴径(Φmm)10.5
下穴深さ(mm)55以上
仕上クロームメッキ
付属品コンクリート用ストッバー付アンカー芯棒打込み式1060スチール三価クロメート
自動車の内装用、外装用としてシールゴム、戸当りゴム、防音断熱材、トランク周りのゴム、床張り材、クッション材等の接着に使用します。
その他、車輌、船舶、建築物等の内装用として、鋼板や鉄板、あるいはコンクリートやモルタルに対しゴム、フェルト、コルク、繊維、モルトプレン、皮革等の接着にも強力な接着力を示します。
速乾性なので比較的狭い面積の能率的接着に好適です。
使用方法接着両面に付着しているゴミ、水分、油、サビ等をブラシ、ウエス等で取り除いて清浄し、接着する両面に薄く塗布して3~5分乾燥後、貼り合わせ圧着して下さい。
種別合成ゴム系
色淡黄色
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量180mL
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
1本(180mL)
¥899
税込¥989
当日出荷
RS Proキックダウンドアストッパ. RS PROの高品質キックダウンドアストッパは、ドアやゲートが開いた状態を保持するように設計されています。このドアストッパは頑丈な設計で、軟鋼製です。一方の端に付いたゴム製の滑り止めストッパによって床面をしっかりとグリップでき、周囲の表面をマーキングや損傷から保護します。キックダウンドアストッパはどうやって作動しますか。ドアストッパのブラケットをドアの最下部にねじ止めします。ラバーエンドのステーはスプリング式で、「上」の位置に保持されているため、ドアの操作に支障をきたすことはありません。使用するにはステーを反転するか、キックダウンして、開いているドア又はゲートを固定します。この機能により、曲がったり持ち上がったりすることもなくなります。ドアを使用するときは、ステーを上に上げておくだけです。特長と利点. 滑り止めゴム製ストッパにより、しっかりとグリップし、表面の損傷から保護 スプリング式キックダウン機構、曲げや立ち上がりなし 固定具付属
仕様ドアタイプの種類 = キックダウンドアストップ色 = グレー直径 = 4.5mm長さ = 155mm
1組
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
ドアタイプの種類 = ベースボードドアストップ。材質 = アルミニウム。色 = 銀。。幅木ドアストップ - アルミ
1袋(5個)
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
ドアタイプの種類 = ベースボードドアストップ。材質 = アルミニウム。色 = 銀。。幅木ドアストップ - アルミ
1個
¥639
税込¥703
7日以内出荷
ドアタイプの種類 = 床取り付け式ドアストップ。材質 = ステンレススチール。色 = 銀。。RS PRO 9
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
ドアタイプの種類 = ベースボードドアストップ。材質 = ステンレススチール。色 = 銀。。RS PRO 9
1個
¥849
税込¥934
7日以内出荷
ドアタイプの種類 = バンパードアストップ。材質 = PVC。色 = 白。直径 = 32mm。。ドアストップ - PVC
1袋(4個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
ドアタイプの種類 = バンパードアストップ。材質 = PVC。色 = 白。直径 = 25mm。。ドアストップ - PVC
1袋(4個)
¥989
税込¥1,088
7日以内出荷
ドアタイプの種類 = バンパードアストップ。材質 = PVC。色 = Black。直径 = 25mm。。ドアストップ - PVC
1袋(4個)
¥939
税込¥1,033
7日以内出荷
ドアタイプの種類 = バンパードアストップ。材質 = PVC。色 = Black。直径 = 32mm。。ドアストップ - PVC
1袋(4個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。内開き用 ELK-I、外開き用 ELK-Oがあります。扉と側板のすき間が26 mmあり、手挟み防止に効果があります。すき間に取付けるゴム戸当りは別途ご用意ください。同シリーズの蝶番もあります。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン
シリーズステンレス鋼シリーズ
扉の上枠に取り付けるタイプの戸当りです。扉が当たる部分には合成ゴムを使用しているため、衝撃を柔らげます。
材質ステンレス鋼(SUS304)/合成ゴム
仕上へアライン仕上/グレー
種類戸当り
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)、合成ゴム/ヘアーライン、グレー
関連キーワード
1
2
次へ