カテゴリ

  • 安全標識(3)
  • 建築金物(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)

「ドア 押す シール」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
297K コンシールドカムロック(ロングストローク) BEST[金物]297K コンシールドカムロック(ロングストローク)BEST[金物]
9,198税込10,118
1個
10日以内出荷
材質:鋼板扉寸法:DH2500以下×DW400~1200mm扉厚:45mm枠見込み:120mm付属ネジ:トラス小ネジM4×8mm特長:扉はスッキリとした壁面となります。 戸先の扉面を押すだけで、扉一体の手掛かりが現れます。 扉を押すだけで施錠されるため、施錠忘れを防止できます。仕様:左右勝手があります。 枠柱と小口面に取付けます。 片面フラッシュドア対応です。
用途PS(パイプスペース)扉、EPS(電気設備)扉
297K コンシールドカムロック(ロングストローク) BEST[金物]297K コンシールドカムロック(ロングストローク)BEST[金物]
9,198税込10,118
1個
10日以内出荷
材質:鋼板扉寸法:DH2500以下×DW400~1200mm扉厚:45mm枠見込み:120mm付属ネジ:トラス小ネジM4×8mm特長:扉はスッキリとした壁面となります。 戸先の扉面を押すだけで、扉一体の手掛かりが現れます。 扉を押すだけで施錠されるため、施錠忘れを防止できます。仕様:左右勝手があります。 枠柱と小口面に取付けます。 片面フラッシュドア対応です。
用途PS(パイプスペース)扉、EPS(電気設備)扉
レトロ扇風機 アピックスレトロ扇風機アピックス
5,998税込6,598
1台
7日以内出荷
70年代の古き良きオールドアメリカを彷彿とさせるレトロ扇風機。日本の家庭でも存在していた、あのガチャっと押すタイプのスイッチを採用した扇風機がアメリカン・レトロデザインをそのままに復刻。3段階の風量切替が可能で、ネックのスイッチを下げると左右自動首振りをします。ちょうどいいサイズ感なので、机の上やキャビネットの上はもちろん床の上に置いても使用可能。
消費電力(W)33/34定格AC100V(50/60Hz)本体質量(kg)約2.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W350×D280×H510電源コード(m)約1.6首振角度(°)【左右】75度(自動)【仰角】20(手動)
蓄光ドアノブ表示 エルティーアイ蓄光ドアノブ表示エルティーアイ
1,298税込1,428
1シート
当日出荷
火災事故を経験された工場様と共同で考えた対策製品です。暗闇の中でもドアノブをひと目で確認!開閉方向の間違い防止にもなる蓄光ステッカーです。
用途ドアの押す・引くやドアノブの位置が暗闇でも一目で分かるように表示する為の蓄光ステッカーです。一般的なレバー式ドアノブ、丸ノブに対応しています。材質PET、蓄光材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤厚さ(mm)0.3取付方式ステッカー等級JIS-JC級(高輝度)発光色グリーンRoHS指令(10物質対応)対応
Thermacell ブユ虫シールド 住化エンバイロメンタルサイエンスThermacell ブユ虫シールド住化エンバイロメンタルサイエンス
6,780税込7,458
1個
3日以内出荷
屋外での楽しいひと時を守る!アウトドア用ブユ・虫シールド。マットタイプで確実な効き目。有効成分プラレトリンを加熱・揮散します。ブユ・虫シールドの仕組み:1.スイッチを入れる。2.ブタンガスカートリッジが燃料を供給します。3.マットが加熱されることで、有効成分を揮散し、シールドを形成します。簡単な使い方:1.本体にマットを入れる。2.ブタンガスカートリッジを入れる。3.スイッチをONにスライドする。4.10秒後にスタートボタンを3~5回押す。【特徴】肌に薬剤をつけず簡単虫よけ:空間に薬剤を揮散させるので、肌に薬剤をつける必要がありません。【特徴】最大12時間持続:虫よけマットは1枚あたり最大4時間、ブタンガスカートリッジは1本あたり最大12時間持続します。【特徴】持ち運び簡単:軽量で握りやすい形状のため、簡単に持ち運びすることができます。Thermasellとは:アウトドア用ブユ・虫シールドはアメリカThermacell社の開発した屋外用途の虫よけです。Thermacell社の虫よけは20年以上にわたり販売されており、世界中の29ヶ国で販売・使用されている実績があります。
用途アウトドア、屋外の虫よけに。ブラック直径(Φmm)ブユ/直径1~2、ユスリカ/直径4~5
ドア開閉装置 RUCAD(ラクアド) RYOBI(リョービ)ドア開閉装置 RUCAD(ラクアド)RYOBI(リョービ)
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
「いってきます」「ただいま」をずっと快適に。 軽く押す(引く)だけのラクラク開閉。ドアを軽く押す(引く)ことで電動(自動)開閉装置が作動します。ブラシレスギアモーター採用により開閉時の作動音はほとんど気になりません。消費電力は最大15Wのエコ設計です。 車いすでも安心のタイムストッパー機能。ドアが全開位置で停止している時間を自由に設定(最大約15秒)できるため、車いすやベビーカーでの通行もスムーズ。荷物の搬入にもたいへん便利です。 DIYでの取付が可能。メーカーを問わず対応寸法内であれば、現在ご使用中の住宅玄関用(戸建)ドアクローザとの取替が可能です。特別な工具や技術は不要。どなたでも手軽に取付ができます。万が一の時でも安心。手動による開閉もOK。 開閉中でも手でドアを軽く押さえるだけで電動(自動)開閉を制御できます。万が一、停電になった場合でも即座に手動操作が可能なので安心です。
用途戸建て住宅の玄関ドアなど適合扉幅(mm)800~950適合扉質量(kg)15~65勝手左右兼用セット内容ラクアド本体(アームセット)、カバーセット、電源コード(扉内部配線用、扉外部配線用)、配線BOX(外部配線用)、ACアダプタ、取付ネジセット、調整・固定用スパナ、施工要領書、取扱説明書、型紙、表示シール取付方式パラレル取付周波数(Hz)50/60出力電圧(V)DC12.4入力電圧(V)100/240、ACアダプタ出力電流(A)1.5使用電力(W)最大15周囲湿度(%RH)5~95(結露なきこと)周囲温度(℃)動作時:-10~50、保存時:-20~70
ドア表示板標識 ユニットドア表示板標識ユニット
739税込813
1組(2枚)
当日出荷から翌々日出荷
取付方式両面テープ材質アクリル白板仕様両面テープ付
ドア表示蓄光ステッカー ユニットドア表示蓄光ステッカーユニット(5件のレビュー)
529税込582特価
1組(2枚)
当日出荷から翌日出荷
蓄光ステッカー使用の為、停電時に光を発します。ドアの場所が一目で分かります。
用途ドアの押す・引くが一目で分かるように表示する為のステッカー標識です。材質蓄光ステッカー
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら