種類角型ガラリ
材質アルミ
仕様扉用
色シルバー
仕上アルマイト処理
材質アルミ
色シルバー
仕上アルマイトクリア
ビスの呼び【M4×D6×25丸サラ小ネジ】+SUS:4本付、【M4×D6×35丸サラ小ネジ】+SUS:4本付
洋室を快適空間に。 シンプルでスリムなデザインが好評です。
種類角型換気口
材質スチロール樹脂
付属品ビス付
有効換気面積(cm2)100
事務所、応接間、勉強部屋、浴室、洗面所などに最適です。取付かんたん、シンプルで機能的なデザインが用途を選びません。
種類角型室内換気口
材質ABS樹脂
付属品ビス付
有効換気面積(cm2)84.9
ビス付なので現場で即取付け可能
使い勝手の高いサイズ
付属品ビス:8個
材質アルミA6063
色シルバー
表面処理T5
換気量率(%)30
材質アルミ
付属品防虫網付き
仕上アルマイトクリアー
種類角型レジスター
材質ABS樹脂
仕様開閉/上下レバー式
色シルバーホワイト
虫よけスクリーン付調節式空気孔です。取り付けが簡単で掃除が容易です。ヘッダー付パック入です。
材質プラスチック
付属品十字穴付バインドタッピンねじ3.5×16
形状角型
色ホワイト
取付け方法虫よけスクリーンの片端を引っぱり上げ、正面プレートの爪部をかわしてスライドさせはずします。開口部に虫よけスクリーンをねじで止めます。虫よけスクリーンの爪部をかわして正面プレートをかぶせ、押え付けながらスライドさせ爪部に引っ掛け取り付けます。
こもりがちな和室の換気に。伝統的な風格あるデザインが好評です。
種類角型換気口
材質スチロール樹脂
付属品ビス付
有効換気面積(cm2)132.5
付属品木ネジ(SUS305、+A皿3.8×25mm)
仕様外壁用
材質(ガラリ)SUS304
種類角型ガラリ
寸法A(mm)196
寸法D(mm)198
寸法E(mm)4
寸法B(mm)246
寸法C(mm)149
RoHS指令(10物質対応)対応
有効換気面積(cm2)51.8
切込寸法(mm)155×205
ステンレス網は16メッシュです。取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。
種類角型ガラリ
材質アルミ
仕様ステンレス網付、水切なし
色シルバー
仕上アルマイト処理
1個
¥5,498
税込¥6,048
3日以内出荷
種類角型ガラリ
材質アルミニウム
仕上アルマイト処理 (色)アルミニウム素地色
部屋間や床下空間との通気口として幅広くご使用いただけます。
小物落下防止フィルター付。(KS-0402PF)
種類角型ガラリ
材質ABS樹脂
付属品皿ねじ(SUS)呼び3.8×30 4本
寸法(高さH×幅W)(mm)116×276
有効換気面積(cm2)65
ドア用の換気ルーバーです。表裏各1枚の1組となります。
材質強化スチロール
タイプ面付け(ビス付)
ステンレス網は16メッシュです。取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。
種類角型ガラリ
材質アルミ
仕様ステンレス網付、水切付
色シルバー
仕上アルマイト処理
エアコン通気口、ダッシュボードに取り付け可能。ハンズフリー。取り付け部360度回転可能。マグネット式ワイヤレス充電。15W急速充電。強力磁気ロックでしっかり固定。【エアコン通気口への取付手順】。通気口クリップを通気口に完全にスライドさせます。【ダッシュボードアンカーへの取付手順】。1)ダッシュボードの表面のほこりを拭き取ります。2)フィルムを剥がします。3)強く押して貼り付けます。※取付面は水平かつ平滑面である必要がございます。※粘着フィルムは一度取り外すと粘着力がなくなるため貼り直しはできません。
付属品USBAtoCケーブル、ダッシュボード用スタンド
材質(本体)ABS
出力iPhone5W/7.5W/10W/15W
本体寸法(mm)約96.5×65×9.4
本体質量(g)約64.3
入力(Type-C)9V2A/5V2.4A
適合機器iPhone12以降、ワイヤレス充電対応スマホ機種 ※マグネットリングシール(別売)と併用してください。※充電は接続機器が仕様に対応している必要がございます。
対応寸法(mm)【エアコン通気口】横フィンの奥行:20以上、厚さ:3.5以下、横フィン同士の間隔:7以上、縦フィン同士の間隔:16以上
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
面がカバー式で、取外しが可能なため、機器収納及びメンテナンス性に優れています。
ボデー側面換気口部には、任意の位置に□120の換気扇の取付けが可能です。
19型のHUBの取付けが可能です。(マウントユニット付)
マウントユニットは、機器の仮置きが可能なため、天井面での機器取付け作業性に優れています。
キャビネット板厚(mm)ボデー:1~1.2前面ドア:1.5(アルミ製)下面カバー:1
塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1)
材質鉄、アルミ
ハンドルコインロック(キーNo.N200)
設置場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
扉形式前面ドア
取付基板19型マウントユニット(2.3mm) 木製基板(12mm)
2.3 mm厚のベニヤ板用リブ付空気孔です。ワンタッチで取り付けできます。
材質ABS樹脂
形状角型
仕様リブ付
質量(g)57
外形寸法D(mm)68
取付け方法堀込
外形寸法L(mm)257
空気流通面積(mm2)5600
取付穴径d(Φmm)64.5
取付穴径l(Φmm)254.5
【Miloシリーズ】フロントドア(カギ付)装備横置きスリム型HTPCケース
色ブラック
材質ボディ:スチール
寸法(mm)【対応VGA】4×Lowprofile+1、幅の制限-2.95"(74mm)
ケース形状スリム
質量(kg)4
電源別売(ATX)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×350×105
I/OポートUSB3.1:-USB3.0:2USB2.0:-マイク:1ヘッドフォン:1
対応マザーボードMicroATX
拡張スロット数4+1
冷却システム前面:-背面:-底面:-内部:-サイド:右側:4×80mmファンスロット(オプション取り付け)左側:ハードドライブ換気口トップ:大型CPU通気口、FF141ファンフィルタ内蔵
ドライブベイ外部:5.25インチ×1(3.5インチHDDまたは2.5インチHDD/SSDと互換)内部:3.5インチ×2(2.5インチHDD互換)2.5インチ×1
1台
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
ポップアップ式で簡単に設営できます。入口はメッシュシートとの2枚構造で蚊などの侵入を妨げます。自立式テントなのでペグが打てない室内でも使用できます。ガイラインとペグを使い野外でも安心して使用できます常時換気が可能な通気口があり、室内に熱がこもりにくく快適に過ごせます。室内に小物を収納できるポケット付です。フロア内はランタンなどを取付けるフック付です。
用途応急処置や手当用のスペースとして。被災地でのプライベート空間の確保として。物品の保管用。緊急時の避難用。野外活動用。野外イベント時。災害時の避難スペースとして。
付属品収納用バッグ、ペグ×9本
トラスコ品番652-7667
材質フレーム:ファイバーグラス(6mm) フライシート:190Tポリエステル フロア:190Tポリエステル
棟高(m)1
奥行(m)2.35
間口(m)1.8
1セット
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
【デザイン性と安全性のバランスを取るなら、コレ!】。ナチュラルな丸みと爽やかなデザインで、どんな方にも馴染むヘルメットです。細かなサイズ調節のできる設計と厚めのクッションで、安全面もバッチリ!。【安心の頑丈素材&高いクッション性】。ヘルメットの外側は衝撃性に優れたABS樹脂。内側は「高密度EPS」&「全方位に施されたインナークッション」。安心のWクッション製法。約23mmの厚めの製法で、頭全体をしっかりと保護します。【アゴ紐×頭囲の細かなサイズ調節】。アゴ紐は、サイドアジャスターとアゴ下の2箇所で微調節が可能。大きくサイズを変えたいときはアゴ紐中央のゴムバンドを外して、紐の長さを調節できます。頭囲は「フィットバンド」で手軽に調節。ヘルメット裏のダイヤルを回すとフィットバンドの締まり具合が変わります。【インナークッションと顎紐カバーは洗濯OK!】。衛生的で嬉しいポイント!インナークッションとアゴ紐カバーは、マジックテープで取り外し可能。ネットに入れて洗濯していただけます。EPS素材&インナークッションによる、安心のWクッション製法。両サイドとアゴ下で細かなサイズ調整もOK!。ヘルメット後ろのダイヤルを回して頭囲の締まり具合を調節可能!。インナークッションは取り外して洗濯OK!いつでも清潔。ネットに入れてください。細かなサイズ調整ができるので子供から大人までお使いいただけます。小学生以上を推奨します。頭囲をご確認ください。ナチュラルな形状とオシャレなデザインでコーデにも合わせやすい。アゴ紐カバー付きで首元が痛くなりにくい。レバーを上げてバックルを引き抜く「レバー式バックル」を採用。取り付けやすく、誤って外れる心配も無し。上に4ヶ所、後ろの2ヶ所に通気口がついているので、風通しが良く蒸れの心配なし。約480gの軽量タイプなので通勤・通学にもおすすめ。ツバ付きでまぶしさをカット!
用途スケートボード、通勤・通学、サイクリング、デリバリー、お子様の自転車練習
材質外側:ABS樹脂、内側:EPS
質量(g)約480
ベルト長さ(mm)最長約495
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)外側:約225×290×165、内側:約180×215
頭囲(cm)55~58
関連キーワード