手やドアを傷つけずに、ドアをやさしく止めるストッパーです。ドアクローザー等の開閉角度が調節できます。取付位置によって、ドアの開閉角度が調整できます。換気をしたい時、扉をあけたまま荷物を出し入れしたい時、作業を行いたい時などに便利です。シリコーンゴムを使用していますので、手やドアを傷つけません。
色グレー
材質(本体)シリコンゴム
適合扉厚(mm)40程度まで
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
2方向からの抜差しが可能な設計です。
用途計測機器・工作機械等
質量(g)15.8
材質/処理(ハウジング・キーパー)ZDC/Cr(スチールボール)S/Ni(スプリング)SUS304(止めねじ)BSBM/Ni
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
マンションの玄関ドアに特化したドアストッパー。
磁石とすべりどめシートでしっかり止まります。
すべりどめシートはのり残りしません。
コンパクトなのでさりげなくドアに付けておけます。
取り付ける高さが一発で決まる機能性パッケージ!
質量(g)約225
寸法(cm)約8×28×3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
自転車、門扉、ドア、サッシなどの金属製品を保護し、変色やサビを防ぐ
用途赤サビや白サビの防止/鉄、アルミ、メッキ、銅、真ちゅうなどの金属製品に
色透明
成分合成樹脂(アクリル)
特性さび止め
トラスコ品番818-6440
タイプさび止めスプレー
主な用途鉄、真ちゅう、銅、アルミ
指触乾燥時間(分)約10(20℃)、約20(冬期)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.18L
標準塗り面積(2回塗り)(m2)約1.0~1.5
油性 or 水性油性
半硬化乾燥時間(分)約15(20℃)、約30(冬期)
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
塗料タイプアクリルラッカー
1本(400mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
さび止め、潤滑、浸透性に優れ、鉄、銅、アルミ系、その他さまざまな金属部に広く使用できる汎用スプレーです。
用途金属加工、成形金型、刃物、測定器具等の治工具。軸受、チェーン、スプロケット、レバー、スプリング等の部品。さび付いたネジのゆるめ。回転部、摺動部の潤滑。ドアーヒンジ、錠前、大工道具、家具用金具。ゴルフクラブ、スキー、スケート、リール等のスポーツ用品
トラスコ品番756-6531
使用温度範囲(℃)-10~120
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.3L
RoHS指令(10物質対応)対応
特性凍結浸透潤滑
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥779
税込¥857
当日出荷
M型の構造に「温度感知遮断弁」をプラスした二重安全機能を備えた最新の乾式安全器です。この特徴は、ガス漏れによる燃焼が発生した場合、器体の内部温度が95℃以上に上昇した時に、温度感知遮断弁が働きガスの供給をストップさせ、燃焼を止めます。
逆流防止機構:ガスの逆流発生時は、瞬時に逆止弁が働きガスの逆流を阻止します。更に、逆流圧が異常に高くなった場合は、逆止弁と連動している遮断弁が作動し、ガスの供給を遮断します。
逆火防止機構:逆火が発生した場合、火炎は消炎フィルターで消炎され、逆火圧力で遮断弁が働きガスの供給を遮断します。この時、遮断弁はその位置でロックされます。
ガス供給遮断機構(二次災害防止):逆火・逆流時の異常圧力膨張の衝撃波で、本体内部の遮断弁が作動し、ガスの供給を停止させ再燃焼の危険を防止します。
リセット機構:逆火・逆流で作動した場合、ロックピンが突出し、赤のシグナルが表示されます。再使用する場合、逆火の原因を究明し除去してから、スライドリングを押し下げて、ロックピンを押し込むことでリセット(復帰)ができます。
全長(mm)72
質量(g)210
機能リセット復帰機能:シグナル表示式(赤)、ピンロック、ワンタッチ方式異常温度遮断機能:95℃でガス遮断
RoHS指令(10物質対応)対応
マンションの玄関ドアに特化したドアストッパー。
磁石とすべりどめシートでしっかり止まります。すべりどめシートはのり残りしません。
コンパクトなのでさりげなくドアに付けておけます。
重厚感のあるウォールナットを使用。ドアになじみます。
取り付ける高さが一発で決まる機能性パッケージ!
質量(g)約235
寸法(cm)約17×3.7×3.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
100%リサイクル原料を用いた環境に優しいマット。
マットの重量の最大3倍の吸水(最大2L)を行い、最大95%のチリやほこり、泥を除去し、お掃除の回数を減らしてくれます。
マイクロファイバーを使用し、絨毯のようなフワフワした質感なのに屋内外両用。
裏面全てに滑り止め加工がされているにも拘らず、厚みはわずか約8.5mm!
マットの端に足が引っかかりにくいので、お子様やご年配の方にも安心です。
仕様洗濯機使用可能
材質表面:コットン90%、ポリエステル10%、裏面:SBR
厚さ(mm)約8.5
質量(kg)約1.3
寸法(cm)65×85
RoHS指令(10物質対応)対応
耐切創用厚手軍手。塩化ビニールのすべり止め付き。小指又を下げた「三本胴編み」で手にフィット。
厚さ(mm)2
材質(すべり止め)塩化ビニール
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石を使った新型のドアストッパーです。ホテル客室や病院、学校など、鉄製扉を一時的に開けて止めておくことが出来ます。従来のゴムストッパーのように扉の丁番(ヒンジ)が傷んだり、扉そのものが歪んで完全に閉まらなくなるのを防ぎます。
用途ドアストッパー用。
トラスコ品番654-0181
種別マグネット式
材質鉄板:黒塗装、磁石:ネオジム磁石(エポキシ樹脂)
幅(mm)30
厚さ(mm)2
全長(mm)60
色黒
高さ(mm)60
寸法ネオジム磁石:Φ24×4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ステンレスドアハンドルでドアの表側からビスで止めるメンタイプです。
材質SUS304
寸法H(mm)72
寸法(Φmm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
取手取手
使用が増えてきたトルクスねじ用で、いじり止め付ねじにも使えるヘクサロビュラレンチ、よく使うサイズ8本の使い勝手の良いドアホルダーセット
用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
セット内容T8、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40
仕上ニッケルメッキ
ホルダー8本組用二段式ドアホルダー
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1セット(8本組)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
強力なネオジム磁石でスチールドアにガチッと吸着!。本体の裏側に特殊滑り止めゴムが付いており、ズレにくく重たい扉もしっかりキープできます。ドアと床の間が12cmまで対応しています。
用途スチール製ドア用
材質ポリカ―ボネイト、ステンレス、滑り止めゴム
色白
質量(g)141
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)173×51×24
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.78MB)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
軸(ツマミ部)を下げた位置で保持することができるため、扉の脱着が簡単です。
上枠用のトロカバーが不要です。
上枠にあけたΦ10貫通穴に上枠用座金を叩き込むだけなので、溶接する必要がなくなりました。
カラー鋼板など溶接できない扉、塗装後の取り付けに適しています。
用途点検口扉、ガスチャンバー、スチールドア
材質硫黄複合快削鋼鋼材(SUM32)+冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理(三価)
コード1034011200
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥469
税込¥516
11日以内出荷
ウッドドアハンドルでドアの表側からビスで止めるメンタイプです。
RoHS指令(10物質対応)対応
取手取手
ばねの作用により受金具を引き寄せ締付けます。
用途工作機械等
材質SPCC、SWP、SUM
質量(g)72
部品名称フレーム、アーム、スプリング、リベット、ローラー、ローラーシャフト、キーパー
表面処理3価クロメート
挿入力約19.6N(2kgf)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
強力なネオジム磁石でスチールドアにガチッと吸着!。本体の裏側に特殊滑り止めゴムが付いており、ズレにくく重たい扉もしっかりキープできます。ドアと床の間が12cmまで対応しています。
用途スチール製ドア用
材質ポリカ―ボネイト、ステンレス、滑り止めゴム
色黒
質量(g)141
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)173×51×24
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.78MB)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
霜取り不要のファン式冷凍庫。
つけかえどっちもドア搭載で、開けたい側にセッティング可能です。
2台目冷蔵庫を考えるなら、冷凍庫はいかがでしょう。
まとめ買いに頼もしく、収納物にあわせて冷凍モードと冷蔵モードを選べるので、フレキシブルな使い方も可能です。
4段の引き出しボックスが付いており、整理収納が簡単。
使う時も迷わず取り出せ便利です。
トップテーブルは耐熱100℃。
電子レンジを載せて使えるのでスペースがムダになりません。
仕様4段ケース+棚1
その他お急ぎ冷凍、冷蔵・冷凍切替、耐熱トップテーブル
質量(kg)38
色スノーホワイト
間口(mm)535
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×598×1150
定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機52/52、電熱装置110
ドアつけかえどっちもドア、ドア数:1
RoHS指令(10物質対応)対応
定格内容積(L)126<食品収納スペース目安83>
必要最小設置寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)535×646×1450、壁際設置した場合の壁からのスペース20mm以上
1台
¥65,980
税込¥72,578
3日以内出荷
ゴムはPPで被覆されており、色鮮やかな発色のゴムロープです。ループの形状。
用途各種結束、シート張り等アウトドアなどに。
仕様ボール止め
トラスコ品番794-4381
色グリーン
高さ(mm)30
質量(g)27
包装形態裸
縦(mm)600
横(mm)30
材質(カバー)PP
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(中芯)天然ゴム
1箱(5本)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
RS Pro 19 インチ アルミ合金フロントサーバーラックキャビネットブランキングパネル. RS Pro の高品質フロントサーバーラックキャビネットブランキングパネルについてご紹介します。この 19 インチキャビネットブランキングパネルは、未使用スペースを塞ぐことで、キャビネットをすっきり整頓して効率的に作業できるようにするのに最適です。サーバー環境で使用すると、キャビネット内での前から後ろへの空気の流れを止め、キャビネット背面からサーバーを暖かい空気から保護できます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. RS Pro のこの 19 インチパネルは、さまざまなサイズを取り揃えています。また、環境に合わせてブラック又は未塗装タイプも用意しています。. 黒: .ラックユニット - 1U-439-3312 ; .ラックユニット - 2U-439-3328 ; .ラックユニット - 3U-439-3334 ; .ラックユニット - 4U-439-3340 ; .ラックユニット -5U-439-3362 ; .ラックユニット - 6U-439-3182 ; 未塗装: .ラックユニット - 1U-439-3198 ; .ラックユニット - 2U-439-3205 ; .ラックユニット - 3U-439-3211 ; .ラックユニット - 4U-439-3227 ; .ラックユニット -5U-439-3233 ; .ラックユニット -6U-439-3249 ; .ラックユニット -7U-439-3255 ; .ラックユニット - 8U-439-3261 ; .ラックユニット - 9U-439-3277 ; .ラックユニット -10U-439-3283 ; .ラックユニット -12U-439-3306 ;. 特長と利点:. .高品質アルミニウム製 .高温および低温の空気の混合を防止して、装置の性能を向上させる .サーバラック内の空きスペースを隠して、すっきりとしたプロフェッショナルな外観を実現します .安定性フランジにより、パネルの剛性が向上し、エアフローによる振動やノイズが軽減されます . IEC297 に適合する 3 mm 陽極酸化処理パネルをエッチング .ナチュラルなアン塗装またはブラック仕上げを選択できます .さまざまなラックユニットサイズ. 認証と認定:. . IEC297
仕様タイプ = フロントドア色 = Black材質 = アルミニウム奥行 = 139.5mm水平ピッチ = 42HP寸法 = 229.6 x 139.5mmラックユニット = 4Uヒンジ = あり
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,698
税込¥8,468
7日以内出荷
ゴムはPPで被覆されており、色鮮やかな発色のゴムロープです。ループの形状。
用途各種結束、シート張り等アウトドアなどに。
仕様ボール止め
トラスコ品番794-4373
色混色
高さ(mm)30
質量(g)27
包装形態裸
縦(mm)600
横(mm)30
材質(カバー)PP
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(中芯)天然ゴム
1箱(5本)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ゴムはPPで被覆されており、色鮮やかな発色のゴムロープです。ループの形状。
用途各種結束、シート張り等アウトドアなどに。
仕様ボール止め
トラスコ品番794-4390
色混色
高さ(mm)30
質量(g)40
包装形態裸
縦(mm)880
横(mm)30
材質(カバー)PP
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(中芯)天然ゴム
1箱(5本)
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
ゴムはPPで被覆されており、色鮮やかな発色のゴムロープです。ループの形状。
用途各種結束、シート張り等アウトドアなどに。
仕様ボール止め
トラスコ品番794-4365
色グリーン
高さ(mm)30
質量(g)18
包装形態裸
縦(mm)300
横(mm)30
材質(カバー)PP
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(中芯)天然ゴム
1箱(5本)
¥859
税込¥945
当日出荷
こんなお得な商品も!

門落とし ステンレス
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
用途門扉等の固定に
材質ステンレス(SUS304)
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
衝撃吸収!キズ防止!すべり止め!
粘着剤つきウレタンのクッション材です。
用途パソコンやオーディオの衝撃・防音吸収に。室内や自動車内の小物のすべり止めに。ドアやキャビネットの戸あたりに。
材質ウレタンゴム
形状丸
スソは全周ロープ絞り式なので強く固定出来ます。ロープで強く絞ると固定されているので強風でも動きません。カバーによるズレ傷も出来ません。
用途セダン用、ドアミラー車用
材質ポリエステル100%薄地軽量使用(防水加工)・ビニロンローブ
色シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
汚れにくく、耐久性が優れた高性能塗料です。強力防カビ剤を配合していますので、長時間カビの発生を防ぎます。サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎます。いやな臭いのしない無臭タイプで、1回塗りで仕上がります。厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。
用途カラーベスト・スレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンべい。コンクリート・ブロック・各種サイディングなどの外壁やへい。ドア・雨戸・ガーデン用品など屋内外の木部や家具・木工品などの木製品。フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部、鉄製品。台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面(他のプラスチック面には使用できません)
乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
使用方法塗りにくい時は水(5%以内)でうすめてください。
主成分水性シリコンアクリルエマルション樹脂
主な用途瓦、トタン、屋内外の木部・木製品、しっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁、外壁・塀、鉄部、発泡スチロール、プラスチック
使用場所屋内外兼用
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
特性耐久、サビドメ
シリコンアクリル樹脂のアクリル架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。
モルタルやコンクリート壁などアルカリ面にも塗装できます。
酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料です。
サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎます。
用途フェンス・門扉・建材などの鉄やアルミ・ステンレス。
カラーベスト・スレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンベイ。
コンクリート・ブロック・各種サインディングなどの外壁やへい。
ドア・雨戸・羽目板・板べい・ガーデン用品などの屋内外の木部、家具・木工品などの木製品。
台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。
FRP・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。
乾燥時間(時間)(夏期)1~2、(冬期)3~5
使用後の手入方法塗料が乾かないうちにペイントうすめ液で洗って下さい。
種類架橋反応型シリコンアクリル
主成分シリコンアクリル樹脂
主な用途鉄部、アルミ・ステンレス、瓦、トタン、外壁・塀、屋内外の木部・木製品。しっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁、プラスチック
使用場所屋内外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐久、サビドメ
衝撃吸収!キズ防止!すべり止め!
粘着剤つき発泡ウレタンにすべり止め加工をほどこしました。
ウレタンスポンジの弾力性で衝撃を吸収し、音やキズを防止します。
特殊表面加工によりすべり止め効果は抜群です。
用途パソコンやオーディオの衝撃・防音吸収に。
室内や自動車内の小物のすべり止めに。
ドアやキャビネットの戸あたりに。
種別耐震マット
材質ウレタンゴム
形状角
サビドメ剤、防カビ剤を配合していますので、サビやカビの発生を防ぎます。厚塗りしてもタレにくく、ハケさばきの軽い、たいへん塗りやすい塗料です。日光や雨にも強く、ソフトなツヤに仕上がります。
用途ドア、雨戸、羽目板、板べい・ガーデン用品など屋内外の木部や家具・木工品などの木製品。浴室・居間・台所などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。コンクリート・ブロック・スレート・各種サイディングなどの外壁やへい。フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部・鉄製品。発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビなどのプラスチック面。
乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
使用方法塗りにくい時は水(5%以内)でうすめてください。
主成分水性アクリルエマルション樹脂
主な用途屋内外の木部・木製品、しっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁、外壁・塀、鉄部、発泡スチロール、プラスチック
使用場所屋内外兼用
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
特性サビドメ
2方向からの抜差しが可能な設計です。
用途計測機器・工作機器等
材質/処理(ハウジング・スプリング・キーパー)SUS304/-(ステンレスピン・止めねじ)SUS303/-
RoHS指令(10物質対応)対応
丸かんが90°毎にストップして確実に掛け外しできます。
美しくさびにくい高級ステンレス(SUS-304)製です。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。
材質/仕上ステンレス(SUS-304)製/研磨仕上げ
色シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
建築の建具などに使用する木工用ビスです。頭部も小さいので隠しねじとして使用します。
用途額縁・床・ドア止め等の用途に。
材質ステンレス
十字穴番号1番
ねじの呼び2
RoHS指令(10物質対応)対応
建築の建具などに使用する木工用ビスです。頭部も小さいので隠しねじとして使用します。
用途額縁・床・ドア止め等の用途に。
材質鉄
十字穴番号1番
表面処理ニッケルめっき
ねじの呼び2
RoHS指令(10物質対応)対応
材質にステンレス(SUS410)を使用して熱処理済。ねじ径が細い為、下穴不要。ドライバー1番。
用途ドア・額縁・戸当たり・襖骨止め・パネル張り・床張り・細材締結などに使用。
材質ステンレスSUS410
呼び2(2.1)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ボンネットカバー
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
車のボンネットは一番汚れが目立ちます。
全カバーと違い取り外しがカンタン!ドアミラーにロープを固定してフロント部に被せるだけ!!
フリーサイズです。
適合車種普通自動車・RV車(ドアミラー車)
材質生地/ポリエステル
色シルバー
適合サイズ(cm)幅165~190
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ネジ止めでしっかりキャッチできます。
材質ステンレスSUS304
寸法D(mm)9
RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ止めでしっかりキャッチできます。
材質ステンレスSUS304
寸法D(mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ止めでしっかりキャッチできます。
材質ステンレスSUS304
寸法D(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ