ガラス面に貼り、ガラスの存在を示す為のシールです。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304)
ラックの扉へのアクセスを検出する光学式ドアセンサー。
扉の開放をユーザーに通知します。操作が簡単です。
用途PDUの計測・監視に
応答時間(最大)1ms
消費電流(mA)(最大)30
出力電流(mA)150
保護回路ショートサーキット & 逆極性
動作電圧10~30VDC
RoHS指令(10物質対応)対応
センサー感知範囲10cm
残留電圧(V)(最大)0.6
1台
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
外部ハウジングにテープスイッチを内蔵し、その特性と機能を応用したセーフティエッジとも呼んでいるセンサです。
自動ドア(エレベータ、車両、住宅ドア、高速シャッタードア)や各種機械類の挟まれ防止、医療機器等の非常停止、その他無人車両(バンパー)などの衝突感知センサとして有効です。
中型エッジ:高感度型。
エンドキャップ(両サイド)付。
用途機械エッジゲート、舞台リフト、バンパー、エレベータードアなど。
色黒
定格電圧(V)AC/DC28
定格電流(A)1
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)
接触抵抗(Ω)1.0以下(動作圧以上の時)
寿命接点:100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上
耐荷重N(kgf)1470(Φ100押圧板1分間)
使用温度範囲(℃)-10~60
全長(mm)1000
ねじ径皿ねじM4~M6推奨
防水仕様密封防滴形(IP-54相当)
品名センシングエッジ
保護構造防滴形(IP54相当)
接点構成1a接点
耐電圧(V/min)AC500
外部ハウジングにテープスイッチを内蔵し、その特性と機能を応用したセーフティエッジとも呼んでいるセンサです。
自動ドア(エレベータ、車両、住宅ドア、高速シャッタードア)や各種機械類の挟まれ防止、医療機器等の非常停止、その他無人車両(バンパー)などの衝突感知センサとして有効です。
用途動きドア、医療テーブル、機械種端など。
定格電圧(V)AC/DC28
定格電流(A)1
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)
接触抵抗(Ω)1.0以下(動作圧以上の時)
耐荷重N(kgf)1470(Φ100押圧板1分間)
使用温度範囲(℃)-10~60
材質(外被)PVC(ポリ塩化ビニール)
全長(mm)1000
ねじ径皿ねじM3~M4推奨
防水仕様密封防滴形(IP-54相当)
仕様ミニエッジ即作動型、高感度外各郭スイッチ
付属品F・両Aチャンネルともあり
品名センシングエッジ
保護構造防滴形(IP54相当)
接点構成1a接点
主な用途動きドア、医療テーブル、機械類端など
耐電圧(V/min)AC500
外部ハウジングにテープスイッチを内蔵し、その特性と機能を応用したセーフティエッジとも呼んでいるセンサです。
自動ドア(エレベータ、車両、住宅ドア、高速シャッタードア)や各種機械類の挟まれ防止、医療機器等の非常停止、その他無人車両(バンパー)などの衝突感知センサとして有効です。
用途高速のドアスイッチ、体育館ドア、アコーディオンドア、搬送車等のバンパースイッチなど。
材質(外被)TPE(ポリオレフィン系エラストマー)
動作力約13N(Φ15押圧板)
品名センシングエッジ
保護構造防滴形(IP54相当)
接点構成1a接点
外部ハウジングにテープスイッチを内蔵し、その特性と機能を応用したセーフティエッジとも呼んでいるセンサです。
自動ドア(エレベータ、車両、住宅ドア、高速シャッタードア)や各種機械類の挟まれ防止、医療機器等の非常停止、その他無人車両(バンパー)などの衝突感知センサとして有効です。
用途自動ドア、医療機器、フットスイッチ。
材質(外被)PVC(ポリ塩化ビニール)
関連キーワード