「ドア 郵便受け箱」の検索結果

41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
郵便投入口付き扉に取付、投函された郵便物を受けることが出来ます。
材質ポリプロピレン 幅(mm)188 グレー 高さ(mm)280 奥行(mm)95
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1個
4,398 税込4,838
当日出荷

コンパクトかつ強力なマグネットでスチール壁面を有効利用。デスクサイドの収納に便利!
寸法(mm)267×212×79 質量(g)363 耐荷重(kg)約2 収納枚数(枚)A4タテ約300 特性強力
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

郵便投入口付き扉に簡単取付、投函された郵便物を受けることが出来ます。
材質ステール製ポリコーティング 幅(mm)230 高さ(mm)315 奥行(mm)95
1個
2,498 税込2,748
当日出荷



1個
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
当日出荷

1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大容量の投函物を収納できます。のぞき防止用の目隠し付き。
付属品M5×40皿小ねじ(2本) 、 M4×8(D=6)皿小ねじ(2本) 、 上部ブラケット 、 目隠しシート(上部ブラケットと一体型) 、 下部ブラケット 材質樹脂
1個
13,980 税込15,378
当日出荷


ステンレス製でさびにくく、郵便物差入口にご使用いただけます。裏ビス用です。
材質ステンレス 厚さ(mm)11 寸法(mm)(投入口/高さ×幅)30.5×200 ヘアライン 外形寸法(mm)(高さ×幅)62×258
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷

ジョー・プリンス竹下郵便差入口
用途郵便受け、玄関ドア 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) シルバー
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレス郵便差入口
用途郵便受け、玄関ドア 材質ステンレス鋼板 仕上ヘアーライン
1個
2,198 税込2,418
8日以内出荷

ジョー・プリンス竹下郵便差入口ガイド
エコ商品
ROHS対応品です。 郵便差入口用ガイドです。
用途郵便受け、玄関ドア 材質ハイインパクトスチロール(HIPS) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

マグネットポケット モノタロウ 動画あり
金属部にならどこにでもペタッとくっつけることができます。 デスク周り、冷蔵庫などへ簡単に収納場所作れます!
用途小物収納として ホワイト 材質表面・ポケット部:PVC-P、裏面:ゴムマグネット マチ(mm)(上部)20、(下部)10
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

連休期間の大量の新聞もスッポリ大量収納。
材質18-8ステンレス シルバー 種別A4封筒が入る、ハガキが取出しやすいエンボス付
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

防犯対策用品!玄関ドアからのぞき防止に!ポスト受け口からののぞきを防止します。
材質樹脂
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

荷物の受取・発送/書留郵便の受取が可能な戸建住宅向け宅配ボックス。メール便・大型郵便物対応ポストとの組み合わせた門柱ユニットご用意しました。スリムな門柱ユニットで、玄関まわりをすっきりと演出します。[ポスト] メール便などの大きな郵便物もポストに投函でき、ダイヤルを開錠して郵便物を取り出します。[宅配ボックス] 大きな荷物は宅配ボックスで受け取れ、プッシュボタン錠を開錠し荷物を取り出します。
材質支柱:アルミニウム、名札パネル:高純度フェライトステンレス t=0.8mm 耐荷重(kg)宅配ボックス:15 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1790×210×400 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)宅配ボックス:160×500×400 仕上支柱:アルマイト処理・クリア塗装、名札パネル:粉体塗装 関連資料チラシ(6.22MB)
1セット
109,800 税込120,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

コクヨの定番マグネット。掲示におススメ。金属面ならどこにでも付けられるマグネットタイプ。
材質表面・ポケット部/PVC-P、裏面/マグネットシート
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

書類を入れやすい広口タイプ。 A4サイズのインジェクション成型マグネットポケット。
仕様金属ヨーク付マグネット×2個使用 材質本体:PP樹脂製(インジェクション成型) サイズA4判・角形2号 耐荷重(kg)3 本体寸法(mm)333(縦)×269(横)×51(厚さ) 内寸法(mm)201(縦)×248(横)×22(厚さ)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マグネットポケット A4横ワイド リヒトラブ 動画あり
A4コピー用紙500枚収納可能。 エキスパンドメタル素材を使用し、とても軽量。デスクサイドに最適。 強力なネオジム磁石を使用。接触部分保護用のゴム付き。(目安保持荷重3kg)
材質スチール・ネオジム磁石 サイズA4 横ワイド 規格目安保持荷重3kg 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×100×180
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

あらゆる設置ニーズに対応できる宅配ボックス。インターホンボックス、ポスト、宅配ボックス、玄関に必要な機能をこれ1つに。メール便※などの大型郵便物をスムーズに受け取り。独自開発の盗難配慮機構「ナスタガード」(意匠登録済)
用途在宅・不在問わず、届いた荷物を受け取ることができるアイテム 付属品ポスト取付用ねじ 6本、背面パネル 1枚、背面ステー 1個、支柱抜け止め 1本、インターホンボックス取付用ねじ 4本、PF管ジョイント 、ケーブルクランプ、ナイロンリベット 4本、非常解錠キー×2本(インターホン取付仕様の場合、インターホン取付用ねじ 2本が同梱されます。) 材質インターホンボックス:ASA樹脂 質量(kg)15.8 高さH(mm)施工後(参考):1560 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×1860×355 仕上支柱:アルマイト処理 材質(支柱)アルミニウム 設置方法門柱ユニットタイプ 投函タイプ前入れ/後ろ出し
1台
57,980 税込63,778
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

あらゆる設置ニーズに対応できる宅配ボックス。メール便※などの大型郵便物をスムーズに受け取り。独自開発の盗難配慮機構「ナスタガード」(意匠登録済)
用途在宅・不在問わず、届いた荷物を受け取ることができるアイテム 付属品ポスト取付用ねじ 6本、背面パネル 1枚、背面ステー 1個、支柱抜け止め 1本、インターホンボックス取付用ねじ 4本、PF管ジョイント 、ケーブルクランプ、ナイロンリベット 4本、非常解錠キー×2本 材質インターホンボックス:ASA樹脂 質量(kg)15.7 高さH(mm)施工後(参考):1560 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×1860×355 仕上支柱:アルマイト処理 材質(支柱)アルミニウム 設置方法門柱ユニットタイプ
1台
62,980 税込69,278
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

あらゆる設置ニーズに対応できる宅配ボックス。メール便※などの大型郵便物をスムーズに受け取り。独自開発の盗難配慮機構「ナスタガード」(意匠登録済)。電球色( 8 灯内蔵)で、AC100V電源に直結できます。1.8W相当の消費電力で、省エネルギー長寿命です。
用途在宅・不在問わず、届いた荷物を受け取ることができるアイテム 付属品ポスト取付用ねじ 6本、背面パネル 1枚、背面ステー 1個、支柱抜け止め 1本、インターホンボックス取付用ねじ 4本、PF管ジョイント 、ケーブルクランプ、ナイロンリベット 4本、非常解錠キー×2本 材質インターホンボックス:ASA樹脂 質量(kg)15.7 高さH(mm)施工後(参考):1560 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×1860×355 仕上支柱:アルマイト処理 材質(支柱)アルミニウム 設置方法門柱ユニットタイプ
1台
67,980 税込74,778
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

玄関には外とのつながりの役目として、ポスト、インターホン、表札が取り付けられます。この3つは、たとえそれぞれが良い製品であっても、実際にひとつの場所に取り付けてみると、まとまりのない印象になることも。Brik(ブリク)はこの問題に焦点をあて、統一感をテーマに生み出されました。Post(郵便受け)とPanel(インターホンパネル)の奥行、幅、素材、色をそろえることですっきりとした印象にまとめました。さらに、表札はインターホンパネルの上にそっと添えることで、目立ちすぎない落ち着いた雰囲気に仕上げています。また、奥行、幅を揃え、正面からの取り付けとすることで、壁に埋め込みやすくしました。造作ポストの佇まいを手軽に手に入れられます。新築時は更に一体感を生み出す、壁に埋め込む施工もおすすめ。外壁材のカラーと揃えることで、より統一感のある玄関周廻りに。
用途インターホンパネル 付属品インターホンカバー本体:1台、AトラスタッピングねじΦ4×50:4本、極低頭小ねじM4×6:4本、平ワッシャー:4枚、パッキンリング:4枚、コンクリートプラグ:4本、板スパナ:1個 材質本体:スチール(焼付粉体塗装)、固定金具:ステンレス 質量(kg)2.3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×150×100
1セット
31,980 税込35,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

あらゆる設置ニーズに対応できる宅配ボックス。インターホンボックス、ポスト、宅配ボックス、玄関に必要な機能をこれ1つに。メール便※などの大型郵便物をスムーズに受け取り。独自開発の盗難配慮機構「ナスタガード」(意匠登録済)。電球色( 8 灯内蔵)で、AC100V電源に直結できます。1.8W相当の消費電力で、省エネルギー長寿命です。
用途在宅・不在問わず、届いた荷物を受け取ることができるアイテム 付属品ポスト取付用ねじ 6本、背面パネル 1枚、背面ステー 1個、支柱抜け止め 1本、インターホンボックス取付用ねじ 4本、PF管ジョイント 、ケーブルクランプ、ナイロンリベット 4本、非常解錠キー×2本(インターホン取付仕様の場合、インターホン取付用ねじ 2本が同梱されます。) 材質インターホンボックス:ASA樹脂 質量(kg)15.8 高さH(mm)施工後(参考):1560 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×1860×355 仕上支柱:アルマイト処理 材質(支柱)アルミニウム 設置方法門柱ユニットタイプ
1台
64,980 税込71,478
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マグネットポケット A4横 リヒトラブ 動画あり
A4の書類(クリヤーホルダー)が横に入るサイズ。回覧書類・郵便受けに最適。エキスパンドメタル素材を使用し、とても軽量。ライト・デスクトップパネル、ペンスタンド、トレーと組み合わせて使用できます。強力なネオジム磁石を使用。接触部分保護用のゴム付き。(目安保持荷重 1Kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×30×160 材質スチール・ネオジム磁石 サイズA4 横 規格目安保持荷重1kg
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

書類の整理・分類に便利なマグネット付リサイクルボックス。 デスクサイドなどのちょっとしたスペースを有効活用。
耐荷重(kg)約2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)331×72×242 収納枚数(枚)約500(A4コピー用紙) 付属品分別に便利なラベル付 材質R-RS(本体)、マグネット
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

蚊に効く 虫コナーズプレミアム 玄関用 金鳥(KINCHO) 動画あり
【特長】●玄関ドアに吊るしたり、屋外に設置するだけの簡単蚊対策! ●火も電気も電池も不要。お子様、犬、猫のいるご家庭でも使えます。<吊るだけで蚊に効く! 2つの効果>1.屋内への蚊の侵入阻止 。出入り口に設置するだけ。玄関や勝手口などの外側に。2.屋外で蚊を寄せつけない。〔半径1m(3m2) の範囲〕屋外に設置するだけ。門扉、郵便受けまわり、駐車場、縁側など、屋外空間で。<最後まで確かな効きめ:KINCHO独自の3D立体構造メッシュ>1.立体構造で表面積を拡大!ワイドに薬剤が広がる!2.メッシュの中に薬剤が練り込み。薬剤が徐々に拡散し、最後までしっかり広がる。雨でも 流れ落ちにくい! 晴れでもOK! 3.季節を問わず蚊の出る時期に約250日間ずっと効く!吊るだけで蚊に効く。無臭。雨にぬれてもOK。250日用。玄関用。リサイクル(PET→容器本体)。フックの長さを調節し、いろいろな玄関にご使用できます。※風やドアの開閉で、本品が落下する可能性がある場合は、ひもや輪ゴム等で固定してください。※特殊なドアには、設置できない場合があります。
用途【効能】蚊成虫の侵入阻止又は忌避※使用環境により効果は異なります 適合害虫蚊成虫 有効期間250日 シリーズ虫コナーズ 利用場所屋内 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個
1,290 税込1,419
当日出荷

静謐な美。 削ぎ落とされた姿は、建物にも、まちにも真摯に向き合います。 周囲を俯瞰するように佇む姿は、ただただ美しい。 郵便ポストと宅配ボックスをまとめられる機能門柱です。インターホン対応有り/無し、埋込仕様/アンカー仕様があります。 郵便ポスト(有効内寸:幅345×高さ207×奥行295mm/メール便受取可)、宅配ボックス100(有効内寸:幅345×高さ360×奥行308mm/3辺の合計が100cm・重量は20.0kgまで)、宅配ボックス110(有効内寸:幅345×高さ470×奥行308mm/3辺の合計が110cm・重量は20.0kgまで)が含まれる門柱ユニット。 セキュリティ…宅配ボックスは鍵によって解錠を行う仕様です。郵便ポストは鍵によって施錠・解錠を行う仕様です。ツマミを90°回すだけで簡易ロックをすることもできます。 インターホン取り付けについて、インターホンの取り付けに便利な「インターホン対応有り」をご用意しています。 ※インターホンは含まれていません。「インターホン対応有り」のインターホン取り付け位置の変更はできません。指定位置以外へ取り付ける場合は「インターホン対応無し」をご購入ください。 設置について、設置方法によって2つの仕様(埋込仕様/アンカー仕様)からお選びいただけます。※埋込仕様には基礎に埋め込むための基礎埋込用台座が付属しています。
材質本体:スチール、正面パネル:アルミ 施錠方法シリンダー錠 取扱説明書(2.8MB) 投入口寸法(幅W×高さH)(mm)345×37 投函タイプ前入れ前出し
1個
219,800 税込241,780
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

玄関には外とのつながりの役目として、ポスト、インターホン、表札が取り付けられます。この3つは、たとえそれぞれが良い製品であっても、実際にひとつの場所に取り付けてみると、まとまりのない印象になることも。Brik(ブリク)はこの問題に焦点をあて、統一感をテーマに生み出されました。Post(郵便受け)とPanel(インターホンパネル)の奥行、幅、素材、色をそろえることですっきりとした印象にまとめました。さらに、表札はインターホンパネルの上にそっと添えることで、目立ちすぎない落ち着いた雰囲気に仕上げています。また、奥行、幅を揃え、正面からの取り付けとすることで、壁に埋め込みやすくしました。造作ポストの佇まいを手軽に手に入れられます。新築時は更に一体感を生み出す、壁に埋め込む施工もおすすめ。外壁材のカラーと揃えることで、より統一感のある玄関周廻りに。郵便物は、扉を開けて投函する構造です。投函口が露出しないため、郵便物が濡れにくく、シンプルな印象に。取出時は鍵を開けると大きく開口し、郵便物を取り出せます。大型配達物対応ポスト:日本郵便(株)レターパックライト、ゆうパケットをはじめとするW340×L260×t30mmの配達物が投函・取り出し可能。
用途郵便受け 付属品ポスト本体:1台、AトラスタッピングねじΦ4×50:5本、平ワッシャー:5枚、パッキングリング:5枚、コンクリートプラグ:5本、底板スポンジ:1個、PULLシール:1個、〒シール:1個、クッションシール:2個 材質本体:スチール(焼付粉体塗装)、固定金具:ステンレス 質量(kg)7 タイプ前入前出 耐荷重(kg)5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×465×100 錠前ダイヤル錠
1セット
55,980 税込61,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蚊に効く虫コナーズプレミアム玄関用366日 金鳥(KINCHO) 動画あり
吊るだけで蚊に効く。無臭。玄関用。366日用。【特長】●玄関ドアに吊るしたり、屋外に設置するだけの簡単蚊対策!●火も電気も電池も不要。お子様、犬、猫のいるご家庭でも使えます。<吊るだけで蚊に効く!2つの効果>1屋内への蚊の侵入阻止。出入り口に設置するだけ。玄関や勝手口などの外側に。2屋外で蚊を寄せつけない。半径1m(3m2)の範囲。屋外に設置するだけ。門扉・郵便受けまわり、駐車場、縁側など、屋外空間で。<最後まで確かな効きめ:KINCHO独自の3D立体構造メッシュ>1立体構造で表面積を拡大!ワイドに薬剤が広がる!2メッシュの中に薬剤が練り込み。薬剤が徐々に拡散し、最後までしっかり広がる、雨でも流れ落ちにくい!晴れでもOK!3季節を問わず蚊の出る時期に約366日間ずっと効く!リサイクル:PET→容器本体。
用途蚊成虫の侵入阻止又は忌避 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個
1,480 税込1,628
当日出荷

NASTA(ナスタ)門柱ユニット
再配達の依頼や受取の待ち時間・発送の手間を省くことにより、時間に拘束されない新たなライフスタイルを創造します。 様々な問題をクリアし、郵便ポストでのメール便・大型郵便物の受取を実現しました。 荷物受取のための時間拘束がなくなり、在宅・不在にかかわらず宅配業者と対面せずに簡単に荷物が受け取れます。 発送のために集荷場やコンビニにでかけたり、対面での受け渡しをする必要がなくなり宅配ボックスから手軽に発送が可能になりました。 設置場所に合わせて郵便ポストの投入・取付方向を選択可能(宅配ボックスは前入前出(右勝手)のみとなります)。 不在時でも宅配物の受取ができるよう、扉の内側に印鑑ケースが設けてあります(印鑑はお客様自身でご用意ください)。 電気不要のメカ式プッシュボタン錠前。ランニングコスト不要で経済的です。 LED照明は電球色(10灯内蔵)で、AC100V電源に直結できます。1.2W相当の消費電力で、省エネルギー・長寿命です。 シート切り抜き文字が付属。
用途戸建住宅に最適! 付属品シート(ブラック)1枚または、シート(ライトグレー)1枚 材質/仕上(支柱)アルミニウム/アルマイト処理クリア塗装、(名札パネル)高純度フェライトステンレス(0.8mm厚)/粉体塗装、(表札プレート)アクリル (ポスト)ボルドー タイプインターホン取付仕様、小型宅配ボックスなし 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1793×210×400(施工後の参考高さ1493) 適合サイズ(mm)【メール便・大型郵便物対応ポスト】W35×H320×D350、【宅配便 受取・発送ボックス】W130×H440×D330(350mL缶24入りケースが納まります) 勝手左勝手 照明LED照明付 錠前(ポスト部)専用大型ダイヤル錠
1台
67,980 税込74,778
3日以内出荷

再配達の依頼や受取の待ち時間・発送の手間を省くことにより、時間に拘束されない新たなライフスタイルを創造します。 様々な問題をクリアし、郵便ポストでのメール便・大型郵便物の受取を実現しました。 荷物受取のための時間拘束がなくなり、在宅・不在にかかわらず宅配業者と対面せずに簡単に荷物が受け取れます。 発送のために集荷場やコンビニにでかけたり、対面での受け渡しをする必要がなくなり宅配ボックスから手軽に発送が可能になりました。 設置場所に合わせて郵便ポストの投入・取付方向を選択可能(宅配ボックスは前入前出のみとなります)。 不在時でも宅配物の受取ができるよう、扉の内側に印鑑ケースが設けてあります(印鑑はお客様自身でご用意ください)。 電気不要のメカ式プッシュボタン錠前。ランニングコスト不要で経済的です。 LED照明は電球色(10灯内蔵)で、AC100V電源に直結できます。1.2W相当の消費電力で、省エネルギー・長寿命です。 シート切り抜き文字が付属。
用途戸建住宅に最適! 付属品シート(ブラック)1枚または、シート(ライトグレー)1枚 材質/仕上(支柱)アルミニウム/アルマイト処理クリア塗装、(名札パネル)高純度フェライトステンレス(0.8mm厚)/粉体塗装、(表札プレート)アクリル 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1793×210×400(施工後の参考高さ1493) 適合サイズ(mm)【メール便・大型郵便物対応ポスト】W35×H320×D350、【宅配便 受取・発送ボックス】W130×H440×D330(350mL缶24入りケースが納まります)
1台
56,980 税込62,678
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

・ポスト(上入前出/壁付・防雨タイプ)KS-MAB4を組み込んだ<門柱ユニット>です。・敷地サイズや動線に合わせて、ポストの設置位置が自由に選べます。(正面・背面)。・メール便や大型の郵便物でもスムーズに受け取れます。・独自開発の盗難配慮機構「ナスタガード」(意匠登録済)
材質支柱:アルミニウム、インターホンボックス:ASA樹脂 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)正面設置:390×1860×230、背面設置170×1860×450(施工後の参考高さ1560) 仕上支柱:アルマイト処理
1台
36,980 税込40,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シャッターが素早く開き、静かに閉まります。 公団等のドア郵便受けからの笛音防止 レンジフードとの連動可能 天井設置可能
仕様常時閉鎖式(壁・天井用) 消費電力(W)(動作時)5以下、(開放時)3以下
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャッターが素早く開き、静かに閉まります。 公団等のドア郵便受けからの笛音防止 レンジフードとの連動可能 天井設置可能
仕様常時閉鎖式(壁・天井用)、給気清浄フィルター付 消費電力(W)(動作時)5以下、(開放時)3以下
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャッターが素早く開き、静かに閉まります。 公団等のドア郵便受けからの笛音防止 レンジフードとの連動可能 天井設置可能
仕様常時閉鎖式(壁・天井用)、防火ダンパー付 消費電力(W)(動作時)5以下、(開放時)3以下 溶断温度(℃)72
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)