51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ニトムズクッションソフトP型
エコ商品
発泡合成ゴム製の消音テープが、家中に響く戸あたり音を貼るだけで簡単解決。 ドアや鉄扉に適したP型と、ガラス窓や雨戸・引き戸に適したM型をご用意。すきま風対策にもぜひ!
用途戸あたり音対策として 材質特殊発泡ゴム成形品 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100巻)
43,980 税込48,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

物置きやミニハウスなど汎用性に富んだ実用本位の経済型ドア。 ドア本体は表面が耐食性にすぐれたガルバリウム鋼板、内部はペーパーハニカム構造。 枠は内付型と半外付型、ドア本体は種類や色を豊富に用意しています。
仕様ランマ無し タイプ本体フラット 商品タイプ本体のみ
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)




ドアービュアーは、ドアを開けずに訪問者を確認できます。 レンズは精密研磨による光学ガラスを使用しているので、プラスチックレンズのように視界がぼけることはありません。 取付は簡単で、ドアの厚みによって挟み幅が調整できます。
材質真鍮 取付穴径(Φmm)12 視界160°
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

物置きやミニハウスなど汎用性に富んだ実用本位の経済型ドア。 ドア本体は表面が耐食性にすぐれたガルバリウム鋼板、内部はペーパーハニカム構造。 枠は内付型と半外付型、ドア本体は種類や色を豊富に用意しています。
仕様ランマ無し 商品タイプ枠のみ
1個
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1本
2,298 税込2,528
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

組み立て簡単、収納もスタッキング機構でピシット収納出来ます。
用途催事、展示会ブース設営、事務所の間仕切り等、簡易的に設営する事が出来ます。 材質木製/両面白ポリ仕上 材質(フレーム)アルミ製/アルマイト仕上 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)2100×900×32 開口部(mm)(ドア開口)1800×650
1枚
89,980 税込98,978
15日以内出荷

YA-2020L ステンレス鋼製 ロック付重量扉用ステー YA-2020型(左用) LAMP(スガツネ) 動画あり
扉を全開にすると、自動的にロックするあおり止めステーです。グリップをスライドさせると、ロックが解除します。ストップ位置までグリップをスライドさせると、ロック解除状態を保持します。従来はロック解除操作をしながら扉を閉めるため大変だった作業も、ステーから手を離して扉を閉めることができるため、安全・確実です。ロック解除状態を保持している時は表示窓が赤色になります。(表示付)。YA-2020W(R/L)は、手元でロックの解除ができるワイヤー付です。上蓋扉、上開き扉にも使えます。1本使い、2本使いとも使えます。
用途配分電盤、キュービクル、大型制御盤、シェルター用扉、その他の鉄扉など 左右区別 仕様左用 付属品操作シール 質量(g)630 仕上光沢バレル研磨 ストッパー全開時ロック 主要材質ステンレス鋼(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応 引張荷重(N[kgf])1470[150] 圧縮荷重(N[kgf])588[60] 開き方上蓋|上開き|横開き 圧縮荷重(N)588 伸長(mm)395 ステー種類ロック付重量用ステー
1本
7,998 税込8,798
4日以内出荷

左扉はフリー、右扉の取っ手はカンヌキ棒によるラッチ機構で確実にロックされます。
用途軽量棚(背板・側板付)に取り付けて保管庫として使用できます。 仕様シリンダー錠(合鍵付) トラスコ品番504-2780 質量(kg)12 ネオグレー 高さ(mm)1200 タイプ間口890mm×高さ1200mm用 間口(mm)875
1枚
34,980 税込38,478
当日出荷

1個
209 税込230
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

室内ドアの三方枠の戸当り部分に取り付けるパッキンです。ドアを閉める際の衝撃が吸収されて静かに閉められます。また、隙間塞ぎや、風等によるガタつき防止としても有効です。 収納扉の防虫パッキンとしても使用できます。 両面テープ付きです。
用途一般住宅屋内用ドア 材質ABS樹脂、ポリエステルエラストマー
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレス鉄扉用丸棒貫抜
エコ商品
南京錠で施錠できます。RoHS対応品です。
用途鋼製建具 材質ステンレス鋼(SUS-304) 仕上電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,688 税込6,257
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 、仕上:ミガキ(芯棒)HL(枠) トラスコ品番811-0822 寸法(mm)10×300 質量(g)320
1個
5,398 税込5,938
9日以内出荷

用途鉄扉、木製の開き扉で玄関、間仕切等内外重量級に使用 材質/仕上SUS・スチール・ゴム/ヘアーライン・電気亜鉛メッキ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダクト及び空調機の点検用開口扉。点検口の扉を安全に開閉するため、「マイナス(-)圧空調機」には外開型、「プラス(+)圧空調機」には内開型を使用してください。 大きな取っ手で開閉ラクラク 大口径でもゆがみやねじれがない設計 ガクブチのコーナーが丸いので安全
材質亜鉛鉄板
1個
7,198 税込7,918
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

玄関ドアに取付することでドアが閉まるのを一時的に抑える事が出来る商品です。 高さがある程度調整できますので、多少段差のあるところでも対応することができます。 取替えゴムには合成樹脂を使用している為、床面に汚れが付きにくいです。
用途木扉用、鉄扉用 セット内容本体:1本、木製ドア用ビス(Φ3.5×16mm):2本、鉄製ドア用テクスビス(Φ3.5×16mm):2本 材質本体:スチール、キャップ:合成樹脂 幅(mm)30 高さ(mm)240
1箱(5パック)
7,098 税込7,808
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄扉と車の連結に適しています。
用途複車・単車と鉄扉の連結用 トラスコ品番787-0451 材質スチール(SS400) 質量(kg)0.1 2018年トラスコ掲載ページ2 1098
1個
1,098 税込1,208
当日出荷


1個
8,798 税込9,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LSミニケース錠を採用したエレガントなデザインのレバーハンドル【Kレバーシリーズ】です。 丸座に表示+サムターンが搭載されておりますのでので、指一本で施解錠可能です。
材質アルミ合金 仕様トイレ用(表示タイプ) セット内容レバー+座(室外側・室内側)、ラッチ本体 仕様1ラッチ:LSミニケース錠 ハンドルKレバー43 機能座:小判座表示錠 対応戸厚(mm)28~40 バックセット(mm)B/S51
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Jレバー 丸座空錠 GIKEN(川口技研) 動画あり
材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト 仕様カギなし セット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体 寸法(mm)(バックセット)50 種類レバーハンドル 記号(座)1M ハンドルNO.20 仕上静電塗装 機能座:丸座空錠 対応戸厚(mm)29~45
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハイロジックサッシ用 取替錠
鉄扉・アルミサッシ用 細型ケース(30mm)タイプ ケースフロント取付ネジピッチ、握り玉取付ネジピッチを変更することで、さまざまなアルミサッシに対応できる万能タイプ ケースフロントはストレートタイプ・L型防犯タイプの2種類をご用意 防犯性能の高いディンプルシリンダータイプ
材質本体:ステンレススチール 付属品鍵4本 シルバー 規格ディンプルシリンダー細框仕様取替時適合寸法:扉厚:25~43mm、バックセット:100mm、フロントビスピッチ:60、64、69、80、90、110mm、握り玉ビスピッチ:42、44、50mm、切欠き穴縦穴寸法:31~55mm左右兼用
1個
6,298 税込6,928
3日以内出荷

発泡合成ゴム製の消音テープが、家中に響く戸あたり音を貼るだけで簡単解決します。ドアや鉄扉に適したP型です。グレーとブラウンの2色です。
用途ドアや鉄扉の戸当たり音防止対策に。 材質特殊発泡ゴム成形品 幅(mm)10 厚さ(mm)5 長さ(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応 入数(本)2
1セット(2巻)
459 税込505
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニトムズクッションソフトM型
エコ商品
発泡合成ゴム製の消音テープが、家中に響く戸あたり音を貼るだけで簡単解決。 ドアや鉄扉に適したP型と、ガラス窓や雨戸・引き戸に適したM型をご用意。すきま風対策にもぜひ!
用途戸あたり音対策として 材質特殊発泡ゴム成形品 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100巻)
44,980 税込49,478
6日以内出荷

鍵がついていますので、外側からは鍵で、内側からはサムターンで施錠することができます 木製扉・鉄扉・アルミサッシなどに
材質亜鉛ダイカスト 付属品鍵3本 ステンレス タイプかぎつきタイプ 主な用途勝手口、玄関
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フジテック・ジャパンユニクロ門落し
軸は外せるのでビス止めが簡単にできます。鉄扉や間仕切りの固定に使用できます。
用途規格(mm) 材質 ストローク(mm)170 仕上ユニクロメッキ
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷

鉄扉、アルミサッシ扉、木製扉用 既存のドアに増設する事により、1ドア2ロックの安全な防犯錠となります。
材質亜鉛ダイカスト 仕様スペーサー、ストライク、取付ねじ付 寸法(mm)30(W)×128(H)mm ドア厚(mm)25/50
1個
18,400 税込20,240
翌日出荷

フジテック・ジャパンユニクロ門落し
軸は外せるのでビス止めが簡単にできます。鉄扉や間仕切りの固定に使用できます。
用途規格(mm) 材質 ストローク(mm)140 仕上ユニクロメッキ
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

鉄製ドアに使用可能なドアストッパー。玄関用鉄扉(スチールドア)や門扉等に。山型(凸型)の形状で丈夫で耐久性に優れています。ドアが壁に当たるのを防ぎます。
材質本体:ステンレスSUS304(研磨仕上)、ゴム:硬質ゴム
1個
798 税込878
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハイロジック玄関取替錠
鍵がついていますので、外側からは鍵で、内側からはサムターンで施錠することができます 木製扉・鉄扉・アルミサッシなどに L型フロント
材質亜鉛ダイカスト 付属品鍵3本 ステンレス タイプかぎつきタイプ 規格ピンシリンダー、インテグラル錠、ラッチフロント:100×33.2mm、フロントビスピッチ:80mm、対応扉厚:25~35mm、バックセット100mm、左右兼用 主な用途勝手口、玄関 アズワン品番64-7754-54
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

ストロング金属ストロングメッキ掛金
倉庫扉などの鉄扉に溶接取付可能なユニクロメッキ仕上げです。 南京錠を付けることでいたずら行為の抑止にもつながります。
用途門扉・鉄扉まわりに。 材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ 寸法B(mm)54
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フジテック・ジャパンユニクロ門落し
軸は外せるのでビス止めが簡単にできます。鉄扉や間仕切りの固定に使用できます。
用途規格(mm) 材質 ストローク(mm)295 仕上ユニクロメッキ
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

引戸を静かに、すきま風もカット! クッション性があるので、ふすまや玄関扉などの開閉時の音をやわらげます。 すきま風を防ぎ、室内の冷気・暖気を逃しません。 置物、額などの裏に貼るとキズを防ぎます。
用途ふすま・障子の開け閉めの音をやわらげる。 ドア・鉄扉の大きな音を和らげる。 額・柱時計の裏に貼り、キズ防止。 テーブルなどの角に貼り、危険防止。
1パック(2巻)ほか
419 税込461
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鉄扉・アルミサッシ用 防犯性能に優れたディンプシリンダータイプ ケースフロント取付ネジピッチ、握り玉取付ネジピッチを変更することで、さまざまなアルミサッシに対応できる万能タイプ ケースフロントはストレートタイプ・L型防犯タイプの2種類をご用意
材質本体:ステンレススチール 付属品鍵4本 シルバー 規格ディンプルシリンダー取替時適合寸法:扉厚:25~35mm、バックセット:100mm、フロントビスピッチ:69.5、80、90、110mm、握り玉ビスピッチ:42、44、50mm、切欠き穴縦穴寸法:49mm以上左右兼用
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

ハイロジックサッシ用 取替錠
鉄扉・アルミサッシ用 ケースフロント取付ネジピッチ、握り玉取付ネジピッチを変更することで、さまざまなアルミサッシに対応できる万能タイプ ケースフロントはストレートタイプ・L型防犯タイプの2種類をご用意
材質本体:ステンレススチール 付属品鍵3本 シルバー 規格ピンシリンダー取替時適合寸法:扉厚:25~35mm、バックセット:100mm、フロントビスピッチ:69.5、80、90、110mm、握り玉ビスピッチ:42、44、50mm、切欠き穴縦穴寸法:49mm以上左右兼用 アズワン品番64-7754-33
1個
7,898 税込8,688
3日以内出荷

ハイロジックサッシ用 取替錠
鉄扉・アルミサッシ用 握り玉のみ 握り玉取付ネジピッチを変更することで、さまざまなアルミサッシに対応できる万能タイプ スピンドルが1本のタイプ ラッチは付属しておりませんので、握り玉部分のみの交換にご使用ください。
材質本体:ステンレススチール 付属品鍵4本 シルバー 規格ディンプルシリンダータイプ取替時適合寸法:扉厚:25~42mm、フロントビスピッチ:69.5、80、90、110mm、握り玉ビスピッチ:42、44、50mmスピンドル穴:1つ
1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷

木製建具用の軽量タイプとして最適です。 鉄扉の使用には別途取付ねじ、ナットが必要です。 2枚の扉を連動させることによって開口が広くとれます。 調整式戸当りゴム方式の採用により微調整が簡単です。
仕様木製建具用片引き2連装置の標準セット トラスコ品番162-1948 セット内容レールL1965mm、L1315mm×各1本、油圧制御装置×2個、制御・戸車フレーム×各2個、戸尻側ブレーキ×2本、高さ調整プレート×3枚、調整式持出しガイドローラ×1個、片引き2連用戸当りゴム×2個、跳ね上がり防止金具×1セット、ガイド用ゴム×1個、ガイドローラΦ16×1個、ストッパー×1セット、戸当り×1個、カイドレールL1500mm×1本、取付ねじ×一式 材質戸先側レールL1965:アルミ形材、戸尻側レールL1315:アルミ形材、制御フレーム(戸先用戸車):スチール(クロメート)・樹脂など 質量(kg)7.4
1セット
69,980 税込76,978
3日以内出荷