アルミフレームに取り付ける引戸用のラッチ錠です。
レバーを30°引くとラッチが解除位置まで引っ込み、扉が開けられます。
扉を閉めるとラッチが自動的に掛かります。
取付ねじが前面に出ない構造です。
DS200タイプは鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。
適合アルミフレーム用
材質亜鉛合金
RoHS指令(10物質対応)対応
適合本体ZH11R1、ZH11R3S
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ロックタイプ = 電気錠。ACまたはDC操作 = AC, DC。奥行き(深さ) = 31 mm。故障モード = フェイルセキュア。高さ = 159mm。電源電圧 = 12V ac/dc。幅 = 25mm。。フェイル時ロックドアストライカー、12 V dc
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
動作メカニズム = メカニカル。ハンドル = ノブ。材質 = 金属。仕上げ = サテン。ハウジング寸法 = 153 x 50mm。ハウジング長さ = 153mm。ハウジング幅 = 50mm。最大ドア厚さ = 60mm。。RS PROデュアルハンド機械式ドアロック. RS PRO機械式ドアロックをご紹介します。家庭用又はオフィス用途に極上のセキュリティレベルを加えるための最適な追加品です。耐久性に優れた金属製構造で設計されたコード付きドアロックは、比類のないセキュリティと利便性を提供し、コードを簡単に変更し、アクセスを安全に保つことができ、最高の安心を実現します。この高度なデジタルロックは、幅広い用途に最適で、手間のかからないアクセス制御、優れた保護、手間のかからないコード管理を実現し、セキュリティを向上させます。. 特長と利点:. ;ul> ;li>このRS PROドアロックは、住宅所有者やビジネス向けのセキュリティ、利便性、及び全体的な安心を向上させるための完璧なソリューションです。 ;/li> ;li>耐久性に優れた金属構造により、要素に曝されている場合でも長期間の性能を発揮します。また、コード付きエントリにより、物理的なキーを必要とせずに安全にアクセスできます。また、必要に応じてアクセスコードを簡単に変更できるようになっています。 ;/li> ;li>デュアルハンド機能により、ドアロックは左右両方のドアに簡単かつ柔軟に取り付けることができます。また、コンパクトな寸法により、あらゆるドアフレームにシームレスにフィットすることができます。 ;/li> ;/ul>. 用途:. デジタル又は機械式ドアロックは、PINコード、RFIDカード、バイオメトリックスキャン、スマートフォンアプリなどのキーレス方法でセキュリティを強化し、アクセスを管理するために使用されるセキュリティデバイスです。キーを使用した従来のドアロックとは異なり、このタイプのドアロックはセキュリティを強化し、安全性を最適化しながらアクセスを簡素化します。家庭、ビジネス、ホスピタリティセクターなどでスペースを確保し、カスタマイズ可能なアクセス、アクティビティ監視、リモートコントロールを実現します。. RS PROの理由. RS PROは、RS独自のブランドです。RS PRO認定シールは、あらゆる部品が厳しい基準に従って厳格にテスト、検査、監査されることを保証する、業務用品質の保証です。RS PROをお客様のスマートな選択肢にします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
多種多様な人々が、それぞれのワークスペースで最大限にパフォーマンスを発揮するために、効率よく収納スペースを確保できます。運用方法とセキュリティレベルに合わして4タイプの施錠方法が選べます。好きな数字を1~11桁で設定して開錠できろプッシュ錠タイプです。ドアを閉めるとロックが掛かるオートロック方式になっているため鍵のかけ忘れを防止します。
用途フリーアドレスなどのワークスタイルに。
材質本体:スチール
奥行(mm)450
間口(mm)900
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵プッシュ錠タイプ
グリーン購入法適合
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)415.5×413×340
1/2/4/6/8 回線用の電気錠制御盤です。2線式配線無極性通信により省配線化と誤配線防止。国内ロックメーカーのほとんどの電気錠に対応しています。管理方法に応じた4つのモードが※選べます。異常発生時は、LEDランプと警報ブザーでお知らせ。さらに警報回数のカウント機能を搭載。電気錠動作が20 万回以上になるとメンテナンスを促す警告を表示。週間タイマーを内蔵。運用に合わせた施錠や解錠を行うことができます。
材質SPCC t 1.6
幅(mm)500
色マンセル2.5Y9/1半艶
高さ(mm)700
奥行(mm)100
制御方式CPU制御
設定方式電気錠:液晶画面操作により設定
表示LED電源:緑(バッテリー動作時:赤)、解錠:赤/緑(切替可能)、開扉:赤、警報:橙(開扉/施錠不良/解錠不良/コジアケ/通信異常/通信不良/ボタン短絡/外部入力短絡警報)、一斉解錠、非常解錠
ブザー音電子音
使用環境温度(℃)0~40(結露なきこと)
設置場所屋内専用
入力電源AC100V±10% 50/60Hz
警報機能開扉警報時間:液晶画面操作により1~999秒および解錠時間+10秒から任意設定可能
RoHS指令(10物質対応)対応
ボタン仕様操作ボタン:一回解錠/施錠、連続解錠/施錠、一斉解錠、非常解錠リセット、ブザー停止
1回線から8回線まで対応。2線式配線で確実な施工を実現。1/2/4/6/8 回線用の電気錠制御盤です。2線式配線無極性通信により省配線化と誤配線防止。国内ロックメーカーのほとんどの電気錠に対応しています。管理方法に応じた4つのモードが※選べます。異常発生時は、LEDランプと警報ブザーでお知らせ。さらに警報回数のカウント機能を搭載。電気錠動作が20 万回以上になるとメンテナンスを促す警告を表示。週間タイマーを内蔵。運用に合わせた施錠や解錠を行うことができます。
仕様●最大回線数:4回線●解錠時間:液晶画面操作により1~2400秒から任意設定可能
材質SPCC t 1.6
幅(mm)500
質量(kg)約21.5
色マンセル2.5Y9/1半艶
高さ(mm)700
奥行(mm)100
スイッチ電源スイッチ:スライドスイッチ(装置内)、一回解錠ボタン/解錠ボタン:フラットスイッチ4点、連続解錠ボタン/施錠ボタン:フラットスイッチ4点、ブザー停止ボタン、電気錠設定/解錠時間/モード/停電解錠:液晶画面設定による
制御方式CPU制御
設定方式電気錠:液晶画面操作により設定
外部出力リモート出力(無電圧a接点 連続 接点容量 DC24V 0.3A1以下)4点、(代表)警報出力(無電圧a接点 連続 接点容量 DC24V 0.3A以下)1点
消費電力(VA)70
表示LED電源:緑(バッテリー動作時:赤)、解錠:赤/緑(切替可能)、開扉:赤、警報:橙(開扉/施錠不良/解錠不良/コジアケ/通信異常/通信不良/ボタン短絡/外部入力短絡警報)、一斉解錠、非常解錠
ブザー音電子音
使用環境温度(℃)0~40(結露なきこと)
設置場所屋内専用
入力電源AC100V±10% 50/60Hz
外部入力インターホン入力(無電圧a接点 ワンショット 接点容量 DC24V 0.1A以上)4点、一斉解錠入力(無電圧a接点 連続 接点容量 DC24V 0.1A以上)1点、タイマー入力(無電圧a接点 連続 接点容量 DC24V 0.1A以上)4点、火報入力(無電圧a接点 連続 接点容量 DC24V 0.1A以上)1点
入出力【操作表示器接続用入出力】一回解錠入力(瞬時(0.2秒以上) メイク時一回解錠)4点、連続解錠入力(瞬時(0.2秒以上) メイク時解錠)4点・(無電圧a接点 連続 接点容量 DC24V 0.1A以上)4点、電源表示出力(DC24V 30mA以下)4点、開扉表示出力(DC24V 30mA以下)4点、解錠表示出力(DC24V 30mA以下)4点、【JEM-A入出力】施解錠入力(無電圧a接点 ワンショット 接点容量 DC24V 10mA以上)4点、施錠閉扉出力(オープンコレクタ DC24V 20mA以上)4点
警報機能開扉警報時間:液晶画面操作により1~999秒および解錠時間+10秒から任意設定可能
RoHS指令(10物質対応)対応
ボタン仕様操作ボタン:一回解錠/施錠、連続解錠/施錠、一斉解錠、非常解錠リセット、ブザー停止
1個
¥369,800
税込¥406,780
10日以内出荷
ACまたはDC操作 = DC。消費電流 = 0.45A。奥行き(深さ) = 19 mm。故障モード = フェイルセキュア。高さ = 98 mm。電源電圧 = 24V dc。幅 = 28mm。。フェイル時ロックドアストライカー、24 V dc. 欧州規格 ほぞ穴又は表面取り付け 監視付きを用意 抑制機能付き 調整可能なジョー 電流消費: 0.45 A 1年保証. 寸法については、データシートを参照
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
ACまたはDC操作 = DC。故障モード = フェイルセーフ。電源電圧 = 12V dc。。フェイル時オープンドアストライカー、12 V dc. 欧州規格 ほぞ穴又は表面取り付け 12 V ac / V dc 監視付きを用意 抑制機能付き 調整可能なジョー 1年保証
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,798
税込¥8,578
7日以内出荷
南京錠にはそれぞれ 1 本の鍵が付属します クロムめっきスチール製シャックルは、耐腐食性が優れた 5 mm で最高の物理的強度を実現します 13 → +194 ° F の極度な温度変化への耐性あり 持ち運びと保管が簡単な小型サイズ 軽量、ソリッドアルミコアの安全南京錠 特にロックアウト / タグアウト用に作られています。 便利な自動ロック機能 6ピン黄銅シリンダ 絶縁ボディで、熱、埃、異物に対する耐性があります ロゴの印刷 / レーザー刻印はオプション(前面、背面、左右) (シャックルが開いているときの)キー保持機能 ソリッドアルミボディは色の付いたプラスチック製カバーで覆われ、簡単に識別できます。より見やすく、識別しやすくするために、 感電を防止するために絶縁されたボディとシャックル
仕様種類 = 安全ロック錠色 = Black材質 = ABS, 鋼鉄取付けポイントの最大サイズ = 46mmロックシャックル最大径 = 5mmリスクの種類 = 電気的 / 機械的リスクシャックル長さ = 46mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
南京錠にはそれぞれ1本の鍵が付属 クロムめっきスチール製シャックルは、耐腐食性が優れた5 mmで最高の物理的強度を実現します。 13 → +194 ° F の極度な温度変化への耐性あり 持ち運びと保管が簡単な小型サイズ 軽量、ソリッドアルミコアの安全南京錠 特にロックアウト / タグアウト用に作られています。 便利な自動ロック機能 6ピン黄銅シリンダ 絶縁ボディで、熱、塵埃、異物への耐性あり。 。 ロゴの印刷 / レーザー刻印はオプション(前面、背面、左右)。 (シャックルが開いているときの)キー保持機能。 ソリッドアルミボディは色の付いたプラスチック製カバーで覆われ、簡単に識別できます。より見やすく、識別しやすくするために、 感電を防止するために絶縁されたボディとシャックル
仕様種類 = 安全ロック錠色 = Black材質 = ABS, 鋼鉄取付けポイントの最大サイズ = 73mmロックシャックル最大径 = 5mmリスクの種類 = 電気的 / 機械的リスクシャックル長さ = 73mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
南京錠にはそれぞれ 1 本の鍵が付属します クロムめっきのスチール製大型シャックルは、耐腐食性が優れた 5 mm で最高の物理的性能を実現します 強度 PVC 製の黒スリーブで十分に絶縁( 6 mm にする) 13 → +194 ° F の極度な温度変化への耐性あり 持ち運びと保管が簡単な小型サイズ 軽量、ソリッドアルミコアの安全南京錠 特にロックアウト / タグアウト用に作られています。 便利な自動ロック機能 6ピン黄銅シリンダ 絶縁ボディで、熱、埃、異物に対する耐性があります ロゴの印刷 / レーザー刻印はオプション(前面、背面、左右) (シャックルが開いているときの)キー保持機能 ソリッドアルミボディは色の付いたプラスチック製カバーで覆われ、簡単に識別できます。より見やすく、識別しやすくするために、 感電を防止するために絶縁されたボディとシャックル
仕様種類 = 安全ロック錠色 = Black材質 = ABS, 鋼鉄, PVC取付けポイントの最大サイズ = 48mmロックシャックル最大径 = 6mmリスクの種類 = 電気的 / 機械的リスクシャックル長さ = 48mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
南京錠にはそれぞれ 1 本の鍵が付属します クロムめっきスチール製シャックルは、耐腐食性が優れた5 mmで最高の物理的強度を実現 13 → +194 ° F の極度な温度変化への耐性あり 持ち運びと保管が簡単な小型サイズ 軽量、ソリッドアルミコアの安全南京錠 特にロックアウト / タグアウト用に作られています。 便利な自動ロック機能 6ピン黄銅シリンダ 絶縁ボディで、熱、埃、異物に対する耐性があります ロゴの印刷 / レーザー刻印はオプション(前面、背面、左右) (シャックルが開いているときの)キー保持機能 ソリッドアルミボディは色の付いたプラスチック製カバーで覆われ、簡単に識別できます。より見やすく、識別しやすくするために、 感電防止の絶縁を行ったロングボディ
仕様種類 = 安全ロック錠色 = Black材質 = ABS, 鋼鉄取付けポイントの最大サイズ = 41mmロックシャックル最大径 = 5mmリスクの種類 = 電気的 / 機械的リスクシャックル長さ = 41mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,098
税込¥4,508
7日以内出荷
南京錠にはそれぞれ 1 本の鍵が付属します 直径 5 mm の黒色ナイロン製 De Electric シャックル 13 → +194 ° F の極度な温度変化への耐性あり 持ち運びと保管が簡単な小型サイズ 軽量、ソリッドアルミコアの安全南京錠 特にロックアウト / タグアウト用に作られています。 6ピン黄銅シリンダ 絶縁ボディで、熱、埃、異物に対する耐性があります ロゴの印刷 / レーザー刻印はオプション(前面、背面、左右) (シャックルが開いているときの)キー保持 感電を防止するために絶縁されたボディとシャックル
仕様種類 = 安全ロック錠色 = Black材質 = ABS, ナイロン取付けポイントの最大サイズ = 46mmロックシャックル最大径 = 5mmリスクの種類 = 電気的 / 機械的リスクシャックル長さ = 46mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
安心便利な「外でもドアホン」にこだわりのブラックモデル新登場。 。ディテールまでこだわり抜き、スタイリッシュなマットブラックデザインに仕上げました。スマホで来客応対や録画確認ができて安心。「センサーカメラ」や「電気錠」などのオプション設備も外出中のスマホで操作可能です。モニター親機は、大画面約5型ワイドタッチパネル液晶で直感的に操作できます。
色ブラック
質量(g)【カメラ玄関子機】約170【モニター親機】約635【ワイヤレスモニター子機】約165(電池パック含む)
消費電力(W)【待機時】約4【動作時】約10
電源【カメラ玄関子機】モニター親機より供給【モニター親機】AC100 V(50 Hz/60 Hz)【ワイヤレスモニター子機】専用ニッケル水素電池(品番:KX-FAN55)(DC 2.4 V)(650 mAh)
照明LEDライト(照明用ランプ)
使用距離範囲(m)約100(親機との見通し距離)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【カメラ玄関子機】131×99×26.5【モニター親機】192×165×27【ワイヤレスモニター子機】約173×52×30(突起部除く)
ディスプレイ【モニター親機】約5型ワイドカラー液晶ディスプレイ【ワイヤレスモニター子機】約2.4型カラー液晶ディスプレイ
取付け方法【カメラ玄関子機】JIS 1個用スイッチボックス適合【モニター親機】露出壁掛け(壁掛け金具付属)
防塵防水性能IPX3
充電時間(時間)約10
周囲温度(℃)【カメラ玄関子機】-10~+50【モニター親機】0~+40【ワイヤレスモニター子機】0~+40
使用時間(時間)【ドアホン通話(スピーカーホン)】約2時間【外線通話(受話口での通話)】約5時間【待機時間】約80時間
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式【モニター親機】1.9 GHz TDMA-WB【ワイヤレスモニター子機】1.9 GHz TDMA-WB
最低被写体照度(Lux)1(カメラから約50 cm以内)
画角【水平】170°【垂直】110°
周囲湿度(%)【カメラ玄関子機】90 以下【モニター親機】90以下【ワイヤレスモニター子機】90以下
1セット
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
保持力 = 1670N。ドアタイプ = 二重ドア、シングルドア。ACまたはDC操作 = DC。故障モード = フェイルセーフ。電源電圧 = 12V dc。直径 = 65mm。高さ = 35mm。長さ = 82mm。特殊機能 = 壁面又は天井取り付け。。RS PRO通電時施錠型マグネット式ロック. 高品質RS PRO製品は、機械式機構と併用、又はドアマグネットとして使用するよう設計され、この小ささで強力なマグネット式ロックを実現します。リモートからすばやく施錠 / 解錠できます。通電時に施錠、非通電時に解錠されるタイプです。RSアーマチュアプレート(別売り)との併用を推奨: 代表品番739-3211を参照 使用可能なオプション: ; 739-3239 - 739-3239 - 直径 65 mm 240 V 電気保持マグネット ; 739-3233 - 739-3233 - 直径 65 mm 24 V 電動保持マグネット ; 739-3242 - 739-3242 - 直径 65 mm 12 V 電動保持マグネット ; 739-3245 - 739-3245 - 直径 50 mm 240 V 電気保持マグネット ; 739-3267 - 739-3267 - 直径 50 mm 24 V 電動保持マグネット ; 739-3261 - 739-3261 - 直径 50 mm 12 V 電動保持マグネット ; 739-3270 - 739-3270 - 直径 40 mm 24 V 電動保持マグネット ; 739-3273 - 739-3273 - 直径 40 mm 12 V 電動保持マグネット ; 739-3249 - 739-3249 - 直径 30 mm 24 V 電動保持マグネット ; 739-3258 - 739-3258 - 直径 30 mm 12 V 電動保持マグネット ; 739-3277 - 739-3277 - 直径 25 mm 24 V 電動保持マグネット ; 739-3286 - 739-3286 - 直径 25 mm 12 V 電動保持マグネット この RS Pro マグネット式ロックは、機械機構、ドア / ガードロック、リモート保持 / 解放要件などの一般的な用途に適しています。. 特長:. 12 / 24 V dcバージョンは2極コネクタを装備 12 及び 24 V dc タイプは IP20 等級です 240 V acバージョンはDin43650コネクタを装備 240 V ac タイプは IP54 等級です 背面にねじ穴 光沢ニッケルめっき、機械加工面付き. 代表的用途. ドアマグネットのアクセス制御は、家庭用及び業務用のさまざまな用途で使用でき、高いセキュリティレベルが必要なソリューションとなります。一部の環境では、通常の状態でドアを開いたままにしておく必要があり、火災警報や避難時に自動的に解除されます。ドアマグネットにより、ドアが自動的に閉じ、しっかりと閉じることができます。磁気ドアホルダは、学校、老人ホーム、病院などのさまざまな用途に適し、高品質のセキュリティシステムの一部を形成します。. ドアマグネットの取り付け方を教えてください。 通常、マグネットはドアフレームに取り付け、アーマチュアプレートはドア自体に取り付けます。まれにブラケットを使用しないと、マグネットが正しい位置でプレートに接触しない場合があります。100 %最適な引張力を得るには、推奨アーマチュアプレートを使用して接触面を確保する必要があります。 ドアマグネットのアクセス制御が便利な場所 ;ul> ;li>財産の安全性を高めることを目的とする専門家及び個人 ;/li> ;li>老人ホーム、病院、学校、産業施設などで緊急時に自動的にドアを閉じる必要がある場合に不可欠です ;/li> ;li>火災警報時のロックドアなど、産業オートメーションと火災安全性 ;/li> ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
保持力 = 1000N。ドアタイプ = 二重ドア、シングルドア。ACまたはDC操作 = DC。故障モード = フェイルセーフ。電源電圧 = 240V ac。直径 = 50mm。高さ = 30 mm。長さ = 97mm。特殊機能 = 壁面又は天井取り付け。。RS PRO通電時施錠型マグネット式ロック. 高品質RS PRO製品は、機械式機構と併用、又はドアマグネットとして使用するよう設計され、この小ささで強力なマグネット式ロックを実現します。リモートからすばやく施錠 / 解錠できます。通電時に施錠、非通電時に解錠されるタイプです。RSアーマチュアプレート(別売り)との併用を推奨: 代表品番739-3211を参照 使用可能なオプション: ; 739-3239 - 739-3239 - 直径 65 mm 240 V 電気保持マグネット ; 739-3233 - 739-3233 - 直径 65 mm 24 V 電動保持マグネット ; 739-3242 - 739-3242 - 直径 65 mm 12 V 電動保持マグネット ; 739-3245 - 739-3245 - 直径 50 mm 240 V 電気保持マグネット ; 739-3267 - 739-3267 - 直径 50 mm 24 V 電動保持マグネット ; 739-3261 - 739-3261 - 直径 50 mm 12 V 電動保持マグネット ; 739-3270 - 739-3270 - 直径 40 mm 24 V 電動保持マグネット ; 739-3273 - 739-3273 - 直径 40 mm 12 V 電動保持マグネット ; 739-3249 - 739-3249 - 直径 30 mm 24 V 電動保持マグネット ; 739-3258 - 739-3258 - 直径 30 mm 12 V 電動保持マグネット ; 739-3277 - 739-3277 - 直径 25 mm 24 V 電動保持マグネット ; 739-3286 - 739-3286 - 直径 25 mm 12 V 電動保持マグネット この RS Pro マグネット式ロックは、機械機構、ドア / ガードロック、リモート保持 / 解放要件などの一般的な用途に適しています。. 特長:. 12 / 24 V dcバージョンは2極コネクタを装備 12 及び 24 V dc タイプは IP20 等級です 240 V acバージョンはDin43650コネクタを装備 240 V ac タイプは IP54 等級です 背面にねじ穴 光沢ニッケルめっき、機械加工面付き. 代表的用途. ドアマグネットのアクセス制御は、家庭用及び業務用のさまざまな用途で使用でき、高いセキュリティレベルが必要なソリューションとなります。一部の環境では、通常の状態でドアを開いたままにしておく必要があり、火災警報や避難時に自動的に解除されます。ドアマグネットにより、ドアが自動的に閉じ、しっかりと閉じることができます。磁気ドアホルダは、学校、老人ホーム、病院などのさまざまな用途に適し、高品質のセキュリティシステムの一部を形成します。. ドアマグネットの取り付け方を教えてください。 通常、マグネットはドアフレームに取り付け、アーマチュアプレートはドア自体に取り付けます。まれにブラケットを使用しないと、マグネットが正しい位置でプレートに接触しない場合があります。100 %最適な引張力を得るには、推奨アーマチュアプレートを使用して接触面を確保する必要があります。 ドアマグネットのアクセス制御が便利な場所 ;ul> ;li>財産の安全性を高めることを目的とする専門家及び個人 ;/li> ;li>老人ホーム、病院、学校、産業施設などで緊急時に自動的にドアを閉じる必要がある場合に不可欠です ;/li> ;li>火災警報時のロックドアなど、産業オートメーションと火災安全性 ;/li> ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
保持力 = 1670N。ドアタイプ = 二重ドア、シングルドア。ACまたはDC操作 = DC。故障モード = フェイルセーフ。電源電圧 = 24V dc。直径 = 65mm。高さ = 35mm。長さ = 82mm。特殊機能 = 壁面又は天井取り付け。。RS PRO通電時施錠型マグネット式ロック. 高品質RS PRO製品は、機械式機構と併用、又はドアマグネットとして使用するよう設計され、この小ささで強力なマグネット式ロックを実現します。リモートからすばやく施錠 / 解錠できます。通電時に施錠、非通電時に解錠されるタイプです。RSアーマチュアプレート(別売り)との併用を推奨: 代表品番739-3211を参照 使用可能なオプション: ; 739-3239 - 739-3239 - 直径 65 mm 240 V 電気保持マグネット ; 739-3233 - 739-3233 - 直径 65 mm 24 V 電動保持マグネット ; 739-3242 - 739-3242 - 直径 65 mm 12 V 電動保持マグネット ; 739-3245 - 739-3245 - 直径 50 mm 240 V 電気保持マグネット ; 739-3267 - 739-3267 - 直径 50 mm 24 V 電動保持マグネット ; 739-3261 - 739-3261 - 直径 50 mm 12 V 電動保持マグネット ; 739-3270 - 739-3270 - 直径 40 mm 24 V 電動保持マグネット ; 739-3273 - 739-3273 - 直径 40 mm 12 V 電動保持マグネット ; 739-3249 - 739-3249 - 直径 30 mm 24 V 電動保持マグネット ; 739-3258 - 739-3258 - 直径 30 mm 12 V 電動保持マグネット ; 739-3277 - 739-3277 - 直径 25 mm 24 V 電動保持マグネット ; 739-3286 - 739-3286 - 直径 25 mm 12 V 電動保持マグネット この RS Pro マグネット式ロックは、機械機構、ドア / ガードロック、リモート保持 / 解放要件などの一般的な用途に適しています。. 特長:. 12 / 24 V dcバージョンは2極コネクタを装備 12 及び 24 V dc タイプは IP20 等級です 240 V acバージョンはDin43650コネクタを装備 240 V ac タイプは IP54 等級です 背面にねじ穴 光沢ニッケルめっき、機械加工面付き. 代表的用途. ドアマグネットのアクセス制御は、家庭用及び業務用のさまざまな用途で使用でき、高いセキュリティレベルが必要なソリューションとなります。一部の環境では、通常の状態でドアを開いたままにしておく必要があり、火災警報や避難時に自動的に解除されます。ドアマグネットにより、ドアが自動的に閉じ、しっかりと閉じることができます。磁気ドアホルダは、学校、老人ホーム、病院などのさまざまな用途に適し、高品質のセキュリティシステムの一部を形成します。. ドアマグネットの取り付け方を教えてください。 通常、マグネットはドアフレームに取り付け、アーマチュアプレートはドア自体に取り付けます。まれにブラケットを使用しないと、マグネットが正しい位置でプレートに接触しない場合があります。100 %最適な引張力を得るには、推奨アーマチュアプレートを使用して接触面を確保する必要があります。 ドアマグネットのアクセス制御が便利な場所 ;ul> ;li>財産の安全性を高めることを目的とする専門家及び個人 ;/li> ;li>老人ホーム、病院、学校、産業施設などで緊急時に自動的にドアを閉じる必要がある場合に不可欠です ;/li> ;li>火災警報時のロックドアなど、産業オートメーションと火災安全性 ;/li> ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
保持力 = 550N。ドアタイプ = 二重ドア、シングルドア。ACまたはDC操作 = DC。監視付き = なし。電源電圧 = 12V dc。直径 = 40mm。高さ = 27mm。長さ = 56mm。特殊機能 = 壁面又は天井取り付け。。RS PRO通電時施錠型マグネット式ロック. 高品質RS PRO製品は、機械式機構と併用、又はドアマグネットとして使用するよう設計され、この小ささで強力なマグネット式ロックを実現します。リモートからすばやく施錠 / 解錠できます。通電時に施錠、非通電時に解錠されるタイプです。RSアーマチュアプレート(別売り)との併用を推奨: 代表品番739-3211を参照 使用可能なオプション: ; 739-3239 - 739-3239 - 直径 65 mm 240 V 電気保持マグネット ; 739-3233 - 739-3233 - 直径 65 mm 24 V 電動保持マグネット ; 739-3242 - 739-3242 - 直径 65 mm 12 V 電動保持マグネット ; 739-3245 - 739-3245 - 直径 50 mm 240 V 電気保持マグネット ; 739-3267 - 739-3267 - 直径 50 mm 24 V 電動保持マグネット ; 739-3261 - 739-3261 - 直径 50 mm 12 V 電動保持マグネット ; 739-3270 - 739-3270 - 直径 40 mm 24 V 電動保持マグネット ; 739-3273 - 739-3273 - 直径 40 mm 12 V 電動保持マグネット ; 739-3249 - 739-3249 - 直径 30 mm 24 V 電動保持マグネット ; 739-3258 - 739-3258 - 直径 30 mm 12 V 電動保持マグネット ; 739-3277 - 739-3277 - 直径 25 mm 24 V 電動保持マグネット ; 739-3286 - 739-3286 - 直径 25 mm 12 V 電動保持マグネット この RS Pro マグネット式ロックは、機械機構、ドア / ガードロック、リモート保持 / 解放要件などの一般的な用途に適しています。. 特長:. 12 / 24 V dcバージョンは2極コネクタを装備 12 及び 24 V dc タイプは IP20 等級です 240 V acバージョンはDin43650コネクタを装備 240 V ac タイプは IP54 等級です 背面にねじ穴 光沢ニッケルめっき、機械加工面付き. 代表的用途. ドアマグネットのアクセス制御は、家庭用及び業務用のさまざまな用途で使用でき、高いセキュリティレベルが必要なソリューションとなります。一部の環境では、通常の状態でドアを開いたままにしておく必要があり、火災警報や避難時に自動的に解除されます。ドアマグネットにより、ドアが自動的に閉じ、しっかりと閉じることができます。磁気ドアホルダは、学校、老人ホーム、病院などのさまざまな用途に適し、高品質のセキュリティシステムの一部を形成します。. ドアマグネットの取り付け方を教えてください。 通常、マグネットはドアフレームに取り付け、アーマチュアプレートはドア自体に取り付けます。まれにブラケットを使用しないと、マグネットが正しい位置でプレートに接触しない場合があります。100 %最適な引張力を得るには、推奨アーマチュアプレートを使用して接触面を確保する必要があります。 ドアマグネットのアクセス制御が便利な場所 ;ul> ;li>財産の安全性を高めることを目的とする専門家及び個人 ;/li> ;li>老人ホーム、病院、学校、産業施設などで緊急時に自動的にドアを閉じる必要がある場合に不可欠です ;/li> ;li>火災警報時のロックドアなど、産業オートメーションと火災安全性 ;/li> ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,498
税込¥10,448
7日以内出荷
南京錠にはそれぞれ 1 本の鍵が付属します クロムめっきのスチール製大型シャックルは、耐腐食性が優れた 5 mm で最高の物理的性能を実現します 強度 PVC 製の黒スリーブで十分に絶縁( 6 mm にする) 13 → +194 ° F の極度な温度変化への耐性あり 持ち運びと保管が簡単な小型サイズ 軽量、ソリッドアルミコアの安全南京錠 特にロックアウト / タグアウト用に作られています。 便利な自動ロック機能 6ピン黄銅シリンダ 絶縁ボディで、熱、埃、異物に対する耐性があります ロゴの印刷 / レーザー刻印はオプション(前面、背面、左右) (シャックルが開いているときの)キー保持機能 ソリッドアルミボディは色の付いたプラスチック製カバーで覆われ、簡単に識別できます。より見やすく、識別しやすくするために、 感電を防止するために絶縁されたボディとシャックル
仕様種類 = 安全ロック錠色 = Black材質 = ABS, 鋼鉄, PVC取付けポイントの最大サイズ = 75mmロックシャックル最大径 = 6mmリスクの種類 = 電気的 / 機械的リスクシャックル長さ = 75mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
保持力 = 150N。ドアタイプ = 二重ドア、シングルドア。ACまたはDC操作 = DC。故障モード = フェイルセーフ。電源電圧 = 24V dc。直径 = 25mm。高さ = 20 mm。特殊機能 = 壁面又は天井取り付け。。RS PRO通電時施錠型マグネット式ロック. 高品質RS PRO製品は、機械式機構と併用、又はドアマグネットとして使用するよう設計され、この小ささで強力なマグネット式ロックを実現します。リモートからすばやく施錠 / 解錠できます。通電時に施錠、非通電時に解錠されるタイプです。RSアーマチュアプレート(別売り)との併用を推奨: 代表品番739-3211を参照 使用可能なオプション: ; 739-3239 - 739-3239 - 直径 65 mm 240 V 電気保持マグネット ; 739-3233 - 739-3233 - 直径 65 mm 24 V 電動保持マグネット ; 739-3242 - 739-3242 - 直径 65 mm 12 V 電動保持マグネット ; 739-3245 - 739-3245 - 直径 50 mm 240 V 電気保持マグネット ; 739-3267 - 739-3267 - 直径 50 mm 24 V 電動保持マグネット ; 739-3261 - 739-3261 - 直径 50 mm 12 V 電動保持マグネット ; 739-3270 - 739-3270 - 直径 40 mm 24 V 電動保持マグネット ; 739-3273 - 739-3273 - 直径 40 mm 12 V 電動保持マグネット ; 739-3249 - 739-3249 - 直径 30 mm 24 V 電動保持マグネット ; 739-3258 - 739-3258 - 直径 30 mm 12 V 電動保持マグネット ; 739-3277 - 739-3277 - 直径 25 mm 24 V 電動保持マグネット ; 739-3286 - 739-3286 - 直径 25 mm 12 V 電動保持マグネット この RS Pro マグネット式ロックは、機械機構、ドア / ガードロック、リモート保持 / 解放要件などの一般的な用途に適しています。. 特長:. 12 / 24 V dcバージョンは2極コネクタを装備 12 及び 24 V dc タイプは IP20 等級です 240 V acバージョンはDin43650コネクタを装備 240 V ac タイプは IP54 等級です 背面にねじ穴 光沢ニッケルめっき、機械加工面付き. 代表的用途. ドアマグネットのアクセス制御は、家庭用及び業務用のさまざまな用途で使用でき、高いセキュリティレベルが必要なソリューションとなります。一部の環境では、通常の状態でドアを開いたままにしておく必要があり、火災警報や避難時に自動的に解除されます。ドアマグネットにより、ドアが自動的に閉じ、しっかりと閉じることができます。磁気ドアホルダは、学校、老人ホーム、病院などのさまざまな用途に適し、高品質のセキュリティシステムの一部を形成します。. ドアマグネットの取り付け方を教えてください。 通常、マグネットはドアフレームに取り付け、アーマチュアプレートはドア自体に取り付けます。まれにブラケットを使用しないと、マグネットが正しい位置でプレートに接触しない場合があります。100 %最適な引張力を得るには、推奨アーマチュアプレートを使用して接触面を確保する必要があります。 ドアマグネットのアクセス制御が便利な場所 ;ul> ;li>財産の安全性を高めることを目的とする専門家及び個人 ;/li> ;li>老人ホーム、病院、学校、産業施設などで緊急時に自動的にドアを閉じる必要がある場合に不可欠です ;/li> ;li>火災警報時のロックドアなど、産業オートメーションと火災安全性 ;/li> ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
保持力 = 550N。ドアタイプ = 二重ドア、シングルドア。ACまたはDC操作 = DC。故障モード = フェイルセーフ。電源電圧 = 24V dc。直径 = 40mm。高さ = 27mm。長さ = 56mm。特殊機能 = 壁面又は天井取り付け。。RS PRO通電時施錠型マグネット式ロック. 高品質RS PRO製品は、機械式機構と併用、又はドアマグネットとして使用するよう設計され、この小ささで強力なマグネット式ロックを実現します。リモートからすばやく施錠 / 解錠できます。通電時に施錠、非通電時に解錠されるタイプです。RSアーマチュアプレート(別売り)との併用を推奨: 代表品番739-3211を参照 使用可能なオプション: ; 739-3239 - 739-3239 - 直径 65 mm 240 V 電気保持マグネット ; 739-3233 - 739-3233 - 直径 65 mm 24 V 電動保持マグネット ; 739-3242 - 739-3242 - 直径 65 mm 12 V 電動保持マグネット ; 739-3245 - 739-3245 - 直径 50 mm 240 V 電気保持マグネット ; 739-3267 - 739-3267 - 直径 50 mm 24 V 電動保持マグネット ; 739-3261 - 739-3261 - 直径 50 mm 12 V 電動保持マグネット ; 739-3270 - 739-3270 - 直径 40 mm 24 V 電動保持マグネット ; 739-3273 - 739-3273 - 直径 40 mm 12 V 電動保持マグネット ; 739-3249 - 739-3249 - 直径 30 mm 24 V 電動保持マグネット ; 739-3258 - 739-3258 - 直径 30 mm 12 V 電動保持マグネット ; 739-3277 - 739-3277 - 直径 25 mm 24 V 電動保持マグネット ; 739-3286 - 739-3286 - 直径 25 mm 12 V 電動保持マグネット この RS Pro マグネット式ロックは、機械機構、ドア / ガードロック、リモート保持 / 解放要件などの一般的な用途に適しています。. 特長:. 12 / 24 V dcバージョンは2極コネクタを装備 12 及び 24 V dc タイプは IP20 等級です 240 V acバージョンはDin43650コネクタを装備 240 V ac タイプは IP54 等級です 背面にねじ穴 光沢ニッケルめっき、機械加工面付き. 代表的用途. ドアマグネットのアクセス制御は、家庭用及び業務用のさまざまな用途で使用でき、高いセキュリティレベルが必要なソリューションとなります。一部の環境では、通常の状態でドアを開いたままにしておく必要があり、火災警報や避難時に自動的に解除されます。ドアマグネットにより、ドアが自動的に閉じ、しっかりと閉じることができます。磁気ドアホルダは、学校、老人ホーム、病院などのさまざまな用途に適し、高品質のセキュリティシステムの一部を形成します。. ドアマグネットの取り付け方を教えてください。 通常、マグネットはドアフレームに取り付け、アーマチュアプレートはドア自体に取り付けます。まれにブラケットを使用しないと、マグネットが正しい位置でプレートに接触しない場合があります。100 %最適な引張力を得るには、推奨アーマチュアプレートを使用して接触面を確保する必要があります。 ドアマグネットのアクセス制御が便利な場所 ;ul> ;li>財産の安全性を高めることを目的とする専門家及び個人 ;/li> ;li>老人ホーム、病院、学校、産業施設などで緊急時に自動的にドアを閉じる必要がある場合に不可欠です ;/li> ;li>火災警報時のロックドアなど、産業オートメーションと火災安全性 ;/li> ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,498
税込¥10,448
7日以内出荷
保持力 = 280N。ドアタイプ = 二重ドア、シングルドア。ACまたはDC操作 = DC。故障モード = フェイルセーフ。電源電圧 = 24V dc。直径 = 30mm。高さ = 24mm。特殊機能 = 壁面又は天井取り付け。。RS PRO通電時施錠型マグネット式ロック. 高品質RS PRO製品は、機械式機構と併用、又はドアマグネットとして使用するよう設計され、この小ささで強力なマグネット式ロックを実現します。リモートからすばやく施錠 / 解錠できます。通電時に施錠、非通電時に解錠されるタイプです。RSアーマチュアプレート(別売り)との併用を推奨: 代表品番739-3211を参照 使用可能なオプション: ; 739-3239 - 739-3239 - 直径 65 mm 240 V 電気保持マグネット ; 739-3233 - 739-3233 - 直径 65 mm 24 V 電動保持マグネット ; 739-3242 - 739-3242 - 直径 65 mm 12 V 電動保持マグネット ; 739-3245 - 739-3245 - 直径 50 mm 240 V 電気保持マグネット ; 739-3267 - 739-3267 - 直径 50 mm 24 V 電動保持マグネット ; 739-3261 - 739-3261 - 直径 50 mm 12 V 電動保持マグネット ; 739-3270 - 739-3270 - 直径 40 mm 24 V 電動保持マグネット ; 739-3273 - 739-3273 - 直径 40 mm 12 V 電動保持マグネット ; 739-3249 - 739-3249 - 直径 30 mm 24 V 電動保持マグネット ; 739-3258 - 739-3258 - 直径 30 mm 12 V 電動保持マグネット ; 739-3277 - 739-3277 - 直径 25 mm 24 V 電動保持マグネット ; 739-3286 - 739-3286 - 直径 25 mm 12 V 電動保持マグネット この RS Pro マグネット式ロックは、機械機構、ドア / ガードロック、リモート保持 / 解放要件などの一般的な用途に適しています。. 特長:. 12 / 24 V dcバージョンは2極コネクタを装備 12 及び 24 V dc タイプは IP20 等級です 240 V acバージョンはDin43650コネクタを装備 240 V ac タイプは IP54 等級です 背面にねじ穴 光沢ニッケルめっき、機械加工面付き. 代表的用途. ドアマグネットのアクセス制御は、家庭用及び業務用のさまざまな用途で使用でき、高いセキュリティレベルが必要なソリューションとなります。一部の環境では、通常の状態でドアを開いたままにしておく必要があり、火災警報や避難時に自動的に解除されます。ドアマグネットにより、ドアが自動的に閉じ、しっかりと閉じることができます。磁気ドアホルダは、学校、老人ホーム、病院などのさまざまな用途に適し、高品質のセキュリティシステムの一部を形成します。. ドアマグネットの取り付け方を教えてください。 通常、マグネットはドアフレームに取り付け、アーマチュアプレートはドア自体に取り付けます。まれにブラケットを使用しないと、マグネットが正しい位置でプレートに接触しない場合があります。100 %最適な引張力を得るには、推奨アーマチュアプレートを使用して接触面を確保する必要があります。 ドアマグネットのアクセス制御が便利な場所 ;ul> ;li>財産の安全性を高めることを目的とする専門家及び個人 ;/li> ;li>老人ホーム、病院、学校、産業施設などで緊急時に自動的にドアを閉じる必要がある場合に不可欠です ;/li> ;li>火災警報時のロックドアなど、産業オートメーションと火災安全性 ;/li> ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,198
税込¥7,918
7日以内出荷
保持力 = 150N。ドアタイプ = 二重ドア、シングルドア。ACまたはDC操作 = DC。故障モード = フェイルセーフ。電源電圧 = 12V dc。直径 = 25mm。高さ = 20 mm。特殊機能 = 壁面又は天井取り付け。。RS PRO通電時施錠型マグネット式ロック. 高品質RS PRO製品は、機械式機構と併用、又はドアマグネットとして使用するよう設計され、この小ささで強力なマグネット式ロックを実現します。リモートからすばやく施錠 / 解錠できます。通電時に施錠、非通電時に解錠されるタイプです。RSアーマチュアプレート(別売り)との併用を推奨: 代表品番739-3211を参照 使用可能なオプション: ; 739-3239 - 739-3239 - 直径 65 mm 240 V 電気保持マグネット ; 739-3233 - 739-3233 - 直径 65 mm 24 V 電動保持マグネット ; 739-3242 - 739-3242 - 直径 65 mm 12 V 電動保持マグネット ; 739-3245 - 739-3245 - 直径 50 mm 240 V 電気保持マグネット ; 739-3267 - 739-3267 - 直径 50 mm 24 V 電動保持マグネット ; 739-3261 - 739-3261 - 直径 50 mm 12 V 電動保持マグネット ; 739-3270 - 739-3270 - 直径 40 mm 24 V 電動保持マグネット ; 739-3273 - 739-3273 - 直径 40 mm 12 V 電動保持マグネット ; 739-3249 - 739-3249 - 直径 30 mm 24 V 電動保持マグネット ; 739-3258 - 739-3258 - 直径 30 mm 12 V 電動保持マグネット ; 739-3277 - 739-3277 - 直径 25 mm 24 V 電動保持マグネット ; 739-3286 - 739-3286 - 直径 25 mm 12 V 電動保持マグネット この RS Pro マグネット式ロックは、機械機構、ドア / ガードロック、リモート保持 / 解放要件などの一般的な用途に適しています。. 特長:. 12 / 24 V dcバージョンは2極コネクタを装備 12 及び 24 V dc タイプは IP20 等級です 240 V acバージョンはDin43650コネクタを装備 240 V ac タイプは IP54 等級です 背面にねじ穴 光沢ニッケルめっき、機械加工面付き. 代表的用途. ドアマグネットのアクセス制御は、家庭用及び業務用のさまざまな用途で使用でき、高いセキュリティレベルが必要なソリューションとなります。一部の環境では、通常の状態でドアを開いたままにしておく必要があり、火災警報や避難時に自動的に解除されます。ドアマグネットにより、ドアが自動的に閉じ、しっかりと閉じることができます。磁気ドアホルダは、学校、老人ホーム、病院などのさまざまな用途に適し、高品質のセキュリティシステムの一部を形成します。. ドアマグネットの取り付け方を教えてください。 通常、マグネットはドアフレームに取り付け、アーマチュアプレートはドア自体に取り付けます。まれにブラケットを使用しないと、マグネットが正しい位置でプレートに接触しない場合があります。100 %最適な引張力を得るには、推奨アーマチュアプレートを使用して接触面を確保する必要があります。 ドアマグネットのアクセス制御が便利な場所 ;ul> ;li>財産の安全性を高めることを目的とする専門家及び個人 ;/li> ;li>老人ホーム、病院、学校、産業施設などで緊急時に自動的にドアを閉じる必要がある場合に不可欠です ;/li> ;li>火災警報時のロックドアなど、産業オートメーションと火災安全性 ;/li> ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
ハイセキュリティなダブルドアを装備したテンキー式耐火金庫。安心の60分耐火。
テンキー+シリンダー錠のダブルロック(外扉)とシリンダー錠(内扉)。
テストレベルの高いスウェーデンSP耐火60分テスト及び、韓国KS耐火60分、衝撃落下、急加熱・爆発の各試験に合格。
SP耐火60分に基づき、CD、DVD、USBメモリー、メモリースティック等デジタルメディアへの耐火性能をメーカー社内試験にて検証、認証。
ドア裏に便利なカギ収納用のキーフック付。A4紙対応。
4~16桁までの任意の暗証番号を2種類迄設定可能。
5回の間違え入力時に自動ロック機能が作動。
暗証番号入力の前後に任意の数字の打ち込みが可能な覗き見防止のスクランブル機能付。
付属品シェルフ(1個)、鍵(各2本)、単三電池(4本)
色オフホワイト
収納サイズA4
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法EDL77 Series + シリンダーキー + 鍵付き内扉
耐火時間60分
保持力 = 1200lb。ドアタイプ = シングルドア。ACまたはDC操作 = DC。故障モード = フェイルセーフ。電源電圧 = 12 V dc, 24V dc。奥行き(深さ) = 40 mm。高さ = 62mm。長さ = 220mm。幅 = 220mm。。RS PROシングルドアマグネット式ロック. 高品質のRS PRO製品は、スチール製の高強度・高耐久性マグネットロックを備え、保持力は最大1200 lbsにも達します。ドアの施錠又は解錠状態を、リモートからすばやく確認できます。主な用途は、セキュリティドア、ラボ、ビルの入口、その他ドアマグネットによるリモートドア操作が必要な環境です。. 特長と利点:. . 耐候性(IP67) . 取り付けが簡単で操作が容易 . 頑丈で堅牢 . 12 又は 24 V dc 動作電圧 . 動作温度: -10 → +55 ℃ (14 → 131 °F) . 重量: 5 kg . ヘビーデューティ用途対応 磁気結合センサモニタ出力は、ドアのロック / ロック解除の状態を監視します。出力 - ドア開、 N.O.出力ドアクローズ)( SPDT 定格: 0.25 A @ 12 V dc ). 代表的用途. ドアマグネットのアクセス制御は、家庭用及び業務用のさまざまな用途で使用でき、高いセキュリティレベルが必要なソリューションとなります。一部の環境では、通常の状態でドアを開いたままにしておく必要があり、火災警報や避難時に自動的に解除されます。ドアマグネットにより、ドアが自動的に閉じ、しっかりと閉じることができます。磁気ドアホルダは、学校、老人ホーム、病院などのさまざまな用途に適し、高品質のセキュリティシステムの一部を形成します。. よくある質問. マグネット式ロックの取り付け方は. このページの取扱説明書で、この特定の製品の取り付け方を具体的に説明しています。一般に、マグネットはドアフレームに取り付け、アーマチュアプレートはドア自体に取り付けます。まれにブラケットを使用しないと、マグネットが正しい位置でプレートに接触しない場合があります。 ドアマグネットのアクセス制御が便利な場所 ;ul> ;li>財産の安全性を高めることを目的とする専門家及び個人 ;/li> ;li>老人ホーム、病院、学校、産業施設などで緊急時に自動的にドアを閉じる必要がある場合に不可欠です ;/li> ;li>火災警報時のロックドアなど、産業オートメーションと火災安全性 ;/li> ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
仕様材質 = スチール仕上げ = 亜鉛南京錠 = あり寸法 = 110mm長さ = 100mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥5,598
税込¥6,158
7日以内出荷
仕様材質 = スチール仕上げ = 亜鉛南京錠 = あり寸法 = 85mm長さ = 75mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
仕様材質 = アルミニウム南京錠 = あり寸法 = 12 x 3.5 x 75 x 25mm長さ = 75mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
ハイセキュリティなダブルドアを装備したテンキー式耐火金庫。安心の60分耐火。
テンキー+シリンダー錠のダブルロック(外扉)とシリンダー錠(内扉)。
テストレベルの高いスウェーデンSP耐火60分テスト及び、韓国KS耐火60分、衝撃落下、急加熱・爆発の各試験に合格。
SP耐火60分に基づき、CD、DVD、USBメモリー、メモリースティック等デジタルメディアへの耐火性能をメーカー社内試験にて検証、認証。
ドア裏に便利なカギ収納用のキーフック付。A4紙対応。
4~16桁までの任意の暗証番号を2種類迄設定可能。
5回の間違え入力時に自動ロック機能が作動。
暗証番号入力の前後に任意の数字の打ち込みが可能な覗き見防止のスクランブル機能付。
付属品シェルフ(1個)、鍵(各2本)、単三電池(4本)
色オフホワイト
収納サイズA4
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法EDL77 Series + シリンダーキー + 鍵付き内扉
耐火時間60分
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
関連資料(3.58MB)
開閉時南京錠等でロック出来ます。
用途外部出入り口等
材質ステンレス(SUS304)
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
丸かんが90°毎にストップして確実に掛け外しできます。
美しくさびにくい高級ステンレス(SUS-304)製です。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。
材質/仕上ステンレス(SUS-304)製/研磨仕上げ
色シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
南京錠で施錠もでき、軸芯のストロークの長い丈夫で便利なラッチです。
用途出入口、窓などの開きドアの戸じまりに最適です。物入れ、ペット小屋、家具などの扉やふた部分の止め金具に最適です。
材質/仕上鉄製/カラー塗装
ダイヤル錠の付いたポータブルボックスです。暗証番号は自由に変更できます。
ワイヤーで様々なところに設置できます。
暗証番号を忘れた場合は付属の鍵で解錠できます。
材質ABS樹脂(ABS)
仕上黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵初期設定番号は000です/鍵は2本付属しています
1個
¥12,980
税込¥14,278
9日以内出荷
用途簡易落し
材質(本体)A-6063S-T5
開閉時南京錠等でロック出来ます。
用途外部出入り口等
材質ステンレス(SUS304)
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ