5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LAMP(スガツネ工業)ワンタッチ取付窓 251型
エコ商品
ワンタッチではめ込みができる窓です。ほこり、水分等の侵入を防止します。
仕様取付窓 シーリング付属 材質(取付窓)ポリカーボネート(シーリング)ニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

仕様タイプ = のぞき窓長さ = 234mm幅 = 24mm高さ = 94mm寸法 = 234 x 24 x 93.5mm材質 = ポリカーボネート併用 = 46277-3、DIN43880色 = グレー< 297-1235&#x27;) 297-1235/、< 297-1241&#x27;) 297-1241/、< 297-1263&#x27;) 297-1263/ - ブレイクアウェイ保護付き. 検査ウィンドウ. IP67(2モジュールウィンドウはIP等級44) ポリカーボネート製の検査ウィンドウはスモークグレー色で、2、6、8及び12モジュールに対応しています。 分離型指保護パネル付き / なしのオプションを用意、DIN43880 // 46277-3ケースに最適 ウィンドウにはばねが印加されており、つまみねじで固定可能 定格温度: -25 ℃ → +80 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,198 税込10,118
7日以内出荷

ワンタッチではめ込みができる窓です。割れにくいポリカーボネート製です。
材質ポリカーボネート クリアー 仕上クリア 取付板厚(mm)0.8、1.0、1.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

インバータ等の表示確認にご利用ください。 丸穴加工のみで簡単に取付けが可能です。
材質(窓)ポリカーポネート(透明) 材質(リング)AES(ライトベージュ) 材質(パッキン)EPDM 設置場所屋内、屋外兼用 対応板厚(mm)~4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セキュリティスコープ ジョー・プリンス竹下 動画あり
室内用筒に内蔵されているバネで扉を挟み込むため、締め込み過ぎによる扉の変形が起こりません。防犯タイプです。室外用筒を回転させても内部部品の空転により、外部から取り外せません。防水パッキンが付属しています。
用途玄関ドア 材質黄銅(Bs) 仕上[室内用筒]メッキ仕上/[室外用筒]塗装仕上 質量(g)20 適合扉厚(mm)33~47 分野設備・機械 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料取扱説明書(0.18MB)
1個
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)