ドアービュアーは、ドアを開けずに訪問者を確認できます。
レンズは精密研磨による光学ガラスを使用しているので、プラスチックレンズのように視界がぼけることはありません。
取付は簡単で、ドアの厚みによって挟み幅が調整できます。
材質真鍮
取付穴径(Φmm)12
視界160°
室内用筒に内蔵されているバネで扉を挟み込むため、締め込み過ぎによる扉の変形が起こりません。防犯タイプです。室外用筒を回転させても内部部品の空転により、外部から取り外せません。防水パッキンが付属しています。
用途玄関ドア
材質黄銅(Bs)
仕上[室内用筒]メッキ仕上/[室外用筒]塗装仕上
質量(g)20
適合扉厚(mm)33~47
分野設備・機械
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料取扱説明書(0.18MB)
ドアを閉めたまま訪問者を確認。160度まで見えます。
用途防犯ドアスコープ
視界が160°の広角になっていますので、ドアの外側が一目で見え、訪問者を確認できます。
どんなドアにも簡単に取付けられます。
レンズは精密光学ガラスを使用していますので、視界がぼやけることはありません。
本体は真鍮にクロームメッキ、銅ブロンズ、真鍮ブロンズ仕上のため、ほぼ永久的に使用できます。
材質真鍮
取付穴径(Φmm)12
視界160°
戸先上下、戸尻上下に取付けてください。上部には壁付けにして使います。
付属品+なベタッピンねじ4×25(3本)
視界200度でドアの外は全部見えます。
外から内側は絶対に見えません。
穴径(Φmm)防犯眼鏡:12
適合扉厚(mm)23~42
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
約180度の広角なので訪問者の全身を確認できます。リングが空転するため外れにくいので安心です。28~40mmの厚さのドアに取り付けできます。
材質(レンズ)光学ガラス・真鍮、(リング部)真鍮
寸法(mm)30×30×28~40
適合扉厚(mm)28~40
玄関扉表からの覗き込みを防止することができます。パッキンが付属しています。
用途玄関ドア
適合PT-300シリーズ
材質ステンレス鋼(SUS-201)+黄銅(Bs)
質量(g)4
仕上メッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料取扱説明書(0.18MB)
分野設備・機械
今ついているスコープを防犯スコープに取り替え出来ます。外側からは外せません。広角レンズの為視野が広いです。
材質レンズ部:光学ガラス・真鍮、パイプ部・のぞき防止カバー:真鍮
全長(mm)約30~42
色シルバー
レンズ径(Φmm)約17
適合厚さ(mm)(ドア)23~38
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
材質真鍮
仕上クロムメッキ
アズワン品番64-7966-74
適合扉厚(mm)28~43
取付穴径(mm)12
1個
¥1,270
税込¥1,397
当日出荷
玄関ドアのドアスコープの内側に貼るだけで、のぞき見防止します。取付可能範囲・ドアスコープ直径17mm・厚さ4mm以内
材質スチール
寸法(mm)35×41×8
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
PT-300(セキュリティースコープ)用の取付金具です。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)7
仕上亜鉛メッキクロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
分野設備・機械
1個
¥74
税込¥81
当日出荷
色ゴールド
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17×23~38×17
対応戸厚(mm)23~38
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
1個
¥579
税込¥637
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ