ドアチェーンよりも防犯性が高いドアガード
付属品ネジ/ステンレス・バインドM4×12mm(2本入)、ステンレス・皿M4×12mm(3本入)
材質亜鉛ダイカスト
仕上サーチライト
材質亜鉛ダイキャスト
ビスの呼び本体取付ネジ:【M4×12サラ小ネジ】+SUS:3本付、受け取付ネジ:【M4×10ナベ小ネジ】+SUS:2本付
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ドアチェーンよりも防犯性が高いドアガード
アーム付け根部分のクリアランスを大きくし、ビス穴も長穴にすることで地震発生時に開閉不能とならないドアガードです。
大きなクリアランスで建具が歪んで受座がずれても解除できる可能性が高まります。
付属品ネジ/ステンレス・バインドM4×12mm(2本入)、ステンレス・ナベM4×12mm(3本入)
材質亜鉛ダイカスト
仕上磨
仕様外開き用
材質(本体)SUS304
1セット
¥3,688
税込¥4,057
当日出荷
換気用ストラップ機構付き
仕上塗装(シルバー)
付属品M4×10トラス小ねじ(3本) 、 M4×12丸皿小ねじ(2本)
材質亜鉛ダイカスト
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
付属品バインドネジ M4×12 5本
材質亜鉛ダイキャスト
仕上サーチライトクローム
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
自動調整受座付き! 受座が上下に16mm移動し、マグネットにより最適な位置で止まっています。
ネジをゆるめると受座が外せます。家具の出し入れなど出っ張りが気になる時に便利です。
ほとんどの扉に対応! 簡単取替(受座仮止めシール付)、静音設計(衝撃吸収ゴム受座付)、バリアフリー
もしもの時も安心! 施錠時に地震などで玄関ドアが変形した場合でも従来の固定式よりも開錠しやすくなっています。
ネジ穴が長穴となっており多くのドアに対応します。
付属品取付ねじ:小ネジ 4mmX5本、タッピングネジ 4mmX5本
材質本体・受座:亜鉛合金製、メッキもしくは塗装仕上げ受座ゴム:人工ゴム、受座プレート:ステンレス製
寸法(mm)67×23.9×112
外開き扉に対応したドアガードです。
用途外開き扉用のドアガード。
付属品取付けビス[ステン+皿小ネジ M4×12 3本(本体用)、ステン+バインド小ネジ M4×12 2本(受用)]
材質亜鉛ダイカスト
適合扉外開き
タイプアーム・受け座調整式 耐震ドア対応型
付属品サッシ用皿ネジ M4×12 3本、バインドネジ M4×14 2本
材質亜鉛ダイキャスト
仕上シルバー塗装
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
建物にキズを付けずに、南京錠で扉を施錠できます。
外開きドア専用です。
ロックカバーが金具先端迄被い、取付け金具は露出しない設計です。
※南京錠は別売です。
用途外開きドア専用。
物件空室管理、リフォーム現場、倉庫での仮錠前に。
※「内開きドア」の室外側へ設置をする事で、通常の玄関ドアの錠前以外に、ドアを施錠する鍵としてお使い頂く事が可能に(徘徊防止対策に)。
トラスコ品番385-7424
材質本体ロックカバー:ステンレス・ABS樹脂、取付金具:ステンレス、スペーサー:EPDM樹脂、マグネットシート:合成ゴム
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)ロックカバー:40×38×98
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)取付金具:28×170×36
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
工事施工の必要がなく、穴あけの必要もないため、ドアに傷がつきません。ダイヤルを左向きに回すと「0」の位置で止まることで、夜間や目の不自由な方でも操作しやすい安心設計です。暗証番号は可変式で自分の好きな番号にセットできます。
用途自宅・オフィスの防犯に。不動産業の物件管理に。
仕様ダイヤル:4桁
トラスコ品番354-0311
材質本体:アルミダイカスト、ダイヤル部:亜鉛ダイカスト、取り付け金具:ステンレス
色黒
タイプ外開きドア専用
方式可変式
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×50×38
1個
¥4,598
税込¥5,058
翌々日出荷
ドアにキズを付けずに後付でき、南京錠で施錠できる金具です。推奨サイズの南京錠付で安心してお使いいただけます。
寸法(mm)南京錠:125×210×55
色ブラック
本体寸法(mm)46×98×175
取扱説明書(1.72MB)
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
仕様ゴムなし
種別外開き用/耐震ドア対応型
材質亜鉛ダイカスト合金
勝手左右兼用
調整方法受座調整式
1個
¥2,898
税込¥3,188
15日以内出荷
自動調整受座付き! 受座が上下に16mm移動し、マグネットにより最適な位置で止まっています。
ネジをゆるめると受座が外せます。家具の出し入れなど出っ張りが気になる時に便利です。
ほとんどの扉に対応! 簡単取替(受座仮止めシール付)、静音設計(衝撃吸収ゴム受座付)、バリアフリー
もしもの時も安心! 施錠時に地震などで玄関ドアが変形した場合でも従来の固定式よりも開錠しやすくなっています。
ネジ穴が長穴となっており多くのドアに対応します。
付属品取付ねじ:小ネジ 4mmX5本、タッピングネジ 4mmX5本
材質本体・受座:亜鉛合金製、メッキもしくは塗装仕上げ、受座ゴム:人工ゴム、受座プレート:ステンレス製
色シルバー
サイズ(mm)67×23.9×112
1セット
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
扉を少し開いた状態で訪問者に応対できるので、防犯に適しています。ワンタッチ操作可能。
用途玄関扉の補助締まり
付属品取り付けネジ
タイプ外扉用
建物にキズを付けずに、南京錠で扉を施錠できます。
内開きドア専用です。
取付け金具は丈夫なステンレス製で、「ハの字」の設計で強度がUPしています。
※南京錠は別売です。
用途内開きドア専用。
物件空室管理、リフォーム現場、倉庫での仮錠前に。
※「外開きドア」の室内側へ設置をする事で、通常の玄関ドアの錠前以外に、ドアを施錠する鍵としてお使い頂く事が可能に(屋外への徘徊防止対策に)。
トラスコ品番385-7414
材質本体ロックカバー:ステンレス ABS樹脂、取付金具:ステンレス、スペーサー:EPDM樹脂
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)ロックカバー:55×61×64
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)取付金具:55×143×40
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
ドアを全開することなしに、開けることができます。訪問者の確認などに
材質亜鉛ダイカスト
付属ねじ有無あり(4mmサッシ用ネジ)
つっぱって侵入を防止できるツール。引戸、開き戸の侵入防止に!つっぱり式の建具ガード、ドアディフェンス。テレワークでのリモート会議などの仕事や作業に没頭したいとき、精密な作業をしているとき、就寝時などの「今入ってほしくない」というときに使用し急な侵入を防止できます。こどもやペットの急な侵入を防止。約1055~635mmで伸縮可能です。引戸に使用する場合はU字パーツを取り外してください。内開き戸に使用するU字パーツは23Φまで対応、錠の種類によっては使用できない場合があります。開き戸に使用する場合、内開き(本製品を使用する側に扉が開いてくる)タイプにのみ使用できます
色ブラック
伸縮範囲(mm)約635~1055
1個
¥3,500
税込¥3,850
3日以内出荷
関連キーワード