「ドアガード plus」の検索結果
仕上磨
仕様内開き用
材質(本体)SUS304
1セット
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
仕上磨
仕様外開き用
材質(本体)SUS304
1セット
¥3,688
税込¥4,057
当日出荷
付属品バインドネジ M4×12 5本
材質亜鉛ダイキャスト
仕上サーチライトクローム
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
ドアチェーンよりも防犯性が高いドアガード
付属品ネジ/ステンレス・バインドM4×12mm(2本入)、ステンレス・皿M4×12mm(3本入)
材質亜鉛ダイカスト
自動調整受座付き! 受座が上下に16mm移動し、マグネットにより最適な位置で止まっています。
ネジをゆるめると受座が外せます。家具の出し入れなど出っ張りが気になる時に便利です。
ほとんどの扉に対応! 簡単取替(受座仮止めシール付)、静音設計(衝撃吸収ゴム受座付)、バリアフリー
もしもの時も安心! 施錠時に地震などで玄関ドアが変形した場合でも従来の固定式よりも開錠しやすくなっています。
ネジ穴が長穴となっており多くのドアに対応します。
付属品取付ねじ:小ネジ 4mmX5本、タッピングネジ 4mmX5本
材質本体・受座:亜鉛合金製、メッキもしくは塗装仕上げ、受座ゴム:人工ゴム、受座プレート:ステンレス製
色シルバー
サイズ(mm)67×23.9×112
1セット
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
ドアチェーンよりも防犯性が高いドアガード
アーム付け根部分のクリアランスを大きくし、ビス穴も長穴にすることで地震発生時に開閉不能とならないドアガードです。
大きなクリアランスで建具が歪んで受座がずれても解除できる可能性が高まります。
付属品ネジ/ステンレス・バインドM4×12mm(2本入)、ステンレス・ナベM4×12mm(3本入)
材質亜鉛ダイカスト
タイプアーム・受け座調整式 耐震ドア対応型
扉を少し開けた状態で訪問者に対応できます。
用途防犯用 玄関扉の補助錠。
仕上サーチライト
材質亜鉛ダイキャスト
ビスの呼び本体取付ネジ:【M4×12サラ小ネジ】+SUS:3本付、受け取付ネジ:【M4×10ナベ小ネジ】+SUS:2本付
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
仕上サーチライト
材質亜鉛ダイキャスト
ビスの呼び本体取付ネジ:【M4×12サラ小ネジ】+SUS:3本付、受け取付ネジ:【M4×10ナベ小ネジ】+SUS:4本付
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
材質(本体)SUS304
4方向ロック機能(フリー、インオンリー、アウトオンリー、ロック)が付いた猫専用ペットドア。
用途猫対応(サイズガイドのC)
材質フレーム:プラスチック、フラップ:プラスチック
寸法(mm)(扉加工)W191×H184
外形寸法(mm)W209×H202
フレーム色アイボリー
開口寸法(mm)(有効)W158×160
1セット
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷