自動調整受座付き! 受座が上下に16mm移動し、マグネットにより最適な位置で止まっています。
ネジをゆるめると受座が外せます。家具の出し入れなど出っ張りが気になる時に便利です。
ほとんどの扉に対応! 簡単取替(受座仮止めシール付)、静音設計(衝撃吸収ゴム受座付)、バリアフリー
もしもの時も安心! 施錠時に地震などで玄関ドアが変形した場合でも従来の固定式よりも開錠しやすくなっています。
ネジ穴が長穴となっており多くのドアに対応します。
付属品取付ねじ:小ネジ 4mmX5本、タッピングネジ 4mmX5本
材質本体・受座:亜鉛合金製、メッキもしくは塗装仕上げ、受座ゴム:人工ゴム、受座プレート:ステンレス製
色シルバー
サイズ(mm)67×23.9×112
1セット
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
換気用ストラップ機構付き
仕上塗装(シルバー)
付属品M4×10トラス小ねじ(3本) 、 M4×12丸皿小ねじ(2本)
材質亜鉛ダイカスト
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
不審者の侵入をガード。玄関や勝手口を開ける際に相手の顔が見える程度しか開きませんので安全に確認ができます。チェーンタイプではないので切断される心配がありません。アームの先端のつまみをセットするとドアを開いたまま簡易的に固定できますので、防犯効果を保ちながら通風が得られます。
材質亜鉛ダイカスト
幅(mm)14
全長(mm)135
奥行(mm)27
タイプアーム・受け座調整式 耐震ドア対応型
シリコン素材でドアエッジをキズから守ります。強力マグネットで取付。
用途車のキズ防止
幅(mm)110
色カーボン
高さ(mm)180
奥行(mm)15
長さ(cm)12
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ドアチェーンよりも防犯性が高いドアガード
付属品ネジ/ステンレス・バインドM4×12mm(2本入)、ステンレス・皿M4×12mm(3本入)
材質亜鉛ダイカスト
こんなお得な商品も!

ストッパー ドア用 マグネット式
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
貼り直し自由の片面弱粘着のウレタン系保護テープでズレ、傷を防止し、固定力が大幅アップしました。
補助板により木やアルミのドアにも固定できます。
大型強力ゴムキャップでガッチリ固定します。
両手がふさがっていても、足で軽く押し下げるだけで、ドアをお好みの角度で固定することができます。
タイプ足操作タイプ
種別マグネット式、補助板付
付属品補助板
トラスコ品番356-5238
材質ステンレス、合成ゴム、スチール、フェライト(磁石)
幅(mm)61
色黒
高さ(mm)250
質量(g)463
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ドアチェーンよりも防犯性が高いドアガード
アーム付け根部分のクリアランスを大きくし、ビス穴も長穴にすることで地震発生時に開閉不能とならないドアガードです。
大きなクリアランスで建具が歪んで受座がずれても解除できる可能性が高まります。
付属品ネジ/ステンレス・バインドM4×12mm(2本入)、ステンレス・ナベM4×12mm(3本入)
材質亜鉛ダイカスト
仕上サーチライト
材質亜鉛ダイキャスト
ビスの呼び本体取付ネジ:【M4×12サラ小ネジ】+SUS:3本付、受け取付ネジ:【M4×10ナベ小ネジ】+SUS:2本付
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
関連キーワード