1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
ドアガードCL
用途透明度が高く変色しにくい軟質アクリルと透明粘着シートを使用しているので、どんなボディカラーにも違和感なく取り付きます。
弾力性に優れた樹脂を仕様しているので、ドアなどの曲面にもぴったりフィットします。
取り付けは、粘着テープで貼るだけの簡単装着です。
ドアエッジを傷から護るプロテクター。
両面テープと挟み込み式でガッチリ固定。
耐候性に優れた軟質アクリル樹脂を使用(ロング×2)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)11×150×15
日本製の高品質モールです。
U字のモールですのでドアエッジなどに使用出来ます。
全長6m巻ですのでカットして使ってください。
幅(mm)10
長さ(m)6
衝撃に強いハードタイプのドアガード。
駐車場など、ドア開閉によるキズからドアエッジを守ります。
軟質素材でキズを防止。
挟み込みタイプで簡単取付け。
両面テープ貼付け(4個1セット)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)7×85×12
ドア開閉時の衝撃やキズを防止します。ドアエッジを挟み込む「J型」なので、しっかりと取付けできます。
長さ(m)6
1パック(100個)
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
目立たずに守る、極細ドアエッジプロテクター。極細&極柔で曲線のドアエッジにフィット。
用途ドアモールプロテクター
付属品強力両面テープ(3m)
材質PVC
幅(mm)11
質量(g)51
長さ(m)3
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)3000×11×5
ソフト素材でドアエッジを傷から守るミニサイズのプロテクターです。
ドアを開けた際、壁や車などに接触してドアエッジが傷つくのを防止します。
本製品は、ドアのプレスラインに合わせて曲げられる特殊形状です。
プリウスやセレナなどのプレスラインが鋭角な車種に最適です。
真っ直ぐに伸ばした状態の取付けも可能です。
ドア内側に両面テープを貼る「挟み込みタイプ」なので、ボディ表面に
両面テープの痕を残しません。
透明なので目立たず、色々なボディカラーにマッチします。
耐候性に優れた軟質アクリル樹脂を使用しています。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)8×50×11
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
ドアハンドル下の傷防止シート+静電気を軽減。
ドアノブ下に付く、爪等によるひっかき傷を効果的に防ぐ。
シート表面に、静電気を軽減する帯電防止処理済み。
曲面にフィットしやすく、透明で目立たない軟質素材を使用。
ドアチェーンよりも防犯性が高いドアガード
アーム付け根部分のクリアランスを大きくし、ビス穴も長穴にすることで地震発生時に開閉不能とならないドアガードです。
大きなクリアランスで建具が歪んで受座がずれても解除できる可能性が高まります。
付属品ネジ/ステンレス・バインドM4×12mm(2本入)、ステンレス・ナベM4×12mm(3本入)
材質亜鉛ダイカスト
ドライカーボン調の軟質素材でキズを防止
挟み込みタイプで簡単取付け
両面テープ貼付け
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)9×97×9
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
不審者の侵入をガード。玄関や勝手口を開ける際に相手の顔が見える程度しか開きませんので安全に確認ができます。チェーンタイプではないので切断される心配がありません。アームの先端のつまみをセットするとドアを開いたまま簡易的に固定できますので、防犯効果を保ちながら通風が得られます。
材質亜鉛ダイカスト
幅(mm)14
全長(mm)135
奥行(mm)27
隙間をふさぐフラップ付きタイプ
色黒
材質(本体)PVC(塩化ビニール)
寸法L(mm)25.5
寸法C(mm)2.2
材質(芯金)アルミ(A3004)
材質(フラップ)EPDMスポンジラバー
RoHS指令(10物質対応)対応
模様ファインペブル(細目模様)
適合車種:アウトバック 。乗り降りで傷つけやすいドアハンドル奥をガード。車体の飛石ガードにも使われるウレタン製。ボディにフィットし見栄えも損なわない軟質クリアフィルム。※ドアハンドルプロテクターとの共着不可
適合車種OUTBACK
1個
¥4,498
税込¥4,948
6日以内出荷
関連キーワード