754件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平行、垂直どちらの向きでもキャッチできます。
材質亜鉛合金 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 種類ボール型 仕上クロームめっき 取付け方法面付タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手軽に扉を固定。 内蔵式なので目立たない。
用途木製家の扉の締り具。木製の家具やキャビネットの扉に。
1個
279 税込307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

接触部分がローラーの為、抜差しがスムーズです。
用途計測機器・工作機械・家具等 仕様引抜力N(kgf)/約19.6(2) 質量(g)13.2 材質/処理(ハウジング・スプリング・キーパー)SUS304/-(シャフト)SUS430/-(ローラーカバー)BSP/Ni(ローラー)PE/白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
当日出荷

材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げバレル研磨
1個
405 税込446
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

メーカー30万回試験をクリアしています。ポリアセタール樹脂のばね弾性とローラーとの組み合わせにより、軽快な開閉タッチが得られます。RC6901のみブラウン色もできます。
用途一般家具、厨房器、キッチンまわり、マリン環境下における家具など 材質(本体)ポリアセタール(POM) 種類ローラー型 取付け方法面付タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
71 税込78
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,170 税込1,287
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付面は吸着面に対して2方向(平行・垂直)から選べます。強力な磁力に対応した、堅牢なダイカスト製ボディです。
付属品受座 材質(本体)亜鉛合金 種類標準タイプ 仕上本体:ニッケルめっきヨーク:有色クロメート処理受座:有色クロメート処理 材質(磁石)フェライト 材質(ヨーク) 材質(受座) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)引戸用ドアキャッチ
引戸のワンタッチロックが可能です。 ロッドで遠隔操作ができます。 振動・衝撃に強い設計です。 扉上下に内蔵できるので確実に閉められます。 左右兼用型
用途特装車・ボトルカー・各種引き戸 付属品リンケージブッシュ(Φ4ロッド棒用) 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ本体/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、カム部/焼入処理 タキゲンコード21514
1個
3,037 税込3,341
6日以内出荷

1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ローラー部はポリエチレン製で、抜き差しが楽です。
用途小型配分電盤、計測機械、キッチンキャビネット 質量(g)15 タイプ長穴 材質(ローラー部)ポリエチレン/ナチュラル 材質(バネ部)
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
269 税込296
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個ほか
259 税込285
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2方向からの抜差しが可能な設計です。
用途計測機器・工作機械等 質量(g)17 材質/処理(ハウジング・キーパー)ZDC/Cr(スチールボール)S/Ni(スプリング)SUS304WP/-(止めねじ)C3604/Ni RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷

ローラーには樹脂を使用しています。
シルバー 高さ(mm)13.5 仕様ねじ付 材質スチール ピッチ(mm)(ビス)20 表面処理ユニクロメッキ仕上げ
1セット
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ドアキャッチ用受金具
材質冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
516 税込568
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途キャビネット・補修パーツなどにご使用頂けます。 材質(本体・ストライク)ステンレス、(ローラー)ポリプロピレン・鉄・真鍮 本数(付属ビス)4
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高温、多湿に最適です。 スムーズに抜差しできます。
用途小型配分電盤・計測機械・工作機械 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げクロムめっき(MZCr)
1個
305 税込336
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 ローラー部がポリエチレンですので抜差しがスムーズです。
用途キッチンドア・家具 材質本体/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS430)、ローラー部/ポリエチレン(PE) 表面仕上げ本体/鏡面バフ研磨
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハーフェレドアキャッチ
プッシュオープン扉に使用するプッシュラッチです。ポジションガイドが付いているので取り付けが簡単です。接着して固定します、
用途扉の取付け 取付キャビネット、天板または底板 仕上グレー 材質プラスチック セット内容ドアキャッチ 1 個側面カバー 2 個 仕様ポジションガイド付き
1個
879 税込967
23日以内出荷

ハーフェレドアキャッチ
プッシュオープン扉に使用するプッシュラッチです。ポジションガイドが付いているので取り付けが簡単です。
用途扉の取付け 取付キャビネット、天板または底板 仕上グレー 材質プラスチック セット内容ドアキャッチ 1 個側面カバー 2 個取付けネジ 仕様ポジションガイド付き
1個
1,098 税込1,208
23日以内出荷

ハーフェレドアキャッチ
プッシュオープン扉に使用するプッシュラッチです。
用途扉の取付け 取付キャビネット、天板または底板 仕上グレー 材質プラスチック セット内容ドアキャッチ 1 個側面カバー 2 個取付けネジ 仕様ポジションガイドなし
1個
1,098 税込1,208
23日以内出荷

プッシュオープン扉で観音扉も使用するプッシュラッチです。
用途扉の取付け 取付キャビネット天板または底板 仕上グレー 材質プラスチック 仕様ネジ止め
1個
2,198 税込2,418
23日以内出荷

プッシュオープン扉に使用するプッシュラッチです。
用途扉の取付け 取付キャビネット天板または底板 仕上グレー 材質プラスチック 仕様ネジ止め
1個
1,298 税込1,428
23日以内出荷

振動、衝撃に強い設計です。 スナッチロックタイプで扉を確実に保持します。 ワンタッチで扉開閉が可能です。 ハーフロック機構付です。
用途特装車・コンテナー 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げバレル研磨 タキゲンコード22043
1個
787 税込866
4日以内出荷

ハンドルレスドアプッシュオープン補助装置、
用途扉の取付け 下穴深さ(mm)8 仕上グレー 材質プラスチック 仕様押込み金具用
1個
59 税込65
23日以内出荷

ハンドルレスドアプッシュオープン補助装置、
用途扉の取付け 仕上グレー 材質プラスチック 仕様ネジ止め用
1個
199 税込219
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネット式のプッシュラッチです。接着固定受け座が同梱されています、
用途扉の取付け 取付キャビネット天板または底板の下穴に取付、または十字ブラケットで取付 仕上黒 / ベージュ 材質プラスチック 仕様接着固定用受座付
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

マグネット式のプッシュラッチです。打ち込み用受け座が同梱されています、
用途扉の取付け 取付キャビネット天板または底板の下穴に取付、または十字ブラケットで取付 仕上黒 / ベージュ 材質プラスチック 仕様打ち込み用受座付
1個
1,198 税込1,318
23日以内出荷









Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ドア・キャッチ/右回しでロック
エコ商品
材質(本体)鉄系焼結合金 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ドア・キャッチ/左回しでロック
エコ商品
材質(本体)鉄系焼結合金 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)