21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温度ヒューズ付ドアクローザは平常時、防火ドアを通路の壁際に開放保持します。火災が発生した場合、ドアクローザの温度ヒューズが、熱によって溶け、開放保持金具が外れ、ドアクローザの自閉力の働きにより、ドアを閉鎖します。防火区画の中の面積区画に使用出来ます。建設省告示第2563号に基づく建材試験センター合格品。
勝手左右共通
1台
9,898 税込10,888
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
769 税込846
当日出荷


1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷


温度ヒューズ付ドアクローザは平常時、防火ドアを通路の壁際に開放保持します。 火災が発生した場合、ドアクローザの温度ヒューズが、熱によって溶け、解放保持金具が外れ、 ドアクローザの自閉力の働きにより、ドアを閉鎖します。 スタンダード型には左右勝手があります。 スタンダード型のストップ角度は120°まで。
シルバー 勝手左勝手
1個
9,698 税込10,668
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NEW STAR(日本ドアーチェック製造)止め金式ヒューズ装置
上枠、又は防火ドアに取り付け、ドアを開放保持します。温度ヒューズが熱によって溶け、開放保持金具が外れて、併用のドアクローザー、フロアヒンジ、又はオートパワーヒンジによってドアを閉鎖します。 建設省告示第2563号に基づく建材試験センター合格製品。 面付タイプなので取付が簡単。温度ヒューズが溶飛しても、床面には落下しない安全設計。 温度ヒューズの取替えが簡単。止め金を外せば温度ヒューズを溶飛させなくてもドアを閉鎖可能。 廃番のH-2Fと互換性があります。既設ドアにも取付可能。 最大ドア保持力100N。
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温度ヒューズ付ドアクローザは平常時、防火ドアを通路の壁際に開放保持します。 火災が発生した場合、ドアクローザの温度ヒューズが、熱によって溶け、解放保持金具が外れ、 ドアクローザの自閉力の働きにより、ドアを閉鎖します。 スタンダード型には左右勝手があります。 スタンダード型のストップ角度は120°まで。
シルバー 勝手右勝手
1個
9,698 税込10,668
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


用途ガラリ用ヒューズとして 材質リン青銅 仕上酸処理 作動温度(℃)(空気)90、(ヒューズ)72.0~76.5
1個
699 税込769
当日出荷


「シャープな角形デザイン」と「多くの機能」でオフィス空間にジャストフィット。ストップ装置はカム式アンチフリクション機構を採用、確実堅牢です。ストップ角度の設定はカムにセレーション工法を実施し、開き角度約70°~180°まで設定可能。戻りしろが約15°ありますので、180°付近に壁がある場合はご注意ください。左右勝手の区別はなく共用です。
タイプパラレル型 ストップ外装式
1台
6,298 税込6,928
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)



仕様使用ダンパー:回転式 厚さ(mm)3 材質(本体) 寸法(幅W×高さH)(mm)10×35 作動温度(℃)(公称)120
1個
399 税込439
当日出荷

オーソドックスなデザインの中に最適なドアの閉鎖速度を実現する2区間の速度調整。スタンダードモデルのドアクローザです。 左右勝手共用です。 シャープな直線を生かしたデザイン、精密な機構設計の80シリーズ
シルバー ストップ角度約70~120° タイプパラレル型 ストップストップ付
1台
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

温度上昇からの電流回路の保護に コタツ、ドライヤーなどの一般家庭器具に内蔵し、機器内の回路を保護します。
質量(g)9 定格電圧(V)250 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×60×5 定格電流(A)10 リード線
1袋(2個)
730 税込803
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

コンパクトなボディでしかも堅牢そのもの。機能性を重視したロングセラーのオーソドックスタイプ。閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。本体には左右の区別がなく上下転倒すれば何れにも使用できます。カム式ストップ装置は角度の設定が容易です。
用途開戸用。 タイプパラレル型 ストップ角度70°~180° ストップ
1台
7,498 税込8,248
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

「ラクラク取り替え」が自慢です。壊れたドアクローザの取り付け穴をそのまま使用する取替用ドアクローザです。調子が悪い、または壊れたドアクローザを誰でも簡単に取り替えできる、取替用ドアクローザです。ドアクローザはメーカーや機種によって取り付けのネジ穴位置は違いますが、この取換用ドアクローザはフリーアジャストブラケットとスライド取付板で、ほとんど全メーカー全機種のネジ穴に対応。ドアと上枠のネジ穴をそのまま使えるので、ドリルを使ったスチールドアなどの面倒な穴あけ作業、ネジ穴作業がほとんど必要ありません。
適合扉幅(mm)900以下 勝手左右兼用 仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度 材質本体/アルミダイカスト、パーツ/スチール タイプパラレル型 本体寸法(mm)229×50×48 耐久性30万回 ストップ角度70~180度まで
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

さまざまな規格に合格。まさに優良ドア・クローザ。
シルバー 適合扉高さ(mm)1900 適合扉幅(mm)800 適合扉質量(kg)50 タイプパラレル型 ストップなし
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトなボディでしかも堅牢。 機能性を重視した超ロングセラーのオーソドックスタイプ。 閉扉速度調整は2バルブ方式。 左右兼用タイプ
1台ほか
6,598 税込7,258
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)